ねじ式で確実にキャップできます。
用途小~中容量の保存容器に
材質ブリキ
全長(mm)44
全幅(mm)95
中栓付き
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料、オイルの保管などに使用される封冠付
用途中~大容量の保存容器に
材質ブリキ
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキ
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料、溶剤の保存などに。
フタ付きです。
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
ラッカー系塗料、酒精塗料の希釈に
用途ラッカーや酒精塗料の粘度が高く、塗りにくいときにうすめる。
塗料を塗ろうとする面の汚れをふきとる。
塗料を塗ったあとの塗料用具を洗う。
塗料が衣服に衣服などについたときにふきとる。
主な用途粘土
トラスコ品番445-0914
容量(mL)400
タイプラッカーシンナー
種類バージン品
適合塗料ラッカー、酒精塗料に適します。(使用前に塗料容器の表示を確認して下さい。)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.4L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶
¥739
税込¥813
当日出荷
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ワイヤストリッパー
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。
細身で女性の手にもフィットします。
スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。
先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。
全長(mm)163
質量(g)80
RoHS指令(10物質対応)対応
色青
シャープなクリック感と高耐久性を実現。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
一液型なので、攪拌の手間いらず!
下地が湿っていても施工可能!
引火性もなし!
ラミネートチューブ入りなので、経済的!
用途コンクリートブロックの接着/車止め/歩車道境界/レンガブロック/コンクリート下地の接着など
主成分ポリエチレン・アクリルエマルジョン、骨材
粘度150000cps
固形分0.7
比重1.2
外観灰色水性エマルジョン
主な用途コンクリート
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
速乾性なので2~3時間の乾燥でアトムフロアトップ各種製品が上塗りできます。
一般コンクリート面に強力に接着します。
目止め効果があり、ピンホールを防ぎます。
JIS K 5970規格品。ホルムアルデヒド放散等級☆☆☆☆
用途一般コンクリートに対するフロアトップ塗装時の専用下塗剤。
色(主剤)グレー、(硬化剤)クリヤー
特性速乾
主成分2液エポキシ系
主な用途コンクリート
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
上塗塗装可能時間2~6時間(23℃時)
RoHS指令(10物質対応)対応
可使時間(時間)5(23℃時)
危険物の性状非水溶性
ロック付き引き出しコンテナ
引き出し手前には「飛び出し防止ロック」付き
ボックス底面には積み重ね時の転倒防止用に「積み重ねロック」付き
用途同メーカーコンテナボックス#22/#45と積み重ねが可能です。
色クリア
材質本体・引出し・仕切り板:ポリプロピレン
積載段数(段)3まで
RoHS指令(10物質対応)対応
駐車場の車止めブロックの接着・固定作業が簡単。セメント系ですから炎天下でも剥がれません。コンクリート面・アスファルト面に強力接着。ポリマー系接着セメントです。床タイルの接着にも使えます。1袋で60cm×15cm位の車止めブロック2個分。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
用途超速硬・高流動性・車止めブロック接着材
色灰
硬化時間30~60分
標準塗布量(1袋あたり)60cm×15cm位の車止めブロック×2個分
危険物の類別非危険物
1液湿気硬化型ウレタンプライマーなので作業性に優れ、一般コンクリート面に強力な接着力を発揮します。
用途フロアトップ#5000、#7000、エポワン、#8500速乾下塗りに最適です。
色クリヤー
塗り面積(m2)80
主成分ウレタン系
主な用途コンクリート
希釈剤不要
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)2~6(23℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量16.7L
適合塗材(一液タイプ)フロアトップ#500、#5200、#5400、マークレス、(二液タイプ)フロアトップ#7000、#7000+マークレス、エポワン、#8500速乾、アクアクリーンU、(二液膜厚タイプ)フロアトップU-#90、U-100NEO
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性プライマー、速乾
関連資料付着性資料(1.3MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
USB-A CFASTカードリーダー:パソコンのUSBポートからC-Fast 2.0カードにアクセス可能。1x CFastデータ&電源コンボ(7+17ピン)ポート搭載。USB 3.2 Gen 1(5Gbps)対応。CFast 2.0および1.0と互換。ポータブル:USBバスパワー駆動で、USB-Aホストコネクター付き20cmケーブルが付属したカードリーダー。コンパクト、軽量設計、ケーブル一体型で持ち運びが簡単。同時アクセス:複数のアダプターケーブルを使用して、複数のCFast 2.0メモリーカードに同時にアクセス。USB 2.0と下位互換。ホットスワップおよびプラグアンドプレイ対応。簡単セットアップ:OSに依存せず、Windows、macOS、Linux、Chrome OS、iPadOS、iOS、Androidなど各種OSに対応。ソフトウェアやドライバーは不要。デバイス間のビデオコンテンツの保存、編集、転送に理想的。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途一眼レフカメラやビデオカメラの高解像度写真/フルHD動画をノートパソコン/タブレット/デスクトップPCへダウンロード&バックアップ。カメラマン、ビデオグラファーなどクリエイティブ系のユーザーに最適
仕様●ホストコネクタ:USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)●ドライブコネクタ:CFastデータ & 電源●対応OS:OSに依存せず(ソフトウェア/ドライバ不要)●ホスト側インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)●ドライブ数:1●ドライブタイプ:CFast 2.0/1.0●最大データ転送速度:5Gbps●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)、CFast 2.0 (6Gbps)●UASPサポート:対応●4Knサポート:対応●ホットスワップ対応:あり●メモリメディアタイプ:CFast 2.0 / 1.0●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-10℃~55℃●湿度:5%~90% RH●パッケージ内容:本製品、クイックスタートガイド●電力供給方法:USBバスパワー●入力電圧:5 VDC●出力電圧:5 VDC●色:シルバー●材質:アルミ●製品長さ:246mm●製品幅:58mm●製品高さ:15mm●製品質量:37g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
鉛筆やボールペンで書き込めるインデックス付きクリアホルダーです。リュックサックからの出し入れに便利なトップインデックスタイプで、インデックス部には片手で簡単に留められる書類の抜け落ちを防ぐストッパーが付いています。書類の分類や整理に。マトメルホルダーのリフィルとしてご利用いただけます。
材質PP
厚さ(mm)0.2
色クリア
サイズA4
質量(g)135
内容トップインデックスホルダー5枚
サイズ(mm)A4/タテ323×ヨコ220(インデックス込)
RoHS指令(10物質対応)対応
インデックスあり
1冊
¥599
税込¥659
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。自動ロック。ソフトグリップエリアとナイロンコーティングテープで人間工学的かつ堅牢。最大1.8mの安定性。MIDII精度レベルで高精度な測定。ベルトクリップ。エンドストップ。双方向テープフック。テープ色:白。
用途長さの計測
仕様メートル
質量(g)155
種類ロック付
テープ幅(mm)19
テープ長さ(m)3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×65×34
材質(ハウジング)ABS+TPR
材質(テープ)65MNスチールナイロンコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
機密データの保護:デスクトップ画面を周囲の視線からブロックするセキュリティフィルター。34インチウルトラワイドスクリーン(アスペクト比21:9)中央から左右30度より外の角度で覗き見を防止。簡単な取り付け:付属の跡が残らない粘着テープで直接モニターに接着、または、サイドマウントタブを使用しフィルターをスライドさせてディスプレイに設置。追加の粘着ストリップと取り付けタブ(MON-PRIVACY-SCREEN-K)は別売。ブルーライトカット:データを保護するだけでなく、ブルーライトを40%~51%軽減することで、長時間の作業でも目の疲れを最小限に抑えるPCモニター プライバシースクリーン。高い耐久性 & 簡単な手入れ:柔軟性の高いデュアルマウントオプションは、様々なモニタベゼルに適応。傷、指紋やほこりなどからディスプレイを保護する耐久性の高い着脱式パソコンモニター用保護フィルム。まぶしさを抑えてクリアな視界:アンチグレアマット仕上げ(反射防止/無光沢)、または光沢仕上げの両面使用が可能で、どんな照明下でもシャープでクリアに視認できるリバーシブル覗き見防止フィルム
用途オフィスで作業をする際、機密情報や知的財産その他重要なデータが人目に触れないように保護。液晶ディスプレイを埃や汚れから保護。医療機関、法律事務所、銀行などの環境でプライバシーを保護
対応インチサイズ34インチウルトラワイド
取付両面テープ
ブルーライトカット対応
のぞき見防止対応
反射防止対応
長さ(mm)797
幅(mm)335
高さ(mm)0.5
質量(g)125
保証期間2年間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
コードレストリマーADTR118H用にプランジベースを使えばルーターに早変わりします。素早く深さを設定出来る7段階のストッパーブロックで溝彫加工の深さを簡単に設定できます。集塵アダプターとダストカバーで、クリーンな作業環境を実現し、作業面も見やすくなります。ガイドレールを併用することで、より正確なストレート溝彫加工が可能です(適合ガイドレール:FSN800、FSN1100、FSN1600、FSN2100)。
用途トリーマーをルーターとして使用できます。より正確で安全な溝彫加工が可能です。
適合機種コードレストリマーADTR118H
セット内容プランジベース、ガイドプレート、ガイドレールアダプター、センタリングピン、吸塵アダプター
質量(kg)1.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×209×120
最大切込深さ(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
東日の微小デジタルトルクゲージATGEシリーズ。
手持ち式/設置式/本格的な微小デジタルトルクメータ。
デジタルだから読み取り誤差無し。
精密機械電子機器などの回転トルクやクリックトルク測定などに最適なトルクゲージ
過負荷についてはストッパがついているので安心です。
測定データは999データまで自動でカウントアップしメモリでき、メモリ内のサンプル数最大値最小値平均値も表示できます。
電源はコイン形リチウム電池(CR2450)で約10時間の連続使用ができます。
パソコンへのデータ転送はUSBケーブル接続が可能です。
グローバル設計。
CEマーク付きでEU圏でも安心してご利用いただけます。
ATGEで微小トルクドライバーのチェックもできます。
用途微小トルクの測定、検査、締付け作業用
エポキシ樹脂下地調整材及び接着剤。二液型ペースト状。粘度が高いためダレにくく、立ち上がり面でも最大5mmの厚膜が可能なため、充填作業性に優れている。骨材既調合タイプのヘラ、コテによる作業性に優れたエポキシ樹脂下地調整剤及び接着剤です。無溶剤タイプですので安全性に優れ、硬化後の収縮がほとんどありません。耐水性、耐衝撃性に優れております
用途車止めブロック(アンカーボルト併用)の接着。縁石、タイル、鋼板の接着。コンクリート2次製品の接着。コンクリート床塗装時の不陸調整及びクラック補修。コンクリートプール塗装時の不陸調整及びクラック補修。コンクリート構造物の欠落部充填補修。落橋防止装置の接着
特性耐水性、耐衝撃性
色主剤:白色ペースト状 硬化剤:黒褐色ペースト状
可使時間(分)30分(23℃時)
硬化時間16時間(23℃時)
成分エポキシ樹脂
使用方法(1)素地調整:コンクリート面のレイタンスや表面劣化層、塩分、水分及び鉄筋の錆等を十分に除去する(2)主剤と硬化剤を規定の混合比(重量比)に従い均一なグレー色になるまで、平板等の上で十分に混合する。シンナーで希釈すると強度が低下しますので、使用しないで下さい(3)コテ、ヘラ等で施工箇所に圧着するように塗布、充填し、仕上げます
配合主剤:硬化剤=1:1
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
レーシングカートエンジン専用に開発された、エステル・ベースの2ストロークレーシングカート専用100%化学合成オイル。
23000rpmを超える超高回転でもその性能を発揮し、フリクションを低下させ、磨耗を抑えるとともに、エンジン内をクリーンに保ちます。
ストック・クラスからチューニング・クラスまで幅広く対応。
用途2サイクルレーシングカート専用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
フレキシブルなホースアセンブリで、高圧での液体輸送が可能です。 用途、材質、製品仕様に特に注意してください。. これらのアセンブリは、動作圧力700バールのメーカー製の高圧油圧シリンダ及びポンプシリーズでの使用に適していません。 これらのアセンブリは、評価容量レベルB登録の、メーカーのBS 5750 Part 2ストックリスト対象外です。 17バール(250 psi)を超える空気又はガス用途向けの穿刺防止カバーです。. ストレート - 90 °エルボのホースアセンブリ. 圧着終端取り付け具付きの高品質なフレキシブル油圧ホースです。 各アセンブリには、一体型の終端取り付け具(インサートとスリーブの不整合を防止)及び適合するホースが含まれています。 このホースは、合成ゴムチューブに合成ゴム外カバー及び高張力スチールワイヤによる補強が付いたものです。 取り付け具は、亜鉛めっき軟鋼製です。. 用途. 用途としては、石油ベースの作動油、鉱物油、潤滑油、水-グリコール、水-油エマルジョン作動油、高温油、グリース、原油、燃料油、空気、水の中圧供給が挙げられます。
仕様コネクタA = ストレート G 3/4 メスコネクタB = G 3/4 メス全体の長さ = 854mm内径 = 3/4インチ最高使用圧力 = 215バールホース内側の材質 = 合成ゴム強化材質 = 鋼材料をカバー = 合成ゴムコネクタB - 標準ネジ = GコネクタA - 角度 = ストレートコネクタB - ネジサイズ = 3/4インチコネクタA - 標準ネジ = GコネクタB - ジェンダー = メス動作温度 Max = +100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
フレキシブルなホースアセンブリで、高圧での液体輸送が可能です。 用途、材質、製品仕様に特に注意してください。. これらのアセンブリは、動作圧力700バールのメーカー製の高圧油圧シリンダ及びポンプシリーズでの使用に適していません。 これらのアセンブリは、評価容量レベルB登録の、メーカーのBS 5750 Part 2ストックリスト対象外です。 17バール(250 psi)を超える空気又はガス用途向けの穿刺防止カバーです。. ストレート - 90 °エルボのホースアセンブリ. 圧着終端取り付け具付きの高品質なフレキシブル油圧ホースです。 各アセンブリには、一体型の終端取り付け具(インサートとスリーブの不整合を防止)及び適合するホースが含まれています。 このホースは、合成ゴムチューブに合成ゴム外カバー及び高張力スチールワイヤによる補強が付いたものです。 取り付け具は、亜鉛めっき軟鋼製です。. 用途. 用途としては、石油ベースの作動油、鉱物油、潤滑油、水-グリコール、水-油エマルジョン作動油、高温油、グリース、原油、燃料油、空気、水の中圧供給が挙げられます。
仕様コネクタA = ストレート G 3/4 メスコネクタB = G 3/4 メス全体の長さ = 554mm内径 = 3/4インチ最高使用圧力 = 215バールホース内側の材質 = 合成ゴム強化材質 = 鋼材料をカバー = 合成ゴムコネクタB - 標準ネジ = GコネクタA - 角度 = ストレートコネクタB - ネジサイズ = 3/4インチコネクタA - 標準ネジ = GコネクタB - ジェンダー = メスコネクタA - ジェンダー = メスインチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
フレキシブルなホースアセンブリで、高圧での液体輸送が可能です。 用途、材質、製品仕様に特に注意してください。. これらのアセンブリは、動作圧力700バールのメーカー製の高圧油圧シリンダ及びポンプシリーズでの使用に適していません。 これらのアセンブリは、評価容量レベルB登録の、メーカーのBS 5750 Part 2ストックリスト対象外です。 17バール(250 psi)を超える空気又はガス用途向けの穿刺防止カバーです。. ストレート - 90 °エルボのホースアセンブリ. 圧着終端取り付け具付きの高品質なフレキシブル油圧ホースです。 各アセンブリには、一体型の終端取り付け具(インサートとスリーブの不整合を防止)及び適合するホースが含まれています。 このホースは、合成ゴムチューブに合成ゴム外カバー及び高張力スチールワイヤによる補強が付いたものです。 取り付け具は、亜鉛めっき軟鋼製です。. 用途. 用途としては、石油ベースの作動油、鉱物油、潤滑油、水-グリコール、水-油エマルジョン作動油、高温油、グリース、原油、燃料油、空気、水の中圧供給が挙げられます。
仕様コネクタA = ストレート G 1/2 メスコネクタB = G 1/2 メス全体の長さ = 956mm内径 = 1/2インチ最高使用圧力 = 275バールホース内側の材質 = 合成ゴム強化材質 = 鋼材料をカバー = 合成ゴムコネクタB - 標準ネジ = GコネクタA - 角度 = ストレートコネクタB - ネジサイズ = 1/2インチコネクタA - 標準ネジ = GコネクタB - ジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
フレキシブルなホースアセンブリで、高圧での液体輸送が可能です。 用途、材質、製品仕様に特に注意してください。. これらのアセンブリは、動作圧力700バールのメーカー製の高圧油圧シリンダ及びポンプシリーズでの使用に適していません。 これらのアセンブリは、評価容量レベルB登録の、メーカーのBS 5750 Part 2ストックリスト対象外です。 17バール(250 psi)を超える空気又はガス用途向けの穿刺防止カバーです。. ストレート - 90 °エルボのホースアセンブリ. 圧着終端取り付け具付きの高品質なフレキシブル油圧ホースです。 各アセンブリには、一体型の終端取り付け具(インサートとスリーブの不整合を防止)及び適合するホースが含まれています。 このホースは、合成ゴムチューブに合成ゴム外カバー及び高張力スチールワイヤによる補強が付いたものです。 取り付け具は、亜鉛めっき軟鋼製です。. 用途. 用途としては、石油ベースの作動油、鉱物油、潤滑油、水-グリコール、水-油エマルジョン作動油、高温油、グリース、原油、燃料油、空気、水の中圧供給が挙げられます。
仕様コネクタA = ストレート G 3/8 メスコネクタB = G 3/8 メス全体の長さ = 858mm内径 = 3/8インチ最高使用圧力 = 330バールホース内側の材質 = 合成ゴム強化材質 = 鋼材料をカバー = 合成ゴムコネクタB - 標準ネジ = GコネクタA - 角度 = ストレートコネクタB - ネジサイズ = 3/8インチコネクタA - 標準ネジ = GコネクタB - ジェンダー = メスコネクタA - ネジサイズ = 3/8インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
フレキシブルなホースアセンブリで、高圧での液体輸送が可能です。 用途、材質、製品仕様に特に注意してください。. これらのアセンブリは、動作圧力700バールのメーカー製の高圧油圧シリンダ及びポンプシリーズでの使用に適していません。 これらのアセンブリは、評価容量レベルB登録の、メーカーのBS 5750 Part 2ストックリスト対象外です。 17バール(250 psi)を超える空気又はガス用途向けの穿刺防止カバーです。. ストレート - 90 °エルボのホースアセンブリ. 圧着終端取り付け具付きの高品質なフレキシブル油圧ホースです。 各アセンブリには、一体型の終端取り付け具(インサートとスリーブの不整合を防止)及び適合するホースが含まれています。 このホースは、合成ゴムチューブに合成ゴム外カバー及び高張力スチールワイヤによる補強が付いたものです。 取り付け具は、亜鉛めっき軟鋼製です。. 用途. 用途としては、石油ベースの作動油、鉱物油、潤滑油、水-グリコール、水-油エマルジョン作動油、高温油、グリース、原油、燃料油、空気、水の中圧供給が挙げられます。
仕様コネクタA = ストレート G 1/4 メスコネクタB = G 1/4 メス全体の長さ = 962mm内径 = 1/4インチ最高使用圧力 = 400バールホース内側の材質 = 合成ゴム強化材質 = 鋼材料をカバー = 合成ゴムコネクタB - 標準ネジ = GコネクタA - 角度 = ストレートコネクタB - ネジサイズ = 1/4インチコネクタA - 標準ネジ = GコネクタB - ジェンダー = メスコネクタA - ジェンダー = メスインチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
フレキシブルなホースアセンブリで、高圧での液体輸送が可能です。 用途、材質、製品仕様に特に注意してください。. これらのアセンブリは、動作圧力700バールのメーカー製の高圧油圧シリンダ及びポンプシリーズでの使用に適していません。 これらのアセンブリは、評価容量レベルB登録の、メーカーのBS 5750 Part 2ストックリスト対象外です。 17バール(250 psi)を超える空気又はガス用途向けの穿刺防止カバーです。. ストレート - 90 °エルボのホースアセンブリ. 圧着終端取り付け具付きの高品質なフレキシブル油圧ホースです。 各アセンブリには、一体型の終端取り付け具(インサートとスリーブの不整合を防止)及び適合するホースが含まれています。 このホースは、合成ゴムチューブに合成ゴム外カバー及び高張力スチールワイヤによる補強が付いたものです。 取り付け具は、亜鉛めっき軟鋼製です。. 用途. 用途としては、石油ベースの作動油、鉱物油、潤滑油、水-グリコール、水-油エマルジョン作動油、高温油、グリース、原油、燃料油、空気、水の中圧供給が挙げられます。
仕様コネクタA = ストレート G 1/4 メスコネクタB = G 1/4 メス全体の長さ = 862mm内径 = 1/4インチ最高使用圧力 = 400バールホース内側の材質 = 合成ゴム強化材質 = 鋼材料をカバー = 合成ゴムコネクタB - 標準ネジ = GコネクタA - 角度 = ストレートコネクタB - ネジサイズ = 1/4インチコネクタA - 標準ネジ = GコネクタB - ジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
フレキシブルなホースアセンブリで、高圧での液体輸送が可能です。 用途、材質、製品仕様に特に注意してください。. これらのアセンブリは、動作圧力700バールのメーカー製の高圧油圧シリンダ及びポンプシリーズでの使用に適していません。 これらのアセンブリは、評価容量レベルB登録の、メーカーのBS 5750 Part 2ストックリスト対象外です。 17バール(250 psi)を超える空気又はガス用途向けの穿刺防止カバーです。. ストレート - 90 °エルボのホースアセンブリ. 圧着終端取り付け具付きの高品質なフレキシブル油圧ホースです。 各アセンブリには、一体型の終端取り付け具(インサートとスリーブの不整合を防止)及び適合するホースが含まれています。 このホースは、合成ゴムチューブに合成ゴム外カバー及び高張力スチールワイヤによる補強が付いたものです。 取り付け具は、亜鉛めっき軟鋼製です。. 用途. 用途としては、石油ベースの作動油、鉱物油、潤滑油、水-グリコール、水-油エマルジョン作動油、高温油、グリース、原油、燃料油、空気、水の中圧供給が挙げられます。
仕様コネクタA = ストレート G 1/4 メスコネクタB = G 1/4 メス全体の長さ = 362mm内径 = 1/4インチ最高使用圧力 = 400バールホース内側の材質 = 合成ゴム強化材質 = 鋼材料をカバー = 合成ゴムコネクタB - 標準ネジ = GコネクタA - 角度 = ストレートコネクタB - ネジサイズ = 1/4インチコネクタA - 標準ネジ = GコネクタB - ジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
フレキシブルなホースアセンブリで、高圧での液体輸送が可能です。 用途、材質、製品仕様に特に注意してください。. これらのアセンブリは、動作圧力700バールのメーカー製の高圧油圧シリンダ及びポンプシリーズでの使用に適していません。 これらのアセンブリは、評価容量レベルB登録の、メーカーのBS 5750 Part 2ストックリスト対象外です。 17バール(250 psi)を超える空気又はガス用途向けの穿刺防止カバーです。. ストレート - 90 °エルボのホースアセンブリ. 圧着終端取り付け具付きの高品質なフレキシブル油圧ホースです。 各アセンブリには、一体型の終端取り付け具(インサートとスリーブの不整合を防止)及び適合するホースが含まれています。 このホースは、合成ゴムチューブに合成ゴム外カバー及び高張力スチールワイヤによる補強が付いたものです。 取り付け具は、亜鉛めっき軟鋼製です。. 用途. 用途としては、石油ベースの作動油、鉱物油、潤滑油、水-グリコール、水-油エマルジョン作動油、高温油、グリース、原油、燃料油、空気、水の中圧供給が挙げられます。
仕様コネクタA = ストレート G 3/4 メスコネクタB = G 3/4 メス全体の長さ = 454mm内径 = 3/4インチ最高使用圧力 = 215バールホース内側の材質 = 合成ゴム強化材質 = 鋼材料をカバー = 合成ゴムコネクタB - 標準ネジ = GコネクタA - 角度 = ストレートコネクタB - ネジサイズ = 3/4インチコネクタA - 標準ネジ = GコネクタB - ジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,098
税込¥10,008
7日以内出荷
フレキシブルなホースアセンブリで、高圧での液体輸送が可能です。 用途、材質、製品仕様に特に注意してください。. これらのアセンブリは、動作圧力700バールのメーカー製の高圧油圧シリンダ及びポンプシリーズでの使用に適していません。 これらのアセンブリは、評価容量レベルB登録の、メーカーのBS 5750 Part 2ストックリスト対象外です。 17バール(250 psi)を超える空気又はガス用途向けの穿刺防止カバーです。. ストレート - 90 °エルボのホースアセンブリ. 圧着終端取り付け具付きの高品質なフレキシブル油圧ホースです。 各アセンブリには、一体型の終端取り付け具(インサートとスリーブの不整合を防止)及び適合するホースが含まれています。 このホースは、合成ゴムチューブに合成ゴム外カバー及び高張力スチールワイヤによる補強が付いたものです。 取り付け具は、亜鉛めっき軟鋼製です。. 用途. 用途としては、石油ベースの作動油、鉱物油、潤滑油、水-グリコール、水-油エマルジョン作動油、高温油、グリース、原油、燃料油、空気、水の中圧供給が挙げられます。
仕様コネクタA = ストレート G 1/2 メスコネクタB = G 1/2 メス全体の長さ = 1456mm内径 = 1/2インチ最高使用圧力 = 275バールホース内側の材質 = 合成ゴム強化材質 = 鋼材料をカバー = 合成ゴムコネクタB - 標準ネジ = GコネクタA - 角度 = ストレートコネクタB - ネジサイズ = 1/2インチコネクタA - 標準ネジ = GコネクタB - ジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
フレキシブルなホースアセンブリで、高圧での液体輸送が可能です。 用途、材質、製品仕様に特に注意してください。. これらのアセンブリは、動作圧力700バールのメーカー製の高圧油圧シリンダ及びポンプシリーズでの使用に適していません。 これらのアセンブリは、評価容量レベルB登録の、メーカーのBS 5750 Part 2ストックリスト対象外です。 17バール(250 psi)を超える空気又はガス用途向けの穿刺防止カバーです。. ストレート - 90 °エルボのホースアセンブリ. 圧着終端取り付け具付きの高品質なフレキシブル油圧ホースです。 各アセンブリには、一体型の終端取り付け具(インサートとスリーブの不整合を防止)及び適合するホースが含まれています。 このホースは、合成ゴムチューブに合成ゴム外カバー及び高張力スチールワイヤによる補強が付いたものです。 取り付け具は、亜鉛めっき軟鋼製です。. 用途. 用途としては、石油ベースの作動油、鉱物油、潤滑油、水-グリコール、水-油エマルジョン作動油、高温油、グリース、原油、燃料油、空気、水の中圧供給が挙げられます。
仕様コネクタA = ストレート G 1/2 メスコネクタB = G 1/2 メス全体の長さ = 1156mm内径 = 1/2インチ最高使用圧力 = 275バールホース内側の材質 = 合成ゴム強化材質 = 鋼材料をカバー = 合成ゴムコネクタB - 標準ネジ = GコネクタA - 角度 = ストレートコネクタB - ネジサイズ = 1/2インチコネクタA - 標準ネジ = GコネクタB - ジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
フレキシブルなホースアセンブリで、高圧での液体輸送が可能です。 用途、材質、製品仕様に特に注意してください。. これらのアセンブリは、動作圧力700バールのメーカー製の高圧油圧シリンダ及びポンプシリーズでの使用に適していません。 これらのアセンブリは、評価容量レベルB登録の、メーカーのBS 5750 Part 2ストックリスト対象外です。 17バール(250 psi)を超える空気又はガス用途向けの穿刺防止カバーです。. ストレート - 90 °エルボのホースアセンブリ. 圧着終端取り付け具付きの高品質なフレキシブル油圧ホースです。 各アセンブリには、一体型の終端取り付け具(インサートとスリーブの不整合を防止)及び適合するホースが含まれています。 このホースは、合成ゴムチューブに合成ゴム外カバー及び高張力スチールワイヤによる補強が付いたものです。 取り付け具は、亜鉛めっき軟鋼製です。. 用途. 用途としては、石油ベースの作動油、鉱物油、潤滑油、水-グリコール、水-油エマルジョン作動油、高温油、グリース、原油、燃料油、空気、水の中圧供給が挙げられます。
仕様コネクタA = ストレート G 1/2 メスコネクタB = G 1/2 メス全体の長さ = 756mm内径 = 1/2インチ最高使用圧力 = 275バールホース内側の材質 = 合成ゴム強化材質 = 鋼材料をカバー = 合成ゴムコネクタB - 標準ネジ = GコネクタA - 角度 = ストレートコネクタB - ネジサイズ = 1/2インチコネクタA - 標準ネジ = GコネクタB - ジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
フレキシブルなホースアセンブリで、高圧での液体輸送が可能です。 用途、材質、製品仕様に特に注意してください。. これらのアセンブリは、動作圧力700バールのメーカー製の高圧油圧シリンダ及びポンプシリーズでの使用に適していません。 これらのアセンブリは、評価容量レベルB登録の、メーカーのBS 5750 Part 2ストックリスト対象外です。 17バール(250 psi)を超える空気又はガス用途向けの穿刺防止カバーです。. ストレート - 90 °エルボのホースアセンブリ. 圧着終端取り付け具付きの高品質なフレキシブル油圧ホースです。 各アセンブリには、一体型の終端取り付け具(インサートとスリーブの不整合を防止)及び適合するホースが含まれています。 このホースは、合成ゴムチューブに合成ゴム外カバー及び高張力スチールワイヤによる補強が付いたものです。 取り付け具は、亜鉛めっき軟鋼製です。. 用途. 用途としては、石油ベースの作動油、鉱物油、潤滑油、水-グリコール、水-油エマルジョン作動油、高温油、グリース、原油、燃料油、空気、水の中圧供給が挙げられます。
仕様コネクタA = ストレート G 3/8 メスコネクタB = G 3/8 メス全体の長さ = 758mm内径 = 3/8インチ最高使用圧力 = 330バールホース内側の材質 = 合成ゴム強化材質 = 鋼材料をカバー = 合成ゴムコネクタB - 標準ネジ = GコネクタA - 角度 = ストレートコネクタB - ネジサイズ = 3/8インチコネクタA - 標準ネジ = GコネクタB - ジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
フレキシブルなホースアセンブリで、高圧での液体輸送が可能です。 用途、材質、製品仕様に特に注意してください。. これらのアセンブリは、動作圧力700バールのメーカー製の高圧油圧シリンダ及びポンプシリーズでの使用に適していません。 これらのアセンブリは、評価容量レベルB登録の、メーカーのBS 5750 Part 2ストックリスト対象外です。 17バール(250 psi)を超える空気又はガス用途向けの穿刺防止カバーです。. ストレート - 90 °エルボのホースアセンブリ. 圧着終端取り付け具付きの高品質なフレキシブル油圧ホースです。 各アセンブリには、一体型の終端取り付け具(インサートとスリーブの不整合を防止)及び適合するホースが含まれています。 このホースは、合成ゴムチューブに合成ゴム外カバー及び高張力スチールワイヤによる補強が付いたものです。 取り付け具は、亜鉛めっき軟鋼製です。. 用途. 用途としては、石油ベースの作動油、鉱物油、潤滑油、水-グリコール、水-油エマルジョン作動油、高温油、グリース、原油、燃料油、空気、水の中圧供給が挙げられます。
仕様コネクタA = ストレート G 3/8 メスコネクタB = G 3/8 メス全体の長さ = 658mm内径 = 3/8インチ最高使用圧力 = 330バールホース内側の材質 = 合成ゴム強化材質 = 鋼材料をカバー = 合成ゴムコネクタB - 標準ネジ = GコネクタA - 角度 = ストレートコネクタB - ネジサイズ = 3/8インチコネクタA - 標準ネジ = GコネクタB - ジェンダー = メスコネクタA - ジェンダー = メスインチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
フレキシブルなホースアセンブリで、高圧での液体輸送が可能です。 用途、材質、製品仕様に特に注意してください。. これらのアセンブリは、動作圧力700バールのメーカー製の高圧油圧シリンダ及びポンプシリーズでの使用に適していません。 これらのアセンブリは、評価容量レベルB登録の、メーカーのBS 5750 Part 2ストックリスト対象外です。 17バール(250 psi)を超える空気又はガス用途向けの穿刺防止カバーです。. ストレート - 90 °エルボのホースアセンブリ. 圧着終端取り付け具付きの高品質なフレキシブル油圧ホースです。 各アセンブリには、一体型の終端取り付け具(インサートとスリーブの不整合を防止)及び適合するホースが含まれています。 このホースは、合成ゴムチューブに合成ゴム外カバー及び高張力スチールワイヤによる補強が付いたものです。 取り付け具は、亜鉛めっき軟鋼製です。. 用途. 用途としては、石油ベースの作動油、鉱物油、潤滑油、水-グリコール、水-油エマルジョン作動油、高温油、グリース、原油、燃料油、空気、水の中圧供給が挙げられます。
仕様コネクタA = ストレート G 3/4 メスコネクタB = G 3/4 メス全体の長さ = 1954mm内径 = 3/4インチ最高使用圧力 = 215バールホース内側の材質 = 合成ゴム強化材質 = 鋼材料をカバー = 合成ゴムコネクタB - 標準ネジ = GコネクタA - 角度 = ストレートコネクタB - ネジサイズ = 3/4インチコネクタA - 標準ネジ = GコネクタB - ジェンダー = メスコネクタA - ジェンダー = メスインチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
フレキシブルなホースアセンブリで、高圧での液体輸送が可能です。 用途、材質、製品仕様に特に注意してください。. これらのアセンブリは、動作圧力700バールのメーカー製の高圧油圧シリンダ及びポンプシリーズでの使用に適していません。 これらのアセンブリは、評価容量レベルB登録の、メーカーのBS 5750 Part 2ストックリスト対象外です。 17バール(250 psi)を超える空気又はガス用途向けの穿刺防止カバーです。. ストレート - 90 °エルボのホースアセンブリ. 圧着終端取り付け具付きの高品質なフレキシブル油圧ホースです。 各アセンブリには、一体型の終端取り付け具(インサートとスリーブの不整合を防止)及び適合するホースが含まれています。 このホースは、合成ゴムチューブに合成ゴム外カバー及び高張力スチールワイヤによる補強が付いたものです。 取り付け具は、亜鉛めっき軟鋼製です。. 用途. 用途としては、石油ベースの作動油、鉱物油、潤滑油、水-グリコール、水-油エマルジョン作動油、高温油、グリース、原油、燃料油、空気、水の中圧供給が挙げられます。
仕様コネクタA = ストレート G 1/2 メスコネクタB = G 1/2 メス全体の長さ = 656mm内径 = 1/2インチ最高使用圧力 = 275バールホース内側の材質 = 合成ゴム強化材質 = 鋼材料をカバー = 合成ゴムコネクタB - 標準ネジ = GコネクタA - 角度 = ストレートコネクタB - ネジサイズ = 1/2インチコネクタA - 標準ネジ = GコネクタB - ジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
フレキシブルなホースアセンブリで、高圧での液体輸送が可能です。 用途、材質、製品仕様に特に注意してください。. これらのアセンブリは、動作圧力700バールのメーカー製の高圧油圧シリンダ及びポンプシリーズでの使用に適していません。 これらのアセンブリは、評価容量レベルB登録の、メーカーのBS 5750 Part 2ストックリスト対象外です。 17バール(250 psi)を超える空気又はガス用途向けの穿刺防止カバーです。. ストレート - 90 °エルボのホースアセンブリ. 圧着終端取り付け具付きの高品質なフレキシブル油圧ホースです。 各アセンブリには、一体型の終端取り付け具(インサートとスリーブの不整合を防止)及び適合するホースが含まれています。 このホースは、合成ゴムチューブに合成ゴム外カバー及び高張力スチールワイヤによる補強が付いたものです。 取り付け具は、亜鉛めっき軟鋼製です。. 用途. 用途としては、石油ベースの作動油、鉱物油、潤滑油、水-グリコール、水-油エマルジョン作動油、高温油、グリース、原油、燃料油、空気、水の中圧供給が挙げられます。
仕様コネクタA = ストレート G 1/2 メスコネクタB = G 1/2 メス全体の長さ = 556mm内径 = 1/2インチ最高使用圧力 = 275バールホース内側の材質 = 合成ゴム強化材質 = 鋼材料をカバー = 合成ゴムコネクタB - 標準ネジ = GコネクタA - 角度 = ストレートコネクタB - ネジサイズ = 1/2インチコネクタA - 標準ネジ = GコネクタB - ジェンダー = メスコネクタA - ジェンダー = メスインチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ