「トビカ」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キントビかとりせんこうピレスラムA 紀陽除虫菊キントビかとりせんこうピレスラムA紀陽除虫菊
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
日本の夏の風物詩・蚊とり線香
材質ジョチュウギク末(ピレトリン0.56%)、植物混合粉、ソルビン酸寸法(mm)縦×横×高さ・奥行:115×4×112(1巻あたり)適合害虫入数30巻入
【12Mピクセル&ナイトビジョン】デジタル録画双眼鏡 ブロードウォッチ【12Mピクセル&ナイトビジョン】デジタル録画双眼鏡ブロードウォッチ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
【12Mピクセル&ナイトビジョン】デジタル録画双眼鏡 暗い所でもはっきりと見える ナイトビジョン搭載双眼鏡ビデオカメラ 赤外線撮影で夜間でも撮影可能なナイトビジョン搭載双眼鏡ビデオカメラ 動画は最大1080P(フルハイビジョン)の高画質撮影が可能。また静止画は12Mピクセルで撮影可能です。 最大5倍のデジタルズーム機能を搭載。見えている映像を拡大表示することも可能です。 2.4インチ小型モニターを搭載、撮影した映像・静止画はその場で確認することが可能。 手に持って撮影するだけでなく、三脚を利用し固定設置することが可能です。 電源は単3電池6個またはUSB給電により動作。USB充電器を用いることでコンセントから使用でき、屋外使用時にはモバイルバッテリーを用いて使用することも可能です。
用途夜間の暗闇でも使用できる録画双眼鏡セット内容本体、USB ケーブル、ストラップベルト質量(g)約562外形寸法(mm)約195×130×65電源USB電源または単三電池6個ズーム(光学/デジタル)5倍(デジタル)メモリーマイクロSD 最大128GB解像度動画:最大1080P、写真:12Mピクセル(4532×2520)LCD仕様2.4インチ動作温度(℃)0~50動作湿度(%)90以下(無結露条件)撮影時機能赤外線撮影:7段階調節機能画質フルハイビジョンオーディオマイク内蔵
ボルト控え金具(高ナット付ファスナー) イイファスボルト控え金具(高ナット付ファスナー)イイファス
11,980税込13,178
1箱(25個)ほか
3日以内出荷
ナットを収めているナットケースは180度回転します。 優れた強度、優れた施工性を有した吊りボルト支持具です。 改修工事のみならず新築工事にも使用可能です。
なかよしジョイントなわとびカラーロープ イエロー アーテック[学校教材・教育玩具]なかよしジョイントなわとびカラーロープ イエローアーテック[学校教材・教育玩具]
455税込501
1個
3日以内出荷
なかよしジョイントなわとびのカラーロープバージョン!グリップがジョイントできて電車ごっこもラクラク!グリップの中で長さを調節できます。
セット内容本体×1材質PP、綿全長(m)約2.2寸法(Φ×mm)柄:22×108(103)形態包装:ネット
青白とびかんな盛鉢 カネ大白木屋青白とびかんな盛鉢カネ大白木屋
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
材質磁器サイズ8.0寸寸法(直径Φ×高さH)(mm)235×57
自由雲台 SBH-61 SLIK(スリック)自由雲台 SBH-61SLIK(スリック)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
小型・軽量タイプの自由雲台。レバーを動かすだけで固定できるシンプルな操作性が特長です。カメラの取り付けはカメラ台部分をそのまま回して固定するダイレクト式。「SBH-61」は超軽量タイプ。コンパクトデジタルカメラやコンパクトビデオカメラに対応します。
質量(g)48適合脚部重量96g以上、パイプ径20mmの小型の三脚高さ(mm)47取付ねじ(カメラ)U1/4三脚取付ねじU1/4搭載可能質量(kg)1
ソフビカラースプレー ナガシマソフビカラースプレーナガシマ(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(180cc)
当日出荷から5日以内出荷
ソフビカラーは軟質及び硬質の塩化ビニール製品用に開発された塗料です。 ソフトビニール製玩具、スポーツ用品、マリンレジャー用品、フィッシング用品、アウトドア用品、 ガレージキット、カプセルトイ等に適した柔軟でフレキシブルな付着性の良い塗膜が得られます。
用途工芸品、装飾品、玩具、模型、レザー用品(軟質塩ビ、硬質塩ビ、ポリカーボネイト、FRP等のプラスチック類)主な用途プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.09L危険物の性状非水溶性
ソフビカラーシンナー ナガシマソフビカラーシンナーナガシマ(5件のレビュー)
419税込461
1個(100cc)
当日出荷
ソフビカラーに対する溶解力が優秀です。
用途ソフビカラーの希釈・洗浄用・ふき取り用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
ソフビカラー ナガシマソフビカラーナガシマ(14件のレビュー)
499税込549
1個(30cc)
当日出荷から10日以内出荷
ソフビカラーは軟質及び硬質の塩化ビニール製品用に開発された塗料です。 ソフトビニール製玩具、スポーツ用品、マリンレジャー用品、フィッシング用品、アウトドア用品、 ガレージキット、カプセルトイ等に適した柔軟でフレキシブルな付着性の良い塗膜が得られます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.03L危険物の性状非水溶性
トビ特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら