トヨタプリウス、アクア等、平面座純正アルミにお勧め。
ワッシャー外径(mm)Φ30
サイズM12×P1.5
二面幅(mm)21HEX
RoHS指令(10物質対応)対応
ブルロック・タスキーロックからマグタイプ(平面座)が新設定。
シャンク径Φ18.5mmのトヨタ純正アルミホイール専用。
六角軸二面幅(mm)19/21兼用(キー)
付属品キーアダプター
全長(mm)35
サイズM12×P1.5
タイプロックナット
シャンク径(Φmm)18.5
シャンク長(mm)12.5
ワッシャー外径(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
有効ねじ(mm)28
キー外径(Φmm)26
タイプ袋
材質スチール
表面処理クロムメッキ
テーパー60°
ランドクルーザーの必需品 リアハブ3穴付きナット脱着用
用途リアアクスルベアリングロックナットの脱着に使用します。
寸法(mm)ピンの中心から:51
差込角(mm)12.7
ピン径(Φmm)7
適合車種トヨタ ランドクルーザー
RoHS指令(10物質対応)対応
適合純正型番(工具)09509-25011、(部品)42427-60021
1個
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
関連キーワード