1個
¥329,800
税込¥362,780
5日以内出荷
1個
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
1個
¥289,800
税込¥318,780
5日以内出荷
適合メーカーNISSAN
主な適合純正品番21082-S8021・21082-V7000・21082-T6460・21082-Y7000・21082-36W00・21082-V0700・21082-C6500・21082-Y4100・21082-C7410・21082-C6400・21082-V6800・21082-C6000・21082-Y4101・21082-T6400・21082-V5010・21082-V5000・21082-Y4000・21082-V7202・21082-Y4001・21082-V6860・21082-V7262・210
1個
¥23,980
税込¥26,378
90日以内出荷
1個
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷
主な適合純正品番MH064219
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1個
¥251,100
税込¥276,210
7日以内出荷
・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。
外径D(Φmm)16
番号【NSK名番】4_FC-10
トルク容量(N・m)5.3
内径Fw(Φmm)10
幅C(mm)12
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
1個
¥286,200
税込¥314,820
7日以内出荷
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
1個
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
1個
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
1個
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
1個
¥259,800
税込¥285,780
5日以内出荷
1個
¥62,980
税込¥69,278
5日以内出荷
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
1個
¥369,800
税込¥406,780
5日以内出荷
1個
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
ブロアモーターは、車内空調(エアコン)の送風ファンを回す電気モーターです。エアコンから風が出てこない・異音(カラカラ・キュルキュルなど)がする・ヒューズが飛ぶなどの症状が現れたら交換時期です。
参考品番88550-B2130,87103-B2140,88306-B2010,88840-B2010
型式L150S,L160S,LA800S,LA810S,LA850S,LA860S,LA250S,LA260S,LA350S,LA360S,LA550S,LA560S,LA600S,LA610S,LA650S,LA660S,S321#,S331#,S700#,S710#,LA700S,LA710S,LA700V,LA710V,LA900S,LA910S,LA350A,LA360A,LA700A,LA710A,LA250A,LA260A,S321M,S331M,S700M,S710M,LA150F,LA160F,LA350F,LA360F,LA600F,LA610F,LA650F,LA660F,S700B,S710B,S321B,S331B
メーカーダイハツ,トヨタ,スバル
代表車種ムーヴ,タント,ハイゼット,ピクシスエポック,サンバー,ステラ
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
ウォーターポンプ交換時等に必要です。
セット内容JTC1701・1702・1703・1713・1714・1715&1832
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGHP 2は最新のポリ尿素(ジ尿素)増ちょう剤を使用した、プレミアム品質の鉱油を基油とするグリースです。
用途電動モーター: 小型、中型、大型。高速ファンを含む産業用ファン。ウォーターポンプ。繊維加工機、紙加工機、乾燥機の転がり軸受。中~高速回転の玉 (およびころ) 軸受が中~高温で稼働するアプリケーション。クラッチレリーズベアリング。垂直軸アプリケーション。キルンのトラックおよびローラー
色青
使用温度範囲(℃)-40~+150
ちょう度2~3号
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード