99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通常では工具が入らない場所にあるボルト・ナットの緩め締めに最適。トルクレンチに取り付けて使用できます。
差込角(mm)9.5(3/8")
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

セット内容サイズ:9.5mm×12ポイント・10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

トルクレンチと組み合わせて使用する延長スプラインレンチアダプター。メガネ部はAS-drive(面接触)。
仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):50.8mm 差込角(sq.)3/8 外径d2(Φmm)(差込部)19
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トルクレンチに取り付けて使用します。 ソケットではどうしても締められない場所にあるボルト・ナットのトルク管理に大変便利なトルクアダプターです。 トルクレンチに取り付けるとトルクアダプターの有効長の分だけ誤差が生じますので、計算で補正する必要があります。
材質クロームバナジウム鋼 差込角(mm)3/8"SQ 有効長(mm)50
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)1/2″SQクローリングスパナ
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。差込角は1/2”SQ。
差込角(sq.)1/2
1個
20,980 税込23,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


メガネ部はAS-drive(面接触)で、より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズのトルクレンチアダプター。
寸法h2(mm)11 寸法V(mm)50.8 差込角(sq.)3/8 外径d2(Φmm)19
1個
9,598 税込10,558
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

オーバートルク防止インパクトアダプタ モノタロウ 動画あり
過度の締め付けを防ぐのに最適です。 ソケット内部にあるクラッチ機能で100Nm手前で過剰な締め付けを防止するようになっているので、インパクトレンチでホイールナットを仮締めすることが可能です。 本製品で締め付けた後、仕上げにトルクレンチで締め付けてください。 薄肉タイプでナット穴の狭いアルミホイールにも使用でき便利です。 お持ちのソケットを差し込んで使えます。 過剰締め付け防止機能は、右回し専用の機能です。
用途ホイールナット専用 材質CR-MO(クロームモリブデン鋼) 全長(mm)100 外径(Φmm)29.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容0.8Nm、2.0Nm、2.5Nm、2.8Nm、4.0Nm 各1ケ
1セット(5点)
44,980 税込49,478
32日以内出荷

1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルクレンチと組み合わせて使用する延長メガネレンチアダプター。
質量(g)27 寸法S(mm)50.8 サイズ(inch)1/4 寸法h1(mm)6 寸法h2(mm)11 外径d1(Φmm)10.4 外径d2(Φmm)19
1個
9,998 税込10,998
欠品中

ロングタイプになっているので特に奥まった自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。材質は特殊鋼、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。色でサイズを識別でき、間違いを防ぎます。収納やピックアップしやすいツールスタンド。生産ラインの各ステーションに最適。
用途スローアウェイ式のチップ交換に。樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。 付属品ドライバーハンドル(SBBJ-4)、フラッグ型ハンドル(TBF)、T型ハンドル(TBJ)、トルクアダプター 0.6、0.9、1.2、1.4、2.0、3.0、5.0、5.5Nm、 50mmビット(角1本)TX6、7、8、9、10、15、20、25、6IP、7、8、9、10、15、20、25、六角 H1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、ツールスタンド。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。色でサイズを識別でき、間違いを防ぎます。収納やピックアップしやすいツールスタンド。生産ラインの各ステーションに最適。 種類セット品 差込角(mm[inch])6.35[1/4] 精度(%)トルク:±10
1セット
47,980 税込52,778
翌日出荷

自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 差込角(mm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業に 精度(%)トルク:±10
1セット
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

規定トルクに達した時にクリックでお知らせします!マグネット内蔵。ビットを外側に引っ張るだけで新しいビットに交換出来ます。加工、旋削、フライス加工に特化したセット内容です。ユニバーサル、スリムフリット、Tフライングハンドル、トルクアダプター7本、50mmビット(トルクス/トルクスプラスビット/ヘックス)20本が入ったセットです。トルクスリーブは0.6、0.9、1.2、1.4、2.0、3.0、5.0Nmの7本。T型ユニバーサルハンドルは2 3/4" X 3/4" X 1 1/2"(長さ X 幅 X 高さ)。小さなソフトグリップHDハンドルは長さ4"、直径1 1/4"です。事前設定トルクを持つトルクアダプタは磁化され、カラーコードが付いています。高合金鋼のビットは磁化され、硬度58-60HRCです。カラーコードが付いています。
セット内容ケース、ハンドル3本、トルクアダプター 7本(0.6・0.9・1.2・1.4・2.0・3.0・5.0Nm)、50mmビット20本(TX6・TX7・TX8・TX9・TX10・TX15・TX20・TX25・6IP・7IP・8IP・9IP・10IP・15IP・20IP・25IP・HEX2.0・HEX2.5・HEX3.0・HEX4.0) 精度(%)トルク:±10 差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)
1セット
39,980 税込43,978
翌日出荷

SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット用アンビル変換アダプター。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ソケットピン対応デザイン。アンビル部にはソケット保持用ボール採用。レーザーマーキングによる視認性に優れたサイズ表記。1/4インチ(6.35mm)角~1インチ(25.4mm)角まで対応する全8製品の充実したラインナップ
仕様変換サイズ:3/4インチ(19.0mm) → 1/2インチ(12.7mm)
1個
3,480 税込3,828
当日出荷

お手持ちのラチェットハンドル等に取付けて、締め付けトルクの管理ができます。※手動ハンドル用。電動・エアーなど動力駆動工具では使用できません。締め付けトルクがひと目で分かるデジタル表示。設定トルクに達すると光と音でお知らせ。オーバートルク防止に事前通知機能。右回転・左回転に対応。逆ネジの締め付けにも使用可能。自動電源OFF機能と電池残量お知らせ機能付き。校正証明書付き。※製造メーカー(台湾)検査
用途※WEB注文限定です 質量(g)186 使用温度範囲(℃)5~42 差込角(mm)9.5(3/8"DR.) 本体寸法(mm)全長75×幅44×奥行43 ※奥行はボタンを除く。 精度(トルク)時計回り/±2%+1LSD、反時計回り/±3%+1LSD、(トルク精度保証範囲)27~135N・m(校正証明書付き) トルク測定範囲(N・m)10~135 使用電池単4形アルカリ乾電池×2本(本品に電池は付属しておりません。) 保管温度範囲(℃)-20~50 アズワン品番64-8881-43 最小表示単位(N・m)0.1 校正証明書一般校正
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。 3/8”差込角レンチを使用する時は六角アダプターを外して下さい。
仕様●差込角:3/8”DR(メス)・1/4”Hex(オス)●トルク範囲(N・m):2~14●全長(mm):170●六角シャンク:1/4”●回転数:0~250rpm●精度:±6%●重量(g):250●付属品:六角レンチ2本 アズワン品番65-2171-45
1個
36,200 税込39,820
翌日出荷

ボルト・ナット等過度の締め付けを防止する道具です。 お持ちのソケットを差し込んで使えます。 過剰締め付け防止機能は、右回し専用の機能です。
材質クロームモリブデン鋼 質量(g)約380
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。 3/8”差込角レンチを使用する時は六角アダプターを外して下さい。
仕様●差込角:3/8”DR(メス)・1/4”Hex(オス)●トルク範囲(N・m):0.6~4.5●全長(mm):170●六角シャンク:1/4”●精度:±6%●回転数:0~500rpm●重量(g):250●付属品:六角レンチ2本 アズワン品番65-2171-44
1個
36,200 税込39,820
翌日出荷

トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。 3/8”差込角レンチを使用する時は六角アダプターを外して下さい。
仕様●差込角:3/8”DR(メス)・1/4”Hex(オス)●トルク範囲(N・m):0.1~1●全長(mm):170●六角シャンク:1/4”●精度:±6%●回転数:0~500rpm●重量(g):250●付属品:六角レンチ2本 アズワン品番65-2171-43
1個
36,200 税込39,820
翌日出荷

IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
商品構成セット品
1セット(4点)
17,980 税込19,778
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルクレンチと組み合わせて使用する延長スプラインレンチアダプター。
仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):50.8mm 差込角(sq.)3/8 外径d2(Φmm)(差込部)19
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


設備管理に適したソケットレンチセットです。 工具の管理に便利なメタルケースと専用収納トレイ付きです。 USBケーブル(1m)付
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB417TQ●〈セット内容〉:17点●差込角:1/2"●ソケット(6角):10・12・13・14・17・19・21・22・24mm●Hexビットソケット:8・10・12・14mm●ラチェットハンドル:250mm●スピンナーハンドル:400mm●エクステンションバー:75mm●トルクレンチアダプター:40~200N・m●ケースサイズ:内寸/445(W)×185(D)×52(H)mm外寸/455(W)×190(D)×60(H)mm●ソケット全長:【ソケット6角】対辺10mm/28.5mm対辺12mm/30.5mm対辺13mm/30.5mm対辺14mm/31.5mm対辺17mm/34mm対辺19mm/34.5mm対辺21mm/35.5mm対辺22mm/35.5mm対辺24mm/36mm【Hexビットソケット】対辺8mm/75mm対辺10mm/77mm対辺12mm/79mm対辺14mm/85mm●総重量:4.4kg●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):83 アズワン品番68-1839-10
1セット
59,980 税込65,978
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)校正用四角ドライブ
トルクレンチ用のスクエアドライブアダプター
全長(mm)36.9 質量(g)60 適合レンチ734/20 寸法(a×b)(mm)(凸"SQ)1/2×(凸"SQ)1/2
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

RS Pro インチドライブインパクトソケット18点セット. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この 18 ピースドライブインパクトソケットセットは、ほぼすべての用途に適合する一連の必須のソケットで構成されています。ソケットと留め具の間の大きい接触面積により、応力が軽減されて摩耗しにくく、強力に締め付けることができます。このソケットはクロムモリブデンスチール製で、高い品質、強度、及び性能を発揮します。 このソケットセットは、 RS PRO RS Pro 工具収納システム(以下を含む)での使用に最適なフォームモジュール入りで提供されます。 RS Pro 12 ドロワホイール付きスチール工具チェストです RS Pro ドロワホイール付きスチール工具チェストです RS Pro 段引き出しホイール付きスチール工具チェストです 特長と利点 16 ソケットビット アダプタと延長 ARM が付属 業務用品質 留め具を損傷せずに、高トルクを発揮 耐久性を向上 クロムモリブデンスチール リン酸塩仕上げ キットの内容 インチ 125 mm空圧用エクステンションアーム インチ空圧用ソケットアダプタ (10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm) インチ6ポイント空圧用ソケット ミリサイズ 用途情報 この汎用ソケットレンチキットは、自動車のタイヤの交換から産業機械の修理まで、ヘビーデューティソケット留め具を締め付けたり緩めたりする必要がある場合にいつでも使用できます。ラチェット式で固定具の動きが軽くなり、手間と時間を節約できます。ナットとボルトを扱う取り付けでは、オープンエンドスパナやリングスパナなどの他の手動工具よりも多くの場合、特定のボルトサイズにトルクを適用する効果的な方法であるため、信頼性の高いソケットセットを利用することができます。 RS Pro低プロファイルソケットセットは薄型で、密集したエンジンルーム、装置類、HVAC機器、コンピュータ機器、自転車、及びオートバイ向けの用途での留め具へのアクセスに最適このソケットセットは、次のようなさまざまな業務用途で使用できます。 電気技術者および電気技術者 自動力学 工業 Engineer RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、ソケットセットとドライバに関して、お客様のプロジェクト又は設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポートする製品を提供します。
仕様ソケットセットタイプ = インパクトソケットセットドライブサイズ = 1/2インチインチまたはメートル = Metric個数 = 18ソケットヘッドタイプ = 6点ラチェット付属 = なしソケットサイズ = 10 → 32mm仕上げ = Phosphate材質 = クロムモリブデン鋼ドライブ種類 = 正方型
1セット
28,980 税込31,878
翌々日出荷

ソケットセットタイプ = ビットソケットセット。ドライブサイズ = 1/2インチ。個数 = 29。ソケットヘッドタイプ = 六角、スプライン、トルクス。ラチェット付属 = なし。仕上げ = クロム。材質 = 鉄。ドライブ種類 = 正方型。。RS 29ピース1/2インチTorx、六角及びXZNビットソケット工具モジュール. RS PRO のこのスクエアドライブソケット 29 点セットは、頑丈なスチール構造で、優れた強度と耐久性を発揮します。六角、 Torx 、 XZN ビットソケットアダプタを各種取り揃え、専門的な用途にも最適です。 耐久性と信頼性が高く、汎用性が高いこの高品質キットは、エンジニアリング用途のプロフェッショナルに最適です。 セットはフォーム工具モジュールに収納され、簡単に持ち運びや整理ができます。このフォームインサートは、 RS Pro のヘビーデューティ工具キャビネット製品など、工具キャビネットの引き出しにぴったり収まるように設計されています。. キットの内容. ショート Torx ソケットビット x 8 ( T20 → T60 ) ロング Torx ソケットビット x 4 ( T30 → T50 ) ショート六角ソケットビット x 7 ( 5 → 14 mm ) ロング六角ソケットビット x 4 ( 6 → 12 mm ) ショート XZn ソケットビット x 5 ( M05 ~ M12 ) ショート L 型六角レンチ( 2.5 mm ) x 1. 特長と利点. 強度と耐久性に優れたスチール製 ソフトで握りやすいリバーシブルでクイックリリースラチェット付きのハンドルにより、疲労が軽減され、迅速かつ簡単にビット交換が可能 アクセサリ一式を備えた完成形のキット 明るい赤色フォームの使用により、欠落工具をすぐに特定 定期的に引き出しから取り出せるように設計. 用途. この汎用ソケットレンチキットは、自動車のタイヤの交換から産業機械の修理まで、ヘビーデューティソケット留め具を締め付けたり緩めたりする必要がある場合にいつでも使用できます。ラチェット式で固定具を軽くすることができるため、手間と時間を節約できます。 ナットとボルトを扱うあらゆる取り付けで、信頼性の高いソケットセットが利用される可能性があります。ソケットセットは、オープンエンドスパナやリングスパナなどの他の手動工具よりも多くの場合、特定のボルトサイズにトルクを適用する効果的な方法となります。Torx 、 XNZ 、六角ビット用のアダプタが用意されているので、同じスムーズなラチェット動作をさまざまな専門家向け固定具に適用できます。 保守 Engineer 自動機械工 工業 Engineer (. 互換性のある工具収納ユニット. . その他の工具モジュールも用意されています. ; 833-5963 833-5963 は、 RS Pro 空圧式 EVA フォームモジュールです ; 833-5950 833-5950 は、 RS Pro のソケット ; 833-5957 833-5957 は、 RS Pro 29 ピースソケットセット 1/2 インチスクエアドライブです ; 833-5966 833-5966 は、 RS Pro の 2 ピース電気技術者用工具キットです ; 833-5947 833-5947 は、 RS Pro Pozidriv ドライバ 39 点セットです ; 833-5938 833-5938 は、 RS Pro の ; 833-5972 833-5972 は、 RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5931 833-5931 は RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5929 833-5929 は、 RS Pro の ; 833-5935 833-5935 は、 RS Pro ソケット 52 点セット 1/4 インチスクエアドライブです ; 833-5969 833-5969 は、 RS Pro リベット工具 ; 833-5944 833-5944 は RS Pro の 6 ピース測定及び切削工具キットです ; 833-5941 833-5941 は、 RS Pro VDE プラスドライバ ; 833-5922 833-5922 は RS Pro スチール製コンビネーションスパナ ; 833-5913 833-5913 は RS Pro の六角レンチ / ドライバ ; 833-5925 833-5925 は RS Pro スチールラチェットスパナ 12 本セットです ; 833-5953 833-5953 は RS Pro Engineer ファイル 11 点セットです ; 833-5919 833-5919 は、 RS Pro 電気技術者用工具. RS PRO の利点. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けた凸凹が同じ1/2"(12.7mm)アダプターです。 深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(22mm)やメガネレンチ(22mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。
穴角6角 差込角(inch)1/2 寸法L(mm)34.4 寸法H(mm)22
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ドライブサイズ = 1/2 インチ、 1/4 インチ、 3/8 インチ。タイプ = アダプタ。ドライブ種類 = 正方型。仕上げ = クロム。材質 = クロムモリブデン鋼。。RS Pro ユニバーサルソケットアダプタ. RS Pro 3 ピースソケットアダプタセットのご紹介です。このセットには、ソケットシステムの範囲と機能を拡張する最も一般的なサイズの組み合わせが含まれており、非常に汎用性が高く、さまざまなメンテナンス及び修理作業を高水準で実施できます。RS Pro ソケットアダプタセットを使用すると、ソケット、エクステンションバー、ラチェットハンドル用のドライブサイズを組み合わせて最大限に活用することができます。セットに含まれる 3 ピースのサイズは 3 種類で、機械工、エンジニア、大工、 DIY 愛好家などに最適なソケットアクセサリです。. 特長と利点:. このセットには 3 つのソケットアダプタが含まれており、最も一般的な 3 つのドライブサイズ( 1/2 インチ、 1/4 インチ、 3/8 インチ)に通気されます 各アダプタにはバネ式のディテントボールがあり、ソケットが確実にラッチされ、使用中に外れないようになっています このセットはクロムモリブデン製で、高圧に耐え、頑固な留め具でトルクを発揮する耐久性 Durable です サテンクロム仕上げのため、条件や過酷な環境にさらされても、ソケットアダプタは簡単に清掃して腐食を防止できます 各アダプタはさらにローレット加工グリップを備えているため、アダプタの取り扱い時のグリップが向上します。特に、着用者の手が手袋をはめた状態で、油や油の多い残留物で覆われている場合に便利です. 用途:. ソケットアダプタとソケットアクセサリは、汎用性が高く、新しい高価な工具を購入する必要がありません。そのため、このようなアクセサリは、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合に、コスト効果の高いソリューションとなります。ラチェットスパナ、エクステンションバー、ソケット、インパクト / 電動工具を最大限に活用することが簡単にできます。一般的に、家庭でも産業でも、さまざまなメンテナンスや修理の用途で、機械工、エンジニア、 DIY 愛好家によって使用されます。. これらのソケットアダプタは、インパクト工具と併用できますか.. このソケットは、ラチェットスパナ、ラチェットエクステンション、及びソケット専用です。電動工具では使用できません。
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット用アンビル変換アダプター。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ソケットピン対応デザイン。アンビル部にはソケット保持用ボール採用。レーザーマーキングによる視認性に優れたサイズ表記。1/4インチ(6.35mm)角~1インチ(25.4mm)角まで対応する全8製品の充実したラインナップ
仕様変換サイズ:3/8インチ(9.5mm) → 1/2インチ(12.7mm)
1個
1,588 税込1,747
欠品中

SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット用アンビル変換アダプター。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ソケットピン対応デザイン。アンビル部にはソケット保持用ボール採用。レーザーマーキングによる視認性に優れたサイズ表記。1/4インチ(6.35mm)角~1インチ(25.4mm)角まで対応する全8製品の充実したラインナップ
仕様変換サイズ:1/2インチ(12.7mm) → 3/8インチ(9.5mm)
1個
1,588 税込1,747
欠品中

SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット用アンビル変換アダプター。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ソケットピン対応デザイン。アンビル部にはソケット保持用ボール採用。レーザーマーキングによる視認性に優れたサイズ表記。1/4インチ(6.35mm)角~1インチ(25.4mm)角まで対応する全8製品の充実したラインナップ
仕様変換サイズ:1/2インチ(12.7mm) → 3/4インチ(19.0mm)
1個
2,488 税込2,737
当日出荷

旭金属工業(新日本ツール)クロフート
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。
用途ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に。 材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスドライバーの代名詞「IXO(アイ・エックス・オー)」のニューバージョンです。20%パワーアップしたモーターで組み立て家具でも楽々作業ができます。1充電の作業量目安:合板へ4mmΦx30mmのネジ締めが約190本可能です。明るく照らす2つのLEDライトリングを装備しています。ネジ締め以外にも、生活に彩を与えるIXOコレクション(BBQやパーティでも使えるIXOアタッチメント等)が装着可能です。キャリングケースには、追加のIXOアタッチメント(スミヨセアダプター、アングルアダプター、ドリルアダプター、トルクアダプター)を2個まで収納可能です
用途ネジ締め 付属品マイクロUSBケーブル(Type-B)、マグネットビットホルダー、ビット10種計10本、キャリングケース 質量(g)330 回転数(min-1[r.p.m])235 定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー) 最大トルク(N・m)5.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×120×46 能力(mm)木ネジΦ5×45 バッテリー容量(Ah)2 充電時間(時間)3(空→フル充電) ビット寸法(mm)HEX6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

東日製作所ソケット2H-3
エコ商品
手動式トルクツール用アダプタ
形状六角 差込角(mm)(a1)6.35、(a2)9.5 アズワン品番65-0561-49 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷