952件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

RH型リングヘッドはボルトとヘッドの中心軸が常に一定ですから、手を放してもヘッドが落ちず安全作業ができます。
1個
特価
1,592 税込1,751
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

ヘッド交換式トルクレンチ用のラチェットヘッドです。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 材質クロムバナジウム鋼 歯数72T 差込角凸(mm)9×12
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


旭金属工業(新日本ツール)トルクレンチLC045N用六角棒スパナヘッド
エコ商品
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。 材質Cr-V 差込穴径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東日製作所アジャスタブルヘッド
エコ商品
口幅が調節できる多数のスパナを持たなくて済みます。 RoHS指令対応。
用途メンテナンス作業に最適です。 口幅(mm)13-22-30(最小-基準-最大) トラスコ品番402-2599 寸法L(mm)84 寸法t(mm)12 許容トルク(N・m)100 寸法S(mm)60 寸法h(mm)32 推奨適合工具トルクレンチCL100N×15D(-MH) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

ヘッド交換式トルクレンチ用のオープンヘッドです。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 差込角(mm)9×12 材質クロムバナジウム鋼 差込角凸(mm)9×12
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

KANON(中村製作所)SCK形スパナヘッド
1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。
用途SCK形交換ヘッド。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

六角穴付きボルト(キャップスクリュー)用の交換ヘッドです。 六角棒スパナが差し込めます。
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

トルクレンチ ヘッド交換式 モノタロウ 動画あり
ヘッド交換式のトルクレンチです。トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ヘッドをはずしやすくなっています。 オープンヘッドとラチェットヘッドを別売りでご用意しています。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 種類ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 精度(%)±3 主な用途締め付け用 取扱説明書(1.1MB) 差込角凹(mm)9×12
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラチェット付きトルクレンチQL-MHシリーズのヘッド交換式 メタルハンドル(ローレットグリップ)は、軍手をしたままでも使いやすく、油が付いても拭き取りやすくなっています。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 1本のトルクレンチでスパナ/リングスパナ/フックスパナなど、用途に合わせて170種以上のヘッドが交換できる『省コストトルクレンチ』です。 EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。
用途自動車整備・フィールドユース(工事)、オイルなどが付着する締め付け作業 軍手(グローブ)等を着用しての締め付け作業 電子機器関連の組立。※金属製なのでESD対策にもなります。 トルク管理可能なねじサイズの目安はM3~M20程度
1本ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

QLのヘッド交換式。 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 CL25N~280Nは樹脂グリップ付。 EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。
用途組み立て、量産における多種ねじの締め付け。 種類プレセット形/ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用
1本ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

トルクレンチビットソケット セット モノタロウ 動画あり
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。ビットソケットが15点入っており、エクステンションバーも付属しておりますのでさまざまな現場で使えます。また、ロック機能が付いていますので作業中に設定トルクがずれる心配もありません。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 種類単能形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)263 差込角(mm)6.35 精度(%)±4 トルク調整範囲(N・m)1~25 主な用途車両整備や各種機械 セット内容HW3/HW4/HW5/HW6/HW8/HW10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/HW5×100mm/Extension Bar 歯数24T 取扱説明書(3.2MB)
1セット(17点)
5,998 税込6,598
当日出荷

トルクハンドルへの差し込み方向を変えられますので振り幅スペース30°でトルク締め作業ができます。一般的なモンキ形トルクレンチでは振り幅スペース60°必要です。2つのウォームで下あごのラック部を挟み込むバックラッシュレスウォーム(PAT.)搭載で、ガタを無くし、ボルト・ナットとくわえ面とのすき間を少なくでき、角を傷めません。目盛付です。
用途作業条件、環境で選べる交換ヘッド。自転車、自動車、建築、建設、水道、電力業界など多岐に渡ります。
1丁
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 差込角(mm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


1個
11,980 税込13,178
翌日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
9,698 税込10,668
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
特価
7,098 税込7,808
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RoHS対応品 アジャスタブル型 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 樹脂グリップ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,400 税込22,440
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使用目的によってヘッドを自由に交換できるデジタルトルクレンチです。ブザー音とLED点灯と液晶表示でトルク状態を知らせます。USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データをCSVファイルで抽出できます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。
用途検査用・締め付け作業用に。 精度(%)時計回り±2、反時計回り±3 ヘッド形状ラチェット形 主な用途検査用・締め付け作業用 負荷方向右、左
1個
42,980 税込47,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トルクレンチ本体及び、接続部品が入っているセットです。
用途トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業に セット内容トルクレンチLC023N、スパナヘッドLCS02-07、08、09、10、12、13、14、17 材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(スパナヘッド) 質量(g)1700 差込角(mm)9.5 精度(%)トルク:±3 トルク調整範囲(N・m)5~25 最小目盛(N・m)0.2 負荷方向
1セット
42,980 税込47,278
3日以内出荷

ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 トルク値は、2N・mから1,500N・mまで各機種揃っており、容量の範囲内で自由に調整できます。 精度は±3%まで保証します。 モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。
精度(%)±3、モンキヘッド使用時は±4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51,980 税込57,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
59,980 税込65,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トルクレンチ プレセット型 モノタロウ 動画あり
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±4 負荷方向 主な用途締め付け用 歯数24T 付属品ケース 取扱説明書(1.1MB)
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高精度のトルク管理を容易に行えます。 グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 グリップエンドの青いツイストロックで設定値をロックします。 リリース時のクリック音と振動で設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。 保管用樹脂ケース付です。
用途高トルクの一般締め付けトルク管理 種類プレセット形/ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 差込角(mm)14×18 精度(%)±2 最小目盛(N・m)2.5 負荷方向 主な用途締め付け用 材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼 材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼 材質(グリップ)強化樹脂
1個
199,800 税込219,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度のトルク管理を容易に行えます。 グリップ前部を引き付けながらグリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 グリップ前部を放すと自動ロックします。 リリース時のクリック音と振動で設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。
用途低トルクの一般締め付けトルク管理 種類プレセット形/ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 全長(mm)125.4 差込角(mm)9×12 最小目盛(N・m)0.2 負荷方向 主な用途締め付け用 材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼 材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼 材質(グリップ)強化樹脂
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度のトルク管理を容易に行えます。 グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 グリップエンドの青いツイストロックで設定値をロックします。 リリース時のクリック音と振動に加え、独自設計のシグナルトランスミッター(スリーブ上の赤いボタンの突起動作)により、騒音環境でも目視でも設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。 保管用樹脂ケース付です。
用途中~高トルクの一般締め付けトルク管理 種類プレセット形/ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 精度(%)±2 負荷方向 主な用途締め付け用 材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼 材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼 材質(グリップ)強化樹脂
1個
79,980 税込87,978
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高精度のトルク管理を容易に行えます。 グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 グリップエンドの青いツイストロックで設定値をロックします。 リリース時のクリック音と振動に加え、独自設計のシグナルトランスミッター(スリーブ上の赤いボタンの突起動作)により、騒音環境でも目視でも設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。 保管用樹脂ケース付です。
用途中~高トルクの一般締め付けトルク管理 種類プレセット形/ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 精度(%)±2 負荷方向 主な用途締め付け用 材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼 材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼 材質(グリップ)強化樹脂
1個
439,800 税込483,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



よく使用するトルク値を記憶させることができ、毎回使用時に設定しなおす手間が省けます。 トルク値は最大10個設定することができ、それぞれ測定トルク値を10個まで記憶することができます。 バックライトが点灯するので、夜間の仕様にも便利です。
用途自動車や機械、設備などの締め付けトルク管理に 全長(mm)230 質量(g)560 種類デジタル型 差込角(mm)9.5 電源オートパワーオフ 精度(%)CW:±2、CCW:±3 ヘッド形状ラチェット形 使用電池単4形乾電池×2本(別売) 主な用途一般締付作業 取扱説明書(2.2MB) 負荷方向左右 ギア数72
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルクレンチ プレセット型 セット モノタロウ 動画あり
プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。 規定のトルクに達するとカチッと音がします。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 種類プレセット型 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)470 差込角(mm)12.7 精度(%)±4 トルク調整範囲(N・m)28~210 最小目盛(N・m)1 負荷方向 主な用途締め付け用 質量(kg)2.34 付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース 取扱説明書(1.3MB)
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷