49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ) TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。
用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。 種類デジタル形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用
1本ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ) TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。 トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。 従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。 あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。 ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。 校正証明書付です。
種類デジタル形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途検査用/締め付け用 仕様ソケットホールド機構付、N・m仕様 付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース 校正証明書付き
1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トルクレンチ プレセット型 モノタロウ 動画あり
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±4 負荷方向 主な用途締め付け用 歯数24T 付属品ケース 取扱説明書(1.1MB)
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルクレンチ プレセット型 プロ用 モノタロウ 動画あり
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。 トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用 付属品ケース 取扱説明書(2.1MB)
1本
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。
用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途過酷な作業現場
1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付き。 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用。 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用。 GW010-02~GW300-04は36枚ギア、GW600-06~GW1000-08は40枚ギアです。
用途規定トルクでのボルトの締付け作業。 材質(グリップ)エラストマー樹脂 付属品専用樹脂ケース
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

目盛付でトルク設定には工具が必要なプリロック形。 トルク誤設定による締付ミスを防止。
種類プリロック形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用 仕様ISO6789
1個ほか
特価
20,980 税込23,078
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

目盛は左右トルクが刻まれ、増し締め、戻しトルク検査に使用できます。
用途検査、締め付け用。
1本ほか
8,798 税込9,678
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

プロクソン・プレセット式トルクレンチ、トルクドライバーシリーズマイクロクリックは全てのモデルに校正検査証明書が付属し、再校正が可能です。精度はISO6789国際基準をクリアトルク設定が非常に容易で、より直感的な設定が可能です。クイックリリース搭載で(MC30/60/100/200/320)、ソケットを確実に保持し抜け防止にも優れています。ドライバーシリーズにはアダプターが付属し、1/4(6.3mm)ソケットと六角軸が使用出来ます。24枚歯で確実かつ耐久性にも優れます(レンチタイプ)。右ネジ測定のみ
用途トルク管理・検査 負荷方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,898 税込9,788
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 スクエアドライブを裏返せば、左締めが可能です。 ラチェットレバーを切り換えれば締め戻しができます。 矢印方向のみ作動します。 カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用
1本ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

5~140N・mまでのワイドレンジ。 競技用車両の組立に最適
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±5 負荷方向 主な用途締め付け用 付属品ハードケース
1本ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)237 差込角(mm)9.53 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)5~25 最小目盛(N・m)0.2 負荷方向 主な用途締め付け用 質量(kg)0.33
1個ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。
用途検査、締め付け用。
1本ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

東日製作所トルクレンチ
PQLのリミットスイッチ付。締め忘れを防止するポカヨケトルクレンチ。
種類プリロック形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用 仕様ISO6789
1個ほか
31,980 税込35,178
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

東日製作所トルクレンチ
QLのリミットスイッチ付。締め忘れを防止するポカヨケトルクレンチ。
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用 仕様LS/MS付、ISO6789
1個ほか
33,980 税込37,378
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。 置針付は最大値の読み取りに便利です。
用途検査、締め付け用。
1個ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

使用後にセット値を最小にしなくても良い高品質スプリングです。ハンドガードリングで設定値のロックが可能です。視認性の良いレーザーマーキング目盛りです。ハンドルは握りやすく、力点部にラインが入っています。
用途機械・自動車整備に。 主な用途車両整備や各種機械 負荷方向 精度(%)3 セット内容校正証(DIN / ISO6789-2:2017規格) / プラスチックケース 材質/仕上クロムバナジウム鋼 校正証明書付き
1式
48,980 税込53,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東日製作所トルクレンチ
F/FRのラチェット付。狭い場所でも高能率作業が可能。
1個ほか
23,980 税込26,378
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

プリロック形のPQLの絶縁タイプ。 活線作業での感電事故から作業者を守ります。 電設工事やHV/EV車の開発や整備に最適です。
仕様締付作業用、ラチェット付、プリロック形、目盛付、絶縁、ISO6789 方向(負荷方向)右 精度(%)±3 耐電圧(V)AC1000
1個ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

人間工学に基づいたソフトな感触のグリップ性の高い素材で新しいハンドルです。ハンドル素材とレンズは、自動車、航空、産業界で一般的に使用される化学物質に耐性があります。安全なプッシュ/プルロック機構は、迅速かつ直感的に使用でき、不意の調整ミスを防ぎます。大きな目盛窓と長い目盛により視認性に優れ、正確な設定が可能です。TimeStripは、トルクレンチに装着することで、レンチの再校正時期を視覚的に知らせます。
用途トルクレンチ使用者用。トルク管理者。トルク管理の必要な作業現場用 精度(%)±3 負荷方向右・左
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブザー音とLED点灯と液晶表示でトルク状態を知らせます。USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データはCSVファイルで抽出できます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。
セット内容USBケーブル
1個
37,980 税込41,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類ダイヤル形/ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 精度(%)±3 負荷方向左右 主な用途検査用
1本ほか
25,980 税込28,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

測定・精度が優れた、みやすいダイヤル式インジケータ付きです。ダイヤルの側面に、堅牢なガードを取り付けております。 本体がスリム、コンパクト、軽量ですから、作業効率がさらによくなりました。 精度は±3%まで保証します。
種類ダイヤル形/ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 精度(%)±3 負荷方向左右 主な用途検査用 寸法E(mm)91.5
1本ほか
28,980 税込31,878
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具。プリセット形でボルト・ナットに合った締付トルク値にその都度調整可能です。予め設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、また手に軽いショックでお知らせします。ギア数72でラチェット駆動角5°。最大使用電圧240V 1000V×60秒絶縁試験・頭部保護カバー(黒色)により摺動面の隙間を覆い、更に短絡しにくくしました。校正証明書付き
用途通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 仕様トルク精度(%):±3 全長(mm)295 質量(g)500 差込角(mm)9.5 使用電圧(V)240以下 ヘッド形状ラチェット形 トルク調整範囲(N・m)10~50 主な用途水道・建設・電力等 最小目盛(N・m)0.5
1個
60,980 税込67,078
翌々日出荷

使用後に最小トルクに戻す必要がありません。強力なスプリング内蔵しておりトルク値が狂いにくいです。設定トルクが見やすいスケールです。クリック音と振動で設定トルクの到達が分かる分かります。スライド式の正逆切り替え仕様で、手袋をした手でも操作しやすいです。握りやすいハンドル形状です。
用途機械・車両整備に。 付属品校正証明書(英語) 主な用途機械・車両整備
1丁
29,980 税込32,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扇形プレート目盛のポピュラータイプ。 シンプルな構造で摩擦部分が少なく、長寿命。 堅牢で取扱いが楽です。
用途検査用/締め付け用 種類プレート形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向左右
1本ほか
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。
用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)335 差込角(mm)9.53 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)20.0~100.0 最小目盛(N・m)1 負荷方向 主な用途締め付け用 質量(kg)0.69
1個ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単操作で手軽にトルクチェックができ、トルクレンチの日常点検に最適。 『トラック』『ピークホールド』『ピークダウン』『リアルタイム出力』の4モードで測定可能。
用途機械式トルクレンチやデジタル式トルクレンチ、トルクドライバなどの日常点検でのトルクチェック。 寸法X(mm)103 寸法Y(mm)108 寸法Z(mm)37.7 測定精度(%)±0.5(499digit以下は±3digit)(※digit=最小表示単位) 測定方向左右方向 データ出力RS232C、USB mini-B 電源ACアダプタまたは単三乾電池4本 セット内容表示器、検出器、検出器コード、ACアダプタ、ゴム足、書類(検査成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図)(検出器の固定用ボルト、PC接続用ケーブルは付属していません)
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッド部がより小さいため狭い箇所でのトルク管理に最適な締め付け専用トルクレンチです。メカニカル機構のデジタル表示値により、直接数値を読み取ってトルク設定を行うため、設定ミスの防止や締付トルクの管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。
1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。 設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。 あらかじめ設定したトルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。 ※設定トルクや製品の個体差により音がならないこともあります。 測定精度は±3%でISO基準をクリア。測定方向は右方向(時計まわり)のみです。 保管に便利な丈夫な樹脂ケース付きです。
差込角(mm)9.5 歯数36
1本
34,980 税込38,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用目的によってヘッドを自由に交換できるデジタルトルクレンチです。ブザー音とLED点灯と液晶表示でトルク状態を知らせます。USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データをCSVファイルで抽出できます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。
用途検査用・締め付け作業用に。 精度(%)時計回り±2、反時計回り±3 ヘッド形状ラチェット形 主な用途検査用・締め付け作業用 負荷方向右、左
1個
42,980 税込47,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。 設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。 あらかじめ設定したトルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。 設定トルクや製品の個体差により音がならないこともあります。 測定精度は±3%でISO基準をクリア。 測定方向は右方向(時計まわり)のみです。 保管に便利な丈夫な樹脂ケース付きです。
用途締結トルクの管理 全長(mm)335 質量(g)1000 差込角(mm)9.5 頭部幅(mm)33 トルク調整範囲(N・m)10~50 最小目盛(N・m)0.5
1本
41,980 税込46,178
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

握りやすい樹脂グリップで、作業がスムース。 ラチェット式ですから作業能率も良く、くり返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。
種類プレセット形/ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用
1本ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

コンパクトで手にフィットする楕円形グリップです。楕円形グリップを採用(作業による疲労を少なくしました)置針付なので最大トルク値を読み取ることが容易です。
用途検査用に。 精度(%)(トルク)±3 負荷方向左右両用 材質カーボンスチ-ル(STKM13A)
1個ほか
29,980 税込32,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
精度±3%
1個ほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

測定・精度が優れた、みやすいダイヤル式インジケータ付きです。ダイヤルの側面に、堅牢なガードを取り付けております。 本体がスリム、コンパクト、軽量ですから、作業効率がさらによくなりました。 精度は±3%まで保証します。
種類ダイヤル形/ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 精度(%)±3 負荷方向左右 主な用途検査用 寸法E(mm)91.5
1本ほか
32,980 税込36,278
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類ダイヤル形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向左右 主な用途検査用/締め付け用
1個ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

簡単操作で個人差の無い、空転式トルクレンチ 単能形 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 QSPCAシリーズは静電気帯電防止規格IEC 61340-5-1:2007に準拠しています。
用途組み立て・量産用 サービス分類オーダー・加工
1個ほか
35,980 税込39,578
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)