55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ) TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。
用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。 種類デジタル形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用
1本ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ) TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。 トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。 従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。 あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。 ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。 校正証明書付です。
種類デジタル形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途検査用/締め付け用 仕様ソケットホールド機構付、N・m仕様 付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース 校正証明書付き
1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

QLのヘッド交換式。 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 CL25N~280Nは樹脂グリップ付。 EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。
用途組み立て、量産における多種ねじの締め付け。 種類プレセット形/ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用
1本ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。
用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途過酷な作業現場
1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

PQLのヘッド交換形。 目盛付きでも、トルク設定には工具が必要なプリロック形。 トルク誤設定による締付ミスを防止。
種類プリロック形/ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用 仕様ISO6789
1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

目盛付でトルク設定には工具が必要なプリロック形。 トルク誤設定による締付ミスを防止。
種類プリロック形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用 仕様ISO6789
1個ほか
特価
20,980 税込23,078
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

目盛は左右トルクが刻まれ、増し締め、戻しトルク検査に使用できます。
用途検査、締め付け用。
1本ほか
8,798 税込9,678
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 スクエアドライブを裏返せば、左締めが可能です。 ラチェットレバーを切り換えれば締め戻しができます。 矢印方向のみ作動します。 カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用
1本ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
前もって設定したトルク値での繰り返し締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示です。校正証明書付です。
用途エアコン・クーラーなど配管締め付け。 種類デジタル形 ヘッド形状モンキ形 精度(%)±4 負荷方向 主な用途冷媒機器 校正証明書付き
1個ほか
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

5~140N・mまでのワイドレンジ。 競技用車両の組立に最適
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±5 負荷方向 主な用途締め付け用 付属品ハードケース
1本ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。
用途検査、締め付け用。
1本ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締め付け完了を感知できます。
用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。 種類プレセット形 ヘッド形状ヘッド交換形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途過酷な作業現場
1個ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

東日製作所トルクレンチ
PQLのリミットスイッチ付。締め忘れを防止するポカヨケトルクレンチ。
種類プリロック形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用 仕様ISO6789
1個ほか
31,980 税込35,178
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

東日製作所トルクレンチ
QLのリミットスイッチ付。締め忘れを防止するポカヨケトルクレンチ。
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用 仕様LS/MS付、ISO6789
1個ほか
33,980 税込37,378
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

東日製作所トルクレンチ
PCLのリミットスイッチ付。 締め忘れを防止するポカヨケトルクレンチ。
種類プリロック形/ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用 仕様ISO6789
1個ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。 置針付は最大値の読み取りに便利です。
用途検査、締め付け用。
1個ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

東日製作所トルクレンチ
SF/Fのヘッド交換式。豊富な別売の交換ヘッドで、作業が効率的かつ正しく行えます。
1個ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

使用後にセット値を最小にしなくても良い高品質スプリングです。ハンドガードリングで設定値のロックが可能です。視認性の良いレーザーマーキング目盛りです。ハンドルは握りやすく、力点部にラインが入っています。
用途機械・自動車整備に。 主な用途車両整備や各種機械 負荷方向 精度(%)3 セット内容校正証(DIN / ISO6789-2:2017規格) / プラスチックケース 材質/仕上クロムバナジウム鋼 校正証明書付き
1式
48,980 税込53,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本のトルクレンチで、スパナ、メガネ、ヘキサゴン、ラチェットなど、用途別に合わせて使用できます。
用途いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。 種類プレセット形/ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用
1本ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

使用後にセット値を最小にしなくても良い高品質スプリングです。
用途機械・自動車整備に。 主な用途車両整備や各種機械 負荷方向 セット内容校正証(DIN / ISO6789-2:2017規格) / プラスチックケース 校正証明書付き
1本
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類プレセット形 ヘッド形状モンキ形 精度(%)±4 負荷方向 主な用途締め付け用
1個ほか
29,980 税込32,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワイドレンジ、高精度、軽量、見やすい大型目盛。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、”0”で完了することも可能です。 手力点(手をかける位置)が変わっても、精度は影響がありません。 ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(DB420N、DBEシリーズ、DBRシリーズを除く) DB25N~DB280Nは樹脂グリップ付き。 DB-Sシリーズ、DBE-Sシリーズ、DBR-Sシリーズは最大値の読み取りに便利な置針付き。 DBEはエクステンションハンドル付き。 DB/DBEは2022/1からISO6789:2017に対応。
用途検査、締付け用 精度(%)±3
1本ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種類ダイヤル形/ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 精度(%)±3 負荷方向左右 主な用途検査用
1本ほか
25,980 税込28,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

KANON(中村製作所)モンキ形トルクレンチ
エコ商品
レンチを30°以上振るスペースがあれば使用が可能な、ヘッド反転式です。 本品のウォームには、バックラッシュレスウォームを組み込んでいますので、開口寸法がズレにくく作業能率がアップします。 自動車・二輪車、機械・器具等でトルク規制のある箇所のボルト・ナットの締め付けや、エアコン・クーラー等の配管の締め付け等に最適です。 精度は±4%まで保証します。 モンキヘッド(MCK) をはずし、メーカー製QCK、SCK、RCK、HCKの各ヘッドを取付けて使用することができます。
精度(%)±4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測定・精度が優れた、みやすいダイヤル式インジケータ付きです。ダイヤルの側面に、堅牢なガードを取り付けております。 本体がスリム、コンパクト、軽量ですから、作業効率がさらによくなりました。 精度は±3%まで保証します。
種類ダイヤル形/ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 精度(%)±3 負荷方向左右 主な用途検査用 寸法E(mm)91.5
1本ほか
28,980 税込31,878
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KANON(中村製作所)絶縁トルクレンチ ZLK
エコ商品
トルク値を容量の範囲内で、自由にプリセットできます。 絶縁材の特殊二層コーティングが、作業者を感電の危険から守ります。 絶縁材の特殊二層コーティングは、表層と下層、それぞれ色分けしていますので、コーティングの破損の度合いが一目で解ります。 耐電圧はAC1000V以内。 電気自動車の整備、保守点検に最適です。 右締め専用です。 精度は±3%まで保証します。
精度(%)±3 主な用途電気自動車の整備、保守点検に RoHS指令(10物質対応)対応 負荷方向
1個
45,980 税込50,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具。プリセット形でボルト・ナットに合った締付トルク値にその都度調整可能です。予め設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、また手に軽いショックでお知らせします。ギア数72でラチェット駆動角5°。最大使用電圧240V 1000V×60秒絶縁試験・頭部保護カバー(黒色)により摺動面の隙間を覆い、更に短絡しにくくしました。校正証明書付き
用途通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 仕様トルク精度(%):±3 全長(mm)295 質量(g)500 差込角(mm)9.5 使用電圧(V)240以下 ヘッド形状ラチェット形 トルク調整範囲(N・m)10~50 主な用途水道・建設・電力等 最小目盛(N・m)0.5
1個
60,980 税込67,078
翌々日出荷

KANON(中村製作所)カノンプリセット形トルクレンチ
エコ商品
ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。
精度(%)±3 RoHS指令(10物質対応)対応 負荷方向右回転
1個
20,980 税込23,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

KANON(中村製作所)ダイヤル型トルクレンチ
エコ商品
測定・精度が優れた、見やすいダイヤル式インジケータ付です。 ダイヤルの側面に、堅牢なガードを取付けております。 本体がスリム、コンパクト、軽量ですから、作業効率がさらに良くなりました。 N6~N200TOKは、偏平形グリップを採用し、従来の丸形グリップより安定感があり、作業による疲労が少なくなりました。 読み取り易い置針付と、標準型の2タイプ揃っています。 精度は±3%まで保証します。
精度(%)±3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

使用後に最小トルクに戻す必要がありません。強力なスプリング内蔵しておりトルク値が狂いにくいです。設定トルクが見やすいスケールです。クリック音と振動で設定トルクの到達が分かる分かります。スライド式の正逆切り替え仕様で、手袋をした手でも操作しやすいです。握りやすいハンドル形状です。
用途機械・車両整備に。 付属品校正証明書(英語) 主な用途機械・車両整備
1丁
29,980 税込32,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扇形プレート目盛のポピュラータイプ。 シンプルな構造で摩擦部分が少なく、長寿命。 堅牢で取扱いが楽です。
用途検査用/締め付け用 種類プレート形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向左右
1本ほか
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

KANON(中村製作所)カノンプレート形トルクレンチ
エコ商品
シンプルな構造で摩耗部分が少なく、長寿命。 堅牢で取扱いが楽です。 一般締め付け及び検査用に適しています。 置針付も製作できます。(N90FK以上) 精度は±3%まで保証します。
精度(%)±3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

KANON(中村製作所)カノンヘッド交換式トルクレンチ
エコ商品
ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 トルク値は、2N・mから1,500N・mまで各機種揃っており、容量の範囲内で自由に調整できます。 精度は±3%まで保証します。 モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。
精度(%)±3/モンキヘッド使用時は±4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヘッド部がより小さいため狭い箇所でのトルク管理に最適な締め付け専用トルクレンチです。メカニカル機構のデジタル表示値により、直接数値を読み取ってトルク設定を行うため、設定ミスの防止や締付トルクの管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。
1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。 設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。 あらかじめ設定したトルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。 ※設定トルクや製品の個体差により音がならないこともあります。 測定精度は±3%でISO基準をクリア。測定方向は右方向(時計まわり)のみです。 保管に便利な丈夫な樹脂ケース付きです。
差込角(mm)9.5 歯数36
1本
34,980 税込38,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。 設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。 あらかじめ設定したトルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。 設定トルクや製品の個体差により音がならないこともあります。 測定精度は±3%でISO基準をクリア。 測定方向は右方向(時計まわり)のみです。 保管に便利な丈夫な樹脂ケース付きです。
用途締結トルクの管理 全長(mm)335 質量(g)1000 差込角(mm)9.5 頭部幅(mm)33 トルク調整範囲(N・m)10~50 最小目盛(N・m)0.5
1本
41,980 税込46,178
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

握りやすい樹脂グリップで、作業がスムース。 ラチェット式ですから作業能率も良く、くり返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。
種類プレセット形/ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用
1本ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)