トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。ビットソケットが15点入っており、エクステンションバーも付属しておりますのでさまざまな現場で使えます。また、ロック機能が付いていますので作業中に設定トルクがずれる心配もありません。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
種類単能形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)263
差込角(mm)6.35
精度(%)±4
トルク調整範囲(N・m)1~25
主な用途車両整備や各種機械
セット内容HW3/HW4/HW5/HW6/HW8/HW10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/HW5×100mm/Extension Bar
歯数24T
取扱説明書(3.2MB)
1セット(17点)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
簡便な機構で持ち運びやすい簡易トルクレンチ。3/4/5/6/8/10mm T20/T25/T30ビット付。※大きさは本体のみ。ビットを含まないサイズとなります。
長さ(mm)123
幅(mm)22
高さ(mm)30
材質(本体)鉄、プラスチック
トルク測定範囲(N・m)約2~10
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
使いやすいエルゴノミックハンドルです。ソケット・ソケットビットに保持機能付きです。
トラスコ品番195-2206
全長(mm)335
高さ(mm)65
質量(g)1115.0
差込角(mm)6.35
全幅(mm)110
主な用途自転車用
アズワン品番64-8368-08
1セット
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
カーボンパーツの締め付けトルク管理に!
3、4、5、6、8、10mm、5mm ロング
T20、T25、T30 トルクス
トルク:2-24n/m
1箱
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
こんなお得な商品も!

トルクレンチビットソケット セット
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
3/4/5/6/8/10/T20/T25/T30/5mmロング
トルク調整範囲1目盛(Nm)2
長さ(mm)225
幅(mm)75
高さ(mm)55
材質(本体)鉄、プラスチック
トルク測定範囲(N・m)2~24
差込角(inch)1/4
1セット
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±4
負荷方向右
主な用途締め付け用
歯数24T
付属品ケース
取扱説明書(1.1MB)
握り付きで握り心地が良い。ボールポイントあり。
用途自転車用特殊部品(モーターユニット、カギ、ステム、変速機等)に使用します。
材質スチール・樹脂
幅(mm)90
全長(mm)200
質量(g)72
1セット
¥939
税込¥1,033
6日以内出荷
プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。
規定のトルクに達するとカチッと音がします。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類プレセット型
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)470
差込角(mm)12.7
精度(%)±4
トルク調整範囲(N・m)28~210
最小目盛(N・m)1
負荷方向右
主な用途締め付け用
質量(kg)2.34
付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース
取扱説明書(1.3MB)
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
コンパクトサイズ。シンプルな目盛読み。付属BIT:トルクスヘッドT10/T25 六角レンチ2/2.5/3/4/5/6/8 PH2ドライバー
計測範囲1Nm~10Nm
材質ABS樹脂
1セット
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
締め付けトルク管理の頻度が高い4~6Nmが設定されたトルクドライバー。
カーボン樹脂や軽量化されたデリケートな部品をオーバートルクなどの作業ミスから守ります。
人間工学に基づいた握りやすい形状を採用しました。
作業ミスや作業時間を極力少なくするトルク値固定式と、出先での作業にも対応できるトルク値可変式の2タイプを用意しました。
回転方向右回り(時計回り)
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
3mm4mm5mm6mm8mm10mmT-20T-25T-305mm-L、 トルク2N~24N 。自転車部品の組み付けに適したトルク設定 。カーボンパーツの取り付けに最適 。指定トルクになるとカチッと音が鳴りますのでそれ以上締め付けないでください。
色ブラック
1セット
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。
トルク精度は±3%の高精度。
トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。
プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途締め付け用
付属品ケース
取扱説明書(2.1MB)
設定した値で首が折れて、締め付けトルクを管理するクリック式トルクレンチです。
グリップの下についているノブを回転させトルク値を設定します。
BBの締め付けに便利な左右両方の締め付けに対応。
ラチェット機構を採用し、素早い作業を可能にします。
SBS-1.2 ソケット・ビットセット、TWB-15 ペダルレンチヘッドに対応。
トルク設定範囲(N・m)2~14
全長(cm)22.9
差込角(mm)9.5
差込角(inch)3/8sq
付属品専用ケース
測定方式クリック式
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
12日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
材質 本体:40CR鋼材 / ロックリング:アルミ グリップ&エンド:アルミ 。赤いトルク調整部が目を引き、アクセント。全体的に細身でスッキリしており、高級感のあるマット仕様。精密機器、自転車、バイクの内装部品に向いており、コンパクトで狭い場所での作業に適している。
用途トルク対応レンジ
幅(mm)30
高さ(mm)30
奥行(mm)238
本体質量(g)334
1個
¥5,498
税込¥6,048
欠品中
Torque range:3~10 Nm.。Bits size:T25,PH2,Hex3/4/5/6mm.
1個
¥1,288
税込¥1,417
3日以内出荷
1個
¥23,980
税込¥26,378
12日以内出荷
1個
¥9,498
税込¥10,448
12日以内出荷
4/5/6Nmの範囲で調整可能なトルクスケール機能を備え、自転車整備で最も多く使用されます。プリセットトルクは軽量部品の締め過ぎや損傷を防止します。人間工学に基づいたTハンドル。注:ボルトは時計方向にのみ締めてください。
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

トルクレンチ プレセット型
モノタロウ
¥4,698~
税込¥5,168~
ボルト・ナットの締め付け作業は勘に頼ることなくトルクレンチで正確に!!
用途車両整備や各種機械
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
負荷方向左右
仕様ワンタッチ式ロック機構付
付属品収納ブロケース
こんなお得な商品も!

トルクレンチ プレセット型 セット
モノタロウ
¥4,298
税込¥4,728
ホイールナット等のトルクチェックで安全確認!!。プリセットタイプ。本製品は締付け専用です。緩めには使用しないで下さい。
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)465
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
トルク調整範囲(N・m)40~200
負荷方向右
主な用途車両整備や各種機械
パッケージサイズ(mm)500×83×73
質量(kg)2.3
初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)103[10.5]
付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロング、エクステンション、ケース
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途締め付け用
こんなお得な商品も!

トルクレンチ プレセット型
モノタロウ
¥4,698~
税込¥5,168~
自動車整備工場でも使える安心のプロ使用。
ゴミ・ホコリ予防ゴムリング付。
軽い振動と、カチカチというクリック音で確認できます。
信頼の校正証明書付。
用途車両整備や各種機械
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)530
差込角(mm)12.7
精度(%)±4
トルク調整範囲(N・m)40~140
最小目盛(N・m)1
質量(kg)1.72
付属品信頼の校正証明書付
校正証明書付き
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ペダルお取付軸の締め付けトルクを管理するためのトルクレンチ用ヘッド。
トルクレンチの軸に対し、90度に設置することで、ほぼトルク値の換算なしに使用が可能です。
差込角(mm)9.5(3/8sq.)
板厚(mm)5
1個
¥2,198
税込¥2,418
10日以内出荷
CNC加工により高精度に仕上げられたエクスターナルBB用ツール。
本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。
お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。
材質アルミ
LRT-2、LRT-3、LRT-4、BBT-18などレンチサイズ36mmのツールのトルク管理に。
トルクレンチの軸に対し、90度に設置することで、ほぼトルク値の換算なしに使用が可能です。
差込角9.5mm角(3/8"sq)のトルクレンチに対応します。
差込角(mm)9.5角(3/8"sq)
寸法(mm)口部:36
アズワン品番64-8086-34
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
BSA30やBSAなどのBB用ツール、本体はアルミ削り出しレッドアルマイト仕上げ。
差込口は1/2インチでラチェットやトルクレンチが使用可能。
高さ(mm)31
質量(g)117
外径(Φmm)53
差込角(inch)1/2
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
9.5sq.の差込角のついたクローフットタイプのペダルレンチ。
レンチ先端を薄くし、各種ペダルに対応します。
用途トルクレンチと使用することによりペダル取付作業のトルク管理が可能となります。
トラスコ品番807-0991
質量(g)90
寸法L(mm)69.5
寸法S(mm)15
寸法B(mm)35
寸法D1(mm)56
寸法D2(mm)22
寸法T1(mm)4.5
寸法T2(mm)11
差込角(sq.)9.5
1個
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
CNC加工により高精度に仕上げられたエクスターナルBB用ツール。
本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。
お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。
差込角(mm)9.5角(3/8"sq)
材質アルミ
CNC加工により高精度に仕上げられたBB用ツール。
本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。
お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。
差込角(mm)9.5角(3/8"sq)
材質アルミ
シマノダイレクトマウントチェーンリング用ロックリング着脱工具。
シマノ XTR9120、XT8120、MT900など外径41mm、16ノッチのロックリングに対応。
TWB-36 クロウフットとトルクレンチを使用することでトルク管理が可能です。
ノッチ数16
レンチサイズ(mm)36
アズワン品番64-8086-25
1個
¥3,588
税込¥3,947
3日以内出荷
CNC加工により高精度に仕上げられたエクスターナルBB用ツール。
本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。
お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。
材質アルミ
ノッチ数16
Specialized、Cannondale、 FSA のダイレクトマウントチェーンリング用ロックリング着脱工具。4ノッチ(FSA, Cannondale)8ノッチ(Specialized)両方のロックリングに対応。
焼き入れされた高強度な本体に表面処理を施し耐久性を高めています。
TWB-36 クロウフットとトルクレンチを使用することでトルク管理が可能です。
外径(Φmm)47~48
ノッチ数8
レンチサイズ(mm)36
アズワン品番64-8086-24
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
センターロックディスクブレーキのモーターロックリングに対応。
e-bikeBafangBBSH/BBS02mid-driveのモーターロックリングに対応。
CNC加工により高精度に仕上げられたエクスターナルBB用ツール。
本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。
お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。
仕様■適応BBサイズ:42.7mm(ノッチ径)/44~45mm(外径)
材質アルミ
差込角(mm)9.5(3/8”sq)
適合外径(Φmm)(BB外径)42.7/44~45
ノッチ数16
適合ブラケットShimano(R)BB80、BB5700、XT(R) BB70、BB51、古いエクスターナルボトムブラケット、Campagnolo(R)、Chris King(R)、FSA(R) MegaExo(R)、Hope TM、SRAM(R)/Truvativ(R) GXP、Race Face(R) X-type、Surly(R)、Wheels(R)、Fulcrum(R)、Shimano(R) STEPS -E6000/E6002/E6050 ほか
適応(BB):シマノ(R) BB80、BB5700、XT(R) BB70、BB51、古いエクスターナルボトムブラケット、Campagnolo(R)、Chris King(R)、FSA(R) MegaExo(R)、Hope TM、SRAM(R)/Truvativ(R) GXP、Race Face(R) X-type、Surly(R)、Wheels(R)、Fulcrum(R)、センターロックディスクブレーキのモーターロックリング、e-bike Bafang BBSH/BBS02 mid-driveのモーターロックリングに対応。
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
SHIMANO STEPS e-bikeのフロントチェーンリングのロックリング着脱工具。
SHIMANO STEPS E6100、E7000、E8000、E9000に対応。
焼き入れされた高強度な本体に表面処理を施し耐久性を高めています。
TWB-36 クロウフットとトルクレンチを使用することでトルク管理が可能です。
外径(Φmm)54
ノッチ数16
レンチサイズ(mm)36
アズワン品番64-8086-23
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
短くしっかり握れるペダルレンチ。
ペダル組付け/ 外し工具。
grunge ツールボックスに収納可能サイズのペダルレンチ。
小さいながらもしっかりトルクがかけられるグリップ付き。
長さ(mm)260
パイプ径(Φmm)22.2
1本
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
このJH-3は、3列の可動式ビットホルダーにより、差込角9.5mm角(3/8"sq用)のビット、ソケットなどの工具を整理して収納できます。
最後部には切欠きがあり、トルクレンチやドライバー、ラチェットレンチなどを便利に収納できます。
スチール製のボディに粉体塗装を施し、高い耐久性を実現。
長年にわたりご使用いただけます。
用途ペグボードなどへの取り付けが可能なソケット・ビットホルダー。
寸法(mm)356×148×158
質量(kg)1.5
穴あけ距離(mm)(取り付け穴間):254
1個
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ