回転角法締付に対応しています。スナッグトルクに達した時点から角度カウント開始し、プリセット値に達すると音と光で警告します。1000データをメモリー可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。
用途ネジの締付用に・締め付けたネジの検査用に。
セット内容ACアダプタ、充電器、充電器供給ケーブル、専用ラチェットへッド、リチウムイオン電池18650、各1個
材質本体:STKM
回転角法締付けをしている部位の小ロッド生産、整備、アフターサービスに、また角度法ナットランナのバックアップ用としても最適。
シリンダヘッドのような、ボルト配置の角度法締付け用として開発しました。
標準付属のプロダクション用データ管理ソフトで、PC側にて設定データ作成管理が簡単に行えます。
締付けを開始し、スナッグトルクを超えると角度測定し、設定角度に達するとブザーとLEDで締付け完了を知らせます。
従来の”CTA”、”CTA-P”の機能が1台で行えるようになりました。
東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
用途回転角法締付け用
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

トルクアングルゲージ
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
小目盛は5°単位で測定できるので各メーカーの色々なエンジンに幅広く使用できます。(国産車だけでなく輸入車にも幅広く使用できます)
用途塑性域締付ボルト(角度締付けボルト)の締付け角度測定。
差込角(sq.)12.7
寸法L(mm)97
トラスコ品番821-7825
質量(g)365
寸法H(mm)55
寸法d(mm)4.8
寸法A(mm)24.2
寸法D(mm)78.5
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで)
見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。
用途トルク締め+角度締めが可能
全長(mm)420
差込角(mm)9.5
トルク調整範囲(N・m)6.8~135
RoHS指令(10物質対応)対応
ギア数72T
1個
¥35,980
税込¥39,578
17日以内出荷
繰り返し測定作業の多いトルク管理作業において威力を発揮するカスタムプログラム機能を搭載しています。
トルクと角度測定を組み合わせて管理可能です。
校正係数を自動で計算します。
見やすいバックライトLCD、インジケーターLED、作動電子音、ハンドルバイブレーションを装備しており、目と耳と手で規定トルク値に入ると確認できます。
40件のプリセット値、プログラム、ジョブモードを記録できます。
大容量1500件のデータを保存できます。
日時情報を含んだ記録をUSBケーブルを使用してPCへダウンロードすることができます。
シリアル番号付でNISTトレーサビリティに対応。
用途機械メンテナンス、トルク管理
種類デジタル形
精度(%)±2CW、±3CCW
負荷方向左右
主な用途締め付け用
材質(本体)工具鋼
L型の棒を周りの対象物に当てて本体を固定し、指定の角度まで回します。
用途トルクレンチで締め付けた後、角度によりさらに締め付ける際に。
質量(g)160(レンチ含む)
差込角(mm[inch])12.7[1/2"]
角度の測定範囲(°)360
最小目盛2°
ゲージ径(Φmm)68
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。
音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。
トルクと角度を同時に表示。
仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):1158mm、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(SF):55mm
質量(g)4572
全長L(mm)1158
測定範囲(nm)80-800
フレーム幅(mm)30.6
フレーム厚さ(mm)25.6
ジョイントサイズ(mm)22×28
1個
¥599,800
税込¥659,780
8日以内出荷
樹脂、軽金属製品などの低トルク域の締付け管理に最適。高さ制限がありドライバでの締付け困難な場所に使用可能。トルクと角度を監視する事で、ネジ締付け不良品の流出を防止。データを無線で送受信し、締付け順序、条件、本線を管理(オプション)
用途ケーブルグランドや樹脂ねじ、セラ ミックねじなどの低トルク域の締付け・ 検査作業。高さなどの制限があり、トルクドライバや、従来のトルクレンチでの締付けが困難な狭い部位に。センサや半導体製造装置などのデリケートな部位の締付け作業に。
使用温度範囲(℃)0~40(結露不可)
電源ニッケル水素電池
表示LCD/測定値(トルク、角度、単位)、カウンタ4桁、電池残量表示4段階、アンテナマーク(オプション) LED/合否判定
連続使用時間(時間)約20(Bluetooth接続時:約8)
機能ピークホールド、測定データメモリ、オートメモリ・リセット、検査モード/締付モード切り替え、締付け完了アラーム、合否判定、2度締め検出、オートゼロ、オートパワーオフ、オーバートルクアラーム
データ出力USB Type-Cコネクタ対応、Bluetooth(オプション)通信モード:Classic(SPP)、BLE
ヘッド形状ヘッド交換式
データメモリ1000データ(トルク、角度、合否判定結果)
主な用途検査/締め付け用
角度精度(°)±2+1digit(30~180/sで90回転した時)
充電時間(時間)約3.5
負荷方向左右
回転角法締付に対応しています。スナッグトルクに達した時点から角度カウント開始し、プリセット値に達すると音と光で警告します。1000データをメモリー可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。
用途ネジの締付用に・締め付けたネジの検査用に。
付属品ヘッド:ラチェットヘッド 25.4Sq.
トラスコ品番114-8634
セット内容リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh) 充電器、充電アダプタ
材質本体:STKM
全長(mm)1417
質量(kg)7.6
使用温度範囲(℃)+5~35(結露なきこと)
差込角(mm)25.4
電源専用リチウムイオン充電池(18650)×1個(付属)
精度(%)トルク精度:±1+1digit
頭部幅(mm)76
トルク調整範囲(N・m)100~1000
主な用途ネジの締付用
測定モードA/ピ-クホ-ルド、B/連続ピ-クホールド、R/連続表示
最小目盛(N・m)1
負荷方向右・左
1本
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

トルクアングルゲージ
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
用途ヘッドボルトの角度締め用
角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで)
見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。
用途トルク締め+角度締めが可能
全長(mm)560
差込角(mm)12.7
トルク調整範囲(N・m)10~200
RoHS指令(10物質対応)対応
ギア数72T
1個
¥45,900
税込¥50,490
5日以内出荷
付属品取扱説明書:1部、コネクタ付リミットスイッチ:1個、スイッチ取付用ネジ、座金:各2個、単三形乾電池(動作確認用):1本
表示7セグメントLED3桁/文字高さ10mm
角度の測定範囲(°)0~999、(1digit)1
連続使用時間(時間)約60
使用温湿度範囲0~40℃/85%RH以下(結露不可)
角度精度(°)±2+1digit(但し30/s~180/sで90回転した場合)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで)
見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。
用途トルク締め+角度締めが可能
仕様ヘッド部首振り
全長(mm)440
差込角(mm)9.5
トルク調整範囲(N・m)6.8~135
RoHS指令(10物質対応)対応
ギア数72T
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

トルクレンチ プレセット型
モノタロウ
¥4,698~
税込¥5,168~
ボルト、ナットの所定トルク値での正確な締め付け作業が可能です。カチッという音と、手への軽いショックと共にヘッドの角度が変わり、締め付け完了を確認できます。見やすい色付き目盛付きです。,。両回転(右ネジ・左ネジ)対応型です。専用のハードケース付でトルクレンチを保護及び保管ができ、持ち運びにも便利です。
用途所定のトルクでのネジの締め付け。
種類プレセット形
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
精度(%)右:±4/左:±6
負荷方向左右
主な用途締め付け用
セット内容専用ハードケース
角度割り出し式トルク管理に使用するアングルダイヤルです。
フレキシブルアーム先端のマグネットで任意の位置に固定して使用します。
用途角度増し締めが必要な箇所の管理用
仕様フレキシブルマグネットアーム付き
材質クロムバナジューム、ダイヤル:プラスチック
測定範囲0-360°1°目盛
径(Φmm)(ダイヤル)95
4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。
音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。
トルクと角度を同時に表示。
全長L(mm)890
仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):890mm、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(SF):55mm
質量(g)3222
測定範囲(nm)65-650
フレーム幅(mm)30.6
フレーム厚さ(mm)25.6
ジョイントサイズ(mm)22×28
1個
¥519,800
税込¥571,780
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プロクソン・プレセット式トルクレンチ、トルクドライバーシリーズマイクロクリックは全てのモデルに校正検査証明書が付属し、再校正が可能です。精度はISO6789国際基準をクリアトルク設定が非常に容易で、より直感的な設定が可能です。クイックリリース搭載で(MC30/60/100/200/320)、ソケットを確実に保持し抜け防止にも優れています。ドライバーシリーズにはアダプターが付属し、1/4(6.3mm)ソケットと六角軸が使用出来ます。24枚歯で確実かつ耐久性にも優れます(レンチタイプ)。右ネジ測定のみ
用途トルク管理・検査
負荷方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

トルクレンチ プレセット型
モノタロウ
¥4,698~
税込¥5,168~
ボルト、ナットの所定トルク値での正確な締め付け作業が可能です。カチッという音と、手への軽いショックと共にヘッドの角度が変わり、締め付け完了を確認できます。見やすい色付き目盛付きです。,。両回転(右ネジ・左ネジ)対応型です。専用のハードケース付でトルクレンチを保護及び保管ができ、持ち運びにも便利です。
用途所定のトルクでのネジの締め付け。
種類プレセット形
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
精度(%)右:±4/左:±6
トルク調整範囲(N・m)40~200
最小目盛(N・m)1
負荷方向左右
主な用途締め付け用
セット内容専用ハードケース、ディープソケット(17・19・21mm)、エクステンションバー125mm
仕様両回転対応型
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
レンチに取り付けるだけでトルクと角度の両方が測定できます。ブザー音とLED点灯でトルク状態を知らせます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。
用途検査用・締め付け作業用に。角度の測定にも。
絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。KTC 6.3sq.絶縁ソケットと組み合わせて使用するプレセットタイプの絶縁トルクレンチです。ハイブリッド車(HV)の整備に最適なトルク範囲(5~25N・m)。設定トルクの変更はグリップエンドを引いて回すだけ。測定精度は±8%をクリア(測定は右方向のみ、ラチェットの回転方向切替はできません)
規格IEC 60900:2004
トルク値を直接読み取るデジタル式ですから、読取り誤差はゼロです
表示部の角度を後ろ70°の範囲で変えられます
デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です
作業のスピードアップ省力化に役立ちます
どなたでも容易に操作できます
精度は±1%+1digitを保証します
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
精度±1%+1digit
表示LCDドットマトリックス
モードTRACK P.A P.B
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

デジタルトルクアダプター
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
ラチェットハンドル、スピンナハンドルなどの手動用ハンドル類と、ソケットの間に取り付けて使用するデジタル式のトルク測定器です。
2種類の測定モード(ピークモード・トラックモード)を切替できます。左右両回転方向に対応します。
目標トルクに近づくと、ブザー音(断続)でお知らせするオーバートルク防止機能を搭載。
目標トルクの50%~95%の範囲でブザー開始を設定可能。
用途検査、締め付け用。
仕様負荷方向(右、左)
付属品単4形乾電池(2本)、樹脂ケース、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)
全長(mm)75
使用温度範囲(℃)5~42
精度(%)±3
4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。
音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。
トルクと角度を同時に表示。
トルク値を直接読み取るデジタル式ですから、読み取り誤差は「ゼロ」です。
表示部の角度を後ろ70°の範囲で変えられます。
デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です。
作業のスピードアップ省力化に役立ちます。
どなたでも容易に操作できます。
精度は±1%+1digitを保証します。
精度±1%+1digit
4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。トルクと角度を同時に表示。
全長(mm)1343
質量(g)4990
公差【トルク測定】±2%【角度締め】±1%
フレーム幅(mm)30.6
フレーム厚さ(mm)25.6
測定範囲(N・m)100-1000
ジョイントサイズ(mm)22×28
1丁
¥669,800
税込¥736,780
8日以内出荷
現場作業台に据付でき、大型トルクレンチのトルク検査ができます。
トルク値を直接読み取るデジタル式ですから、読み取り誤差は「ゼロ」です。
表示部の角度を後ろ70°・左右90°の範囲で調整できます。
デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です。
精度は±1%+1digitを保証します。
検査するトルクレンチの種類に合わせて、動作モードの切換ができます。
精度±1%+1digit
ホイールナットを適正にトルクに締めつける。
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)450
差込角(mm)12.7
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)30~180
負荷方向右
主な用途車両整備や各種機械
材質(角ドライブ)クロムモリブデン鋼
材質(ソケット)クロムバナジウム鋼
仕様トルク設定機構付、アルミホイール対応
質量(kg)1.32
振幅角度15°
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)46×450×38
付属品ソケット(17・19・21mm)、エクステンションバー(150mm)、ブローケース
1セット
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。
音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。
トルクと角度を同時に表示。
仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):656mm、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(SF):25mm
質量(g)1765
全長L(mm)687
測定範囲(nm)40-400
フレーム幅(mm)28
フレーム厚さ(mm)23
ジョイントサイズ(mm)14×18
1個
¥469,800
税込¥516,780
8日以内出荷
4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。
音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。
トルクと角度を同時に表示。
全長L(mm)547
仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):516mm、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(SF):25mm
質量(g)1361
測定範囲(nm)20-200
フレーム幅(mm)28
フレーム厚さ(mm)23
ジョイントサイズ(mm)14×18
1個
¥399,800
税込¥439,780
8日以内出荷
4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。
音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。
トルクと角度を同時に表示。
全長L(mm)252
仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):214mm、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(SF):17.5mm
質量(g)420
測定範囲(nm)4-40
フレーム幅(mm)28
フレーム厚さ(mm)23
ジョイントサイズ(mm)9×12
1個
¥399,800
税込¥439,780
翌日出荷
4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。
音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。
トルクと角度を同時に表示。
仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):188mm、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(SF):17.5mm
質量(g)370
全長L(mm)226
測定範囲(nm)2-20
フレーム幅(mm)28
フレーム厚さ(mm)23
ジョイントサイズ(mm)9×12
1個
¥379,800
税込¥417,780
8日以内出荷
4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。
音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。
トルクと角度を同時に表示。
全長L(mm)226
仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):188mm、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(SF):17.5mm
質量(g)380
測定範囲(nm)2-20
フレーム幅(mm)28
フレーム厚さ(mm)23
ジョイントサイズ(mm)9×12
1個
¥379,800
税込¥417,780
8日以内出荷
レンチの両側に配置された2つのプログレッシブLEDは、トルクの進行状況を視覚的に表示し、目標とするトルクを容易に予測することができます。明るいバックライト付きの大画面液晶ディスプレイ、トルクがかかると数字が大きく表示され、見やすくなります。4つのアラートモード(LCD、プログレスLED、音、バイブレーション)によりあらゆる作業環境で優れたフィードバックを実現。操作中に緩まないようにデザインされたバッテリーキャップ。トルクTHENアングルモードでは、目標トルク値到達後、アングルモードに切り替わりますので、アングル測定時にトルクレンチを取り外さずにそのままの状態で適用が可能です。50個のプリセットの登録ができ、締め付けのセットアップにかかる時間を大幅に短縮。握りやすさと確実性を追求したハンドル。特許出願中のトルクと角度のコンボモードにより、トルクと角度を同時にモニターすることができます。新たに開発されたアプリと連動して読み取った締め付けデータをすぐにダウンロードすることができます。特定のシーケンスでプリセットを連鎖させることができるジョブモード。
用途高精度なトルク管理作業用。作業記録のデータ化が必要な方向け。タブレットを使用したトルク作業用。基幹システムに連動したトルク管理用。
4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。
音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。
トルクと角度を同時に表示。
仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):428mm、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(SF):17.5mm
質量(g)1085
全長L(mm)466
測定範囲(nm)10-100
フレーム幅(mm)28
フレーム厚さ(mm)23
ジョイントサイズ(mm)9×12
1個
¥399,800
税込¥439,780
8日以内出荷
4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。
音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。
トルクと角度を同時に表示。
全長L(mm)393
仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):355mm、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(SF):17.5mm
質量(g)810
測定範囲(nm)6-60
フレーム幅(mm)28
フレーム厚さ(mm)23
ジョイントサイズ(mm)9×12
1個
¥399,800
税込¥439,780
翌日出荷
差替式トルクレンチ用の交換ラチェットヘッドです。、72枚歯、送り角5°でラチェット頭部の可動は15度づつの角度調整可能です。
用途差替式トルクレンチ用。
M-DWは、東日のLS式トルクレンチに簡単に搭載でき、回転角法締付用の角度レンチに変身できます。
トルクレンチの設定トルクをスナッグトルクに利用。
設定トルクの「カチン!」で角度計測を開始表示します。
角度表示モジュール M-DW搭載。
用途回転角法締付け用
RoHS指令(10物質対応)対応
角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで)
見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。
用途トルク締め+角度締めが可能
仕様ヘッド部首振り
全長(mm)665
差込角(mm)9.5
トルク調整範囲(N・m)17~340
RoHS指令(10物質対応)対応
ギア数72T
1個
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ