55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)253 差込角(mm)9.5 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)4~20 最小目盛(N・m)0.2 負荷方向 主な用途締め付け用 エスコ品番EA723ND-20
1個
21,500 税込23,650
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ (4-20NM)
全長L(mm)275 仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):226mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mm 公差(出荷時)±3% 本体質量(g)737 測定範囲(nm)2~20 最小目盛(N・m)0.2、(グリップエンドダイヤルゲージ部:1) フレーム幅(mm)28 フレーム厚さ(mm)23 ジョイントサイズ(mm)ヘッド:9×12
1個
82,980 税込91,278
翌日出荷

トルクレンチ プレセット型 プロ用 モノタロウ 動画あり
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。 トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用 付属品ケース 取扱説明書(2.1MB)
1本
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トルクレンチ プレセット型 モノタロウ 動画あり
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±4 負荷方向 主な用途締め付け用 歯数24T 付属品ケース 取扱説明書(1.1MB)
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3/4/5/6/8/10/T20/T25/T30/5mmロング
トルク調整範囲1目盛(Nm)2 長さ(mm)225 幅(mm)75 高さ(mm)55 材質(本体)鉄、プラスチック トルク測定範囲(N・m)2~24 差込角(inch)1/4
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷

トルクレンチビットソケット セット モノタロウ 動画あり
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。ビットソケットが15点入っており、エクステンションバーも付属しておりますのでさまざまな現場で使えます。また、ロック機能が付いていますので作業中に設定トルクがずれる心配もありません。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 種類単能形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)263 差込角(mm)6.35 精度(%)±4 トルク調整範囲(N・m)1~25 主な用途車両整備や各種機械 セット内容HW3/HW4/HW5/HW6/HW8/HW10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/HW5×100mm/Extension Bar 歯数24T 取扱説明書(3.2MB)
1セット(17点)
5,998 税込6,598
当日出荷

トルクレンチ プレセット型 セット モノタロウ 動画あり
プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。 規定のトルクに達するとカチッと音がします。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 種類プレセット型 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)470 差込角(mm)12.7 精度(%)±4 トルク調整範囲(N・m)28~210 最小目盛(N・m)1 負荷方向 主な用途締め付け用 質量(kg)2.34 付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース 取扱説明書(1.3MB)
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)253 差込角(mm)9.5 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)4~20 最小目盛(N・m)0.2 負荷方向 主な用途締め付け用 エスコ品番EA723NE-20
1個
27,650 税込30,415
翌日出荷

設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。
用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途過酷な作業現場
1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用
1本ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

EM-29 トルクレンチセット EMERSON(エマーソン) 動画あり
ホイールナット等のトルクチェックで安全確認!!。プリセットタイプ。本製品は締付け専用です。緩めには使用しないで下さい。
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)465 差込角(mm[inch])12.7[1/2] トルク調整範囲(N・m)40~200 負荷方向 主な用途車両整備や各種機械 パッケージサイズ(mm)500×83×73 質量(kg)2.3 初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)103[10.5] 付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロング、エクステンション、ケース
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

既定のトルクへ達すると、手に伝わるクリック感と音で容易に認識できます
仕様ヘッド差込角:14×18mm 全長(mm)457 質量(g)1200 精度(%)±2 トルク調整範囲(N・m)20~250 最小目盛(N・m)20 アズワン品番64-2257-21
1個
34,300 税込37,730
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)デジタルトルクレンチ (2-20NM)
4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。 音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。 トルクと角度を同時に表示。
全長L(mm)226 仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):188mm、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(SF):17.5mm 質量(g)380 測定範囲(nm)2-20 フレーム幅(mm)28 フレーム厚さ(mm)23 ジョイントサイズ(mm)9×12
1個
379,800 税込417,780
8日以内出荷

自動車整備工場でも使える安心のプロ使用。 ゴミ・ホコリ予防ゴムリング付。 軽い振動と、カチカチというクリック音で確認できます。 信頼の校正証明書付。
用途車両整備や各種機械 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)530 差込角(mm)12.7 精度(%)±4 トルク調整範囲(N・m)40~140 最小目盛(N・m)1 質量(kg)1.72 付属品信頼の校正証明書付 校正証明書付き
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

よく使用するトルク値を記憶させることができ、毎回使用時に設定しなおす手間が省けます。 トルク値は最大10個設定することができ、それぞれ測定トルク値を10個まで記憶することができます。 バックライトが点灯するので、夜間の仕様にも便利です。
用途自動車や機械、設備などの締め付けトルク管理に 全長(mm)230 質量(g)560 種類デジタル型 差込角(mm)9.5 電源オートパワーオフ 精度(%)CW:±2、CCW:±3 ヘッド形状ラチェット形 使用電池単4形乾電池×2本(別売) 主な用途一般締付作業 取扱説明書(2.2MB) 負荷方向左右 ギア数72
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

80ギアのハイグレードトルクレンチ。 ラチェットヘッドとクイックリリースシステムで安心・安全な作業を実現。 モード設定が可能(トラック・ピークホールド・ユーザーモード)
用途プラスチック・カーボン・アルミニウムなどのような素材の締付に最適。 仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF)160mm 質量(g)145 電源3.6V 14500タイプリチウム乾電池(別売) 全長L(mm)210 測定範囲(nm)1-20 フレーム幅(mm)22.6 差込角(sq.)1/4 フレーム厚さ(mm)26
1個
139,800 税込153,780
翌日出荷

ヘッド交換式のトルクレンチです。
仕様付属トルクレンチヘッド:3/8sqラチェットヘッド 精度(%)±4 ヘッド形状ヘッド交換式 トルク調整範囲(N・m)20~100 ギア数72
1本
23,980 税込26,378
7日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ (20-100NM)
簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能
全長L(mm)386 仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):336mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mm セット内容いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール 質量(g)988 公差(出荷時)±3% 測定範囲(nm)20-100 最小目盛(N・m)0.5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:10) フレーム幅(mm)28 フレーム厚さ(mm)23 ジョイントサイズ(mm)ヘッド:9×12
1個
119,800 税込131,780
翌日出荷

4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。 音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。 トルクと角度を同時に表示。
全長L(mm)547 仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):516mm、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(SF):25mm 質量(g)1361 測定範囲(nm)20-200 フレーム幅(mm)28 フレーム厚さ(mm)23 ジョイントサイズ(mm)14×18
1個
399,800 税込439,780
8日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)産業用トルクレンチ (20-100NM)
ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利
全長L(mm)318 仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):289mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mm 質量(g)635 タイプ単能型 公差±4% 測定範囲(nm)20-100 フレーム幅(mm)28 フレーム厚さ(mm)24 ジョイントサイズ(mm)9×12
1個
51,980 税込57,178
翌日出荷

種類ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 全長(mm)386 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)20~100 最小目盛(N・m)0.5 主な用途締め付け用 エスコ品番EA723S-23
1個
74,300 税込81,730
翌日出荷

ヘッド交換式のトルクレンチ。 ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができます。 ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利です。 所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。
仕様●トルク範囲(N.m):20~100●最小目盛(N・m):2.5●全長(mm):370●重量(g):965●ヘッド差込角:9×12mm●精度:±3% アズワン品番65-2171-93
1本
72,200 税込79,420
翌日出荷

ヘッド交換式のトルクレンチです。
精度(%)±4 ヘッド形状ヘッド交換式 トルク調整範囲(N・m)20~100 ギア数72
1本
19,980 税込21,978
7日以内出荷

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)387 差込角(mm)9.5 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)20~100 最小目盛(N・m)1 負荷方向 主な用途締め付け用 エスコ品番EA723ND-100
1個
24,800 税込27,280
翌日出荷

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)387 差込角(mm)12.7 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)20~100 最小目盛(N・m)1 負荷方向 主な用途締め付け用 エスコ品番EA723NE-100B
1個
30,000 税込33,000
翌日出荷

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)387 差込角(mm)12.7 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)20~100 最小目盛(N・m)1 負荷方向 主な用途締め付け用 エスコ品番EA723ND-100B
1個
24,800 税込27,280
8日以内出荷

ヘッドが差し替え式になっているので、裏返して逆ネジの測定も可能です。
ヘッド形状ヘッド交換式 トルク調整範囲(N・m)40~200 差込角(sq.)12.7[1/2]
1本
24,980 税込27,478
5日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ (40-200NM)
簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能
全長L(mm)467 仕様mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm セット内容いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール 質量(g)1264 公差(出荷時)±3% 測定範囲(nm)40-200 最小目盛(N・m)1、(グリップエンドダイヤルゲージ部:10) フレーム幅(mm)28 フレーム厚さ(mm)23 ジョイントサイズ(mm)ヘッド:14×18
1個
129,800 税込142,780
翌日出荷

4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。 音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。 トルクと角度を同時に表示。
1個
399,800 税込439,780
8日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ (200-1000NM)
全長L(mm)1363 仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):1297mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):55mm 質量(g)5000 公差(出荷時)±3% 測定範囲(nm)200-1000 最小目盛(N・m)5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:100) フレーム幅(mm)30.6 フレーム厚さ(mm)25.6 ジョイントサイズ(mm)ヘッド:22×28
1個
399,800 税込439,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

向かって右にダイヤルを回すとロックが解除されます。 ハンドルを回しながら目盛にて任意のトルクに設定します。 ※逆ネジには対応しておりません。 ※トルクの検査表が付属しています。 ※工場出荷時以降はトルク精度の保証はございません。 ※トレサビリティはございません。
仕様●精度(%):±3●ギア数:45●差込角(SQ):3/8●測定範囲(Nm):20~100●最小目盛(Nm):0.5●全長(mm):405●質量(kg):1.02 アズワン品番68-0850-71
1丁
14,980 税込16,478
6日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)デジタルトルクレンチ (1-10NM)
4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。 音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。 トルクと角度を同時に表示。
仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):188mm、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(SF):17.5mm 質量(g)370 全長L(mm)226 測定範囲(nm)2-20 フレーム幅(mm)28 フレーム厚さ(mm)23 ジョイントサイズ(mm)9×12
1個
379,800 税込417,780
8日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)産業用トルクレンチ (40-200NM)
ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利
全長L(mm)457 仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):435mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm 質量(g)1060 タイプ単能型 公差±4% 測定範囲(nm)40-200 フレーム幅(mm)28 フレーム厚さ(mm)24 ジョイントサイズ(mm)14×18
1個
44,980 税込49,478
翌日出荷

4in1でトルク値85・103・108・120Nmの4種類が、この1本でワンタッチで設定可能です。 ソケットの交換がしやすいプッシュリリース式です。検査データ付き。
用途自動車ホイールナット専用 測定範囲(nm)85/103/108/120 差込角(mm)1/2"(12.7mm) 全長(mm)515 仕様固定型(4ポジション)、専用プラケース 質量(kg)1.39 方向右回り(締め方向) 精度(%)±4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

ヘッド交換式のトルクレンチ。 ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができます。 ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利です。 所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能
仕様●トルク範囲(N.m):40~200●最小目盛(N・m):5●全長(mm):455●重量(g):1250●ヘッド差込角:14×18mm●精度:±3% アズワン品番65-2171-94
1本
82,100 税込90,310
翌日出荷

種類ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 全長(mm)467 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)40~200 最小目盛(N・m)1 主な用途締め付け用 エスコ品番EA723S-27
1個
84,800 税込93,280
翌日出荷

JTC6215 + JTC6665 + JTC240203のお得なセット プラスチックドレンプラグを傷付けずに取り外せます。小さな部品のトルク締めに最適
用途近年の輸入車に多く採用されている樹脂製のドレンプラグの取り外しに使用します。トルクレンチを使用して、規定トルクでの締め付けが可能です。トルクレンチ 。6.3mmビット:H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8、T25、T30 。全長:220mm 。±4%(測定範囲:20%~80%) 。差込:6.3mm 。トルク使用範囲:1~25Nm 。適合車種:FORD,リンカーン,OPEL,トヨタ,ロールスロイス,LAND ROVER,VOVLO,ベンツ,プジョー,シトロエン,VW,AUDI 。部品適合純正品番:06L103801、11137605018 他 危険物の類別非危険物 関連資料(0.43MB) (0.4MB) 取扱説明書(0.43MB)
1個
22,230 税込24,453
5日以内出荷

プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ) TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。 トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。 従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。 あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。 ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。 校正証明書付です。
種類デジタル形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途検査用/締め付け用 仕様ソケットホールド機構付、N・m仕様 付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース 校正証明書付き
1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エスコ品番EA723J-43A 全長(mm)580 種類デジタル形 差込角(mm)12.7 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)40~200 主な用途締め付け用 最小目盛(N・m)0.2 負荷方向左右
1個
44,100 税込48,510
3日以内出荷

エスコ品番EA723MG-42 全長(mm)520 種類デジタル形 差込角(mm)12.7 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)40~200 主な用途締め付け用 最小目盛(N・m)5 負荷方向左右
1個
53,500 税込58,850
翌日出荷