商品豆知識
こんなお得な商品も!

トルクレンチ ヘッド交換式
モノタロウ
¥8,498~
税込¥9,348~
ラチェット付きトルクレンチQL-MHシリーズのヘッド交換式
メタルハンドル(ローレットグリップ)は、軍手をしたままでも使いやすく、油が付いても拭き取りやすくなっています。
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。
トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。
1本のトルクレンチでスパナ/リングスパナ/フックスパナなど、用途に合わせて170種以上のヘッドが交換できる『省コストトルクレンチ』です。
EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。
用途自動車整備・フィールドユース(工事)、オイルなどが付着する締め付け作業
軍手(グローブ)等を着用しての締め付け作業
電子機器関連の組立。※金属製なのでESD対策にもなります。
トルク管理可能なねじサイズの目安はM3~M20程度
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途締め付け用
こんなお得な商品も!

トルクレンチ プレセット型 プロ用
モノタロウ
¥8,398~
税込¥9,238~
締付作業用トルクレンチの基本形。
大きなトルク目盛のQL5、従来より約2割軽い大型機種QLE2。
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途締め付け用
仕様ISO6789
目盛は左右トルクが刻まれ、増し締め、戻しトルク検査に使用できます。
用途検査、締め付け用。
QLのヘッド交換形。
大きなトルク目盛のCL5と、従来品より約2割軽い大型機種のCLE2。
ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。
スクエアドライブを裏返せば、左締めが可能です。
ラチェットレバーを切り換えれば締め戻しができます。
矢印方向のみ作動します。
カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途締め付け用
プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。
ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。
用途検査、締め付け用。
プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。
ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。
置針付は最大値の読み取りに便利です。
用途検査、締め付け用。
こんなお得な商品も!

トルクレンチ デジタル式
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
設定されたトルク値で締め付ける事が出来るトルクドライバーです。締め付けトルクは±6%以内の高精度。締め付けトルクが設定されたトルク値になるとクリック音で知らせます。設定トルクを越えると、ドライバーブレードがハンドル内部をすべる構造になっています。一定範囲でトルク設定できます。ハンドル部の小窓内に設定トルクの数字が表示されます。カラーコード化された交換ブレードが用意されており、さまざまなねじの種類、サイズに対応できます。
用途超硬チップのカッターボディーへの取り付けの際、安定した締め付けトルクでねじと工具の損傷を防ぎます。
材質ハンドル内部は衝撃に強いポリプロピレン(PP)、外部は手に優しいサーモプラスチックエラストマー(TPE)で覆われています
ビット幅(mm)4(2859シリーズ)
2018年トラスコ掲載ページ1 1940
負荷方向右
ハイブリット車・電気自動車整備の必需品。
作業者の安全の為に、是非絶縁シリーズをご使用ください。
使いやすいプッシュリリース式。
国際規格IEC60900合格品。
規格IEC60900
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
全長(mm)265
測定範囲(N・m)5~25
仕様締め方向(右回り)、精度+/-4%、検査データ付、アジャスタブル型
付属品専用プラケース
質量(g)735
最小目盛(N・m)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
1.0~7.0Nmまで、0.05Nmきざみでの締め付けトルク設定が可能です。また、セット内には1/4”差し込みのソケットが使用可能なアダプター、約50mm先端が延長できるエクステンションも付属しています。
色ブラック
最小目盛(N・m)0.05
トルク調整範囲(cN・m)1.0~7.0
1セット
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
種類プレセット形
精度(%)±6
全長(mm)155
負荷方向右
主な用途一般締付作業
適合ビット6.35mm
締まっているねじの増締め検査用のトルクレンチ。
東日独自の新増締めトルク計測アルゴリズム「T点法」を採用。(※PAT.PEND)
個人差無く、増締トルクが計測できます。
内部メモリデータ数は999、RS232Cで出力します。
ヘッド交換式ですから目的に合わせスパナ、リングスパナ等が使用できます。
EU圏内でも安心して使用可能。
東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。
最適な作業を実現します。
用途増締め検査用
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
ヘキサゴン、トルクス(R)、トルクスプラス(R)がセットになっています。
トルク調整範囲の違う2種類のビットホルダーがあります。
用途一般的な締め付け作業
ビット幅(mm)6.35
最小目盛(N・m)0.05
負荷方向右
種類プレセット形
精度(%)±6
全長(mm)155
負荷方向右
主な用途一般締付作業/弱電関連での作業用
質量(g)188
適合ビット6.35mm
全長(mm)142
精度(%)±6
ハンドル長さ(mm)89
トルク調整範囲(N・m)0.30~1.00
最小目盛(N・m)0.05
アズワン品番64-7912-53
対辺寸法(inch)1/4"
1本
¥17,600
税込¥19,360
翌日出荷
ハンドル長さ(mm)89
最小目盛(N・m)0.05
アズワン品番64-7912-54
対辺寸法(inch)1/4"
1本
¥17,600
税込¥19,360
翌日出荷
ハンドル長さ(mm)89
最小目盛(N・m)0.05
アズワン品番64-7912-56
対辺寸法(inch)1/4"
1本
¥25,000
税込¥27,500
翌日出荷
ハンドル長さ(mm)89
最小目盛(N・m)0.05
アズワン品番64-7912-57
対辺寸法(inch)1/4"
1本
¥25,000
税込¥27,500
翌日出荷
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。トルクの変更は、商品本体にトルク目盛があり、内蔵されたトルク調整ハンドルにより専用工具が無くても簡単に行えます。大型の目盛を内蔵した樹脂グリップ付き。
用途組み立て、量産における多種ねじの締付け。
全長(mm)140
質量(kg)0.13
トルク調整範囲(N・m)1~5
主な用途組立、量産における多種ねじの締付
最小目盛(N・m)0.05
校正証明書一般校正
回転角法締付けをしている部位の小ロッド生産、整備、アフターサービスに、また角度法ナットランナのバックアップ用としても最適。
シリンダヘッドのような、ボルト配置の角度法締付け用として開発しました。
標準付属のプロダクション用データ管理ソフトで、PC側にて設定データ作成管理が簡単に行えます。
締付けを開始し、スナッグトルクを超えると角度測定し、設定角度に達するとブザーとLEDで締付け完了を知らせます。
従来の”CTA”、”CTA-P”の機能が1台で行えるようになりました。
東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
用途回転角法締付け用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード