77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクドライバー 空転式 モノタロウ 動画あり
プレセットタイプのトルクドライバーです。 空転式ですので締めすぎることはありません。
用途自動車部品・家電製品の組み立てに 種類プレセット形 精度(%)±6 負荷方向 主な用途自動車部品・家電製品の組立作業 六角穴対辺(mm)6.35 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.2MB)
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小さなトルク管理が可能なドライバータイプのトルクレンチです。設定トルクに達すると空転してオーバートルクを防止します。設定範囲で必要となるビットを10本セットしてます。
用途ネジ・ボルトの締付けトルク値の測定作業。 セット内容プラスビット(+2、+3)、ヘックスビット(2.5、3、4、5mm)、ヘックスローブビット(T20、T25、T30)、6.3mm差込角ソケット用アダプター 測定方向右回転専用 最小目盛(N・m)0.1
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

プロクソン・プレセット式トルクレンチ、トルクドライバーシリーズマイクロクリックは全てのモデルに校正検査証明書が付属し、再校正が可能です。精度はISO6789国際基準をクリアトルク設定が非常に容易で、より直感的な設定が可能です。クイックリリース搭載で(MC30/60/100/200/320)、ソケットを確実に保持し抜け防止にも優れています。ドライバーシリーズにはアダプターが付属し、1/4(6.3mm)ソケットと六角軸が使用出来ます。24枚歯で確実かつ耐久性にも優れます(レンチタイプ)。右ネジ測定のみ
用途トルク管理・検査 負荷方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,898 税込9,788
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トルクドライバー 空転式 ミニ モノタロウ 動画あり
ロック機構付なので、トルクのズレが生じることなく作業できます。 空転式なので、オーバートルクなく作業できます。
質量(g)110 最小目盛(cN・m)0.5 六角穴対辺(mm)6.35 取扱説明書(0.9MB)
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)メカトルク (トルクドライバー)
視認しやすいアナログ目盛ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。
用途静電気防止ハンドルなので、弱電関連での作業に最適です。 種類ダイヤル形 精度(%)±6 主な用途弱電関連での作業用
1本
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)メカトルク (トルクドライバー)
視認しやすいアナログ目盛ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。
用途静電気防止ハンドルなので、弱電関連での作業に最適です。
1本
27,980 税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルト、ナットの所定トルク値での正確な締め付け作業が可能です。カチッという音と、手への軽いショックと共にヘッドの角度が変わり、締め付け完了を確認できます。見やすい色付き目盛付きです。,。両回転(右ネジ・左ネジ)対応型です。専用のハードケース付でトルクレンチを保護及び保管ができ、持ち運びにも便利です。
用途所定のトルクでのネジの締め付け。 種類プレセット形 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 精度(%)右:±4/左:±6 負荷方向左右 主な用途締め付け用 セット内容専用ハードケース
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)メカトルク(トルクドライバー) プリセット
トルクテスターを使用して自分で調整可能。作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業にその他のトルク管理が必要とされる精密作業に 質量(g)96
1本
18,980 税込20,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)メカトルク(トルクドライバー) プリセット
トルクテスターを使用して自分で調整可能。作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業にその他のトルク管理が必要とされる精密作業に 種類プレセット形 トルク調整範囲(N・m)0.1~0.5 精度(%)±6 主な用途精密締付作業 質量(g)55 設定トルク(Nm)(初期)0.2
1本
19,980 税込21,978
翌日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)メカトルク(トルクドライバー) プリセット
トルクテスターを使用して自分で調整可能。作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。
種類プレセット形 トルク調整範囲(N・m)3.2~16.0 精度(%)±6 主な用途一般締付作業 質量(g)116 設定トルク(Nm)(初期)10.0
1本
24,980 税込27,478
翌日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)メカトルク(トルクドライバー) プリセット
トルクテスターを使用して自分で調整可能。作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業にその他のトルク管理が必要とされる精密作業に
1本
19,980 税込21,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トルクフィックス(固定トルクドライバー):ビーハ社にてあらかじめトルク値を設定済みの固定トルクドライバー。締め付けトルクが達成されると、クリック音で感知できます。
寸法(mm)ブレード差込口/六角二面幅:4.0
1本
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)メカトルク(トルクドライバー)NM(J)
視認しやすいアナログ目盛ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。
種類ダイヤル形 精度(%)±6 主な用途一般締付作業
1本
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)メカトルク(トルクドライバー)NM(J)
視認しやすいアナログ目盛。ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。
質量(g)71 種類ダイヤル式 測定精度±6% トルク調整範囲(N・m)0.1-0.5 最小目盛(N・m)0.1
1本
26,980 税込29,678
翌日出荷

ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっています。それによりネジの破損等を防ぎます。また、ねじを開ける場合にもトルクが制限される構造となっていますが、この場合は締める時の30%増しのトルクになります。
寸法(mm)ブレード差込口/六角二面幅:3.8 種類トルクドライバー、セット品 精度(%)±6
1セット(3点)
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易型トルクドライバーです。 グリップエンドの穴に付属のヘックスキーを入れ簡単にトルク設定できます。
用途低トルクの汎用トルク管理 材質ヘッド・スリーブ:クロームバナジューム鋼、グリップ:強化樹脂 差込角(mm)6.35 負荷方向
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Wiha(ビーハ/ノガ)可変トルクドライバー
設定されたトルク値で締め付ける事が出来るトルクドライバーです。締め付けトルクは±6%以内の高精度。締め付けトルクが設定されたトルク値になるとクリック音で知らせます。設定トルクを越えると、ドライバーブレードがハンドル内部をすべる構造になっています。一定範囲でトルク設定できます。ハンドル部の小窓内に設定トルクの数字が表示されます。カラーコード化された交換ブレードが用意されており、さまざまなねじの種類、サイズに対応できます。
用途超硬チップのカッターボディーへの取り付けの際、安定した締め付けトルクでねじと工具の損傷を防ぎます。 材質ハンドル内部は衝撃に強いポリプロピレン(PP)、外部は手に優しいサーモプラスチックエラストマー(TPE)で覆われています ビット幅(mm)4(2859シリーズ) 2018年トラスコ掲載ページ1 1940 負荷方向
1本
28,980 税込31,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Wiha(ビーハ/ノガ)トルクフィックスキー
頑強でコンパクトなデザインの固定トルクドライバーです。設定されたトルクに達するとクリック音で知らせます。設定トルク値以上ではブレードがハンドル内部を滑ります。トルク管理が必要なねじの締め付け用、狭い場所でも使いやすいです。
質量(g)135 2018年トラスコ掲載ページ1 1941 負荷方向
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
21,980 税込24,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単操作で個人差の無い、空転式トルクレンチ 単能形 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 QSPCAシリーズは静電気帯電防止規格IEC 61340-5-1:2007に準拠しています。
用途組み立て・量産用 サービス分類オーダー・加工
1個ほか
35,980 税込39,578
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
用途一般的な締め付け作業。 適合ビット6.35mm 負荷方向
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

視認性の良い目盛表示。専用樹脂ケース入り。
種類デジタル形 精度(%)右±3、左±6 ヘッド形状ラチェット形 主な用途締め付け用 負荷方向左右
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Wiha(ビーハ/ノガ)固定トルクドライバー
種類単能形 精度(%)±6 負荷方向 主な用途一般締付作業
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

「締付け不足」「締めすぎ」「締め忘れ」を防止する「3ないトルクレンチ」 QSPCAMSとQSPCALSは優先のリミットスイッチ付空転式トルクレンチです。設定トルクに達すると空転し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 QSPCAMSとQSPCALSは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 別売のカウントチェッカ(CAN-4mk3)との組み合わせによって簡単にポケヨカシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインのインターロックにより締付保証システムを創り出します。 QSPCAMS/QSPCALSは、静電気帯電防止規格IEC 61340-5-1:2007に準拠しています。 QSPCAMS/QSPCALSシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
用途締付け不足、締めすぎ、締め忘れの防止に
1本
53,980 税込59,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単操作で個人差の無い空転式トルクレンチ 単能形 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 QSPCAシリーズは静電気帯電防止規格IEC 61340-5-1:2007に準拠しています。 QSPCAシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
用途組み立て、量産用
1本
37,980 税込41,778
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


トルクバリオ(可変トルクドライバー):一定の範囲内で、トルクを連続的に設定できます。ハンドル部の小窓内に設定トルクの数字が表示され、トルクセッターを使用して容易に必要なハンドル値を設定できます。締め付けトルクが達成されると、クリック音がして、ドライバー内部のブレードが滑ります。
寸法(mm)ブレード差込口/六角二面幅:4.0 種類トルクドライバー ハンドル長さ(mm)127
1本
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

設定のトルク値に達すると空転するので、常に正確で一定のトルクで締め付けられます。丈夫で高い品質のトルクドライバーです。EPAタイプです。(011301~011019)
用途自動車、航空機、ミリタリー関連。 種類プレセット形 主な用途車両整備や各種機械 2018年トラスコ掲載ページ1 1917
1丁
41,980 税込46,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
74,700 税込82,170
翌日出荷

トルク値を確認できる小窓が、ハンドル部に付いています。
種類プレセット形 負荷方向 主な用途弱電関連での作業用
1本
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類プレセット形 トルク調整範囲(cN・m)200~1000 最小目盛(cN・m)5 精度(%)±6 全長(mm)235 主な用途一般締付作業 エスコ品番EA723S-13
1個
118,900 税込130,790
翌日出荷

幅広いトルク値で使用できます。 設定のトルク値に達すると空転するので、常に正確で一定のトルクで締め付けられます。 丈夫で高い品質のトルクドライバーです。 エルゴノミックデザインのハンドルで握りやすいです。 軽量モデルです。
用途電子機器組立、メンテナンス関連。 種類プレセット形 精度(%)±6 負荷方向 主な用途一般締付作業 差込角(mm)6.35
1個ほか
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。
差込角(mm)4
1セット(3点)
38,980 税込42,878
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
70,300 税込77,330
翌日出荷

特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。 ヘキサゴン、トルクス(R)、トルクスプラス(R)がセットになっています。 トルク調整範囲の違う2種類のビットホルダーがあります。
用途一般的な締め付け作業 ビット幅(mm)6.35 最小目盛(N・m)0.05 負荷方向
1本
45,980 税込50,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
83,100 税込91,410
翌日出荷

1個
84,800 税込93,280
翌日出荷

トラスコ品番444-3888 質量(g)175 適合ビットWera製9mmシャンクVDEビット 最小目盛(N・m)0.1 負荷方向
1本
38,980 税込42,878
当日出荷

ETR4-200 プレセット型トルクレンチセット 12.7mm E-Value 動画あり
ボルト、ナットの所定トルク値での正確な締め付け作業が可能です。カチッという音と、手への軽いショックと共にヘッドの角度が変わり、締め付け完了を確認できます。見やすい色付き目盛付きです。,。両回転(右ネジ・左ネジ)対応型です。専用のハードケース付でトルクレンチを保護及び保管ができ、持ち運びにも便利です。
用途所定のトルクでのネジの締め付け。 種類プレセット形 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 精度(%)右:±4/左:±6 トルク調整範囲(N・m)40~200 最小目盛(N・m)1 負荷方向左右 主な用途締め付け用 セット内容専用ハードケース、ディープソケット(17・19・21mm)、エクステンションバー125mm 仕様両回転対応型
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷