826件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。 丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。 材質容リ材(PP・PE混合再生材) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プロが選んだリスの左官職人用シリーズ。 耐衝撃性PP、EVAなどを材料に用い、プロユースに耐え得る強度を確保しています。
材質耐衝撃性ポリプロピレン(PP)
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


耐衝撃性PP、EVAなどを材料に用いた、頑丈、丈夫なプロモデルです。
材質PP(耐衝撃) グリーン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンクリート混ぜ、野菜洗い、長靴の汚れ落としなどに! 丈夫なので色々な用途に使えます。
材質容リ材(PP・PE混合再生材) フタなし
1個ほか
1,598 税込1,758
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

壁材コンクリート混ぜ作業や野菜洗いなど様々な用途に使用できます。トロ舟です。
用途壁材コンクリート混ぜ作業、野菜洗い用。 材質PE ブラック
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)トロ箱 No.220
用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。 有効内寸(mm)1346×746×198 内寸(mm)1427×828×198 フタなし
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

質量(g)490 フタなし 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)451×298×45 外寸法・幅(mm)451 外寸法・高さ(mm)45 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)434×281×33 外寸法・奥行(mm)298 コンテナ種類ベタ目
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)トロ箱 No.100
用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。 有効内寸(mm)890×540 外寸(mm)1024×664×220 内寸(mm)950×600×187 フタなし
1個ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)トロ箱 No.25 金具付
用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。 材質PP フタの有無なし 有効内寸(mm)572×312×120 外寸(mm)630×370×140 内寸(mm)590×330×132 フタなし
1個ほか
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●回収した使用済みコンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。●従来の新原料による製品と同等の外観、強度を保持し、印刷やカードラックの取り付けも可能です。●新リサイクルシステムにて生産されたコンテナは、繰り返しリサイクルが可能です。●環境経営を目指している方、数多くのコンテナを使用されている方におすすめします。
用途部品等の通い箱及保管箱としてご利用できます。従来のコンテナと同仕様にてご利用できます。 材質ポリプロピレン フタ別売 コンテナ種類ベタ目
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐衝撃性ポリスチレン製の大型バットです。底面はフラットではなく凹凸があります。
材質ポリスチレン
1枚
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

食品衛生法適合品です。 角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)-10~120
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内側がマットPP貼なので、直接お菓子を入れることができるギフトボックスです。 保冷スペース付き。(保冷スペース使用時の内寸サイズ:125×110×H60mm) 焼き菓子が6個入ります。
寸法(mm)140×110×H60 規格140×110×H60mm
1枚(5枚)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

1個
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FUJI STAR(三共理化学)サビトロン
手にジャストフットするサイズと厚みでサビおとしに最適です
用途サビおとし 寸法(mm)90×150
1箱(20枚)
4,998 税込5,498
当日出荷

操作性に優れた腹腔穿刺・ドレナージです。腹腔へ鋭利な内套針により、安全性を高めよりスムーズにカテーテルを留置することができます。2個の逆止弁からなるアスピレーションバルブにより、注射筒の簡単な操作で積極吸引・排液を連続的に行うことができます。EOG滅菌済。
区分(滅菌区分)該当 有効期限(滅菌)製造日より3年 一般的名称(薬事)滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(10セット)
68,980 税込75,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メディコムジャパンセーフシール クワトロ
内側・外側の両方にISO11140・Type1のプロセスインジケータを採用しており、滅菌工程の通過を確認可能。 ISO11607、EN868に準拠した性能要求テストをクリア。 ヒートシーラー不要の強力粘着テープ。内容物の見えやすい透明フィルムタイプ。 環境にやさしい水性インクを採用。
ホワイト 変色の経過オートクレーブ:ピンク→ココア、EOガス:ブルー→ゴールデンブラウン 滅菌方法オートクレーブ・E.O.ガス両用
1箱(200枚)
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ヤマニパッケージモストロイヤルバッグ
大きいサイズの箱、カゴ、ロイヤルBOXが入ります。最大370×270×160mまで入ります。底ボール付。
適合ロイヤルボックス 種別果物・フルーツ 寸法(mm)0.1×390×270×320 質量(g)11.3 構成部品1
1ケース(100枚)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

アウトドアアイテムとして人気の、虫が嫌うといわれているシトロネラオイル入りキャンドル。シトロネラオイルは、レモンに似た強い香りが特徴で天然の虫除けアロマとして注目されています。使いやすいティンタイプが登場。
材質シトロネラオイル入り キャンドル 寸法(mm)本体サイズ:Φ38×H20 箱サイズ:W83×L83×H25 質量(g)78 香り柑橘系の香り 燃焼時間(時間)約3.5分
1セット(4個)
479 税込527
当日出荷

上品なデザインと真空断熱構造が魅力のBISTRO サーモジャグ。美しいフォルムと真空断熱設計のBISTRO魔法瓶は、毎日の暮らしの中で便利なアイテムの一つです。このスタイリッシュな魔法瓶は、温かい飲み物や冷たい飲み物を理想的な温度で長く保つことができます。また、上部にあるプッシュボタンで簡単に操作でき、片手で蓋を開けて飲むことができます。急な来客時だけでなく、忙しい仕事の合間や、夏の暑い日に外で冷たい飲み物を飲むときにも、このピッチャーがあれば安心です。※化粧箱仕様ではございません。上品なデザインと真空断熱構造が魅力のBISTRO(ビストロ)サーモジャグ。家の中はもちろん、ピクニックやBBQなどのアウトドアにも最適なエレガントなサーモジャグ。優れた機能を包み込むカラフルな外装は、置いておくだけでもモダンな雰囲気を醸し出します。急な来客時はもちろん、仕事のお供としてデスクサイドに置いたり、暑い夏の日に外で冷たいドリンクを飲んだりと、多目的に使えるサーモカラフェです。今までにないスタイリッシュな方法で省エネにも貢献できます!。たっぷりサイズの1100ml。真空断熱構造により、抜群の保温・保冷性。温かい飲み物や冷たい飲み物を理想的な温度で長く保つことができます。・保温力効果:70℃以上。(10時間)。内部はお手入れ簡単なステンレス製。BPAフリーのステンレススチールの内部は割れることがなく、飲み物の風味を変化・劣化させず保ち、お手入れも簡単です。片手でオープン!プッシュボタンで簡単操作。操作もシンプルで、上部のプッシュボタンを押すと注ぎ口が開き、片手で注ぐことができます。その後自動的に閉じて中の温度を保ちます。ご注意。初めて使用される前や使用後は、洗剤とぬるま湯で洗い、しっかりと乾かしてください。食器洗い乾燥機はご使用できません。
材質ステンレス鋼、PP、TPE ブラック 質量(g)880 容量(L)1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×132×300
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

箱や缶などのラッピングのアクセントに使える紙帯です。 ラッピングの際は上下をカットすることでサイズ調整もできます。
材質上質紙 寸法(mm)60×360
1枚(50枚)
789 税込868
4日以内出荷

SATO(サトー)バートロTラベル 白無地
エコ商品
様々な用途で使用されている貼り札(ラベル)です。 用途に応じて、サイズをお選び下さい。
適合機種RT308R 形状角カク 基材感熱紙 粘着力強粘着 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000枚×20巻)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SATO(サトー)バートロRラベル 白無地
エコ商品
様々な用途で使用されているリボン転写用の貼り札(ラベル)です。 用途に応じて、サイズをお選び下さい。
ラベルサイズ(mm)P25.4×W32 適合機種RT308R 形状角カク 基材コート紙(リボン転写) 粘着力強粘着 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1700枚×20巻)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

SATO(サトー)スキャントロRラベル 白無地
エコ商品
様々な業種で使用実績のあるラベルです。 リボン印字なので保存性があり、幅広い用途でご使用いただけます。
適合機種スキャントロニクスシリーズ 基材コート紙(リボン転写) 粘着力強粘着 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4600枚×6巻)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

飲料とトロミ剤さえあればトロミづけから摂取までがこれ一つでできます。カップ本体で水分量を計量することができます。フタをしてシェイクすることでムラの無いトロミが容易につきます。フタを外してそのまま飲用カップとして使用できます。フタの計量部でトロミ剤を計量(7段階)することができます。
材質フタ・カップ/PP(ポリプロピレン)、ジャバラ・パッキン/シリコーン サイズ(mm)W118×D94×H126(拡張時218
1箱(1個)
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途マルチマスター用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)ほか
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など タイプトロ車型 ステンレス枠 寸法J(mm)11 寸法T(mm)4 板厚・材質SUS304(t3) 材質(枠)SUS304 材質(シャフト)SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DuraMate AHDM は、環境に配慮したマルチピン・ヘビーデューティ・メタル製丸型コネクタ・シリーズで、過酷な環境オフロード用途の課題や複雑さに耐えられるよう製造された経済的なクイックコネクトバヨネットロック・システムです。
仕様●併用可能製品:ATMシリーズコネクタ●シェルサイズ:18●ハウジング材質:アルミニウム合金●ねじサイズ:M32 x 1.5 6H●長さ:82mm●シリーズ:Duramate AHDM●コード番号:195-0926 アズワン品番65-7667-70
1箱(50個)
89,980 税込98,978
7日以内出荷

アウトドアアイテムとして人気の、虫が嫌うといわれているシトロネラオイル入りキャンドル。シトロネラオイルは、レモンに似た強い香りが特徴で天然の虫除けアロマとして注目されています。
材質シトロネラオイル入り キャンドル 寸法(mm)本体サイズ:Φ38×H20 箱サイズ:W83×L83×H25 質量(g)80 香りシトロネラ、レモングラス、レモンユーカリの香り 燃焼時間(時間)約3.5分
1セット(4個)
529 税込582
5日以内出荷

シリーズ 1 コンタクト。TE Connectivity コネクタ用のシリーズ 1 コンタクトです。1・5 - 2・5mm2 のコンタクトには、; 圧着工具(品番459-6252) 圧着工具(品番459-6252) とダイセット ; (品番452-6679)を使用 (品番452-6679)を使用 他のダイセットには、工具 ; (品番849-114) (品番849-114) とダイセット ; (品番372-440)を使用 (品番372-440)を使用 適切な抜き取り工具については、品番 ; 162-5723 162-5723 を参照
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:24 → 20 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:Type III+●併用可能製品:Type III+シリーズコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に錫●コンタクト材質:真鍮●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:135-4440 アズワン品番65-7668-75
1箱(1000個)
109,800 税込120,780
欠品中

品番 782-9851 は、4000 個パックのリールです。TE Connectivity 非絶縁信号コンタクト - Multimate シリーズ II / III +。Multimate シリーズ II / III+ 非絶縁信号コンタクトは、長方形の M シリーズとCPC コネクタに使用します。
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:18→ 14 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:Type III●コンタクトタイプ:シグナル●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:真鍮●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:190-4033 アズワン品番65-7767-82
1箱(1000個)
189,800 税込208,780
6日以内出荷

品番 782-9851 は、4000 個パックのリールです。TE Connectivity 非絶縁信号コンタクト - Multimate シリーズ II / III +。Multimate シリーズ II / III+ 非絶縁信号コンタクトは、長方形の M シリーズとCPC コネクタに使用します。
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:18→ 14 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:Type III+●併用可能製品:CPCコネクタ、Gシリーズコネクタ、Mシリーズコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:27.48mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:真鍮●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ番号:66361●コード番号:190-3818 アズワン品番65-7660-77
1箱(1000個)
159,800 税込175,780
欠品中

ラストロ(岩崎工業)スマートフラップ 角型
フタの中央に取り付けたパッチンフラップを開ければ、容器のフタをしたまま電子レンジ加熱が可能です。フラッペを閉めれば作った料理をそのまま冷凍・冷蔵保存もOKです。無機系抗菌剤(銀イオン)で雑菌の繁殖を抑え、気になる黒ずみやヌメリを防止します。容量目盛り付きです。
形状角型 材質(本体)ポリプロピレン 機能目盛り付 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)‐20 材質(フタ)ポリプロピレン 電子レンジ
1箱(6個)ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TE Connectivity ピンコンタクトTE Connectivity タイプ III+ シリーズ 1 ピンオスコンタクトコネクタは、コンタクトサイズが 16、ワイヤサイズは 18 16 AWG です。このコンタクトは真鍮製で、ニッケルめっき上に金めっきされています。CPCコネクタ、Gシリーズコネクタ、Mシリーズコネクタに対応しています。特長定格電流:13 A 圧着終端 パネル取り付け
仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:18 →16 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:Type III+●コンタクトタイプ:パワー●長さ:27.1mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:真鍮●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ番号:66099●コード番号:135-4464 アズワン品番65-7666-39
1箱(1000個)
169,800 税込186,780
欠品中

ラストロ(岩崎工業)Fresh Keeper ラージポット(抗菌/防汚加工)
エコ商品
材質本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン 形状丸形 寸法(mm)174×180×120 サイズL RoHS指令(10物質対応)対応 電子レンジ○(蓋除く)
1箱
659 税込725
当日出荷

割繊マイクロファイバーを使用した厚手の編み物ワイピングクロスです。特殊な編組織により高吸液性(自重760%)を実現しています。2mmの厚みがあり高クッション性能に優れています。優れた拭き取り性能・耐薬品性を発揮します。
1箱(100袋×1枚)
41,980 税込46,178
10日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラストロ(岩崎工業)スマートフラップ 丸型
フタの中央に取り付けたパッチンフラップを開ければ、容器のフタをしたまま電子レンジ加熱が可能です。フラッペを閉めれば作った料理をそのまま冷凍・冷蔵保存もOKです。無機系抗菌剤(銀イオン)で雑菌の繁殖を抑え、気になる黒ずみやヌメリを防止します。容量目盛り付きです。
形状角型 材質(本体)ポリプロピレン 機能目盛り付 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)‐20 材質(フタ)ポリプロピレン 電子レンジ
1箱(4個)ほか
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)