額縁工作用金具
材質SUS430
穴径(Φmm)2.5
刃先はステンレス製でサビにくいです。
用途グラウンドやアスファルトなどのならしに。
全長(mm)1800
先幅(mm)600
トラスコ品番411-5601
材質刃先:ステンレス、柄:木
質量(kg)2
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
クレープ作りの必需品。ステンレス製ですので長持ちで衛生的。
間口W×奥行D(mm)200×255
アズワン品番64-4189-81
TKG品番9-0980-1301
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。
用途家畜の糞かき作業、整地作業、アスファルトのならし作業に
全長(mm)1470
先幅(mm)450
トラスコ品番780-7546
質量(kg)1.2
材質(柄部)天然木
材質(頭)ステンレス
頭部高さ(mm)80
頭部板厚(mm)1.5
1丁
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
日本独特の庭園様式の 枯山水(かれさんすい)模様を作成するための専用ブレードを装着したレーキです。
枯山水の砂紋作成専用の大型ブレード
小サイズ(11枚刃)、大サイズ(7枚刃)の2種類。
長さ(mm)1620
先幅(mm)ブレード:610
高さ(mm)ブレード:98
サイズ小
刃数11枚刃
質量(kg)約2.1
材質(本体)アルミ製
材質(ブレード)ステンレス製
1本
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
背面のコーナーも使用できるので凹凸の土間も手早くならすことかできます。
柄は折りたたみ式のため、持ち運びに便利です。
特殊アルミ角材柄はアルミ製で1000~1600mmの伸縮ができ90度に折りたたみができます。
用途モルタル・生コンクリート・その他土間材料のならし、延ばし作業に
材質アルミ材・伸縮柄
舗装現場から生まれた舗装専用のレーキです。
土木工事からグラウンド整備まで、幅広い作業に対応します。
色々な場面に対応できる種類豊富な引板
軽くて耐久性抜群
万一こわれても安心! 修理して長く使えます。
長さ(mm)1655
先幅(mm)600
質量(g)約1350
材質(本体)アルミ製
材質引板:ステンレス製
1本
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
柄部を太くしているので作業性が良く強度もある
頭部とフラットバーを最初から取り付けていることにより組立が簡単
用途水田の土ならし、土やグラウンドのならし作業に使用
全長(mm)1800
先幅(mm)800
質量(kg)1.4
質量(g)1400
材質(柄部)アルミ合金
材質(頭)アルミ合金
頭部高さ(mm)110
1本
¥4,898
税込¥5,388
6日以内出荷
アルミ製の為とても軽いです。
滑り止めの溝入パイプ仕様です。
材質アルミ合金
爪長さ(mm)110
舗装現場から生まれた舗装専用のレーキです。
最短96.5cm から 最長158cm までレバー操作で簡単に長さを変えられるので、これ1本で様々な現場環境に対応可能!
安全に、かつスピーディに現場作業を行えます。
現場に合わせてワンタッチで伸縮自在
色々な場面に対応できる種類豊富な引板
軽くて耐久性抜群
万一こわれても安心! 修理して長く使えます。
グリップにスクレーパー内蔵
長さ(mm)965~1580
先幅(mm)600
質量(g)約1500
材質(本体)アルミ製
材質引板:ステンレス製
1本
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
オールアルミ製で軽くサビにくいです。刃先は汚れの付きにくい表面処理を施しています。刃先に水抜き穴がある為、作業時の水の抵抗が低減されます。
用途グラウンドなどの整地作業。水田の土ならし作業。
全長(mm)1800
先幅(mm)800
仕様組立式
トラスコ品番423-9997
材質アルミ合金
質量(kg)1.3
タイプ平タイプ
爪長さ(mm)110
1本
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
刃先・柄共ステンレス(SUS304)を使用していますのでさびにくく、土の付着が少ないので手入れが容易です。
用途耐食性に優れていますので、酪農・畜産・沿岸部などでの作業に最適
刃先形状スコップ形
全長(mm)1050
材質刃先・柄:ステンレス(SUS304)
トラスコ品番818-9254
板厚(mm)1.5
刃先(mm)367
刃先幅寸法(mm)275
1丁
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
オールアルミ製で軽くサビにくいです。刃先は汚れの付きにくい表面処理を施しています。
用途グラウンドなどの整地作業。水田の土ならし作業。
トラスコ品番423-9989
材質アルミ合金
質量(kg)1.1
1本
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
シモダトンボ用の金属製交換用引板です。アルミ製、スチール製、ステンレス製の3種類。
取付用のネジ、ナットは別売りです。
先幅(mm)600
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×60×20
厚さ(mm)1.5(アングル形状)
材質ステンレス製
質量(g)約525
1枚
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
舗装現場から生まれた舗装専用のレーキです。
最短111cm から 最長188cm までレバー操作で簡単に長さを変えられるので、これ1本で様々な現場環境に対応可能!
安全に、かつスピーディに現場作業を行えます。
現場に合わせてワンタッチで伸縮自在
色々な場面に対応できる種類豊富な引板
軽くて耐久性抜群
万一こわれても安心! 修理して長く使えます。
長さ(mm)1110~1880
先幅(mm)600
質量(g)約1500
材質(本体)アルミ製
材質引板:ステンレス製
1本
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
舗装現場から生まれた舗装専用のレーキです。
最短96.5cm から 最長158cm までレバー操作で簡単に長さを変えられるので、これ1本で様々な現場環境に対応可能!
安全に、かつスピーディに現場作業を行えます。
現場に合わせてワンタッチで伸縮自在
色々な場面に対応できる種類豊富な引板
軽くて耐久性抜群
万一こわれても安心! 修理して長く使えます。
長さ(mm)965~1580
先幅(mm)600
質量(g)約1530
材質(本体)アルミ製
材質引板:ステンレス製
1本
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ショベル オールステンレス SUS201
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
刃先・柄共ステンレスを使用していますのでさびにくく、土の付着が少ないので手入れが容易です。
用途耐食性に優れていますので、酪農・畜産・沿岸部などでの作業に最適
全長(mm)970
板厚(mm)1.5
刃先・柄共ステンレスを使用していますのでさびにくく、土の付着が少ないので手入れが容易です。
用途耐食性に優れていますので、酪農・畜産・沿岸部などでの作業に最適
全長(mm)820
板厚(mm)1.5
刃先(mm)220
刃先・柄共ステンレス(SUS304)を使用していますのでさびにくく、土の付着が少ないので手入れが容易です。
用途耐食性に優れていますので、酪農・畜産・沿岸部などでの作業に最適
刃先形状小混形
全長(mm)910
材質刃先・柄:ステンレス(SUS304)
トラスコ品番818-9255
板厚(mm)1.5
刃先(mm)220
刃先幅寸法(mm)185
1丁
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
日本独特の庭園様式の 枯山水(かれさんすい)模様を作成するための専用ブレードを装着したレーキです。
枯山水の砂紋作成専用の大型ブレード
小サイズ(11枚刃)、大サイズ(7枚刃)の2種類。
長さ(mm)1620
先幅(mm)ブレード:610
高さ(mm)ブレード:134
サイズ大
刃数9枚刃
質量(kg)約2.35
材質(本体)アルミ製
材質(ブレード)ステンレス製
1本
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
材質18-8ステンレス
寸法(mm)850×415×H1670 (土台外寸:800×530、棚間:90)
1台(1台)
¥339,800
税込¥373,780
4日以内出荷
材質18-8ステンレス
寸法(mm)455×415×H1670 (土台外寸:500×530、棚間:90)
1台(1台)
¥249,800
税込¥274,780
4日以内出荷
シモダトンボ用の金属製交換用引板です。アルミ製、スチール製、ステンレス製の3種類。
取付用のネジ、ナットは別売りです。
先幅(mm)600
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×60×20
厚さ(mm)1.6(アングル形状)
材質鉄製
質量(g)約580
1枚
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
色シルバー
材種貝:2.0×25mm
表面仕上げSUS304素地
シモダトンボ用の金属製交換用引板です。アルミ製、スチール製、ステンレス製の3種類。
取付用のネジ、ナットは別売りです。
先幅(mm)600
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×60×20
厚さ(mm)2(アングル形状)
材質アルミ製
質量(g)約235
1枚
¥3,098
税込¥3,408
5日以内出荷
ステンレス製のハスの実は柔らかい散水ができます。
本体とノズル間にパッキンもこなすこし網付で詰まりにくくなっています。
付属品ハスの実、こし網、ノズル
材質本体/ポリエチレン樹脂(PE)、ノズル/ポリプロピレン樹脂(PP)、ハスの実/ステンレス他
頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です
用途整地作業/アスファルトのならし作業/家畜の糞かき作業
全長(mm)1470
先幅(mm)360
質量(kg)1.2
材質(柄部)天然木
材質(頭)ステンレス
頭部高さ(mm)100
頭部板厚(mm)1.5
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
厨房内のスペースを最大限に活用。天板収納トンボラックは両面26枚、片面13枚の天板が 収納できます。(6、8枚取兼用)。フレーム間隔は各85mmで、天板の出し入れがスピーデ ィーに行なえます。オーブンから出したばかりの食材の冷却用として御利 用ください。Φ100mmの大型キャスターで移動が楽です。フレーム:410×400 フレーム間隔:85mm車輪Φ100×4自在(2輪ストッパー付)
材質ステンレス
規格両面(26枚差)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×540×1565
TKG品番9-1034-0401
TKG品番(2017)6-0910-0401
1個
¥389,800
税込¥428,780
翌々日出荷
厨房内のスペースを最大限に活用。天板収納トンボラックは両面26枚、片面13枚の天板が 収納できます。(6、8枚取兼用)。フレーム間隔は各85mmで、天板の出し入れがスピーデ ィーに行なえます。オーブンから出したばかりの食材の冷却用として御利 用ください。Φ100mmの大型キャスターで移動が楽です。フレーム:410×400 フレーム間隔:85mm車輪Φ100×4自在(2輪ストッパー付)
材質ステンレス
規格片面(13枚差)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×540×1565
TKG品番9-1034-0402
TKG品番(2017)6-0910-0402
1個
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
回転猫じゃらしのチョウチョが壊れても蝶・トンボのスペアパーツで長く使える
材質PET、ポリエステル、ステンレス、ABS
質量(g)約5(1本)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×52×7
ワイヤー長(mm)250
1個
¥879
税込¥967
4日以内出荷
研磨布紙の中では最もポピュラーな製品です。
金属・非金属などの研磨に広い用途があり、主に手作業、またはサンダー等各分野で広く使用されています。
「JIS R 6251 研磨布」認定品
用途金属・非金属の研磨などに
寸法(mm)230×280
基材JW
砥粒A
粘着剤膠(G/G)
適合材金属・非金属
【一般的な散水じょうろとの違い】散水口(ハスの実)の穴を中央にのみに配列することで、広角に散水するのではなく、ピンポイントにねらいながら散水が可能。ねらったところに散水できるので除草剤散布に適しています。こし網付きでノズルが目詰りしない。残量がわかりやすい半透明。目盛り付き
容量(L)5
材質本体他:ポリエチレン、ノズル:ポリプロピレン、ハスの実:ステンレス
寸法(mm)450×185×230
1個
¥1,034
税込¥1,137
当日出荷
ハス部はステンレス製で錆に強く、形状に工夫を凝らし柔らかい散水ができるので植物などを傷めません。
材質ステンレス
ステンレス(SUS430)ドラムを採用し、サビにくく、モルタルなどの付着が少なくなりました。一人でトラックに積み降ろしが出来る補助車輪付です。一輪車取り可能です。
用途モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])32/38
材質(ドラム側面)SUS430、(その他)スチール
全長(mm)975
トンボ建築用マーキングシャープ替芯です。建築用マーキングシャープ交換用替芯です。
用途木材・アルミ・ステンレス・鉄・石・陶器・ガラス・タイル・瓦・窯業素材等。
タイプ油性
替芯6本入
建築素材に色々書けます。替芯式です。頭部を回すと芯が出るので、芯が折れる心配がなく、自由に芯の長さを調節できます。芯を使いきると回らなくなりますので、新しい芯と交換して下さい。
用途木材・アルミ・ステンレス・鉄・石・陶器・ガラス・タイル・瓦・窯業素材等。
タイプ油性
替芯6本付き
SUS430ドラムを採用し、サビにくくモルタルの付着が少なくなりました。
家庭用100V電源で使用できます。
完全防水型ブレーカー付スイッチでスイッチボックスへの浸水をシャットアウトし、過負荷によるモータ焼損もありません。
モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。
仕様●出力(kW):0.75●全長(mm):1150●全幅(mm):860●全高(mm):1035●ドラム口径(mm):770●回転数(rpm)(50/60Hz):38/32●容量(L):100●深さ(mm):345●電源コード長さ(m):5●電源(V):単相100V●電源:単相100V●混練量:100L●電源:単相100V・750Wギヤードモータータイプ●ブレーカー内蔵タイプ●材質/仕上:ステンレス(SUS430)、スチール●原産国:日本●コード番号:363-1743
アズワン品番67-5663-67
1台
¥459,800
税込¥505,780
12日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ