52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パテやサフェーサーなどの研磨作業の前に、ドライガイドコートの粉末をパッドに含ませ、研ぎ面をこすると研ぎながらひずみや研磨目のチェックが簡単にでき、作業の効率が向上します。空とぎにも、水とぎにも使えます
危険物の類別非危険物
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界標準寸法のリニアガイドキャリッジ
用途搬送機。一般機械 材質アルミニウム、イグリデュールJ
1個
12,855 税込14,141
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

硬い硬質ゴム面と適度な柔らかさのスポンジ面の2層構造になっていますので被研磨物や用途によって使い分けることができます。 水研ぎでも使用できます。水に入れても沈みません。
セット内容大小2個 長さ(mm)大140、小45 幅(mm)70 厚さ(mm)30 品番9713 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
2,998 税込3,298
欠品中

世界標準寸法のリニアガイドキャリッジです。
用途搬送機。一般機械 材質アルミニウム、イグリデュールJ
1個
2,964 税込3,260
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペーパーにぴったりサイズのサンダーです。 はみ出すことなく入り隅のサイディングができます。 クッション材(約4mm)付きのため滑らかなサイディングができます。 裏面はマジックテープ付です。
仕様クッション付 ホワイト クッション約4mm 寸法(幅W×長さL)(mm)75×240
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ペーパーの脱着がマジック式の為、ペーパー交換が簡単で無駄がありません。 適度な重さの木製の為、使い込むほどに手になじんできます。 軍手で使用しても滑らない形状に加工されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペーパーにぴったりサイズのサンダーです。 はみ出すことなく入り隅のサイディングができます。 裏面はマジックテープ付です。
ブラック クッション約2mm 寸法(幅W×長さL)(mm)75×240
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

3Mスキャロップディスク401Qと3Mスキャロップパッドをキットにした製品です。 コンパウンド作業前のぶつ取りに使用します。(水とぎ用)
セット内容3Mスキャロップディスク401Q(35mm径)/#1500・#2000・#2500×各20枚、3Mスキャロップパッド(31mm径)×1個 危険物の類別非危険物
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

タイヤハウスのきわやU字形やV字形のプレスラインの溝部の研磨に便利。にぎり台と各ブロックはワンタッチで取付出来ます。マジックペーパー用
セット内容にぎり台/23×45mm・86g、半丸・大/38Φ・36g、半丸・中/25Φ・22g、半丸・小/20Φ・12g、三角・大/25×25mm・34g 長さ(mm)130 危険物の類別非危険物
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

プレートに、耐衝撃性に優れる樹脂を使用しており、軽量です。木柄部の高さを低くしているので安定感があり、力も入れやすい形状です。5つのカラーバリエーションからお選びいただけます。
ハンドル単板 寸法(幅W×長さL)(mm)70×240 プレート厚(mm)カイダック/3(総厚/約4)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マスカー 車両用 紙製 モノタロウ 動画あり
150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。
テープ幅(mm)15 耐熱温度(℃)150℃(30分) 種別車両用 材質(シート)片艶クラフト紙30g/m2 テープ種類和紙(黄色)+アクリル系粘着剤 シート長さ(m)35 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1巻
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タックロールに最適な糊付用ファイルです。 適度な重さの木製の為、使い込むほどに手になじんできます。 ラインだし面出しに効果を発揮します。
幅(mm)72 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫で錆びないアルミプレートと、握りやすい木製グリップ
用途建築、木工、板金とあらゆる研磨の補助用に
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密着性に優れる結合樹脂に微粉末のフッ素樹脂(PTFE)を配合した、非粘着性を有する白色系乾性被膜潤滑剤です。 金属はもちろん樹脂に対しての適用も可能です。
用途軽荷重下の摺動部での摩擦係数低減。 非粘着を必要とする箇所に。 トラスコ品番335-1670 使用温度範囲250℃以下 主成分フッ素樹脂(PTFE)、溶剤 硬化条件常温 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.42L 特性乾性被膜潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

ドット穴をあけることにより適度な柔軟性があり、軽量で水に浮きます。
用途手研ぎプラサフ研磨 寸法(mm)70×140×20 危険物の類別非危険物
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パテを研磨後にパテ面に当てて、こすると誰でも歪みが見える。手でなでるより合理的です。直径10mmのカーボン(鉛筆の芯)が付いているので丈夫で長持ち。
セット内容No.506 見知器・大/610mm、No.507 見知器・小/295mm、No.508 カーボン修正器/295mm 危険物の類別非危険物
1セット(3点)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

非常に小さな設置場所に適する薄型のリニアガイドキャリッジです。
用途搬送機。一般機械
1個
1,004 税込1,104
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
399 税込439
4日以内出荷

ドライリンN専用アルミニウムレールです。
用途搬送機。一般機械 長さ(mm)60 寸法C4(mm)60
1個
4,208 税込4,629
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ドライリンN専用アルミニウムレールです。
用途搬送機。一般機械 長さ(mm)60 寸法L(mm)2000 外径(Φmm)2000 寸法C4(mm)60
1個
21,980 税込24,178
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライリンW専用アルミニウム製ダブルレール
用途搬送機。一般機械 材質アルミニウム 長さ(mm)120 寸法C4(mm)120
1個
9,364 税込10,300
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドライリンW専用アルミニウム製シングルレール
用途搬送機。一般機械 材質アルミニウム
1個
7,066 税込7,773
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドライリンW専用アルミニウム製ダブルレール
用途搬送機。一般機械 材質アルミニウム
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ドライリンW専用アルミニウム製シングルレール
用途搬送機。一般機械 材質アルミニウム
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3Mトライザクトディスク466LAと3Mスキャロップパッドをキットにした製品です。 コンパウンド作業前のぶつ取りに使用します。(水とぎ用)
キット内容【3Mトライザクトディスク466LA】A7(2500番相当)、A5(3000番相当) 各20枚【3Mスキャロップパッド(31mm径)】 1個 危険物の類別非危険物
1セット
4,198 税込4,618
当日出荷

ドライリンT専用アルミニウム製レール
用途搬送機。一般機械 材質アルミニウム
1個
6,239 税込6,863
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ドライリンT専用アルミニウム製レール
用途搬送機。一般機械 材質アルミニウム
1個
9,720 税込10,692
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドライリンT専用アルミニウム製レール
用途搬送機。一般機械 材質アルミニウム
1個
25,980 税込28,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドライリンT専用アルミニウム製レール
用途搬送機。一般機械 材質アルミニウム 寸法L(mm)2000 外径(Φmm)2000
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワックス、シリコン、オイルなどの汚れを簡単なふき取り作業で取り除けます。ワックス、オイルなどへの溶解性とふき取り乾燥性とのバランスが良く、脱脂作業を容易に確実に行うことが出来ます。トルエン・キシレンフリー、特定化学物質障害予防規則の該当物質を非含有で安全です。
用途被塗物(素材)の汚れ、油分等の洗浄作業用 成分メチルシクロヘキサン、イソプロピルアルコール、ジメチルエーテル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量135mL 化学物質等安全データシート(SDS)(1.0MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
699 税込769
当日出荷

マジックテープを表面まで巻きつけてありますので、引き付けてのサンディングが可能 通常の長方形型のプレートとは異なり、微妙な角度をつける事によって、コーナー部分のサンディングがよりスムーズに! ピス穴のパテ処理部分やサンダー幅より狭い所などにサンディングでき、必要な所に対しピンポイントでサンディングできます。
材質プレート/アルミハンドル/天然木(ブナ) サイズ(mm)70×225
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

モジュラー式リニアガイドキャリッジ(組立品)
用途搬送機。一般機械 材質亜鉛ダイキャスト、アルミニウム 長さ(mm)24 寸法H2(mm)24 許容静荷重4800N
1個
12,563 税込13,819
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

モジュラー式リニアガイドキャリッジ(組立品)
用途搬送機。一般機械 材質亜鉛ダイキャスト、アルミニウム
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,714 税込1,885
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緩やかなカーブ面や平面などのサフェーサー研ぎやちょっとした引っかき傷などのパテ研ぎに。表面のホールパターンが研ぎ効率を30%アップ。水研ぎ、空研ぎ両方使用可能。
用途サフェーサー研ぎやパテ研ぎに 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)130×65×17 危険物の類別非危険物
1パック(2枚)
6,398 税込7,038
欠品中

上位グレードに搭載されているテクノロジーを惜しみなく取り入れたベーシックエギングロッド 初心者の方のステップアップ、また性能に妥協したくは無い・・でもコストパフォーマンスは重視したい・・と思っている中級~上級者の方にもおススメのシリーズ ネジレ防止最適構造X45により、しなやかなのにブレのない使用感 ブランクは上位モデルにも採用されている強度・軽量の両立を図るHVFナノプラス 圧倒的軽量感を誇るカーボン製エアセンサーシート 超撥水ドライで撥水性抜群。ガイド仕様と比較しても飛距離などは全く問題無し
継数(本)2 先径(mm)1.3/1.9
1本
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

加速&最高速アップのためローラーガイド形状をとことんまで煮詰めたハイスピードプーリー。プーリーボス挿入部はドライメタルを採用。ノーマルマフラーに合わせた軽すぎないウエイトローラー16g×6個付属。
適合車種PCX150〈KF18〉
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷

加速&最高速アップのためローラーガイド形状をとことんまで煮詰めたハイスピードプーリー。プーリーボス挿入部には耐久性に優れるドライメタルを採用。プーリーボス、ランププレート、スライドピースなどは純正を使用。
仕様●付属ウエイトローラー:13g×6個●プーリー本体にテフロン加工はありません。 付属品DWRウエイトローラー13g 6個 適合車種PCX125〈JF28/56〉/LEAD125〈JF45〉
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷

フッ素超微粒樹脂のベアリング作用により、ガイドの潤滑性を保持。 ガイド亜kら水分、湿気を追い出し、防錆効果を発揮。 塗布後にセミドライ・超薄膜を形成し、タレにくい。
用途ローラーガイド・ボールガイドの潤滑・防錆。 精密金型ガイド部、機械摺動部の潤滑・防錆。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)ほか
3,698 税込4,068
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)