用途ドレンパッキンの流用、ミッション・デフ等、液体の流れる所にパッキンとして
厚さ(mm)1
材質銅
ブレーキホース等の交換の際に必ず交換してください。純正と同じ銅を使い高い機密性を保ちます。
寸法(mm)10×15×1.5t
こちらは汎用の銅ワッシャーになります。
材質銅
厚さ(mm)1
オイル交換の必需品。再使用はオイル漏れの原因となります。
厚さ(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
電気導電性と熱伝導度が優れている。
用途パイプ管に使用できるよう、内径に対して外径が小さいためパッキン的な用途として使用されている。
厚さ(mm)1.0
材質銅
シーリングワッシャーとしても最適。
寸法C(mm)1
バンジョーやアダプターを固定する際に使用するワッシャーです。ブレーキホースキットには1mm厚(内径10mm)を付属。1mm厚(内径11mm)はハーレーの純正バンジョーボルトに、2mm厚はフィッティングの高さ調整やクリアランス調整に使用可能な設計です。
材質銅
厚さ(mm)1
内径(Φmm)10
外径(Φmm)15
こんなお得な商品も!

ドレンパッキン 国産車用
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
ストレートネジ接続時等、漏れないように用います。
材質銅
厚さ(mm)2
内径(Φmm)6
材質銅
種類丸ワッシャー
表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。
4輪メーカーなどで多く採用されています。
厚さ(mm)約1.7
オイル交換の際に必要なドレンワッシャーですが、輸入車用は入手しにくいのが現状。
そんな声にこたえる為に輸入車系のドレンワッシャー類を一気にラインナップ。
1枚入り
こんなお得な商品も!

ドレンパッキン 国産車用
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
5種類のサイズでほとんどの国産車のドレンパッキンに対応します。アルミや銅のパッキンに比べ、耐圧、耐シール性トルク保持力に優れています。
締付トルク(N・m)約34~37
内径(Φmm)8
外径(Φmm)12
厚さ(mm)1
エスコ品番EA949YT-8A
1袋(20個)
¥520
税込¥572
当日出荷
フラット鋼板とビーターシートとの複合材から成っており、相手面の鋳巣の吸収性に優れている。
過大加重を受けても表面材が繊維補強されているため横流れしにくい。
用途オイル交換時に。
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊形状ノドレンワッシャーデス。
用途10X14X3.6
関連キーワード