337件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(25個)ほか
468 税込515
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質S45C ねじピッチ1.25 寸法H(mm)10 表面処理三価ホワイト 寸法B(mm)19 寸法C(mm)約21.9 寸法l(mm)17 寸法H1(mm)10 寸法h(mm)約7 熱処理H ねじの呼びM12 ねじ山種類メートル細目
1個
519 税込571
3日以内出荷

下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。
材質(本体)鉄(SWCH) フランジタイプセレート付 表面処理ユニクローム
1パック(100個)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじの呼び寸法M10 材質 ねじピッチ1.25 寸法m(mm)8 厚さ(mm)8 規格1種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)17 表面処理三価ブラック 二面幅S(mm)17 ねじ山種類メートル細目
1パック(8個)
539 税込593
当日出荷

フランジナット セレート無し 細目(ステンレス)(パック品) 大阪魂 動画あり
1パック(2個)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フリクションリングのインサートによりプリベリングトルク発生部を持ち、それによる摩擦抵抗によって戻り止めの要素として、ネジ部のトルクが大きくなるナット。
材質スチール 表面処理ユニクロ
1セット(2個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質スチール メッキ ねじ径(mm)10 対辺(mm)17 全長(mm)16 タイプ貫通 表面処理クロームメッキ 入数(個)16
1箱(16個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質鉄(クロメートメッキ) 表面処理クロメート 仕様並目ねじ エスコ品番EA949GC セット内容サイズ(入数):M3(300)、M4(200)、M5(100)、M6(50)、M8(50)、M10(30)、M12(30) ピッチ(mm)M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25、M10:1.5、M12:1.75 ケース寸法(mm)207×145×40
1個
4,430 税込4,873
当日出荷

1パック(3個)ほか
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1箱(16個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5個)ほか
79 税込87
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじの呼びM12 材質/仕上鉄/ユニクローム ねじピッチ(mm)1.25 規格1種 二面幅(mm)19 厚さ(mm)10 寸法H(mm)10 ねじの種類ナット 二面幅S(mm)19
1箱(200個)
2,698 税込2,968
当日出荷

1個ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Tスロットナット モノタロウ 動画あり
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム 規格1種 ねじの種類ナット 表面処理ユニクローム
1パック(100個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

K-CON(キタコ)袋ナット
危険防止や美観の向上を目的として、ネジ部が突き出さないよう袋状になっているナット。
1セット(2個)ほか
159 税込175
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボルトのとび出しによるT溝破損を防止するため、ボルトが貫通しない仕様になっております。
材質S45C ピッチ並目 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ねじの呼びM10 材質 ねじピッチ1.25 寸法H(mm)8 寸法t(mm)1.6 ねじの種類ナット 寸法D(mm)22 表面処理クロメート 寸法B(mm)14 寸法C(mm)16.2 寸法h(mm)0.7 ねじ山種類メートル細目
1箱(200個)
5,398 税込5,938
翌日出荷

1パック(4個)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(3本)ほか
1,298 税込1,428
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト 表面処理三価ホワイト
1パック(7個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ベースナットの形状を変えた、お客さまオリジナルの盗難防止ナットも製作可能です。
用途屋外設備の盗難防止/機器・装置の分解・いたずら防止/セキュリティー対策/安全対策 1袋入数(個)1 材質(本体)SUS304
1個
689 税込758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通常のナットよりも高さが低い薄型ナット。取付スペースに制限がある箇所にご使用ください。
材質スチール/ユニクロ
1セット(5個)ほか
99 税込109
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじの呼びM10 材質ステンレス ねじピッチ1.25 仕様セレート無 寸法L(mm)8.8 寸法H(mm)10 寸法t(mm)(最小)1.7 寸法D(Φmm)19 寸法B(mm)14 寸法C(mm)(参考)16.2 ねじ山種類メートル細目
1パック(2個)
499 税込549
当日出荷

最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角並目ナットです。厚みは1種ナットと比較し約半分、3種ナットよりも更に薄く仕上げてます。六角対辺も市販品より1サイズ小さくしている為、省スペースで使用可能です。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。本品より若干厚い薄型タイプもございます。
材質SUS304 ねじの種類ナット RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
324 税込356
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

圧入方式で薄板の母材にナットを取り付けます。スチール母材だけでなく、溶接に不向きなアルミ、ステンレスにも圧入方式でナットを取り付けることができます。カレイナットの首下部分は独自の形状(ナール・溝部)をしており高い取付強度が得られます。
材質スチール 硬度(使用母材)Hv300以下 表面処理三価クロメート、浸炭焼入
1パック(100個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


新構造!ナットのゆるみが目で見てわかるオリジナルラインナットキャップ。対応ネジ山ピッチ:12×1.25/※10×1.25/※8×1.28。※は付属の変換アダプター使用。
用途対応ナット:ISO方式 33mm。高さ:約58mm。1パック入数:10個 クローム
1パック
4,198 税込4,618
7日以内出荷

ボルトが突き出て機械テーブルを傷めないようカシメ加工をしています。
材質S45C ピッチ並目 仕上黒染 熱処理焼入
1個
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


1個ほか
419 税込461
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット(2個)
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
特価
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:250g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)。内容量[数量]:1個。付属品:M10-1.25 x 40mm キャップボルト、M8-1.25 x 40mm キャップボルト、M10-1.25 六角ナット、M8-1.25 六角ナット、M10-1.25 x 20mm キャップボルト、M8-1.25 x 20mm キャップボルト、M10 菊座金。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
仕様ボルトオンタイプ 材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum) ブラック サイズ1インチボール タイプベース
1個
3,998 税込4,398
92日以内出荷

1パック(3個)ほか
569 税込626
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
468 税込515
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

リアドリブンスプロケットを確実にマウントする為のゆるみ止め付きスペシャルナットセット。フランジロックに加え、U-ロックも兼ね備えたスペシャル仕様となっています。ナット径はM10で、ネジピッチは1,25mmとなっており、サイズが適合すればどんな車輌にもご使用いただけます。表面は美しいユニクロメッキ仕上げとなっています。6PCセットでのデリバリー。
サイズM10 PC1.25
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

ナベヤ菱形Tナット
エコ商品
T溝上部からのインサートが可能な為、横長のテーブルでの使用に便利です。 T溝内での接着面積が小さい為、締め込みが容易です。
材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)