21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NISSIN横型ブレーキマスターシリンダー用補修部品。 スイッチASSY レトロブレーキマスターシリンダーにもご使用可能です。
主な適合車種NISSIN横型ブレーキマスターシリンダー用補修部品
1個
959 税込1,055
当日出荷


純正仕様のストップスイッチ。スプリングはステンレス、ポイントには銀を使用。
1個
689 税込758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピストンを縦型にすることでレバーレシオを大きくとり油圧レシオを小さく設定することで入力ロスの低減。クラッチのコントロール性を向上させました。ストリート用として必要なクラッチスイッチ(平端子2極タイプ)標準装備。レバーアジャストは5段階調整可能。アルミタンクステー付属。クランプホルダーはミラー穴有り(M10×P1.25正ネジ付属)。ハンドル外径Φ22.2専用。Φ19は横型マスター14mmと互換性があります。※他サイズへの使用は不可。レバーアジャストは5段階調整可能。安心のブレーキスイッチ、リザーバータンク、アルミタンクステー付。バンジョーボルト(M10×P1.25)は別売り。
仕様Φ19は横型マスター14mmと互換性があります。レバーアジャストは5段階調整可能。安心のブレーキスイッチ、リザーバータンク、アルミタンクステー付。バンジョーボルト(M10×P1.25)は別売り。Φ22.2ハンドル用。バンジョーボルトノ取付位置が下側のため、クラッチホースの交換が必要になる場合がございます。装着前に必ずご確認ください。 ピストン径(Φmm)縦型19(3/4インチ)横型14相当 主な適合車種バリオス2 2000-2007年式:06-に適合
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

代表車種ZR1200DGF 主な適合純正品番27010-1170 主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999 主な適合車種(カワサキ)ZR1200DGF
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

純正タイプ。フロントディスク車に対応。
用途スイッチパーツの補修に 適合ホンダのフロントデイスク車に限る 材質ABS 幅(mm)スイッチボックス:約21 配線長約650mm 適合車種7/8インチ(22.2mm)ハンドル用 純正品番35340-MA5-671
1個
特価
489 税込538
当日出荷

NISSINラジアルクラッチマスターをカワサキ車に取り付けする際のスイッチ変換ハーネス。車体側3極カプラーをマスター側2極平端子に変換可能。
仕様ニュートラル始動時もクラッチを握ってエンジンを掛けてください。
1個
899 税込989
3日以内出荷

オリジナル復刻版。初期型風の小型ボディ仕様。ブレーキランプが正常に作動しないと、重大な事故につながる可能性が高く非常に危険です。特に長期に渡りご使用を続けている場合は、ぜひ一度交換していただきたいパーツです。
リード線2本(黒・緑)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷


1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デイトナ49010、49015、49013用補修パーツ。
メーカーニッサン 主な適合車種49010、49015、49013用補修部品
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


GALESPEED(ゲイルスピード)ブレーキスイッチKIT
VRC/VREマスターシリンダー・RM/REマスターシリンダーを装着した際に合わせて使用するスイッチKITです。
1セット
2,000 税込2,200
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


マイクロチューブを使ったミキシングとスピンダウンが簡単に(両方)行えます。ミキシングとスピンダウンをチューブを取り出さずに行えます。ミキシングの目視ができ、撹拌の速度調整がつまみでできます。使用例 各種反応の際の試薬の混合等に使用します。PCR反
仕様●撹拌部―ミキシング●▼振とう方式 偏心円運動●▼振とう数 Max.1600rpm可変●撹拌部―ミキシング●▼モーター DCブラシレス●▼モーター制御 インバーター制御●遠心機―スピンダウン●▼回転数 Max.4400rpm可変無付加時●▼遠心加速度 1.5mL用 605xg0.5mL用 580xg●▼モーターDCモーター OFF時ブレーキ式●安全スイッチ ふた開閉時ON/OFF(遠心部)●架台 1.5mL用12本標準●外形寸法 W180×D210×H185mm●重量 約5kg●電源 AC100V 0.2A●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●チューブは付属しません アズワン品番65-8129-15
1個
189,800 税込208,780
14日以内出荷

ベルリンガーは航空機用ブレーキの製造で培った確かな技術と、ベアリングを使用したラジアルマスターに代表される高い独自性を特徴とするトータルブレーキシステムメーカーです。
用途ブレーキ/クラッチマスター共通 機会式。 ねじ寸法1/4'-32 付属品スイッチ/接続端子/絶縁チューブ
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

油圧クラッチ(ブレーキ使用不可)のビッグバイクにベストマッチ。ブレーキ側と一緒に変更してカスタムの完成度をアップできます!。Φ22.2ハンドル用。標準レバータイプのみ。ショートレバー設定ナシ。バンジョーボルト(M10×P1.25)は別売り。クラッチホースの取出方向、角度がノーマルとは異なります。車種によっては純正クラッチホースが使用できる場合があります。ガスケットは必ず新品に交換してください。シングルバンジョーで2枚は必要です。ストリート用として必要なクラッチスイッチ(110型3極メスカプラータイプ)標準装備。レバーアジャストは5段階調整可能。アルミタンクステー付属。クランプホルダーはミラー穴有り(M10×P1.25正ネジ付属)。リザーバータンクホース長=55mm。ハンドル外径Φ22.2専用。
1個
829 税込912
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


ベルリンガーは航空機用ブレーキの製造で培った確かな技術と、ベアリングを使用したラジアルマスターに代表される高い独自性を特徴とするトータルブレーキシステムメーカーです。
用途ブレーキ/クラッチ共通
1セット
3,998 税込4,398
3日以内出荷