581件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコンを搭載した、リフトアシストフリーストップソフトクローズ機能を持ったステーです。どの位置にハンドルを取り付けても、スムーズに扉を開閉できます。キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。本体ユニットは簡単に取付位置が決まります。座金はワンタッチで本体ユニットに取り付けできるため、施工が簡単スピーディーです。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金(2ヶ)ガイドプレート(2ヶ)十字穴付皿タッピンねじ3.5×38(6本)本体取付用十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(6本)座金取付用 材質アルミニウム合金 質量(g)633 仕上アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方関連商品
1本
4,498 税込4,948
3日以内出荷

1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しっかりとした素材感のあるアイアンバー。インテリアスタイルを選びません。
用途取り付け台座の角度を自由に変えられ、様々場所に取り付け可脳です。 付属品鉄+木ネジ5本付き ブラック 仕上艶消し黒塗装
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイアンの魅力を生かしたシンプルなパイプ両端がすっきり見えるデザイン。 DIY初心者でも簡単に取付けられ、収納力・ディスプレイ力がアップします。 伸縮式で、設置したい棚のサイズに合わせて取付け可能。 柱と柱の間に渡してロッドを取り付けることができます。 木材の柱に付属の専用ソケットをねじで取り付け、伸縮タイプのロッドを引き伸ばして差し込み、ひねって固定するだけで一人でも、プラスドライバー1本と付属のネジで手軽に取付けできます。
材質本体:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、ネジ:鉄・メッキ、樹脂部品:ASA樹脂 使用場所屋内専用
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
719 税込791
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しっかりとした素材感のアイアンバーです。シンプルなデザインでインテリアスタイルを選びません。取付座の角度を自由に変えられ、様々な場所に取り付け可能。多用途に使えます。
用途タオル掛けに。収納ホルダーに。 付属品鉄+皿木ねじ・2.7×16・5本 材質 長さ(mm)600 幅(mm)22 寸法L2(mm)600
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 ブラック 材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アイアンに焼付塗装を施し、風合いのある質感に仕上げています ひとつひとつ製品の使いやすさを考え、製品の品質を確認しながらMADE IN JAPANならではの丁寧な仕事をしています
耐荷重(kg)3 材質 材質(バー)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シンプルなデザインのアイアン商品です。取り付けやすいので、タオル掛けや商品ディスプレイなどにオススメです。
高さ(cm)6.5 材質アイアン 耐荷重(kg)3.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


耐久性、耐食性に優れるステンレスのパイプです。研摩仕上げをしているため装飾や構造用としても使用いただけます。
材質SUS304 仕上#400研磨
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

後付可能な回転式の落下防止バーです。
高さ(mm)110 ネオグレー 材質スチール/粉体塗装、8Φバー:ユニクロメッキ
1組
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
付属品取付ネジ 材質真鍮 形状二重ソケット
1袋(2個)
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」で、陰影のある豊かなあかり空間をつくる。 ユニバーサルタイプ 光の向きを調整可能。光学レンズ採用で狙った物だけを集中的に照らします。
用途ニッチや飾り棚などに 消費電力(W)1.8 色温度(K)2700 ランプの種類LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)50 光源寿命40000時間 LED内蔵 入力電流(A)(100V)0.045 施工性断熱施工不可 明るさ10形電球1灯器具相当 照射方式可動型 演色指数(Ra)高演色93 埋込穴(Φmm)48 定格光束(Lm)90 埋込高(mm)35 調光の可否不可 配光タイプ集光 LED交換不可 適合ユニット専用電源ユニット:別売(NNN28003K LE1)
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Home Archi(ホームアーキ)。<LEDニッチライト>壁のくぼみ(ニッチ)にぴったりなダウンライト。限られたスペースにも納まる、埋込穴Φ48・埋込高約35mmのコンパクトサイズ。<ユニバーサルタイプ ダウンライト>照らしたいものに向けて自由に光の向きを変えられます。LEDだから省エネ、長寿命
仕様埋込穴Φ48 取付方式取付型:天井埋込型 電圧(V)100 消費電力(W)1.8 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 全光束(Lm)90 平均演色評価数高演色Ra93 首振角度(°)首振範囲24 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) 色温度(K)2700 光源色高演色・電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)50 入力電流(A)(100V時)0.045 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット別売 明るさ10形電球1灯器具相当 照射方式照射方向可動型 埋込穴(Φmm)Φ48 埋込高(mm)35 配光タイプ集光タイプ LED交換不可
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業ワイドバー
エコ商品
ブレーカと母線バーなどの接続にご利用ください。 ブレーカ端子ピッチの拡張が容易です。 バーホルダ・ラグ端子タイプ・ジョイントバーユニット(BP34-LT-J)とバーホルダ・ラグ端子タイプ・一次送りユニット(BP34-LT-1)の組合わせで入線サイズを大きくすることが可能です。
セット内容ワイドバーLT、R・S・T相各1コ 材質本体:銅 表面処理光沢すずめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Clover(クロバー)ダーニング糸セット
カラフルにお直しする時に。 ニット製品の補修(穴あき)、ダーニングに適したウール調で細い糸。カラフルなダーニング糸の8巻(24色)セットです。 ダーニングとは、ヨーロッパで伝統的に行われている、衣類の穴あきやすりきれた箇所を修繕する針仕事です。あいてしまった穴、シミ、生地のへたりの修繕に。 ニット生地の厚さに合わせて、1本取り・2本取りにするなど調節してください。 ニットの修繕(1~2本取り)には、クロスステッチ針No.22をおすすめします。 サトウキビ(非木材資源)から作られた、バガスパルプ配合の環境にやさしいパッケージを採用しています。
混率(%)ウール50/アクリル50 1巻長さ(m)各約16 ルージュ、レイク、エメラルド、マンダリン、アース、ローズ、パープル、デニム アズワン品番65-1334-93
1箱(3色×8巻)
2,198 税込2,418
10日以内出荷

Clover(クロバー)ダーニング糸
カラフルにお直しする時に。 ニットの穴あきなど、ウール衣類の補修、ダーニングに適したウール調で細い糸。 ダーニングとは、ヨーロッパで伝統的に行われている、衣類の穴あきやすりきれた箇所を修繕する針仕事です。あいてしまった穴、シミ、生地のへたりの修繕に。 ニット生地の厚さに合わせて、1本取り・2本取りにするなど調節してください。 ニットの修繕(1~2本取り)には、クロスステッチ針No.22をおすすめします。
混率(%)ウール50/アクリル50 1巻長さ(m)各約16 デニム アズワン品番65-1334-92
1個(3色×16m)
299 税込329
9日以内出荷

Clover(クロバー)ダーニング糸
カラフルにお直しする時に。 ニットの穴あきなど、ウール衣類の補修、ダーニングに適したウール調で細い糸。 ダーニングとは、ヨーロッパで伝統的に行われている、衣類の穴あきやすりきれた箇所を修繕する針仕事です。あいてしまった穴、シミ、生地のへたりの修繕に。 ニット生地の厚さに合わせて、1本取り・2本取りにするなど調節してください。 ニットの修繕(1~2本取り)には、クロスステッチ針No.22をおすすめします。
混率(%)ウール50/アクリル50 1巻長さ(m)各約16 ルージュ アズワン品番65-1334-85
1個(3色×16m)
299 税込329
7日以内出荷

Clover(クロバー)ダーニング糸
カラフルにお直しする時に。 ニットの穴あきなど、ウール衣類の補修、ダーニングに適したウール調で細い糸。 ダーニングとは、ヨーロッパで伝統的に行われている、衣類の穴あきやすりきれた箇所を修繕する針仕事です。あいてしまった穴、シミ、生地のへたりの修繕に。 ニット生地の厚さに合わせて、1本取り・2本取りにするなど調節してください。 ニットの修繕(1~2本取り)には、クロスステッチ針No.22をおすすめします。
混率(%)ウール50/アクリル50 1巻長さ(m)各約16 パープル アズワン品番65-1334-91
1個(3色×16m)
299 税込329
7日以内出荷

Clover(クロバー)ダーニング糸
カラフルにお直しする時に。 ニットの穴あきなど、ウール衣類の補修、ダーニングに適したウール調で細い糸。 ダーニングとは、ヨーロッパで伝統的に行われている、衣類の穴あきやすりきれた箇所を修繕する針仕事です。あいてしまった穴、シミ、生地のへたりの修繕に。 ニット生地の厚さに合わせて、1本取り・2本取りにするなど調節してください。 ニットの修繕(1~2本取り)には、クロスステッチ針No.22をおすすめします。
混率(%)ウール50/アクリル50 1巻長さ(m)各約16 レイク アズワン品番65-1334-86
1個(3色×16m)
299 税込329
7日以内出荷

Clover(クロバー)ダーニング糸
カラフルにお直しする時に。 ニットの穴あきなど、ウール衣類の補修、ダーニングに適したウール調で細い糸。 ダーニングとは、ヨーロッパで伝統的に行われている、衣類の穴あきやすりきれた箇所を修繕する針仕事です。あいてしまった穴、シミ、生地のへたりの修繕に。 ニット生地の厚さに合わせて、1本取り・2本取りにするなど調節してください。 ニットの修繕(1~2本取り)には、クロスステッチ針No.22をおすすめします。
混率(%)ウール50/アクリル50 1巻長さ(m)各約16 マンダリン アズワン品番65-1334-88
1個(3色×16m)
299 税込329
7日以内出荷

Clover(クロバー)ダーニング糸
カラフルにお直しする時に。 ニットの穴あきなど、ウール衣類の補修、ダーニングに適したウール調で細い糸。 ダーニングとは、ヨーロッパで伝統的に行われている、衣類の穴あきやすりきれた箇所を修繕する針仕事です。あいてしまった穴、シミ、生地のへたりの修繕に。 ニット生地の厚さに合わせて、1本取り・2本取りにするなど調節してください。 ニットの修繕(1~2本取り)には、クロスステッチ針No.22をおすすめします。
混率(%)ウール50/アクリル50 1巻長さ(m)各約16 ローズ アズワン品番65-1334-90
1個(3色×16m)
299 税込329
10日以内出荷

Clover(クロバー)ダーニング糸
カラフルにお直しする時に。 ニットの穴あきなど、ウール衣類の補修、ダーニングに適したウール調で細い糸。 ダーニングとは、ヨーロッパで伝統的に行われている、衣類の穴あきやすりきれた箇所を修繕する針仕事です。あいてしまった穴、シミ、生地のへたりの修繕に。 ニット生地の厚さに合わせて、1本取り・2本取りにするなど調節してください。 ニットの修繕(1~2本取り)には、クロスステッチ針No.22をおすすめします。
混率(%)ウール50/アクリル50 1巻長さ(m)各約16 アース アズワン品番65-1334-89
1個(3色×16m)
299 税込329
7日以内出荷

Clover(クロバー)ダーニング糸セット
カラフルにお直しする時に。 ニット製品の補修(穴あき)、ダーニングに適したウール調で細い糸。カラフルなダーニング糸の8巻(24色)セットです。 ダーニングとは、ヨーロッパで伝統的に行われている、衣類の穴あきやすりきれた箇所を修繕する針仕事です。あいてしまった穴、シミ、生地のへたりの修繕に。 ニット生地の厚さに合わせて、1本取り・2本取りにするなど調節してください。 ニットの修繕(1~2本取り)には、クロスステッチ針No.22をおすすめします。 サトウキビ(非木材資源)から作られた、バガスパルプ配合の環境にやさしいパッケージを採用しています。
混率(%)ウール50/アクリル50 1巻長さ(m)各約16 ベージュ系、レッド系、ブルー系、グリーン系、イエロー系、ブラウン系、ピンク系、グレー系 アズワン品番65-1334-94
1箱(3色×8巻)
2,198 税込2,418
10日以内出荷

Clover(クロバー)ダーニング糸
カラフルにお直しする時に。 ニットの穴あきなど、ウール衣類の補修、ダーニングに適したウール調で細い糸。 ダーニングとは、ヨーロッパで伝統的に行われている、衣類の穴あきやすりきれた箇所を修繕する針仕事です。あいてしまった穴、シミ、生地のへたりの修繕に。 ニット生地の厚さに合わせて、1本取り・2本取りにするなど調節してください。 ニットの修繕(1~2本取り)には、クロスステッチ針No.22をおすすめします。
混率(%)ウール50/アクリル50 1巻長さ(m)各約16 エメラルド アズワン品番65-1334-87
1個(3色×16m)
299 税込329
7日以内出荷

トールユニット用のソフトオープンダンパーです。トールユニットシステム DISPENSA Clickfi×× 仕様 (品番 546.59.9**) 用
用途キッチン キャビネット幅(mm)300-600 取付下部レールにクリップ固定 仕上 材質プラスチック セット内容フォロワー 1 個ソフトオープンダンパー 1 個
1個
9,898 税込10,888
23日以内出荷

ハイパワーLEDユニットを4~6方向に配列した、振動に強く長寿命の車載用警告灯。 スイッチボックスで電源ON/OFF、パターン切替、減光。 使用温度範囲が-30~65°、防塵・防水性能にも優れ過酷な環境下での使用も可。
種類車載灯 定格電圧(V)DC12~24 光源可視光 使用温度範囲(℃)-30~65 奥行D(mm)267 高さH(mm)130 高さ(mm)74 照射方式垂直投光 照光形状バー形 光源タイプLED
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

パッチパネルと抱き合わせで取り付けできるのでユニットをとりません。
用途光ファイバーケーブルの配線に トラスコ品番267-3348 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
23日以内出荷

シンプルなデザインのポールセットです。クリップと併用し、お気に入りの生地をカーテン代わりに使用できます。
材質アイアン
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルなデザインのアイアン商品です。取り付けやすいので、タオル掛けや商品ディスプレイなどにオススメです。
奥行き(cm)20 高さ(cm)6.5 材質アイアン
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
619 税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

キトー独自の遊転装置 超小形・軽量 メンテナンス性が向上 ニッケルメッキチェーンを採用。 はずれ防止付きフックラッチ
用途荷締め、緊張、巻上・巻下、固定、位置合わせ、ゆがみ取り、引き寄せ、その他各種作業に
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状カバー付き シリーズPB 端子形状ねじ 使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有) 保存温度(℃)-20~75 冷却方式自然空冷 動作表示灯LED:緑 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%) 雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 運転表示LED:緑
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
取付穴径(Φmm)30 定格使用電流(A)AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1 定格通電電流(A)10 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 タイプ標準タイプ 種類セレクタ 保護構造操作部:IP65(防油形) フレーム丸フレーム 耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 取付寸法(mm)Φ30.5 保存温度(℃)-40~80 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと) 電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 操作部形状ツマミ形 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
779 税込857
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)トグルスイッチ
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃)-30~85 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性50000回以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (358種類の商品があります)

スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。 ストップリングによりレバーを保持し、レバーの下降を防止してOリング部からの浸水を防ぎます。 グリースおよびOリングは、耐オゾン性・耐寒性に優れた材料を使用しています。
端子形状はんだ 付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503) 使用温度範囲(℃)-30~70 耐電圧AC2.0kV 1分間以上 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて) 電気的開閉耐久性25000回以上 絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V)
1個
758 税込834
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)