小さな穴できめ細かくしぼれます。ニンニクの薄皮むき機能付き。
材質本体:アルミニウム合金 薄皮むき部:シリコーンゴム(耐熱温度200度)
質量(kg)0.146
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×48×31
TKG品番9-0573-0801
TKG品番(2017)6-0513-1201
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥429
税込¥472
翌々日出荷
にんにくの収穫時に根を切り落としたり、皮をむいたりすることができる包丁です。上から押さえて使う押切タイプと、手前に引いて使う引切タイプがございます。刃には安来鋼を使用しておりますので、切れ味・耐久性共にバツグンです。中子にクサビを付けており、クサビとボンドを付けることによって刃が抜けにくい構造になっております。刃長は大・小がございますので、お客様の使いやすいサイズをお選びください。
用途にんにく収穫時の根切り、皮むきに。
刃の種別鋼付
ついつい転がしちゃう楽しさ。簡単ににんにくの皮がむけます。
食器洗い乾燥機対応。お手入れが簡単です。
全長(mm)140
材質シリコンゴム
質量(g)20
直径(mm)35
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
投入口 :内Φ85×110(おろし板まで)電源 :単相100V 50/60Hz消費電力:90W定格時間:30分処理能力:1分/大根 1.5~2本 しょうが 約1000g 大和芋 約800g 自然薯 2~2.5本 にんにく 約800g付属品 :押し棒(長)、押し棒(短)。自転公転式のおろし板なので目詰まりすることなく、 食材全体を均一におろしの様な食感を生み出します。投入口とおろし板表面との隙間を可能な限り少なくしたことで 生姜・にんにくなども材料のロスなく最小限に抑えることが できるようになりました。使用中に食材に触れていたほとんどの部分を本体から簡単に 取り外して洗うことができますので大変、衛生的です。おろし板がむき出しの状態では動かない 安全リミットスイッチ機構。
材質ABS PA PC
質量(kg)6.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×400×400
TKG品番9-0674-0301
TKG品番(2017)6-0596-0301
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
薄く均一に仕上げます。ちょっと使いにも便利。
少量の調理に便利な小型サイズ。にんにくやしょうがなど小さな食材のスライスに適したサイズです。
安全ホルダー付。
材質本体、ホルダー:ABS樹脂(80度) すべり止め:エラストマー
全長(mm)235
質量(g)95
寸法(幅W×高さH)(mm)51×45
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
ご好評をいただいている「にんにく包丁」に、待望のジャンボにんにく用の特大サイズが登場しました!。ジャンボにんにくの収穫時に根を切り落としたり、皮をむいたりすることができる包丁です。上から押さえて使う押切タイプと、手前に引いて使う引切タイプがございます。刃には安来鋼を使用しておりますので、切れ味・耐久性共にバツグンです。中子にクサビを付けており、クサビとボンドを付けることによって刃が抜けにくい構造になっております。
用途にんにく収穫時の根切り、皮むきに。
刃長(mm)70
健康食「熟成黒にんにく」が自宅で簡単に作れます。
熟成すると栄養価がさらにアップ。
おいしくて、ニオイも少なくなります。
家庭でできるから安心。しかも経済的。
全面ヒーターでムラなく発酵。仕上げに便利な乾燥モード搭載。
通常では約1ヵ月ほどかかる発酵作業を約6?12日間の発酵期間設定が可能。しっとりした黒にんにくの完成。
最大発酵量約2kg
作り方は簡単3ステップ。専用カゴに載せる→本体にセット→ボタンを押すだけ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)28.3×27×28
質量(kg)(約)2.6
材質本体:ポリプロピレン・スチール、釜:アルミ、カゴ:ステンレス201
電源AC100V(50/60Hz)
消費電力(W)73
コード長さ(m)約1.2
仕様にんにく発酵最大量:約2kg(サイズによっては約1~1.5)、発酵期間:約6~12日(設定可能)
1台
¥9,898
税込¥10,888
欠品中
材質18-0ステンレス
全長(mm)180
TKG品番9-0573-0601
TKG品番(2017)6-0513-0801
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
材質ステンレススチール
質量(g)123
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×35×155
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
厚皮みかんの皮・フサをキレイにむく。
材質(刃)ステンレスハイカーボン
材質(本体)AS樹脂
質量(g)26
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)19×98×24
耐熱温度(℃)-20~80
材質(フタ)(上)ABS樹脂、(底)スチロール樹脂
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
板バネ交換可能なトング・食洗機対応。
用途様々な用途で使用可能。
材質ステンレス鋼
ねじれたVVF-3芯を1回分別、CV・CVT単芯500mm[[の2乗]]まで1回分別できます。
新機構の回転ゲージ式高さ調整ストッパを採用しています。
用途廃棄電線の外皮と銅線の分離に
適合ケーブルサイズ(mm2)CVT:8~500、CVVVR(SV):8~500、IV:3.5~500、VVF(VA)Φ1.6Φ2.0Φ2.6(2芯、3芯)
トラスコ品番767-3116
材質スチール
幅(mm)716
質量(kg)58
高さ(mm)492
奥行(mm)315
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2.7
モーター出力(W)単相750
1台
¥589,800
税込¥648,780
翌々日出荷
廃棄電線の皮むきが、お手持ちの電動ドライバー(ドリルチャック式)で簡単にできます。(VVFケーブル(IV線)の被覆と銅線を分別できます。)
コンパクトなサイズですから、狭い作業スペースでもOK。
用途VVFを剥いたIV状態のケーブルの皮むき等
適合シャンク径(Φ6.35mm(6角軸 ))、VVFケーブル(1.6-2C~2.6-3C)※エコケーブルにも対応、IV線(Φ1.6・Φ2.0・Φ2.6)
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
細かい作業がしやすい手の指先がわりになるトングです。
材質ステンレス鋼(クロム18%)
全長(mm)147
高さ(mm)45
TKG品番9-0491-1101
TKG品番(2017)6-0441-1901
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
刃の長い芽切りタイプの曲刃。アスパラやチンゲン菜の収穫、にんにくの根切作業に最適。オールステンレス+樹脂でサビにくい。
全長(mm)195
刃長(mm)45
質量(g)110
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
秋の味覚の必需品。
ロック機能付。キャップ付。
材質(刃)ステンレス鋼
材質(本体)ABS樹脂(表面エラストマー)
材質ストッパー:ABS樹脂・キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度80度)・スプリング:ステンレス鋼
質量(g)77
耐熱温度(℃)80
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)45×20×184
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
細かな作業をサポート、指先がわりになるトングです。蒸したじゃがいもの皮むき・イカやニンニクの薄皮むき・ハムなどのラベルむき・イチゴのヘタ取りなどに便利。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質金属部:ステンレススチール/ハンドル:熱可塑性エラストマー(耐熱温度100℃)、ポリプロピレン(耐熱温度100℃)
寸法(mm)約102×35×40
質量(g)約75
1本
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
にんにく(房状)を入れ強めに押しながらころがせばきれいに薄皮がむけます。
全長(mm)130
材質シリコン樹脂
直径(mm)34
1個
¥659
税込¥725
翌々日出荷
関連キーワード