多連溶着ワイヤーへの脱着が早く簡単にでき、作業も軽いので楽である。
多連引きにより、パネルを一度に引き出せるので、ラインはきれいに出る。
3ヶ所のマルチフックで左右・中央どこからでも自由に引き出し作業ができる。
用途11連用
材質(本体)硬質アルミ材
危険物の類別非危険物
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
1個
¥479
税込¥527
6日以内出荷
粘着剤付きグラスファイバーにアルミ板を合わせています。
壁に開いた穴の大きさに合わせてお選び下さい。
用途補修用
厚さ(mm)アルミ板/0.4
材質耐食アルミニウム合金
表面処理フルコート加工
材質耐食アルミニウム合金
取付プラマイ両用ねじ採用
表面処理フルコート加工
プレート標準プレート(取付枠なし)
材質化粧板・アダプター:ABS樹脂
ボディ引き出し用熔接ワッシャーフックです。
ホルダー本体はアルミ合金を使用し、軽くて強力です。
質量(kg)0.76
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×150×45
危険物の類別非危険物
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
こんなお得な商品も!

スプレーライナー 伸縮タイプ
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
歩きながら簡単に、きれいなラインが引けます。
道路線引き用スプレーをセットするだけで簡単に区画線引きができます。
用途駐車場、道路、工場、倉庫、運動場などのアスファルト面 やコンクリート面のライン引きに。
主な用途コンクリート、アスファルト
使用場所屋外用
トラスコ品番445-0124
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
下地補強テープでは対応できない大きな穴の補修や補強に最適です。アルミ板のサイズは3種類ございますので、穴の大きさに応じてお選びください。
用途石膏ボード、ベニヤ等の穴の補修
厚さ(mm)メッシュ部/約0.23総厚/約0.55
コンセントプレート
用途※取付枠は付いておりません。※クロスが半乾きの場合錆びる恐れがあります。
材質ステンレス鋼板
プレートコンセントプレート
1袋(100個)
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
材質(プレート)アルミニウム
質量(kg)8
電源(V)AC100(50/60Hz)10A(2Pプラグ)
制御方式PID制御
耐荷重(kg)約10
最高温度(℃)300
本体寸法(mm)450×350×135
プレート寸法(mm)400×300
温度分布(幅)10℃(at 300℃)
ヒーター容量(W)900
アズワン品番1-5170-11
1台
¥116,000
税込¥127,600
欠品中
手も汚さずお部屋も汚しません。各工程10分以内の2工程で直ります。壁紙職人も驚く完全穴補修ができます。白系の壁紙なら壁紙を張り替えずとも目立ちません。
ご自身での壁紙張替えでも、直し跡が残らず完璧です。専用液を塗る前ならならばクレー(紙粘土)の形状は自在です。クレーは密閉性の高い容器に入れておくと保存できます。
PB壁以外の3mmべニア、ケイカル、スレート等の穴埋めもOK!
用途最大12cmの穴を埋められる壁穴補修材として。
セット内容穴埋め専用クレー(紙粘土)、カベ穴直しボンド、バックアップシール、綿棒、糸、サンドペーパー
危険物の類別非危険物
1箱
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
最高使用温度(℃)300
天板寸法(mm)400×300
ヒーター容量(W)900
電源(V)AC100(50/60Hz)10A(2Pプラグ)
多連溶着ワイヤーへの脱着が早く簡単にでき、作業も軽いので楽である。
多連引きにより、パネルを一度に引き出せるので、ラインはきれいに出る。
3ヶ所のマルチフックで左右・中央どこからでも自由に引き出し作業ができる。
用途17連用
材質(本体)硬質アルミ材
危険物の類別非危険物
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
傷つきにくい独自の表面加工。お手入れも簡単。傷つきにくい表面加工スタンドと火皿が一体化で、足も付いている為敷板もいらずセッティングに時間をとりません。内面が格子模様の凹凸コーティングにより、油ののりがよく、料理がこげつきません。また、内面に凹凸がある為、平らなものよりターナーのキズが付きにくく、抵抗力を一段と強化しました。
ライン引き出し用。
5連の引き出し爪(フック)がどの位置でも1列に並び作業性抜群です。
溶着させたウェーブワイヤーを、手引き又はスライドハンマーに依って引きだしが出来る。
引きだし用のフックが一列に揃うので、脱着が素早く出来る。
フックの作動角度も90°~0°~8°(ストッパー付)で使いやすい。
用途ハンド用
危険物の類別非危険物
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
傷つきにくい独自の表面加工。お手入れも簡単。傷つきにくい表面加工スタンドと火皿が一体化で、足も付いている為敷板もいらずセッティングに時間をとりません。内面が格子模様の凹凸コーティングにより、油ののりがよく、料理がこげつきません。また、内面に凹凸がある為、平らなものよりターナーのキズが付きにくく、抵抗力を一段と強化しました。
一般的なホットプレートに比べ、最高温度350℃と余裕を持たせた仕様です。コンパクトな本体で取回しに自在性があります。
300℃対応の汎用ホットプレートです。
材質(天板)アルミニウム
耐荷重(kg)約10
電源(V)230±5%
最高温度(℃)300
本体寸法(mm)450×350×135
天板寸法(mm)400×300
質量(kg)8
ヒーター容量(W)900
制御方式PID制御
仕様【温度分布幅】10℃(at300℃)
アズワン品番1-5170-81
1台
¥121,000
税込¥133,100
10日以内出荷
引き出しをストレート引きのみではなく、R形状にも引き出せる溶接用ワッシャーフックです。
対応RはR300・R200・R100mm。
ホルダー本体は通電しにくいアルミ合金を使用しているので軽くて丈夫です。
セット内容ホルダー、プレート固定バーASSY、ボルトASSY、R用プレート(12個)、ジョイントバーASSY
質量(kg)1.89
ケース寸法(mm)190×205×45
危険物の類別非危険物
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。
セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。
最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。
新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上)
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能
温度制御方式K熱電対によるPID制御
材質ABS樹脂(銀メッキ)
仕様透明ガラス衝突防止、テープ付
寸法(mm)30mm丸×1.5
質量(g)1.4
用途標準プレート
仕様取付枠なし
材質ステンレス鋼板
プレート標準プレート
NEO FUSIONシリーズは、釉薬・吹付、手塗り、手描技法の為、1点ずつ発色や風合いに微妙な違いが生じます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
NEO FUSIONシリーズは、釉薬・吹付、手塗り、手描技法の為、1点ずつ発色や風合いに微妙な違いが生じます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
グラスファイバーテープにアルミ板を合わせています。
壁に開いた穴の補修におすすめです。
用途補修用
テープ厚さ(mm)0.4
寸法(mm)315×20
色ネオホワイト
1台
¥7,198
税込¥7,918
28日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
鮮やかなカラーのメタルプレートです
アルマイト仕上げのアルミ板です
寸法(mm)150×150
エアロフレックスシートを強力に接着する黒色ネオプレーン系接着材です。
高い耐湿性、耐候性を持ち、継ぎ目から水分が浸透するのを防ぎます。
使用温度(℃)-29~90
エアロフレックスシートを強力に接着する黒色ネオプレーン系接着材です。
高い耐湿性、耐候性を持ち、継ぎ目から水分が浸透するのを防ぎます。
使用温度(℃)-29~90
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ワークから普段使いまで活躍してくれるスマホケースです。
ネオプレーン素材でソフトに収納します。
用途小物・スマートフォンの収納。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×180×20
対応60mm幅ベルトまで対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
ドライビングポジションを決めるうえで、最も重要な左足(軸足)を置く "フットレストのポジションを最適化"するために開発。左足を置いた瞬間にグリップ感が伝わり軸足を決めることができます。
これまで左足をプレート(平面)で受けるのが常識になっているフットレストを、"バー(棒)"で受けることで、驚くほど安定したドライビングポジションを実現。アクセルペダルに置いた右足と、フットレストバーNEOに置いた左足の位置関係がシンメトリーに近い状態になるため、より自然な姿勢で運転することができます。
またマニュアルトランスミッション車の場合は、フットレストバーNEOとクラッチペダルの位置関係も最適化していますので、よりスムーズなクラッチ操作が可能になります。
W3/8(3分)のナットが固定しており、W3/8(3分)のボルト・寸切ボルトを簡単に取り付け可能です。ワッシャー部は、耐候性・耐薬品性に富むネオプレンを使用しております。
用途鋼製下地(C型鋼・デッキプレート・H型鋼など)、雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続に。
材質鉄、表面処理:ラスパート
線径(Φmm)6.3
メーカー名:ネオプロトアールブイ。メーカー品番:NPRX-M4。NEOPLOT RV マルチマウントバー&マルチマウントブラケットにROTOPAXロールパックス&フラットボトムマウントを取り付けるためのプレートです。取付穴が多数ありますのでアレンジしだいで様々なものに固定ができます。販売備考:ROTOPAXロールパックスおよびフラットボトムマウントは別売です。適合情報:。スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニー (型式:JB64W)。スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニーシエラ (型式:JB74W)。色[カラー]:ブラック。サイズ:プレート:350mm×100mm。材質[素材]:プレート:スチール(SAPH440 t=2.3)。加工[有/無]:無。内容量[数量]:1。関連商品:品番:NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-PS25,RX-PM,PRX-DLX-PM,PRX-LOX-PM,PRX-1.5W-NH,PRX-1.5G-NH,PRX-FB
適合スズキ[SUZUKI]:ジムニースズキ[SUZUKI]:ジムニーシエラマルチマウントバー/ブラケット用
材質プレート:スチール(SAPH440 t=2.3)
色ブラック
プレート寸法(mm)350×100
加工無
関連部品【品番】NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-MC254 / NPRX-PS25 / RX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-1.5W-NH / PRX-1.5G-NH / PRX-FB
1個
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
シリコン&ネオプレーンのダブルクッションで快適、クッションストラップ。柔らかなシリコンクッションと6mm厚のネオプレーン素材の伸縮のダブルクッションで、首や肩の負担を大幅に軽減。シンプルなストレートタイプのカメラストラップで、たすき掛けも可能です。
材質シリコン、ネオプレーン、ポリエステル
色ブラック
質量(g)(約)90
テープ幅(mm)先端:12
全長(cm)(約)78~120
パッド幅(mm)60
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
MTBでは定番のネオプレーンフォームのグリップは、クッション性の高いサポートと快適さをロードバイクやグラベルバイクに提供できる素材です。バーのどの辺まで装着するかは自由。ブレーキフードの位置に合わせて、挿入する、あるいは短くカットして、ハンドルバーの下ハン部分のみにして残りの部分はバーテープを巻くなど
材質高密度発泡体フォーム
厚さ(mm)4
寸法(mm)200
色BK
内径(Φmm)20
外径(Φmm)28
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ