37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端部には焼き入れ加工が施されています。スプリング付きで寸法の微調整がネジで出来ます。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス 仕様先端焼入加工 材質本体:炭素鋼
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパス スプリング付 モノタロウ 動画あり
スプリング付きなのでケガキ寸法の微調整が可能です。
用途鉄板などへのケガキ作業に。 全長(mm)200 仕様先端焼入加工 材質炭素鋼 寸法A(mm)150 寸法B(mm)39 寸法C(mm)150
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

長尺シートの溶接用溝切りです。プラスチック製ハンドルです。(中に替刃が入っています。)
付属品刃5枚 全長(mm)240
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷

レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバの仕上げに使用するビット。
用途コバの光沢だしに。市販の仕上げ剤と併用可能 軸径(Φmm)3 適合材 適正回転数(min-1)5000~10000
1個
679 税込747
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,790 税込1,969
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ミニポーチ、小銭入れからバッグ、洋裁のポケットなど幅広く利用できます。 サイズ、色も豊富。
材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:真鍮合金、スライダー部分:亜鉛合金
1袋(10本)
789 税込868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

ギヤー式で両足が均等に開きます。
用途寸法をものさしから図面に移すのに使用するデバイダー 材質本体・ネジ:真ちゅう+クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。 材質炭素鋼 仕上黒染め(パーカー仕上げ)
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
19,200 税込21,120
当日出荷

角引手と捻締りが一体になった金具。 ねじを締めこんで施解錠します。
用途引違い窓、引違い戸内締り 材質黄銅 仕上古代ブロンズ 取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(2枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

床材等の接合時に使用
用途クッションフロアの切断。水廻りの加工。 全長(mm)200 適合替刃UC-13・UC-14 質量(g)140 仕様替刃6枚付(1枚装着) トラスコ品番395-3483 材質積層強化木・ステンレス鋼 刃厚(mm)1 材質(刃)刃物用炭素工具鋼SK120
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。
番手5 長さ(m)1000 材質ポリエステル100%
1巻
1,090 税込1,199
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

現場作業の必需品。ニス仕上で錆びにくく、長期使用できます。先端部焼入のため鮮明なケガキができます。コンパスの円数値はコンパスを45°開脚時のケガける概略数値です。
用途円弧、円のケガキと等分割作業 材質/仕上鋼製 仕上先端焼入れ
1個ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。、室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
1個
679 税込747
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤヨイ化学溝切りカッター
長尺床材溶接時の溝切りカッターです。 ハンドルの端部にキャップが付いており、替刃が収納できます。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。
番手5 長さ(m)1000 材質ポリエステル100%
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバ(切り口)のけば立ちを除去するビット。
用途短時間でけば立ちを除去。 軸径(Φmm)3.2 外径(Φmm)6.3 セット内容ドラム×1ヶ、替えペーパー×4ヶ 適正回転数(min-1)5000~10000
1個
499 税込549
当日出荷



皮を切る専用の包丁です。
用途レザークラフトに 仕上磨き
1丁
3,798 税込4,178
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


先端部には焼き入れ加工が施されています。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス 材質/仕上炭素鋼(先端焼入加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

直接ホットプレート・マイクロウェーブオーブンでの使用が可能、迅速なサンプル溶解を進めることができます。常に専用蓋(別売)と容器を合わせてご用命ください。耐圧を高めるため、のこぎりの歯のように、鋭角にねじが切られている「のこ歯状ねじ」の捻蓋が採用されています。ガラス強化ポリプロピレン製締付用レンチセット(別売)で組立ててください。※蒸解作業には危険が伴います(特にマイクロウェーブオーブンでの作業時)。正しい用法、安全準備、事前試験のもとに作業を進めてください。
容量(mL)120
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

角引手と捻締りが一体になった金具。 ねじを締めこんで施解錠します。
用途引違い窓、引違い戸内締り 材質黄銅 仕上サテンニッケル 取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

角引手と捻締りが一体になった金具。 ねじを締めこんで施解錠します。
用途引違い窓、引違い戸内締り 材質黄銅 仕上黄銅磨き 取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
1個
769 税込846
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転するアイの付いたボルトです。、ワイヤやロープ・フックのひっかけに。
1個
899 税込989
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,298 税込8,028
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことが容易です。機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)