ネジの引き抜き強度を増すスリーブです。
用途ネジの引き抜き強度強化
めねじサイズM8
取付ドライバータイプ:マイナス
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
種別鬼目ナット
こんなお得な商品も!

ねじ山修復ヤスリ
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
1本でピッチサイズが8種類!
ねじ山のピッチにあったサイズでヤスリがけの要領で目立てをして下さい。
握りカバー付(赤色)
トラスコ品番371-4471
幅(mm)約11
全長(mm)214
質量(g)186
ピッチ(mm)0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
材質ステンレス
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
倒れた、ネジ山を起こす修正工具ですので、ネジ山が痩せません。
ネジ山の途中にセットできるので、先端部の傷みも簡単に修正できます。左ネジも可能。
スピンドル、機械工具などの特殊なネジに最適です。
用途傷んだネジ山の修正
材質(本体)亜鉛合金(クローム仕上げ)
対応ねじ4~45(ミリ)、3/16~1 3/4(インチ)
刃角(°)55
硬度HRC62
材質(刃)高炭素鋼
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ねじ山がつぶれて困った時に便利です!
この1本で8種類のねじ山ピッチに対応!
ボルトやナットのねじ山ピッチに合ったサイズで目立てをしてください。
適合サイズ(mm)ネジピッチ0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00
適合ねじメートルネジ並目:M4・5、M6・7、M8・9、M10・11、M12、M14・16、M18・20・22、M24・27細目:M6・7、M8・9・11、M10・12、M14・16・18・20・22、-、M24・27・30・33、-、M36・36
適合ナット内ネジM14以上
材質クロムモリブデン鋼
幅(mm)10
全長(mm)230
硬度HRC52±2
付属品樹脂製握りカバー
質量(g)120
表面処理ニッケルメッキ
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
材質ステンレス(SUSXM7)
穴の形状六角穴
全ネジボルトやアンカーボルト等、つぶれたネジ山の修正に。
用途工具接続タイプ
いろいろなサイズのネジに対応可能
用途チタン合金の加工
関連資料(1.79MB)
なめて溝が潰れたネジ、なめて丸くなった六角穴付きボルトを簡単に回せます。20山ギアラチェット機構内蔵で手首の反復動作だけで、握り直さず連続作業が出来ます。M2~M6の皿ネジ・ナベネジ・トラスネジ、六角対辺2~4mmの六角穴付ボルト・六角穴付止めネジ・六角穴付皿ボルト・六角穴付ボタンボルトに対応します。
用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。
付属品なめたプラスネジ外しビット(M2~M4用ビット・M3~M6用ビット) なめた六角穴付きボルト外しビット(2mm・2.5mm・3mm・4mm)
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1本で8種類のピッチに使用できます。
つぶれたねじ山が修正できます。
用途作業現場でねじ山がつぶれた時に。
寸法A(mm)20
全長(mm)230
シャンク径(mm)10mm角
材質炭素鋼(SK材)
こんなお得な商品も!

ポイントタップ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
食付き部の山数5山
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。 引き抜き用の内ネジと、エア抜き用ラセン溝がついています。
用途主に金型・冶具等の位置決めに使用します。
材質SCM445
硬度HRC58~62
許容差+0.005~+0.010
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
JISベアリングに取付ねじをかしめたタイプですので、ねじとベアリングの緩みがありません。
用途各種搬送部分、機械設備など。
幅(mm)4
タイプ六角穴ボルトタイプ
使用温度範囲(℃)-40~140℃
ねじ長さ(mm)5
ねじ寸法M4×0.70
ツバ厚(mm)1.5
精度等級JIS B 1514 0級
用途スーパーセッターシリーズ部品。
材質(本体)特殊鋼
仕様FCW410・415・420おねじ用溝付アダプター
トラスコ品番813-0659
1個
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
ねじ山修正工具のセットです。外径ねじ山修正工具ネスと内径ねじ山修正工具アイネスのコンビネーションセットです。
用途つぶれたねじ山を修正する工具。
材質外径用:工具鋼、内径用:ハイス鋼
材質ステンレス
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質鉄(SWCH18A)
表面処理ユニクロ
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
頭部形状トラス
材質ステンレス
穴の形状十字穴
表面処理ブラック
ネジの引き抜き強度を増すスリーブです。
用途ネジの引き抜き強度強化
めねじサイズM6
取付ドライバータイプ:マイナス
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
種別鬼目ナット
ネジの引き抜き強度を増すスリーブです。
用途ネジの引き抜き強度強化
長さL(mm)10
めねじサイズM5
スリーブ径(Φmm)7
外径(Φmm)10
取付ドライバータイプ:マイナス
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
種別鬼目ナット
1セット(100個)
¥3,698
税込¥4,068
17日以内出荷
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
ネジの引き抜き強度を増すスリーブです。
用途ネジの引き抜き強度強化
めねじサイズM4
スリーブ径(Φmm)5.5
外径(Φmm)8
取付ドライバータイプ:マイナス
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
種別鬼目ナット
用途コンクリート、モルタル、レンガ、スレート等の割れ目補修用に
外径(Φmm)100
刃厚(mm)10
穴径M10/P1.5
仕様U溝 乾湿両用
材質工具鋼、工業用ダイヤモンド
タイプネジ穴付
適合材コンクリート、モルタル、レンガ、スレート等
1枚
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
用途コンクリート、モルタル、レンガ、スレートなどの割れ目補修用に
外径(Φmm)100
刃厚(mm)10
穴径M10/P1.5
仕様V溝、乾湿両用
材質工具鋼、工業用ダイヤモンド
タイプネジ穴付
適合材コンクリート、モルタル、レンガ、スレートなど
1枚
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

スパイラルタップ
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
材質ステンレス
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
V溝ガイドとネジ送り方式を採用したコストパファーマンスに優れたゴニオステージです。ネジ送り機構は接触面積が大きく耐久性に優れています。
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタッピン2種溝なし(B-0)
用途精密部品の締結
十字穴番号0番
呼び径(mm)1.7
頭部径(Φmm)2.5
頭部高さ(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
材質SUS410
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
V溝ガイドとネジ送り方式を採用したコストパファーマンスに優れたゴニオステージです。ネジ送り機構は接触面積が大きく耐久性に優れています。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ