薄く巻きやすい肌触りの良いバーテープノーテープはスクラッチバーテープの糊を無くしたバーテープ素材のみのモデルで、テープの交換などに便利であるのと共に、テープ自体の伸縮性によって十分な固定力も有る。ケーブルストッパーテープとの併用で更に固定力がアップする。
材質EVA
厚さ(mm)2
デュポン社製ノーメックスペーパーにシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱絶縁テープです。
耐熱部品の絶縁・固定などに最適です。
突き刺し強度に優れています。
UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
用途各種電子部品の耐熱絶縁。金属のエッジ部分の保護。
伸び(%)16
引張強度(N/25mm)588.4
粘着力(N/25mm)14.71(対ステンレス)
破壊電圧(kV)7
RoHS指令(10物質対応)対応
ノントルエンタイプ
用途自転車パンク修理用
合成ゴムを主成分とした接着剤です。
特に初期接着力が強力で接着後も弾力性を失いません。
皮革、ゴム、帆布などの柔らかい材質の接着に適しています。
用途皮革、ゴム、帆布、紙、金属、コンクリート、ガラス、木材、プラスチックなどの接着。
成分合成ゴム系
色褐色
主な用途皮革、ゴム、帆布、紙、金属、コンクリート、ガラス、木材、プラスチック
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
業務用として実績のある、靴用補修・接着剤です。シューリペアは靴用補修材の柔軟性を保ち、摩擦や水に強い皮革になり一段と長持ちします。
その他靴底や上部に生じた摩擦部分や割れ目や穴を厚い被膜を作って補修する為の接着剤に使用できます。
12時間乾かすだけで強力で柔軟な表面を作ります。
用途靴補修の業務用をはじめ、作業シーンや運動時などに壊れてしまった靴の補修剤として。ヘラ等を使い、接着部分に塗り込んでください。
色あめ色
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
温風を吹き出す、ハンディサイズのエンボスヒーターです。ドライヤーなどと違い、クラフトの邪魔になる余計な風を出さずにより高い温度で対象を温めることができます。硬化前のレジン液内の小さな気泡を飛ばす時や、スタンプのエンボス加工に最適です。
長さL×直径(mm×Φmm)240×47(電源コード含まない)
アズワン品番65-0444-45
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
化学結合により、強力な接着力が得られる加硫接着剤です。不燃性であるため、安全です。
用途タイヤ(バイク・自動車)用自然加硫接着剤
形状粘調な液体
付属品ハケ付きの蓋
危険物の類別非危険物
熱加硫・自然加硫方式どちらにも使用できます。
チューブパッチ・タイヤパッチにも使用可能。
TECHグレークッションゴム採用商品のTECHタイヤパッチ・ユニシール・チューブパッチに最適。乾燥時間は3分~5分。
素材や原料にはHI-PS樹脂の組成をベースに合成技術を駆使していますので燃焼時に、ダイオキシン、シアン化合物等の発生はありません。
一体成型なので出隅、入隅部分が完全に保護されます。
必要なだけハサミで簡単に切れます。
パテとの接着性も良好です。
用途出隅・入隅(角出し)等
長さ(m)50
材質HI-PS(ノーエンビ)
テープ幅(mm)50
テープ厚さ(mm)糊無:0.5/糊付:0.6
厚さ×幅W(mm)糊無:0.5×50/糊付:0.6×50
1巻
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
乾燥スピードが速く、初期接着力が強くゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着できる万能接着剤です。
日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品で室内空気質に配慮した接着剤です。
用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着
主成分クロロプレンゴム
成分酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン
規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品
粘度(mPa・s[cP])4500(23℃)
比重0.9
主な用途ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック
不揮発分26.0%(105℃×3hr)
外観淡黄色半透明
オープンタイム(分)10~30分(常温(23℃))
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量170mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
適合用途低VOC
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
1本(170mL)
¥419
税込¥461
当日出荷
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
農業用ハウスフィルムを手軽に補修。
用途農ビ・農ポリ・農クサビの補修に。
各種ハウス用フィルムシートの補強や補修に。
質量(g)280
主な用途補修用
1巻
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ケーブルの引き出し口として使用します。面ファスナー付ですからケーブルの取り付けが簡単です。
用途OAフロア(未来工業・碁VAN)でのケーブル引き出し口に
セット内容ノーズル 1個・面ファスナー 1枚(タイルカーペット用)
材質ABS
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
接客において重要な、第一印象のために。
目は口ほどにものを言う。いつも何気なしに着用しているユニフォーム。しかし、そのユニフォームはお客様へ物を言わないメッセージを発信しています。誠意・礼儀・清潔・丁寧・感謝・努力・親しみ・その他多くの発信するメッセージが第一印象となりお客様に伝わります。そんな接客を伴う作業をされる皆様に向けて、開発をした商品です。夏場の通気性や洗濯性はもちろんの事、嫌な臭いを抑えてくれる消臭テープを採用しています。JIS-T-8118適合。コンプリートモデルです。(クラレトレーディング・日本製素材使用)
ひざらっくプリーツ
膝の屈伸や腰の上下運動で生じるつっぱり感を吸収する内股プリーツにより、スムーズな動きを実現する可動性バツグンのボトム仕様。
右後ポケット長財布仕様
右後ポケットに長財布が入ります。
混率(%)ポリエステル80・綿20
機能JIS-T-8118・帯電、吸汗・速乾、通気、軽量
仕様スマートフォン対応ポケット、ノーホーク、衿消臭テープ、ペン差しポケット、袖付部分裏側消臭テープ、ダブルカフス
種別長袖シャツ
素材エコ交織ポプリン(帯電防止糸混入)、樹脂ボタン、右胸ポケット口:マジックテープ
初期接着力が強力で接着後も弾力性を失いません。
用途ゴム、金属、プラスチックの接着に。
色黒
質量(g)180
主成分クロロプレン合成ゴム
トラスコ品番421-3394
主な用途ゴム、金属、プラスチック
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.15L
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
1本(150g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
伸張性防水テープ
用途パイプ周り、3面交点部に使用
厚さ(mm)1.5
長さ(m)10
テープ幅(mm)100
粘着タイプ片面
1箱(4巻)
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
ケーブルの引き出しに使用します。面ファスナーですから取り出しが容易です。3連ですので入力・出力ケーブルが一か所から取り出せます。
用途タイルカーペット下のOAフロアなどから配線が出る場合、ケーブルを引き出す際に使用します。
セット内容ノーズル 1個・面ファスナー 1枚(タイルカーペット用)
材質ABS
色ミルキーホワイト
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
伸張性防水テープ
用途パイプ周り、3面交点部に使用
厚さ(mm)1.5
長さ(m)200
テープ幅(mm)100
粘着タイプ片面
1箱(50枚)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
伸張性防水テープ
用途パイプ周り、3面交点部に使用
厚さ(mm)1.5
長さ(m)200
テープ幅(mm)100
粘着タイプ片面
1箱(200枚)
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
耐熱性に優れています。 突き刺し強度に優れている。UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
用途各種電子部品の耐熱絶縁。金属のエッジ部分の保護。
伸び(%)12
引張強度(N/25mm)205.9
粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス)
破壊電圧(kV)3.3
耐熱性に優れています。 突き刺し強度に優れている。UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格155℃
用途各種電子部品の耐熱絶縁。金属のエッジ部分の保護。
伸び(%)8
引張強度(N/25mm)105.4
粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス)
破壊電圧(kV)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
デュポン社製ノーメックスペーパーにシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱絶縁テープです。
耐熱部品の絶縁・固定などに最適です。
突き刺し強度に優れています。
UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
用途各種電子部品の耐熱絶縁。金属のエッジ部分の保護。
伸び(%)8
引張強度(N/25mm)105.4
粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス)
破壊電圧(kV)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性に優れています。 突き刺し強度に優れている。UL規格認定品です。
(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
用途各種電子部品の耐熱絶縁。金属のエッジ部分の保護
伸び(%)14
引張強度(N/25mm)392.3
粘着力(N/25mm)14.71(対ステンレス)
破壊電圧(kV)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
デュポン社製ノーメックスペーパーにシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱絶縁テープです。
耐熱部品の絶縁・固定などに最適です。
突き刺し強度に優れています。
UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
用途各種電子部品の耐熱絶縁。金属のエッジ部分の保護。
伸び(%)12
引張強度(N/25mm)205.9
粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス)
破壊電圧(kV)3.3
RoHS指令(10物質対応)対応
素材や原料にはHI-PS樹脂の組成をベースに合成技術を駆使していますので燃焼時に、ダイオキシン、シアン化合物等の発生はありません。
一体成型なので出隅、入隅部分が完全に保護されます。
必要なだけハサミで簡単に切れます。
パテとの接着性も良好です。
用途出隅・入隅(角出し)等
長さ(m)50
材質HI-PS(ノーエンビ)
テープ幅(mm)50
テープ厚さ(mm)糊無:0.5/糊付:0.6
厚さ×幅W(mm)糊無:0.5×50/糊付:0.6×50
1巻
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
素材や原料にはHI-PS樹脂の組成をベースに合成技術を駆使していますので燃焼時に、ダイオキシン、シアン化合物等の発生はありません。
一体成型なので出隅、入隅部分が完全に保護されます。
必要なだけハサミで簡単に切れます。
パテとの接着性も良好です。
用途出隅・入隅(角出し)等
長さ(m)50
材質HI-PS(ノーエンビ)
テープ幅(mm)50
テープ厚さ(mm)糊無:0.5/糊付:0.6
厚さ×幅W(mm)糊無:0.5×50/糊付:0.6×50
1巻
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
素材や原料にはHI-PS樹脂の組成をベースに合成技術を駆使していますので燃焼時に、ダイオキシン、シアン化合物等の発生はありません。
一体成型なので出隅、入隅部分が完全に保護されます。
必要なだけハサミで簡単に切れます。
パテとの接着性も良好です。
用途出隅・入隅(角出し)等
長さ(m)50
材質HI-PS(ノーエンビ)
テープ幅(mm)50
テープ厚さ(mm)糊無:0.5/糊付:0.6
厚さ×幅W(mm)糊無:0.5×50/糊付:0.6×50
1巻
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
ケーブルの引き出し口として使用します。面ファスナー付ですからケーブルの取り付けが簡単です。
用途タイルカーペット下のOAフロアなどから配線が出る場合、ケーブルを引き出す際に使用します。
セット内容ノーズル 1個・面ファスナー 1枚(タイルカーペット用)
材質ABS
仕様スポーツドリンク対応、保冷専用
材質(本体・ふた)ポリエチレン、(ハンドル・内容器)ポリプロピレン、(パッキン)シリコーンゴム、(断熱材)ウレタンフォーム
出隅をR状に仕上げるコーナー補強テープです。
用途下地補強用
長さ(m)50
テープ幅(mm)54
テープ厚さ(mm)糊無:0.44/糊付:0.54
厚さ×幅W(mm)糊無:0.44×50/糊付:0.54×50
1巻
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
丈夫で伸縮性に優れたストレッチT/C素材。
あらゆる現場に対応するストレッチカジュアルワークウエア。
種別ノータックパンツ
機能消臭、ストレッチ、抗菌、帯電防止素材使用
混率(%)ポリエステル65、綿35
仕様消臭&抗菌テープ、ワンポイント(後ポケット)、マルチポケット、カラビナループ
生地バンジーテックツイル
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルの引き出し口として使用します。面ファスナー付ですからケーブルの取り付けが簡単です。
用途OAフロア(未来工業・碁VAN)でのケーブル引き出し口に
セット内容ノーズル 1個・面ファスナー 1枚(タイルカーペット用)、穴開きプレートS1組(タックピンねじ付)
材質ABS製
色ミルキーホワイト
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
貼ってはがせる両面テープです。キレイにはがせて異素材同士も手軽に接着。使用できる素材/金属、セラミック、ブリキ、石、タイル、ガラス、プラスチック(ポリエチレン、ポリプロピレンは除く)。屋内用です。
用途DIY、補修などに
寸法(mm)20×40
耐荷重(kg)2(1枚あたり)
1セット(10枚)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
粘着シートの裏紙(離型紙)だけをカットできる特殊カッターです。
替刃は0.15mmの薄刃を使用しています。
15-2789は粘着剤がガイドにこびり付かないようにフッ素樹脂加工を施しています。
付属品替刃10枚付
タイプノーマル
サイズ(mm)8×120×30
適合替刃15-2788
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
一度貼り付けると剥がした際に基材破壊がおきて剥がしたことがわかります。手で切れるようにカットが入っています。(テープカッターでも切れます。)両サイド各7mmずつノープリントゾーンがあります。ここは触っても青いテープが付着しません。
長さ(m)50
腰部はアコーディオンプリーツで伸び縮み自在。
脇は腕が動かしやすい楽々カット。
背中はムレ解消のノーフォーク。
携帯電話ポケット付。
胸ポケットマジックテープ式。
樹脂ファスナー。機能的な作業服です。
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖つなぎ
混率(%)綿100
質量(g/m2)180(生地)
生地ツイル
名入れ可
裾上げ可
職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事、農作業
袖丈長袖
綿100%の天然ならではの贅沢な着心地。
しっとりと汗を吸い、いつもさわやかな肌触り。
腰はラクラクアコーディオンプリーツ。
背中のノーフォーク、脇のカットは動きやすさ重視。
携帯電話ポケット、樹脂ファスナー、胸ポケット口はマジックテープ。機能的な作業服です。
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別半袖つなぎ
混率(%)綿100
質量(g/m2)180
生地ツイル
名入れ可
裾上げ可
職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、農作業
袖丈半袖
ハードワークに最適の耐久性と収納力を備えています。引っ掛けに強い耐久性のある生地と、動きやすいノーフォークを採用。
撥水加工を施した丈夫でしなやかな生地。
フード後ろマジックテープアジャスター。
ノーフォーク。
左袖ペン差しタバコ収納。
携帯電話収納。
袖口はマジックテープで調節可能。
ヘルメット対応(フード取り外し可能)
内ポケット。
混率(%)(表)ポリエステル65・綿35、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100
種別ブルゾン
素材(表)T/Cツイル 撥水加工、(裏)トリコット起毛
材質(ボタン)樹脂
材質(ファスナー)樹脂
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)15×18.5
胸ポケット右(幅×深さ)(cm)14.5×18.5
ハードワークに最適の耐久性と収納力を備えています。引っ掛けに強い耐久性のある生地と、動きやすいノーフォークを採用。
撥水加工を施した丈夫でしなやかな生地。
フード後ろマジックテープアジャスター。
ノーフォーク。
左袖ペン差しタバコ収納。
携帯電話収納。
袖口はマジックテープで調節可能。
脇ポケット。
ヘルメット対応(フード取り外し可能)
ウエストフラップポケット。
内ポケット。
混率(%)(表)ポリエステル65・綿35、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100
種別コート
素材(表)T/Cツイル 撥水加工、(裏)トリコット起毛
材質(ボタン)樹脂
材質(ファスナー)樹脂
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)13×16.5
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ