28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
メーカーニッサン
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
用途コーティング
1缶(1kg)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

超強力溶解!プロ用スケール除去剤・サビ落とし剤です。サビ落とし・尿石・カルキ除去、配管スケールの除去などあらゆるカルシウム系の汚れ、サビ落としに。強酸性0.6以上の効力でありながら、手で触れる生分解性で環境にも人にも優しい。
成分塩化水素(HCL) 、水、洗浄剤、潤滑剤、抑制剤 pH0.8±0.5 液性強酸性 材質(内容器)ポリエチレン(PE)
1個(500mL)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超強力溶解!プロ用スケール除去剤・サビ落とし剤です。サビ落とし・尿石・カルキ除去、配管スケールの除去などあらゆるカルシウム系の汚れ、サビ落としに。強酸性0.6以上の効力でありながら、手で触れる生分解性で環境にも人にも優しい。
成分塩化水素(HCL) 、水、洗浄剤、潤滑剤、抑制剤 寸法(mm)49×178×17.5 内容量(mL)150 pH0.8±0.5 液性強酸性 材質(内容器)【本体】PET、【ミニトリガー材質】PP/HOPE/LLDPE/LDPE/PE/POM/SUS
1個(150mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

アスファルトピッチクリーナー サンエスエンジニアリング 動画あり
サンエスエンジニアリングアスファルトピッチクリーナー
自動車ボディーに付着したピッチタールの黒いブツブツを簡単除去!アスファルトピッチクリーナーは落ちにくいピッチやタールに塗布するだけで簡単除去でき洗い流せます!乳化させて洗浄するため塗装の変化が起こりにくい洗浄剤です。カラーコーンなどについた頑固なアスファルトも除去可能水溶性タイプなのですすぎ洗いが簡単
用途各種車両のボディーに付着したピッチ・タールの除去洗浄 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状水溶性
1缶(4L)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

樹脂の色褪せやヒビ割れを防止する多目的保護ツヤ出し剤です。 タイヤ・ダッシュボード、オープンカーの幌の艶出しも可能です。
危険物の類別非危険物
1本(450mL)
2,098 税込2,308
当日出荷


チェーン、スプロケット専用のクリーナーです。 古いチェーンオイル、ドロ等の頑固な汚れを強力に洗浄します。 石油系溶剤を使用していないので、シールチェーンのOリングを傷めません。さらに、防錆剤も配合。
用途バイクのチェーン、スプロケット用 成分植物性界面活性剤、防錆剤 危険物の類別非危険物
1本(500mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超強力溶解!プロ用スケール除去剤・サビ落とし剤です。サビ落とし・尿石・カルキ除去、配管スケールの除去などあらゆるカルシウム系の汚れ、サビ落としに。強酸性0.6以上の効力でありながら、手で触れる生分解性で環境にも人にも優しい。
成分塩化水素(HCL) 、水、洗浄剤、潤滑剤、抑制剤 寸法(mm)53×220×17.5 内容量(mL)300 pH0.8±0.5 液性強酸性 材質(内容器)【本体】PET、【ミニトリガー材質】PP/HOPE/LLDPE/LDPE/PE/POM/SUS
1個(300mL)
3,298 税込3,628
6日以内出荷

1個(200mL)
999 税込1,099
欠品中

【簡単施工でショーカーの仕上がり】 さらなる美観を求め、従来のWハイブリッドポリマーに高密着レジンをプラス。 バリアスコートリキッドで得たノウハウを駆使し、簡単施工でさらなる深みのあるツヤや光沢を実現しました。 【耐久性に優れる】 施工面とWハイブリッドポリマー層を強固に結び付け、耐久性の高い保護層を実現。持続力は最長6ヶ月。 コーティング後のメンテナンスは非常に簡単で、水洗いだけで光沢を保持できます。 【洗浄剤成分の高精度製度化により、危険有害性と臭気を低減しつつ洗浄力を強化】 高精製度ハイドロカーボン系洗浄剤とポリマー、界面活性剤の効果で、タイヤカスやピッチ、タール、グリースといった頑固な油性汚れを強力クリーニング。 また、中性でコンパウンドを使用していないので、樹脂へも安心して使用できます。 【施工した実感が湧くきれいな水玉撥水】 表層は強化した滑り性と見るからにコーティングがかかっていることを伺わせる水玉撥水により洗車が楽しくなります。 【簡単・短時間施工】 水洗い洗車後、スプレーして拭き取るだけの簡単作業。 水が残っていても施工できます。
用途自動車・オートバイ・自転車等のボディーやホイール等の塗装面全般。 各車両の金属やプラスチック類の保護・ツヤ出し。 付属品専用ふき取りクロス(特殊マイクロファイバークロス)付 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
4,790 税込5,269
当日出荷

シーバイエスデライム
特にカルシウム、マグネシウム系のスケールに威力を発揮します。 簡単かつ短時間にスケールを除去します。 鉄、ステンレス、タイル等の材質を傷めることなく、マイルドなスケール除去が行えます。 非劇物商品です。 つぶせる容器(ソフトボトル+つぶしやすいガイドリブ付)で、簡単に手で小さくでき、ゴミ容量を減らせます。
用途業務用食器洗浄機に付着したスケールの除去に。 成分りん酸、非イオン系界面活性剤 液性酸性 使用の目安お湯1Lに対して50mL
1本(5kg)
5,798 税込6,378
当日出荷

耐久性、耐候性に優れた粘着剤を使用しており、長期に渡ってその性能が維持されます。 強度に優れ、手切れ性(縦横切れ性)のあるポリエステル基材を使用しています。 耐熱性に優れ、120℃でも熱収縮はありません。 各種被着体に対して優れた接着性を持ち、粗面に対しても強力に接着します。 低温時でも優れた接着性能を発揮します。 トルエンを使用しておりません。
用途サッシ廻り、床廻り、開口部、基礎・土台部等の目地防水、防水気密用として 透湿防水シートの繋ぎ、防水用途として 2X4パネル、断熱材の繋ぎ、防水用途として
1巻ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

他の燃料添加剤と混ぜて使用しないでください。 ガソリン・ディーゼル共用の燃料添加剤。 燃料に注入するだけでエンジン内に付着した吸気バルブ、インジェクター、燃料噴射ノズル、ピストンヘッド、シリンダーヘッドの汚れを洗浄してエンジン性能を回復させます。 燃料の酸化と燃料系統の腐食を防止します。
適合車ガソリン・ディーゼル車 使用量30~60Lに1本 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

1本
389 税込428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

フォスファタイジング処理:皮膜中にリン酸塩皮膜が含まれるので耐熱硬化・防錆効果・塗装下地剤。 すべての金属のサビ(緑青・赤錆)だけでなくトイレの尿石・黒ずみ・水道水のカルキ・鉱物、食用油・スケール・エフロ・炭化した油・水アカ・カーペット等のもらい錆び・外壁タイルの黒ずみまで広範囲の素材の汚れが取れます。 塗料に付着したサビもハルトを塗布2時間後コスれば除去。
用途鉄・アルミ・真鍮・銅・鉛管・合金・メッキ・ステンレス・御影石・砂岩・ラスタータイル・磁器タイル・トイレ陶器他のサビ・汚れ落とし。 仕様JIS K 5674合格 使用方法洗浄の場合汚れた面に直接原液を塗って後は拭き取るか水で洗い流してください。ハケ・ローラー・スプレーでムラなく塗ってください。頑固な汚れの時(アルミ・ステンレスは除く)は、10分以上置いてから金属製のヘラ及びブラシで擦ってください。原液使用です。一回で除去できない場合は、再度行ってください。 危険物の類別非危険物 関連資料使用可能素材(0.65MB)
1缶(500mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

気になる部分にハーフサイズ。吸水拡散+防水タイプ。発汗量が多く、失禁等の心配がある方に。
材質ポリエステル、ポリウレタン グリーン 加工吸水加工、拡散加工、防水加工 寸法(幅W×長さL)(cm)140×90 洗濯方法洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(60℃)
1枚
3,698 税込4,068
5日以内出荷

水、油を強力に撥水・撥油。 通気性、風合をそこなわない。 皮革にも使用可能。 逆さ噴きもOK
用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、 バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚 主成分フッ素樹脂
1本(420mL)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

原液噴霧後、洗い流すだけで簡単に洗浄できます。 強固に付着したアスファルトも簡単に除去します。 カラーアスファルトにも使用可能です。
用途アスファルトフィニッシャーなどに付着したアスファルトの洗浄、除去用。 液性アルカリ性 成分石油系溶剤、界面活性剤(非イオン系) トラスコ品番472-9862 質量(kg)15.8 透明 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1缶(18L)
19,980 税込21,978
当日出荷

昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
品種ヒーターホース 寸法t(mm)4 長さ(m)2
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超微粒子セラミックパウダー+ハイパーソルベント配合 シャンプーでは落ちない頑固な水アカ、タールピッチ、鉄粉など塗装を傷めず残さず落とす 表面の劣化した塗装膜を除去 水アカ落としとワックスのW効果でボディにツヤと防水性を与える
用途塗装の保護及びつや出し 成分シリコーンオイル、ミクロパウダー、石油系溶剤(約25%) 形式液体 危険物の類別非危険物
1本(530mL)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CHDHX-131-FW GoPro HERO13 ブラック CHDHX-131-FW GoPro 動画あり
自動検出対応HBシリーズレンズ。レンズを装着すると、最適な設定に自動で切り替わります。新しい大容量1900mAh Enduroバッテリーは、HERO13 Black専用の新しいバッテリーコネクターを装備。効率も駆動時間も向上したため、最長2.5時間の連続撮影が可能です。HERO13 Black用Enduroバッテリーは、旧機種のGoProカメラには適合しません。マグネット式ケーブルとドアは防水仕様。USB-Cで給電しながら、連続して撮影できます。内蔵型マウントフィンガーはあらゆるGoProアクセサリーに対応。1/4-20のネジ穴は業界標準の三脚に適合します。5.3K60、4K120、2.7K120、1080p240まで、HERO13 Blackならすべて撮影できます。HERO13 BlackはGoPro初のバーストスローモーション機能搭載カメラです。720pで400fpsのビデオを15秒間撮影できます。より高い解像度の900p 360fpsなら15秒間、5.3K 120fpsなら5秒間の撮影が可能です。優れた耐久性と水深10mまでの防水性能。内蔵のHyperSmooth (ハイパースムーズ) 6.0がビデオのブレを新次元レベルで補正します。HLG HDRビデオでは、いっそうきめ細やかなディテールと、より鮮やかな色彩を表現できます。オーディオ調整機能。「標準」オーディオモードではリアルなオーディオを録音し、「音声」モードでは環境音よりも人の声を優先します。Wi-Fi 6接続により、GoProからスマートフォンへのワイヤレス転送が40%速くなりました。USB-Cケーブルを使用した有線高速転送も可能です。
付属品Enduroバッテリー、粘着性ベースマウント(曲面)、マウント用バックル、サムスクリュー、USB-Cケーブル 質量(g)154 (カメラ本体とマウントフィンガー + バッテリー)、121 (バッテリーを除く) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.8×33.6×50.8 レンズ口径:F2.5 メモリーメモリーストレージmicroSD:A2 V30以上のmicroSDカード1枚 コントロール機能ボイスコントロール:14種のコマンド、11言語 (6つのアクセント含む) ディスプレイ背面:2.27インチのタッチディスプレイ、前面: 1.4インチの色ディスプレイ 焦点距離(mm)【35mm相当】最小=12、最大=39 コネクタUSB-C 動作温度(℃)-10~35 バッテリー容量(mAh)取り外し可能な1900 Enduroバッテリー プロセッサーシステムプロセッサー:GP2 耐久性優れた耐久性 + 防水性:10m マウントフォールディングフィンガーによるビルトインマウント、1/4-20マウント USBポートUSB-C BluetoothBLE 5.3 アスペクト比16:9 9:16 4:3 8:7 Wi-Fi周波数:Wi-Fi 62.4GHz、5GHz、プロトコル:802.11 a/b/g/n/ac イメージセンサー1/1.9インチCMOS、27.6MPの有効画素数(5599×4927) HDMI規格ポート:メディアモッド (H9B/H10B/H11B/H12B)
1台
62,980 税込69,278
当日出荷

SHIMANO(シマノ)20 BBXHF C2000DXG
190gのボディにすべてを凝縮する。 BB-Xハイパーフォース・コンパクトがモデルチェンジ。 わずか190g、シマノスピニングリール最小の#1000ボディに新たに組み込まれたのはXXGという攻撃的な超高速ギア。 重量から解き放たれたかのような軽快感のなかにもBB-Xテクニウムで磨かれた伝統の「荒磯」クオリティが宿る。 強さと速さを備える精密冷間鍛造のHAGANEギアやテクニウムブレーキレバー、鉄壁の防水構造Xプロテクトをはじめ、サイズを超える機能を凝縮。 すべてに進化したBB-Xハイパーフォース・コンパクトモデルが、再びフカセ釣りの新たな流れをつくります。
仕様ベアリング数BB/ローラー:8/0 ストローク(mm)12 タイプ(夢屋)スプール:B-4、(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-2、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-2、(夢屋)リールスタンド:C, D, E 径(Φmm)スプール:43 ハンドル長さ(mm)45 自重(g)185 ギア比6.6 糸巻き量(号-m)ナイロン:1.7-165、 2-150、 2.5-125、PE:1-300、 1.2-200、 1.5-140 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)89 ドラグ力(Kg)実用:5、最大:3.5
1個
43,980 税込48,378
8日以内出荷

SHIMANO(シマノ)20 BBXHF C2000DXXG
190gのボディにすべてを凝縮する。 BB-Xハイパーフォース・コンパクトがモデルチェンジ。 わずか190g、シマノスピニングリール最小の#1000ボディに新たに組み込まれたのはXXGという攻撃的な超高速ギア。 重量から解き放たれたかのような軽快感のなかにもBB-Xテクニウムで磨かれた伝統の「荒磯」クオリティが宿る。 強さと速さを備える精密冷間鍛造のHAGANEギアやテクニウムブレーキレバー、鉄壁の防水構造Xプロテクトをはじめ、サイズを超える機能を凝縮。 すべてに進化したBB-Xハイパーフォース・コンパクトモデルが、再びフカセ釣りの新たな流れをつくります。
仕様ベアリング数BB/ローラー:8/0 ストローク(mm)12 タイプ(夢屋)スプール:B-4、(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-2、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-2、(夢屋)リールスタンド:C, D, E 径(Φmm)スプール:43 ハンドル長さ(mm)45 自重(g)185 ギア比7 糸巻き量(号-m)ナイロン:1.7-165、 2-150、 2.5-125、PE:1-300、 1.2-200、 1.5-140 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)95 ドラグ力(Kg)実用:5、最大:3.5
1個
43,980 税込48,378
8日以内出荷

SHIMANO(シマノ)20 BBXHF 1700DXG
190gのボディにすべてを凝縮する。 BB-Xハイパーフォース・コンパクトがモデルチェンジ。 わずか190g、シマノスピニングリール最小の#1000ボディに新たに組み込まれたのはXXGという攻撃的な超高速ギア。 重量から解き放たれたかのような軽快感のなかにもBB-Xテクニウムで磨かれた伝統の「荒磯」クオリティが宿る。 強さと速さを備える精密冷間鍛造のHAGANEギアやテクニウムブレーキレバー、鉄壁の防水構造Xプロテクトをはじめ、サイズを超える機能を凝縮。 すべてに進化したBB-Xハイパーフォース・コンパクトモデルが、再びフカセ釣りの新たな流れをつくります。
仕様ベアリング数BB/ローラー:8/0 ストローク(mm)12 タイプ(夢屋)スプール:B-4、(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-2、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-2、(夢屋)リールスタンド:C, D, E 径(Φmm)スプール:43 ハンドル長さ(mm)45 自重(g)185 ギア比6.6 糸巻き量(号-m)ナイロン:1.5-170、 1.7-150、 2-125、PE:0.8-330、 1-260、 1.2-190 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)89 ドラグ力(Kg)実用:5、最大:3.5
1個
43,980 税込48,378
8日以内出荷

SHIMANO(シマノ)20 BBXHF PE0815DXXG
190gのボディにすべてを凝縮する。 BB-Xハイパーフォース・コンパクトがモデルチェンジ。 わずか190g、シマノスピニングリール最小の#1000ボディに新たに組み込まれたのはXXGという攻撃的な超高速ギア。 重量から解き放たれたかのような軽快感のなかにもBB-Xテクニウムで磨かれた伝統の「荒磯」クオリティが宿る。 強さと速さを備える精密冷間鍛造のHAGANEギアやテクニウムブレーキレバー、鉄壁の防水構造Xプロテクトをはじめ、サイズを超える機能を凝縮。 すべてに進化したBB-Xハイパーフォース・コンパクトモデルが、再びフカセ釣りの新たな流れをつくります。
仕様ベアリング数BB/ローラー:8/0 ストローク(mm)12 タイプ(夢屋)スプール:B-4、(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-2、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-2、(夢屋)リールスタンド:C, D, E 径(Φmm)スプール:43 ハンドル長さ(mm)45 自重(g)190 ギア比7 糸巻き量(号-m)PE:0.6-200、 0.8-150、 1-110 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)95 糸巻量(lb-m)ナイロン:5-110、 6-95、 8-70、フロロ:4-130、 5-100、 6-80 ドラグ力(Kg)実用:5、最大:3.5
1個
43,980 税込48,378
8日以内出荷