290件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた除菌効果で浴槽水を衛生的に保ちます。塩素臭が低減されるので目に対する刺激や設備の腐食が抑えられます。浴槽の黒カビやヌメリ及び浴場、浴室内の悪臭を防ぎます。
質量(kg)2.5 液性弱酸性 アズワン品番64-4200-47 TKG品番9-1324-1401 繰り返し・詰め替え対応
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

刺激臭が少ない。有害な塩素ガスをほとんど発生しません。衣服の脱色トラブルが少ない。粉状なので、液はねによる脱色が生じません。約2年間の長期保存が可能です。金属をほとんど腐食しません。病原微生物、特に細菌・ウィルス・かび類などを強力に除菌します。汚れ、臭いのもととなるかびや水垢、蛋白、脂肪などに高い効果を発揮します。
用途福祉・介護施設での適切な衛生管理に!住宅介護での感染対策に! 使用場所介護現場 商品タイプ業務用 液性アルカリ性 質量(kg)2.5 主成分ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム 使用の目安10Lの水に対し15~30g TKG品番9-1319-0501 TKG品番(2017)6-1179-0501 繰り返し・詰め替え対応
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

ハイライト背抜き アンセル 動画あり
革手袋のような丈夫さがあります。
用途金属加工。保全作業。建設現場。 厚さ(mm)0.82
1双
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラピッド蛍光灯は、ラピッド安定器と組み合わせて使用するタイプで、スタータ(点灯管など)なしで多くのランプが一斉に即時点灯する特長をもっています。 始動補助装置の構造によって、内面導電被膜方式(M-X)や外面ストライプ方式(M)、外面シリコン方式(A)があります。
長さ(mm)1198 質量(g)253 口金G13 定格消費電力(W)36 全光束(Lm)2340 定格寿命(時間)12000 バルブ径(Φmm)32.5 色温度(K)6500 電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
特価
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別40W省エネ形 管長(mm)1198 点灯形ラピッドスタート形 定格ランプ電力(W)36 管径(Φmm)32.5 電流(A)0.440 定格平均寿命(時間)12000 種類直管蛍光灯 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノーカーボン紙やファクシミリ感熱紙に筆記しても変色しにくい、OA対応タイプです。水に強く、鮮やかな発色です。 5色セット:ピンク・イエロー・ライトグリーン・ライトブルー・オレンジ 線幅/4mm 本体に再生樹脂を、ケースにはポリオレフィン樹脂を使用しています。
材質軸・キャップ・尾栓/再生ポリプロピレン、クリップ/再生ABS樹脂、ケース/ポリオレフィンシート 全長(mm)138 線幅(mm)4.0 外形寸法(幅W×高さH)(mm)ケース:72×150 タイプシングル 質量(g)41 軸径(Φmm)11 エコマーク認定認定 インク色5色セット:ピンク・イエロー・ライトグリーン・ライトブルー・オレンジ インク水性顔料蛍光インク(OA対応) 色数5色 グリーン購入法適合 商品タイプインク補充式本体 線の太さ中字角芯 エコマーク認定番号17 112 130 繰り返し・詰め替え対応
1セット(5色)
499 税込549
当日出荷

材質ABS樹脂 形状角型 質量(g)100 外形寸法D(mm)95 取付け方法掘込 外形寸法L(mm)310 空気流通面積(mm2)9800 取付穴径d(Φmm)85.5 取付穴径l(Φmm)300.5
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蛍コート80 トンボ鉛筆 動画あり
ペン先が潰れにくく、一定の線幅で引けます。 定規も汚れにくいので色が他に写らず、いつも快適な使い心地です。 インク補充式 感熱紙・ノンカーボン紙での変色を防ぐ携行顔料インク。 特殊プラスチック芯で小さな文字もしっかり筆記が可能です。
用途オーバーライン・アンダーライン 線幅(mm)3.8 仕様インク補充式 全長(mm)141 タイプシングル 材質(軸)再生ポリプロピレン 最大径(Φmm)14.5 材質(先端)ポリエステル・ポリアセタールコート インク蛍光顔料インク 商品タイプインク補充式本体 繰り返し・詰め替え対応
1本ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)DNTビューアクリル 調色品
RoHS
一液反応硬化型水系アクリル樹脂塗料。 3次元構造の強靭な塗膜を形成する為、溶剤系アクリル樹脂塗料を超える耐水性、耐アルカリ性、耐酸性、耐候性を発揮します。 水が蒸発する過程で反応硬化する為乾燥が早く、塗り重ねが2時間(20℃)で可能です。 3次元構造の塗膜には粘着性(タック性)が無い為、汚れにくく、簡単に汚れを洗い流す事ができます。 塗膜には微弾性があり、下地の微小クラックに追随します。 建物の美観を損なうカビや藻の発生を防ぎ、清潔さを保ちます。 塗膜には冴えがあり、鮮映性に優れた豊かな肉持感を有しています。 塗膜は水を通さず水蒸気を通す為、呼吸性があり、フクレを防止します。 非危険物の為、安全で衛生的です。また一液性で取扱いが簡単です。 塗装中も塗装後もニオイが気になりません。 内外壁面以外に鉄・木・プラスチック(硬質塩ビ成形品)等の素材にも塗装できます。
用途建築内外壁の新設塗装、塗替え塗装 鉄部・木部の新設及び塗替え塗装 プラスチック(硬質塩ビ成形品) 特性耐水、耐アルカリ、耐酸、速乾、耐候 主成分アクリル樹脂 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗料タイプアクリル樹脂系エマルジョンペイント
1缶(4kg)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

肌の内側から輝くような透明感を与えるリキッドタイプのハイライター。 細かい粒子のパールが自然なツヤと立体感を作り、気になるくすみは 光で飛ばして華やかさをプラス! チップタイプなので、ピンポイントに塗りやすい。
内容量(g)5
1個
799 税込879
12日以内出荷

1本で太・細書き両用。 乾けば水に流れず、耐光性に優れています。 鮮やかな蛍光色が長く持続します。 感熱紙に使用しても筆記線の変色が少なく、感圧紙でも文字を隠ぺいしません。 製品重量の約74%に再生樹脂を使用しています。 軸・キャップは再生樹脂。
線幅(mm)0.8~4.0 全長(mm)133.9 質量(g)8.1 タイプツイン エコマーク認定認定 最大径(Φmm)10.8 インク水性顔料 グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り本体 線の太さ細/太 エコマーク認定番号17 112 170
1本
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PS04に新機能追加で天井を明るく照らせるHI-LIGHT(LED)追加で天井作業の効率UPを支えます。
電球の種類LED トラスコ品番762-1469 幅(mm)455 質量(kg)19 高さ(mm)1670 奥行(mm)455 電源(V)100 消費電力(W)108 コード長さ(m)10 芯数2芯・3芯兼用 プラグ125V15A2PEポッキンプラグ仕様 明るさ(Lm)12300 標準消費電力料金(円/h)2.92
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷


有効塩素を70%以上含有しており、強い殺菌・消毒効果があります。
用途塩素滅菌 形状錠剤 濃度(%)有効塩素濃度:70%以上 溶解所要時間溶解3~4時間
1セット(10錠×10袋)
32,980 税込36,278
6日以内出荷

イラストのハイライトなどに使える白色の筆ぺん。細かい部分が塗りやすい極細の穂先。 筆ぺんと同じ使い心地で、手軽にハイライトを入れることができます。 乾くと水に流れにくい水性顔料インキ。カートリッジ式。
インク色 商品タイプ本体 成分水性顔料(インキ) サイズ極細 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1本
499 税込549
当日出荷

家じゅうの排水口にポンと入れるだけでぬめり・雑菌を分解、除菌してニオイのもとをしっかり洗浄します。 ニオイの原因となるパイプの中の雑菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌、緑膿菌、カンジタ菌など)を除菌し消臭します。 パイプ詰まりの原因になるヌメリを解消します。 投げ入れるだけでカンタンにパイプ掃除ができます。 浴室、台所、洗面所、トイレなどのパイプ掃除に威力を発揮します。
用途台所・風呂・洗面所の排水口、便器の水たまり部等 成分塩素化イソシアヌル酸塩、発泡剤(炭酸塩・有機酸) 液性弱酸性~中性 使用場所浴室、台所、洗面所、トイレの排水口 商品タイプ本体
1個(5.5g×12錠)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタータ形の蛍光灯です。消費電力を減少させる(メーカー比)節電タイプ。
長さ(mm)1198 質量(g)210 口金G13 定格消費電力(W)37 全光束(Lm)2430 定格寿命(時間)12000 バルブ径(Φmm)28 色温度(K)6500 適合点灯管FG-4PL、電子点灯管:FE4P 光色昼光色 電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
14,980 税込16,478
当日出荷

一液反応硬化型水系ウレタン樹脂塗料。 3次元構造の凹凸のない均一な塗膜でしかも、粘着(タック)性がない為、汚れが付着しません。 3次元構造の立体塗膜の為、強固な結合は紫外線に対して負ける事がありません。耐水性、耐アルカリ性に対しても同様です。優れた性能は公的機関でも認められています。 塗膜に柔軟性を付加している為、壁に小さなクラックが生じても塗膜は伸びて追随します(大きなクラックには限度があります) かびや藻に対して効力を発揮するバイオ薬剤を配合しています。旧塗膜のかびの広がりを防ぎ、更に新たなかびの発生を阻止します。 水系の為、シンナーは使用しません。また独自の配合により、ポリマー臭を可能な限りなくしました。従って塗装中や塗装後も臭いが気になりません。 水系の為、引火性がなく火災の心配がありません。
用途建築内外壁及び鉄部の新設塗装、塗替え塗装 コンクリート、モルタル、スレート、PC板、ボード、硬質塩ビ及びエマルション塗料、アクリル樹脂エナメル、合成樹脂調合ペイント、リシン、吹き付けタイル等の旧塗膜面 壁面はもとより、ドア、手すり、などの鉄部やルーバー、巾木などの木部、更には雨樋などのプラスチック(硬質塩ビ)も塗装可能です その為効率的で塗装がスピーディーになり、コストダウンがはかれます。 特性耐水、耐アルカリ 使用場所屋内外兼用 種別水性建物・構造物用塗料 主成分ウレタン樹脂 粘度110±10KU(23℃) 主な用途木部、コンクリート、鉄部、外カベ、室内カベ 指触乾燥時間(分)15(20℃) 密度1.00~1.30(23℃) 希釈剤水道水 塗布方法刷毛、ローラー、エアスプレー 危険物の類別非危険物 希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~10、(エアスプレー)10~20 油性 or 水性水性 半硬化乾燥時間(分)25(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)2(20℃・1ヶ月以内) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.12 適合下塗り【吹付タイル】DNTタイルベース、DNTアクリルタイルベース、釉元5号【シーラー・フィラー】DNT弾性フィラー、DNT弾性フィラー一液テクトMAX、DNTタイルシーラーS、マイティーシーラーS、水性マイティーシーラーマルチ、マイティーエポシーラー、マイティーエポシーラー水【さび止め塗料】ワンツーエポ、エポオール、エポオールマイルド、エポニックス#90下塗-R、Vグラン、さび止ペイントJIS 2種、ズボイド速乾下塗、シアナミドボーゴ、シアナミドボーゴ速乾、OZプライマー、ジンクライトプライマーMK、コスモレックス#100プライマー、アロナ 適合塗膜【アクリル】水性タイルエナメル、DNTビューアクリル、DNTタイルトップ、アクリトップDX、ビルテック【ウレタン】Vトップ(但し、旧塗膜がチョーキングしていない時は不可)【シリコン】DNTビューシリコン、Vシリコン、Vシリコンマイルド【フタル酸】タイコーマリン、タイコーペイント、ハイメル 塗料タイプポリウレタン樹脂系エマルジョンペイント
1缶(4kg)ほか
7,698 税込8,468
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

サッ! と引ける蛍光マーカー。筆ぺんタイプだから… 引きたい所だけサッ! 思い切り、きれいにサッ! 文字も書ける! チェックもサッ! サッ! サッ!5色セット
寸法(mm)サイズ86×175×17 5色セット 質量(g)62 素材ペン:PP・PA/ケース:PET
1セット(5色)
499 税込549
翌々日出荷

一体式虫よけスクリーン付の空気孔です。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
材質プラスチック 形状角型 付属品十字穴付トラスタッピンねじ3×16 ホワイト 質量(g)35 外形寸法D(mm)85 取付け方法釘またはねじ止め。 外形寸法L(mm)164.5 空気流通面積(mm2)4400 取付穴径d(Φmm)75 取付穴径l(Φmm)130
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

革手袋のような丈夫さがあり、オイルやグリスが染み込みません。手のひらから甲までをフルコーティングしているので、油や火花の飛び散りにも対応します。セーフティーカフ採用で、巻き込みの危険性から手首部分までを保護します。コットン製手袋の12倍、薄手のレザー製手袋の5倍、PVCコーティングが施された手袋の3倍長持ちし、コットン・軽作業から中作業用のレザー・PVC製の手袋に代わる優れた選択肢になります。特殊なニトリル配合の設計により、柔軟性・機械抵抗・撥油性を併せ持っています。快適性を高めるためにHylite手袋にはインターロック織の裏地を使用し、手の形状に合った設計が施され、長時間負担なくお使いいただけます。
用途金属部品取り扱い。建設現場、工場内メンテナンス。検査(ピッキング、点検、マーキング)。最終組立。 トラスコ品番149-7292 材質表:ニトリルゴム(NBR)、裏:インターロックコットン 厚さ(mm)0.81 ブルー サイズL 全長(cm)27.3~28.9 中指長(cm)8.6 材質(すべり止め)ニトリルゴム 手のひらまわり(cm)20
1双
709 税込780
当日出荷

作業用手袋 ハイライト フルコートSC アンセル 動画あり
革手袋のような丈夫さがあり、オイルやグリスが染み込みません。 手の平から甲までをフルコーティングしているので、油や火花の飛び散りにも対応します。(ただし直火は不可) セーフティーカフ採用で、巻き込みの危険性から手首部分までを保護します。
用途金属部品取り扱い。 建設現場、工場内メンテナンス。 厚さ(mm)0.82 グリーン 入数(双)1
1双
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片面に防水加工が施されています。カラーリングの時に発色を外から見ることができ、ボード付きのヘルパーを使用することでスムーズな作業ができます。
1束(250シート)
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スライスをとり、フック・チップを使ってハイライトを入れる毛束を簡単に取れます。チップを入れ替えることでピッチの間隔や太さを調整できます。
付属品【アタッチメント】L×3個、M×3個、S×3個 全長(mm)218
1本
429 税込472
3日以内出荷

キャップとスティックで簡単ウィービング
セット内容フック2本、キャップ20枚
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

革手袋のような丈夫さがあり、オイルやグリスが染み込みません。手のひらから甲までをフルコーティングしているので、油や火花の飛び散りにも対応します。セーフティーカフ採用で、巻き込みの危険性から手首部分までを保護します。コットン製手袋の12倍、薄手のレザー製手袋の5倍、PVCコーティングが施された手袋の3倍長持ちし、コットン・軽作業から中作業用のレザー・PVC製の手袋に代わる優れた選択肢になります。特殊なニトリル配合の設計により、柔軟性・機械抵抗・撥油性を併せ持っています。快適性を高めるためにHylite手袋にはインターロック織の裏地を使用し、手の形状に合った設計が施され、長時間負担なくお使いいただけます。
用途金属部品取り扱い。建設現場、工場内メンテナンス。検査(ピッキング、点検、マーキング)。最終組立。 トラスコ品番149-7291 材質表:ニトリルゴム(NBR)、裏:インターロックコットン 厚さ(mm)0.81 ブルー サイズM 全長(cm)27.3~28.9 中指長(cm)8.1 手のひらまわり(cm)19.6 滑り止め効果ニトリルゴム
1双
719 税込791
当日出荷

クリップ付き筆ぺんタイプの蛍光マーカー。通気性キャップ。全5色。
材質本体:PP/キャップ:PP/クリップ:PP/尾栓:PP/ペン先:PA 寸法(mm)140×13 質量(g)10 インク油性インキ
1本
99 税込109
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワークスハイライトコーム
エコ商品
先尖型のコームをスライスした毛束に突き刺すことで、細かいウィービング毛束をとれる!
用途【手順】1スライスした毛束の上からコームを押しあてる。2ウィービング用の毛束が簡単に取れてしまう。 幅(cm)11.6 長さ(cm)27.1 グリーン購入法適合
1個
599 税込659
4日以内出荷

47-409-7 ニトリルコーティング手袋アクティブアーマーハイライト 47-409 アンセル 動画あり
革手袋のような丈夫さがあり、オイルやグリスが染み込みません。手のひらから甲までをフルコーティングしているので、油や火花の飛び散りにも対応します。セーフティーカフ採用で、巻き込みの危険性から手首部分までを保護します。コットン製手袋の12倍、薄手のレザー製手袋の5倍、PVCコーティングが施された手袋の3倍長持ちし、コットン・軽作業から中作業用のレザー・PVC製の手袋に代わる優れた選択肢になります。特殊なニトリル配合の設計により、柔軟性・機械抵抗・撥油性を併せ持っています。快適性を高めるためにHylite手袋にはインターロック織の裏地を使用し、手の形状に合った設計が施され、長時間負担なくお使いいただけます。
用途金属部品取り扱い。建設現場、工場内メンテナンス。検査(ピッキング、点検、マーキング)。最終組立。 トラスコ品番158-6707 厚さ(mm)0.81 質量(g)80.7 入数(双)1 コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) 関連資料(1.08MB) (0.12MB) (0.32MB)
1双
779 税込857
当日出荷

シンプルでモダンなデザインのお箸。好みの食器に合わせて、テーブルと手元を彩ります。毎日使うものですので、お気に入りのお箸を使うといつもの食事もよりおいしく感じられそうです。お箸は「人と人とを箸渡しすると言われており、縁起の良いもの」とされているため、ギフトシーンに最適です。ご自分用に、ご家族やご友人のお誕生日プレゼントに、父の日・母の日・敬老の日の贈り物にもぴったりです。・また、来客用や普段使いにはもちろん、海外の友人へのお土産や結婚祝いのプレゼントにもおすすめです。食洗機対応:可
材質天然竹 長さ(cm)21 食器洗浄機対応 食器の種類和食器
1膳
359 税込395
4日以内出荷

シンプルでモダンなデザインのお箸。好みの食器に合わせて、テーブルと手元を彩ります。毎日使うものですので、お気に入りのお箸を使うといつもの食事もよりおいしく感じられそうです。お箸は「人と人とを箸渡しすると言われており、縁起の良いもの」とされているため、ギフトシーンに最適です。ご自分用に、ご家族やご友人のお誕生日プレゼントに、父の日・母の日・敬老の日の贈り物にもぴったりです。・また、来客用や普段使いにはもちろん、海外の友人へのお土産や結婚祝いのプレゼントにもおすすめです。食洗機対応:可。抗菌加工仕上げです。
材質天然竹 長さ(cm)22.5 食器洗浄機対応 食器の種類和食器
1膳
359 税込395
4日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:。ミルウォーキーエイトエンジンのポテンシャルを最大限に引き出したいなら、136&132ハイコンプレッションビッグボアキットが更なるパワー、パフォーマンスを上げ、新たなる扉を開きます!。販売備考:4.32インチボア。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-
1個
269,800 税込296,780
3日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:。ミルウォーキーエイトエンジンのポテンシャルを最大限に引き出したいなら、136&132ハイコンプレッションビッグボアキットが更なるパワー、パフォーマンスを上げ、新たなる扉を開きます!。販売備考:4.32インチボア。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-
1個
269,800 税込296,780
3日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)マイクロPEハイライト
マイクロゲーム完全対応。【視認性抜群「ホットオレンジ」】。常夜灯、月明かり、朝夕のローライトコンディション、逆行など、様々なラインが視認しにくい状況下でも、糸スジが確認しやすいこだわりのカラー「ホットオレンジ」を採用。【暗闇で強調される=ハイライト表示】。視認性が悪い状況でもラインの軌跡がハイライト状態で強調されるため、トレースコースの確認はもちろん、着底の瞬間やフォール中のバイト等微細は変化をラインの動きで把握可能です。【十分な糸巻量】。ロングキャスト派も納得の150m巻を採用。小型ジグ、ダウンショットリグを遠投する際でも安心して使うことができます。また、巻き量が多いので、釣行ごとに多少カットしても使えるため経済的です。【超細号数のラインナップ】。日々ライト化が加速するマイクロゲームに対応するため、超細号数の0.15号から0.5号までをラインナップ。メバル、アジ、チヌ等様々なターゲット、状況に幅広く対応することができます。
用途釣り・ルアー タイプライン 号数0.5
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)マイクロPEハイライト
マイクロゲーム完全対応。【視認性抜群「ホットオレンジ」】。常夜灯、月明かり、朝夕のローライトコンディション、逆行など、様々なラインが視認しにくい状況下でも、糸スジが確認しやすいこだわりのカラー「ホットオレンジ」を採用。【暗闇で強調される=ハイライト表示】。視認性が悪い状況でもラインの軌跡がハイライト状態で強調されるため、トレースコースの確認はもちろん、着底の瞬間やフォール中のバイト等微細は変化をラインの動きで把握可能です。【十分な糸巻量】。ロングキャスト派も納得の150m巻を採用。小型ジグ、ダウンショットリグを遠投する際でも安心して使うことができます。また、巻き量が多いので、釣行ごとに多少カットしても使えるため経済的です。【超細号数のラインナップ】。日々ライト化が加速するマイクロゲームに対応するため、超細号数の0.15号から0.5号までをラインナップ。メバル、アジ、チヌ等様々なターゲット、状況に幅広く対応することができます。
用途釣り・ルアー タイプライン 号数0.4
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)マイクロPEハイライト
マイクロゲーム完全対応。【視認性抜群「ホットオレンジ」】。常夜灯、月明かり、朝夕のローライトコンディション、逆行など、様々なラインが視認しにくい状況下でも、糸スジが確認しやすいこだわりのカラー「ホットオレンジ」を採用。【暗闇で強調される=ハイライト表示】。視認性が悪い状況でもラインの軌跡がハイライト状態で強調されるため、トレースコースの確認はもちろん、着底の瞬間やフォール中のバイト等微細は変化をラインの動きで把握可能です。【十分な糸巻量】。ロングキャスト派も納得の150m巻を採用。小型ジグ、ダウンショットリグを遠投する際でも安心して使うことができます。また、巻き量が多いので、釣行ごとに多少カットしても使えるため経済的です。【超細号数のラインナップ】。日々ライト化が加速するマイクロゲームに対応するため、超細号数の0.15号から0.5号までをラインナップ。メバル、アジ、チヌ等様々なターゲット、状況に幅広く対応することができます。
用途釣り・ルアー タイプライン 号数0.3
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:。ミルウォーキーエイトエンジンのポテンシャルを最大限に引き出したいなら、136&132ハイコンプレッションビッグボアキットが更なるパワー、パフォーマンスを上げ、新たなる扉を開きます!。販売備考:4.32インチボア。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-
1個
269,800 税込296,780
3日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:。ミルウォーキーエイトエンジンのポテンシャルを最大限に引き出したいなら、136&132ハイコンプレッションビッグボアキットが更なるパワー、パフォーマンスを上げ、新たなる扉を開きます!。販売備考:4.32インチボア。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-
1個
269,800 税込296,780
3日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:910-0845。ミルウォーキーエイトエンジンをさらなるモンスターへパワーアップさせるビッグボアキット。107Ci用は129Ci、114Ci用は132Ciとラインナップ。純正クランクケースへ適合可能、純正エンジン高はそのままとなります。米国製。販売備考:4.320インチボア、4.500インチストローク。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22
1個
269,800 税込296,780
4日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:910-0843。ミルウォーキーエイトエンジンをさらなるモンスターへパワーアップさせるビッグボアキット。107Ci用は129Ci、114Ci用は132Ciとラインナップ。純正クランクケースへ適合可能、純正エンジン高はそのままとなります。米国製。販売備考:4.320インチボア、4.375インチストローク。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22
1個
259,800 税込285,780
4日以内出荷