PVA砥石は、ポリビニール・アルコール(Polyvinyl Alcohol)のアセタール化物を結合剤とするスポンジ状の弾性砥石です。
PVA砥石は、産業界のあらゆる分野において、早く、美しく、安定した研磨面を、というユーザーの要望に応え、研磨作業の自動化、工程短縮によるコストダウン及び品質の向上に優れた効果をあげています。
結合剤の弾性効果により砥粒切込が均一化され、研磨面に特に深い疵をつけることなく、均一且つ美麗な仕上面が得られます。
独特の気孔とその調整により、研削熱の発生が少なく、目詰まりを起こすことなく、安定した長時間の連続研磨ができます。
曲面にもよくなじみ、ペーパーや鉄バフよりはるかに良好な仕上面が得られます。
用途一般金属の疵取り、錆取り、微少バリ取り、ステンレスの疵取りと仕上研磨
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500
厚さ10
最高使用周速度(m/min)2700
適合材一般金属
用途建築用石材の面取り仕上、石碑の仕上。
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
タイプ石材用
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500
最高使用周速度(m/min)2700
適合材石材
柔軟性があり深い傷を残さないため、鉄・ステンレス等、一般金属のキズ取り、精密仕上げに向いています。
仕上目は光沢のある仕上がりになります。
用途石材・タイルなどの面取り、仕上げ研磨、光沢出しに最適。
外径(mm)100
穴径(Φmm)15
砥材C
外径×穴径(Φmm)100×15
適合材鉄、ステンレス、アルミ、石材、ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
PVA弾性結合剤により、自動的に砥粒刃先が揃うため、深いキズを残さず、優れた仕上がり面を得ることができます。気孔率の高い組織構造により、研磨熱発生が少なく、目詰まりを起こしにくいので、長時間の安定した連続研磨が可能です。
用途非鉄金属、ステンレス、真鍮、ガラス、石材など
外径(Φmm)100
厚さ(mm)10
穴径(Φmm)15
形状オフセット型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8600
最高使用周速度(m/min)2700
適合材非鉄金属、ステンレス、真鍮、ガラス、石材など
弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とするスポンジ状研磨砥石で、適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。GC砥粒を使用、従来のPVAに比べ、樹脂を厳選しました。耐久性がアップし美しく安定した研磨面が得られます。
用途チタン、石材、ガラス、樹脂の研磨
外径(Φmm)100
厚さ(mm)8
砥粒PVA+GC
付属品15mm穴用アダブター(1箱に1個)
色ピンク
穴径(Φmm)16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500
使用工具ディスクグラインダー
適合材チタン、石材、ガラス、樹脂
PVA弾性結合剤により、自動的に砥粒刃先が揃うため、深いキズを残さず、優れた仕上がり面を得ることができます。気孔率の高い組織構造により、研磨熱発生が少なく、目詰まりを起こしにくいので、長時間の安定した連続研磨が可能です。
用途非鉄金属、ステンレス、真鍮、ガラス、石材など
外径(mm)150
厚さ(mm)25
穴径(Φmm)25.4
粒度80
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)150×25×25.4
適合材非鉄金属、ステンレス、真鍮、ガラス、石材など
1枚
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
軽快な作業性。オフセット砥石とファイバーディスクとの両方を兼ね備えた画期的な砥石です。
用途石材、ガラス用
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
砥材GC
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/min)4300
結合剤B
研削角度(°)15~30
適合材石材、ガラス
よく伸び、ぴったり張り付く塩化ビニル樹脂フィルムです。
自然由来の原料を使用しているので安全。
耐冷温度(℃)-60
耐熱温度(℃)130
品質の高いベースオイルを使用してるため非常に臭いが薄く、大量に使用しても工場が臭いません。
非常に安定性が高く、ほとんどの液などと反応しません。
マイルドな液性のため手荒れがほとんど起こりません。
さらさらのラップ液で砥粒の分散性にも優れますので、お手持ちの砥粒を撹拌・混合して使用できます。
また、油性ダイヤモンドペーストなどの油性希釈液としてもご使用になれます。簡易的な油性研削液としてもご使用になれます。
用途油性ラップ液でダイヤモンドを分散して使用します。
密度0.789
引火点(℃)88
粘度(cSt)2.8
流動点(℃)-70
結合剤の弾性効果により砥粒切込が均一化され、研磨面に特に深いきずをつけることなく、均一な仕上げ面が得られます。
独特の気孔とその調整により、研削熱の発生が少なく、目詰まりを起こすことなく、安定した長時間の連続研磨ができます。
曲面にもよくなじみ、ペーパーや鉄バフよりはるかに良好な仕上げ面が得られます。
用途発熱・目詰まりを生じやすい軟質難削材の研磨に最適(ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他合金、木材・ガラス・石材・合成樹脂)
すぐれた仕上面(鏡面仕上まで)を得たい時、また、加工時間を短縮し、工程数を削減した時に。
形状円筒型
適合材ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他合金、木材・ガラス・石材・合成樹脂
Made in Japanの高品質商品です.
砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。
空冷効果が働き大きな熱を与えません。
騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。
耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。
研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。
安全性に優れています。
用途バリ取り
サビ、塗料落とし
キズ取り
スパッタ取り
鉄の研削研磨
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
Made in Japanの高品質商品です。
自生作用の高い基布、ジルコニア砥材を採用。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。
軽度から中度の圧力の下で効率よく作業します。
用途バリ取り
サビ落とし
キズ取り
スパッタ取り
ステンレス、鉄の研削研磨
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
こんなお得な商品も!
ナイロンディスク
モノタロウ
¥499
税込¥549
砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。
研磨布よりも細かな仕上げになります。
金属だけでなく、木材にも使用できます。
ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。
用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし
溶接のクリーニング、ヤケ取り
木材の木目出しもOK
厚さ(mm)15
研磨材の構造ナイロン
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
フェルトディスク
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
一般金属の鏡面仕上げ、艶出しに最適です。
柔らかく、使いやすいです。
バフ研磨の#800仕上げ程度
セラミック砥粒を焼き固めたオイルストーン(油砥石)に作業性のよいPCハンドルを組み合わせました。
粒度により、ハンドルを色分けしていますので、使いたい粒度が一目でわかります。
用途包丁、鋏の刃付け、ドリル、バイトの研ぎ直し、ガラスのエッジの面取り
焼入鋼、ステンレス鋼、超硬合金、ガラス、陶磁器、等の研磨
ご使用の際は、灯油等を十分に含ませてご使用になると切削性が良くなります。
適合材焼入鋼、ステンレス鋼、超硬合金、ガラス、陶磁器、等
厚さ(mm)16
全長(mm)145
質量(g)20
全幅(mm)16
砥石サイズ(mm)45×12×5
オフセットフェルトで使用いただきますと最高の光沢(鏡面)が得られます。オフセットサイザルで使用いただきますとグレードの高い準鏡面仕上げ(鏡面仕上げに順ずる光沢仕上げ)となります。
用途金属全般の鏡面仕上げ
色緑
種別固形研磨剤
工程仕上げ磨き
適合バフサイザルバフ、綿バフ、フェルトバフ
適合材金属全般
RoHS指令(10物質対応)対応
用途別に8種類そろえました。
柔らかい布に本品を適量につけて、指先でこするようにして磨いてください。
羽布ホイールなどに本品をつけて磨くと、いっそう美しい仕上げ面が得られます。
こんなお得な商品も!
麻バフ
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
綿布とサイザル麻を各枚ごとに織目をずらして積重ねて加工しています。白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地処理・中間研磨ができます。
用途狭い部分の粗研磨、中研磨に適しています。加工傷・生地目の除去。ストレートグラインダー、両頭グラインダー、バフグラインダーに使用可能
厚さ(mm)10
材質綿布、サイザル麻
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
種別粗研磨(ハード)
適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
・インフルエンザウイルスA型捕集(除去)性能99.99%以上。(北里研究所メディカルセンター病院 研究部門、インフルエンザウイルス培養液のミスト試験)。・フィット性、装着感に優れるFF(フリーフィット)リップを採用。・しめひもの長さ調節をして、ベストポジションを保つことが可能。・ハイラック専用フェイスシールド「ハイシールド」の装着が可能。・使い捨ての為衛生的で安全
用途・研磨などの粉じん作業。・花粉、感染症対策
種別使い捨て防じん
色ブルー
区分DS2
入数(枚)10
国家検定合格番号第TM339号、TM609号
寸法(cm)縦11.5×横12.5×幅3
1箱(10枚)
¥3,199
税込¥3,519
当日出荷
関連キーワード