47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般塗膜用はく離剤 油性、水性、ラッカー、一般合成樹脂系塗膜等に対して強力なはく離性能を発揮します。その他、ほとんどの印刷インキ、接着剤にも効力があります。
用途油性塗料・ラッカー・一般塗装用 塗装用治具(ハンガー)に付着した塗膜の除去に。 車両などのオーバーホール時の塗膜除去に。 再塗装時の旧塗膜除去に。 内燃機関、同部品に付着したカーボン除去に。 塗装機器の洗浄に。 オフセット版面の除去、洗浄に。
1缶(4kg)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

古くなって汚れたワックスをはがしてきれいな床に戻します。 ワックスを塗った当初は美しいツヤがでていた床も、時の経過とともに汚れが付着してきます。このような場合は一度古いワックスをはがしてしまうことをお勧めします。ワックスをはがすための強力な洗剤で簡単に元の床に戻します。 クッションフロア、プラスチックタイルなどの化学床専用のはくり剤です。 店舗や事務所の床の材質として多く使われているクッションフロアやプラスチックタイル、磁器タイルの床専用のワックスはくり剤です。 ※フローリング床等の木製の床、鏡面仕上げや本磨きの石質材には使用できません。
成分界面活性剤(1.3%アルキル硫酸エステルナトリウム)、アルカリ剤(けい酸塩、水酸化ナトリウム)、溶剤(ベンジルアルコール)
1本(2L)
1,898 税込2,088
当日出荷

コンドーテックCP ハクリ剤
精製された中粘度鉱物油をベースに付着防止剤、防錆剤を配合しており、木製およびメタル型枠に適したコストパフォーマンスに優れた製品です。コンパネ塗布後の油膜残存性がよく、付着防止効果に優れていますので、型枠の外側等に使用する場合にも付着物の除去が容易になります。
容量(L)18
1缶
6,698 税込7,368
10日以内出荷

化学タイルやフローリングなどの古いワックスを強力に溶かします。プロ業者様に長年愛用されている本格クリーナーです。
用途床面のワックス汚れの除去 成分成分:水酸化カリウム・メタ硅酸ソーダ タイプ液体 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×125×262 液性アルカリ性 使用の目安1m2に対して10-15ml 原材料材質:ボトル:PE キャップ:PE ラベル:紙 商品タイプ業務用
1本(4L)
3,998 税込4,398
当日出荷

一般合成樹脂系塗膜はもちろん、ウレタン樹脂系、エポキシ樹脂系塗膜に対して強力なはく離性能を発揮します。粘性が高く、作業性の良い、アルカリ刷毛塗り型タイプで最強力のはく離剤です。
白濁色 使用方法(1)使用前に均一になるように攪拌して下さい。(2)キャップをとる時ウエス等で覆い、ガスの抜けるのを待ってから、開けて下さい。(3)取り出し容器は、さげ缶、ポリエチレン製容器、ステンレス製容器等が適しています。(4)刷毛、ローラー等で、はく離剤を塗膜上にたっぷり塗付し一定時間放置して下さい。塗膜が軟化又は浮き上ればスクレパー、ケレン棒等で除去し、軟化塗膜とはく離剤は回収してください。(5)1回のはく離作業で完全にはく離しない場合は、残膜部分に、はく離剤を再塗付して、4.の作業を行って下さい。(6)最後に水洗して下さい。残った塗膜とはく離剤は サンディング等で完全に取り除いて、溶剤等による拭きあげをして下さい。(7)塗装される場合は、その塗料の決められた塗装前素地調整工程を確実に実行願います。 pH11.0±0.5 液性アルカリ性 比重1.21±0.02(20℃) 標準使用量300g/m2 臭気アンモニア臭 外観白濁粘性液体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性なし
1缶(4kg)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マーキング作業前のマー坊に被膜を作り保護
用途ハクリ剤 成分合成樹脂メチルエチルケトントルエンメタノール 内容量(mL)300 マイゾックスコード219833
1個
2,088 税込2,297
当日出荷

塗料はがし液 アサヒペン 動画あり
塩素系溶剤を一切含まない『地球と人にやさしい』生分解性塗料はがし剤です。 はがした塗膜は水で洗い流すことができ、処理が簡単です。 手についてもピリピリせず、人体にも安全です。 塩素系はがし剤のような、環境基本法・水質汚濁防止法・水道法等による規制がないので安心して使えます。
用途鉄部、木部、コンクリート部に塗られた塗膜をはがすのに。 油性、合成樹脂系及び水性、ラッカー系の塗料やニスの塗膜をはがすのに。 特性はがし剤 主な用途木、鉄、コンクリート 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗りやすく、塗膜への浸透が高い。刺激臭が少ない非塩素系。塩素系溶剤(ジクロロメタン)を含まないので環境にやさしく安心して使用できます。
用途自転車、バイク、農機具、ロッカー、スチール製品、シャッター、物置、門扉、鉄柵など 主な用途鉄部 タイプ非塩素系塗膜はがし剤 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性はがし剤 塗料タイプ高沸点溶剤
1缶(400g)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車補修用の塗料はがし液です。 自動車メーカーの純正塗装だけでなく、一般的な塗料(油性・水性・合成樹脂・ラッカー・ニス類)の塗膜をカンタンに剥離します。 塗料(油性・水性・合成樹脂・ラッカー・ニス類)の塗膜を簡単に除去します。 機械類の油汚れや接着剤なども除去します。
危険物の類別非危険物
1本(250mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

1缶(4kg)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ほとんどの新車塗膜の他、油性、水性、ラッカー、一般合成樹脂系塗膜などに対し強力な剥離性能を発揮します。機械類の油汚れや接着剤などの除去にも使用できます。内容量:400mL。※ほとんどのプラスチックを侵しますので、プラスチックには使用できません。
危険物の類別非危険物
1本(400mL)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂ワックス専用のハクリ剤です。 汎用樹脂ワックスのハクリに最適です。 無リンタイプです。
用途各種樹脂ワックスのハクリ作業に使用します。 成分陰イオン系界面活性剤、アルコール系溶剤、グリコール系溶剤、有機アルカリ アズワン品番64-8883-97 希釈の目安高濃度樹脂の場合/5倍(原液1:水4)汎用樹脂の場合/5~10倍(原液1:水4~9)厚塗りの古い強固な樹脂の場合/5倍(原液1:水4) RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18L)
9,998 税込10,998
当日出荷

刺激の少ない非塩素系で、塗膜を軟らかくさせ、はがせる状態にさせます。 主成分に生分解性原料(自然還元成分)を仕様していますので、水で洗い流すことができます。
用途鉄部・木部・コンクリート部の塗膜はがしに。 油性・合成樹脂系・水性・ラッカー系の塗料やニス類の塗膜はがしに。 主な用途鉄部、木部、コンクリート 乾燥時間(分)5~30(剥がす塗膜の種類により、2・3回繰り返す必要があります。) 主成分生分解性原料(自然還元成分) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 特性はがし剤 危険物の性状水溶性
1本(100mL)ほか
758 税込834
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

横浜油脂工業(Linda)アルティマ
RoHS
速攻性溶剤で表面を瞬時に溶解し膜厚をカット。浸透性溶剤で浮き上がらせ架橋を強力分解。超高濃縮/有効成分100%。低濃度のハクリ剤で作業が行えるため経済的。超低泡性・低臭で快適作業。抜群のぬれ性とさらさら汚水
タイプノンリンスタイプ 希釈倍率5(業界最強のハクリ力が必要な場合)5~10(古くビルドアップしたワックス)10~15(UHSドライメンテナンス)15~20(高濃度樹脂ワックス)20~30(その他の汎用樹脂ワックス) アズワン品番64-9077-11 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18L)
25,980 税込28,578
5日以内出荷

面倒な希釈の必要なし! 薄めずそのまますぐに使える便利な洗剤です。 事務所・店舗・住宅棟の土足で歩く床の汚れもスッキリ落とします。 ビニール床、プラスチック床、フローリング床、石床に使用可能です。
用途ビニール製の床(クッションフロア・シート床等)、プラスチック製の床(タイル床等)、フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、石質系床等の洗浄 使用場所 商品タイプ業務用 液性弱アルカリ性 成分界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、アルカリ剤 使用の目安約200m2(120畳) アズワン品番64-1129-68
1個(4L)
1,998 税込2,198
当日出荷

建築塗料・塗材用刷毛塗り型剥離剤(水洗不要) 建築物・構築物等に塗装された塗膜・仕上塗材に対して強力なはく離性能を発揮します。 塗膜除去後、水洗作業の必要がありません。ほとんどの一般塗膜、接着剤の除去にも効力があります。
用途各種仕上げ塗材、複層仕上げ塗材、防水材、一般合成樹脂系塗膜など 有機リシン、アクリルタイルなどの建築用仕上げ塗材に有効 特性防水 種別中性 タイプ刷毛塗り型 pH5.7(20℃ 1%水溶液、代表値) 主成分ジクロロメタン 比重1.28±0.02 at20℃ 主な用途アクリルタイルなど 標準使用量500~800g/m2 臭気芳香臭 外観青色粘性液体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4kg)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

化学床用速効浸透型強力ハクリ剤)ずば抜けた速効・浸透力で作業時間・労力を大幅に削減。標準希釈倍率5倍で約100平方メートルのワックスハクリが可能です。
アズワン品番64-8883-96
1個(4L)
5,598 税込6,158
当日出荷

ビルドアップした皮膜を一気にはくり。特許取得「皮膚破壊特殊浸透剤」配合。従来品(10倍希釈)から15倍希釈へパワーアップ。汚水がサラサラで泡立ちが少なく、低臭。環境に優しく快適作業を実現
用途化学床材、コンクリート、テラゾーなどに塗布された水性フロアポリッシュ・ポリマータイプのはくり用 希釈倍率標準:15倍、使用可能:12~30倍 液性アルカリ性 使用量150~200mL/m2 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
19,980 税込21,978
8日以内出荷

ハイテクX1ボディーコート剤施工後、やり直す際の必需品。施工後24時間以内だったら手直し剤、それ以上経過した場合はハクリ剤で。
用途ガラスコーティング関連 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の性状水溶性
1本(300mL)ほか
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な床材にも対応可能。抜群のハクリ力、安心・安全性能をあわせ持つ中性ハクリ剤。 中性タイプでアルカリ型ハクリ剤以上のハクリ力を実現。 アルカリ成分で変色等を起こしやすい床材(リノリウム・ゴム床等)にも安心して使用可能。
アズワン品番64-8883-76 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(18L)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

界面活性剤配合の万能タイプ剥離剤! 強力な剥離力と作業性も良い万能タイプの製品。 幅広い用途に使え、経済的でもあるお勧めの製品。
用途化学床材用。(リノリウム、リノタイル、ラバータイルは除く) 希釈倍率5~10倍
1缶(18L)
8,698 税込9,568
5日以内出荷

ワックスの除去、ひどい汚れも除去します白木やコルク素材を傷めません
成分界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、キレート剤 容量(L)0.5 液性中性 標準使用量ひどい汚れ(5~10倍)通常汚れ(10~20倍)白木・コルクの剥離は(原液) RoHS指令(10物質対応)対応
1個(500mL)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

横浜油脂工業(Linda)エナジーパワー
強力剥離剤 極微臭で強力なハクリ性能が持続、快適に作業ができます。 スピードとスタミナを高次元で両立、クラスハイレベルな性能を実現。 濡れ性に優れ、ハジキなどで発生するハクリムラを抑制します。 無リン・ノンリンスタイプ。
液性アルカリ性 使用希釈倍率5~11倍 繰り返し・詰め替え対応
1個(18kg)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

環境に配慮した、ハクリ汚水処理剤 素早く確実に汚水を凝集・分離 ハクリ汚水中の樹脂分を確実に除去。⇒SS(浮遊物質量)の大幅削減。 粘着性が低く、処理しやすい凝集物を生成。⇒汚水処理の手間と時間を軽減。 最小限の道具で処理可能。⇒手軽に汚水処理を実現。
アズワン品番64-8883-77 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(780g×12本)
25,980 税込28,578
3日以内出荷

モール、エンブレム等をはがした後に残った両面テープを除去するハクリ剤です。ステッカーやシールをはがした後に残ったのりも簡単にきれいに落とせます。内容物が分離している場合は良く撹拌して下さい。
容量(g)400 形態 主成分キシレン30%~40%
1本(400g)
2,598 税込2,858
当日出荷

粘着剤つき塩ビフィルム用のハクリ剤です。 ボディー外装に貼られているストライプ、ステッカー、紙ラベルをはがすのに最適です。 塩ビフィルム(ストライプ)をはがした後に残った粘着剤の除去にも使用できます。
容量(mL)420 種類ストライブはがし 形態
1本(420mL)
3,098 税込3,408
当日出荷

簡単に美しくマーキングできるスグレもの。折り曲げても割れないポリプロピレン(PP)製。位置決めやカット使用も可能です。耐久性に優れ、市販のマーキングスプレーやハクリ剤、シンナーにも溶けません。折り曲げに強いので、曲面へのマーキングに対応します。
材質ポリプロピレン(PP)
1セット(2枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

簡単に美しくマーキングできるスグレもの。折り曲げても割れないポリプロピレン(PP)製。位置決めやカット使用も可能です。耐久性に優れ、市販のマーキングスプレーやハクリ剤、シンナーにも溶けません。折り曲げに強いので、曲面へのマーキングに対応します。
セット内容1/数字、2/記号、3/記号、4/記号 材質ポリプロピレン(PP) シートサイズ(mm)270×440×0.8 文字高(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4枚組)
3,898 税込4,288
当日出荷

簡単に美しくマーキングできるスグレもの。折り曲げても割れないポリプロピレン(PP)製。位置決めやカット使用も可能です。耐久性に優れ、市販のマーキングスプレーやハクリ剤、シンナーにも溶けません。折り曲げに強いので、曲面へのマーキングに対応します。
セット内容1/No.・=・+、2/0・1、3/2・3、4/4・5、5/.6・7、6/8・9 材質ポリプロピレン(PP) シートサイズ(mm)270×440×0.8 文字高(mm)170 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6枚組)
4,998 税込5,498
当日出荷

・伸びのよい、高光沢ソフトタイプの樹脂ワックスです ・補修性に優れているので、作業の省力化が図れます ・ハクリ剤を使用せず、アルカリ性の洗剤でハクリができます
用途ビニル床タイル、ビニル床シート、ゴム床タイル、その他の化学床材、石質床材(鏡面仕上げのもの、コンクリートを除く) 質量(kg)19.1 備考【使えない素材】凹凸ノンスリップタイプ、きわめて軟質なタイプの化学床材、鏡面仕上げの石質素材、コンクリート 標準使用量1箱で約1800m2(2回塗り)
1箱(18L)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

リンレイがってん!2
樹脂ワックス専用のリンスフリータイプの強力ハクリ剤です ・高濃度タイプ、ウレタン系や厚塗りされた樹脂ワックスのハクリに最適です ・低臭性ですので快適な作業ができます ・無リンタイプです
用途化学床材(ゴム系床材を除く)、石質系床材に塗られた各種樹脂ワックスのハクリ作業に使用します 質量(kg)19.4 備考【使えない素材】木質系床材、リノリウム系床材には適しません 標準使用量1缶で約900m2(10倍希釈) 繰り返し・詰め替え対応
1缶(18L)
24,980 税込27,478
3日以内出荷

・樹脂ワックス専用のリンスフリータイプの強力ハクリ剤です ・高濃度タイプ、ウレタン系や厚塗りされた樹脂ワックスのハクリに最適です ・低臭設計ですので快適な作業ができます ・無リンタイプです
用途化学床材(ゴム系床材を除く)、石質系床材に塗られた各種樹脂ワックスのハクリ作業に使用します 質量(kg)19.6 備考【使えない素材】木質系床材、リノリウム系床材には適しません 標準使用量1缶で約2000m2(20倍希釈) 繰り返し・詰め替え対応
1缶(18L)
31,980 税込35,178
3日以内出荷

「ごきぶりホイホイ+」のお買い得10セット入(5セット×2パック) ヤバイ捕獲力 置くだけ、ゴキブリ用捕獲器 組み立てカンタン。(詳しい組み立て方は、本体裏面の説明を読むこと。) (1)オイラにとってはヤバイ捕獲力 【3つの秘密】 デコボコ粘着シート:もがけばもがくほど手足や体がめり込み身動きできない 足ふきマット:油分や水分まで足の汚れがおちる 強力誘引剤:ビーフ、えび、野菜など好物の香りが、エサ袋からただよい、潜んでいても近寄りたくなる (2)狭い場所にも使いやすい 【高さ2段階調整OK】「低いとき」冷蔵庫の下などにも置ける、「高いとき」ゴキブリが入りやすい踏み台になる。タテ置きもOK (3)粘着剤に気づかないスロープ構造 (4)捨てる時はつまんでポイ:ポイ捨てツマミ付き
用途本体を組み立てて、ゴキブリの潜みやすい物陰などの暗くて狭い場所、よく見かける所へ置く。 【組み立て方】 (1)足ふきマットを2ヵ所に貼る (2)貼っている茶色のハクリ紙をはがす(粘着シートに気をつける) (3)ピンク色の袋から誘引剤(エサ袋)を取り出し、取り出したエサ袋を破らずに透明部分を上にして粘着面の中央に置く (4)本体を左右共に内側に点線で折る (5)緑色の「差込みツメ」を「差込み口」に差し込む (6)完成 【置き場所】キッチン・洗面所・風呂場などに(水回りにも設置OK) 【効果的な置き方】 1度に数ヵ所置く。 食べ物の残りなどゴキブリのエサになるものを片づける。 セット内容(本体5個、強力誘引剤5個、足ふきマット10枚)×2 種別置き型 寸法(mm)222×72×111 使用の目安物陰や壁などに一度に数カ所 適合害虫ゴキブリ 有効期間設置後約1ヶ月間 使用場所流し/ガス台/冷蔵庫/食器棚などの周囲や台所の隅/物置/風呂場/洗面所など。
1パック(5セット×2個)
1,090 税込1,199
当日出荷

アルカリ排水用中和剤 モノタロウ 動画あり
廃液中和処理剤です。アルカリ洗浄剤のpHを中和することができます。回収したアルミフィン洗浄廃液の中和、剥離剤のハクリ廃液中の樹脂分の分離、除去などが可能です。無リンタイプで環境に配慮した商品です。 工事現場で発生するアルカリ性の排水(セメント、モルタル、コンクリート)、工場排水やボイラー排水のアルカリ性の排水の中和処理にご使用できます。
用途回収したアルミフィン洗浄廃液の中和や左官器具、塗装器具、コンクリート打設器具の洗浄水の中和、清掃剥離排水の中和など、アルカリ性廃液の中和にご使用いただけます。 液性強酸性 タイプ液体 pH値2.0未満(強酸性) 使用の目安洗浄剤原液量に対して中和剤を5%~65%使用 使用方法作業後回収した汚水に本品を少しづつ加え、よく撹拌し、pH試験機または、pH試験紙で確認しながら中和を行ってください。 外観透明 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(1kg)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペンギンワックスドクター30Ⅱ
超最強ハクリ剤 ドクター30がバージョンアップ!高濃度の溶剤が樹脂塗膜に素早く浸透・溶解を促進! ハジキ・よれのない、優れた濡れ性。 サラサラ汚水&低臭で作業性良好。
用途超最強剥離剤。 pH12.3 成分2-アミノエタノール、アルコール系溶剤、アミン類、陰イオン系界面活性剤、水 希釈倍率10~30倍 比重1.03 引火点(℃)104 臭気弱いアミン臭 外観無色~淡黄色透明液体 粘度(mPa・s)21
1個(18L)
28,980 税込31,878
5日以内出荷

ヤバイ捕獲力 置くだけ、ゴキブリ用捕獲器 組み立てカンタン。(詳しい組み立て方は、本体裏面の説明を読むこと。) (1)オイラにとってはヤバイ捕獲力 【3つの秘密】 デコボコ粘着シート:もがけばもがくほど手足や体がめり込み身動きできない 足ふきマット:油分や水分まで足の汚れがおちる 強力誘引剤:ビーフ、えび、野菜など好物の香りが、エサ袋からただよい、潜んでいても近寄りたくなる (2)狭い場所にも使いやすい 【高さ2段階調整OK】「低いとき」冷蔵庫の下などにも置ける、「高いとき」ゴキブリが入りやすい踏み台になる。タテ置きもOK (3)粘着剤に気づかないスロープ構造 (4)捨てる時はつまんでポイ:ポイ捨てツマミ付き
用途本体を組み立てて、ゴキブリの潜みやすい物陰などの暗くて狭い場所、よく見かける所へ置く。 【組み立て方】 (1)足ふきマットを2ヵ所に貼る (2)貼っている茶色のハクリ紙をはがす(粘着シートに気をつける) (3)ピンク色の袋から誘引剤(エサ袋)を取り出し、取り出したエサ袋を破らずに透明部分を上にして粘着面の中央に置く (4)本体を左右共に内側に点線で折る (5)緑色の「差込みツメ」を「差込み口」に差し込む (6)完成 【置き場所】キッチン・洗面所・風呂場などに(水回りにも設置OK) 【効果的な置き方】 1度に数ヵ所置く。 食べ物の残りなどゴキブリのエサになるものを片づける。 セット内容本体5個、強力誘引剤5個、足ふきマット10枚 種別置き型 寸法(mm)222×36×111 使用の目安物陰や壁などに一度に数カ所 適合害虫ゴキブリ 有効期間設置後約1ヶ月間 使用場所流し/ガス台/冷蔵庫/食器棚などの周囲や台所の隅/物置/風呂場/洗面所など。
1箱(5セット)
659 税込725
欠品中

ペンギンワックスニュースーパークリン
樹脂ワックスの金属架橋結合をすばやく溶解する水溶性溶剤を含んだスタンダードタイプ。
用途高性能スタンダードハクリ剤。 pH13.6 成分2-アミノエタノール、水酸化カリウム、アルコール系溶剤、グリコールエーテル系溶剤、可溶化剤、非イオン系界面活性剤、無機質ビルダー、金属イオン封鎖剤、水 希釈倍率5倍 比重1.02 臭気弱いアミン臭 外観無色~淡黄色透明液体 粘度(mPa・s)3.5
1セット(10L×2本)
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界初の切屑4分割切刃構成。厚さ25mmのステンレスから木材まで穴あけ可能ハンディ工具の必須条件である切れ味の良し悪しにポイントをおいて、切削4分割の切刃構成し素晴らしい切れ味を発揮します。リード溝を最小限にし、上方のスペースを広くとり切削の排出効果をあげていますので、深穴から排出される大量の切屑が停滞する事無くスムースに排出されます。また、超硬チップは3面共、母材と接触している差し込み方式なので悪条件下でもチップのハクリがありません。
用途ステンレス、鉄、木工、プラスチック等の穴あけ作業 ドリル径(Φmm)6 全長(mm)107 有効長(ふところ深さ)(mm)25
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

KOVAX(コバックス)スティッコン ハード
RoHS
●強靭な紙に研磨材をクローズコートしてあるため、苛酷な研磨用途に適しています。●特に硬質塗膜の研磨に適し、耐久性にも優れています。●ハクリ紙の大きなワッペンタイプで、軍手のままでも簡単にはがせます。
用途自動車・建機重機、鉄道、バス、トラック、航空機、工作機械、配電盤、自動販売機、FRP製品、木工製品等の素地研磨および塗膜研磨 サイズ(Φmm)125 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

KOVAX(コバックス)スティッコン Pソフト
RoHS
ネバリ強い研磨材をややオープンコートしてあるため、目詰まりを起こしやすい被削材を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働きカラミにくく研磨力が長持ちします。 ハクリ紙の大きなワッペンタイプで、軍手のままでも簡単にはがせます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。 適合材金属、FRP、プラスチックなど RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)