25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
音波振動のチカラで研ぐ。 京セラから新しいタイプの研ぎ器が生まれました。 鋭く!すばやく!簡単に! ファインセラミック砥石採用。 コンパクトハンディタイプなので色々な用途に使えます。 少ない研ぎ回数で、鋭い切れ味が蘇る。
用途電動研ぎ器(金属刃物用) 包丁、はさみ、彫刻刃、ニッパー、ピーラー、カッター、鏡等に。 仕様電池式 寸法(mm)38×202×57 質量(g)135 電源アルカリ単3電池2本(別売) アズワン品番65-1225-48
1台
3,618 税込3,980
当日出荷

包丁・はさみなどの家庭用品からドリルビットやチップソーまで研げる水を使わない乾式タイプの刃物研ぎ機です。 ダイヤモンドホイールを使用していますので、目づまりしません。
用途チップソー・ドリル・彫刻丁・包丁などに 回転数(min-1[r.p.m])1450/1720 コード長さ(m)1.8 仕様二重絶縁 周波数(Hz)単相交流50/60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約172×178×125 質量(kg)約1.85
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)FG-205用砥石
用途研磨機用 外径(Φmm)205 内径(Φmm)80 厚さ(mm)25 適合機種FG-205
1個
特価
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)研磨機
用途ハサミ、包丁等の刃物研磨に 砥石寸法(Φmm)外径180 砥石寸法(mm)厚さ20 砥石寸法(Φmm)穴径70 回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)400、(60Hz)470 電源(V)単相100 電流(A)1.3 消費電力(W)125 コード長さ(m)1.8 幅(mm)270 付属品#1000中砥石、刃物ガイド、スパナ、水タンク、排水ホース 定格時間(分)20 周波数(Hz)50/60 質量(kg)5
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

シンプル仕様でコンパクト。いろいろな材質の包丁が素早く!鋭く!簡単に!研げます。
材質本体:ABS樹脂、ポリアセタール 砥石:工業用ダイヤモンド(#600) 質量(g)260 電源アルカリ単3電池4本(別売り) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×98×73
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

小型・軽量!いつでも研げる携帯シャープナー
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びに便利な小型・軽量の湿式タイプグラインダーです。 包丁・はさみ・鎌などの家庭用品からあらゆる刃物の研ぎに。
用途包丁の研磨、鎌などのR状の刃物も上手に研げます。 定格電圧(V)100 電流(A)1.7/1.6 定格消費電力(W)170/160 コード長さ(m)1.8 使用時間(分)30 粒度WA1000 仕様しぶきなどがかかりにくい保護カバー付、外方向回転、水量調整コック付 周波数(Hz)50/60 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)410×235×420 質量(kg)約10
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

水もオイルもいらない その場で研げる万能研ぎ器 ナイフ&ハサミ等 V型刃ならなんでも研げる優れもの
用途ナイフ、ハサミ、波刃ナイフ、肉切包丁、電工ナイフ、草刈ガマ、カミソリ刃、V型刃ナイフ等 全長(mm)105 質量(g)45
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

草刈用チップソー、ハサミ、包丁が簡単に刃とぎできます。 チップソー合わせが簡単!! 低回転研磨で刃物の焼き戻りが少なく永切れします。 ダイヤモンド砥石1枚(裏・表面使用)で約50枚研磨。 DXはモーター本体の角度を調整ができます。(0~10度) (チップソーの斜め砥が出来ます。) アサリ研ぎ可能。
用途草刈用チップソーの再研磨(外径230・255mm、穴径25.4mmに対応) 包丁・はさみの刃こぼれの修正(荒研ぎ) モーター回転数(min-1[r.p.m])4800 モーター電圧(V)AC100 消費電力(W)90 定格周波数(Hz)(モーター)50/60 定格時間(分)(モーター)15 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)330×170×210(チップソー・ルーペ含まず) 付属品替えダイヤモンド砥石1枚、ルーペ 仕様チップソー(230・255mm)対応 質量(g)3800
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

電動、水研磨式刃物研磨機です。正逆回転スイッチ、水飛散防止クッションカバー、簡易刃物ガイド付き.
用途ノミ、カンナ、彫刻刀、各種工場、作業場の小型刃物などの刃物研ぎに。 砥石寸法(Φmm)外径180 砥石寸法(mm)厚さ20 砥石寸法(Φmm)穴径70 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])400/470 電源(V)100 消費電流(A)1.3 消費電力(W)125 コード長さ(m)1.85 付属品砥石(外径180×厚さ20×内径70mm 粒度1000)、砥石取り外し金具、中砥石1000、刃物ガイド、ホース、水槽タンク 質量(kg)5 周波数(Hz)50/60
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

研磨能力の高い高硬度のセラミック砥石採用で、鋭い切れ味がよいがえります。今まで研ぎにくいと言われていたはさみが、このはさみ研ぎ器なら簡単に研げます。
用途金属ハサミ用。 材質ABS樹脂、砥石:ファインセラミック 耐熱温度(℃)70(樹脂部)
1個
399 税込439
当日出荷

水研ぎ式でプロの切れ味。卓上で使える小型刃物研ぎ器。和包丁、洋包丁、かんな刃、はさみ、ステンレス包丁等の刃研ぎに最適。刃物ガイド付きで刃研ぎ角度が調整可能。お手持ちのタッパーなどで排水を受けてください。
用途包丁研ぎ器、水研ぎ器、刃物研ぎ器として。さび取り、包丁、はさみ、刃物、とぎ器。 付属品鉄板付砥石、給水ホッパー(水量調整ツマミ付)、刃ガイド固定ネジ×2、砥石プレスプレス、排水チューブ、スパナ、飛散防止スポンジ、刃ガイド、取扱説明書 質量(kg)約3 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)50 無負荷回転数(min-1[r.p.m])280/350 電源コード(m)2.2 寸法(cm)17×22×21 定格時間(分)30
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷

小型軽量で持ち運びに便利。刃物に合わせて回転数調節可能です。砥ぎ水は本体内部の容器に溜める構造。
電圧(V)AC100 コード長さ(m)1.8 砥石寸法(Φmm)外径135 無負荷回転数(min-1[r.p.m])変速300~600 砥石寸法(mm)厚さ18 付属品中砥石(1000)、砥石押さえ、スパナ、排水受ケース(以上本体に装着済)、給水タンク 材質外装 ABS、排水受ケース AS、吸水タンク AS、刃物ガイド 鉄、電源コード VCTF 質量(kg)2.6 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)40 絶縁方式2重絶縁 定格時間(分)30 砥石内径(mm)45
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

各種家庭用刃物・園芸用刃物の水研ぎ研磨機、水砥ぎ式のため刃物の焼き戻りがありません。低速ギアーモーター搭載で連続運転可能です。粒度GC120の荒砥石が標準でついており、刃物の刃こぼれの修正に最適です。砥石が両方向より使用できるため、刃物に合わせて砥石へ当てる方向が選べます。別売品で、中320・仕上600の砥石もあります。
用途カンナ刃・ノミ・ハサミ・包丁・カマ・ナタ等の小型刃物の荒・中研磨。 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)40 電流(A)0.87/0.74 コード長さ(m)2.3 砥石寸法(mm)205×25×19 回転数(min-1[r.p.m])420/520 付属品砥石取り外し用スパナ、水タンク、砥石GC120(荒研) 粒度GC120 寸法(mm)250×270×390 本体質量(kg)約11 定格時間連続
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

EBM(江部松商事)電動式 刃物研磨機
両面対応ガイド付両回転で両刃の刃物も研げます。
仕様砥石:Φ180中砥#600中砥#1000(角型)ゴム台付 質量(kg)16 電源(V)単相100 消費電力(W)200 外寸(mm)380×245×H320 回転数(回/分)500(50Hz)、800(60Hz) EBM品番6686500
1個
209,800 税込230,780
翌々日出荷

さらなるパワーと実用性を追求! ビトリファイド砥石採用。湿度による劣化に非常に強く、砥石を最後まで使い切ることができます。 ライト&アイシールド(左右各々):作業箇所が明るく見やすく、作業者の目を研削屑から保護します(作業時には必ず保護メガネをかけて下さい)。 クーラントトレイ:刃物等の焼け防止に、冷却用の水等が入れられます(水分を拭き取ってから作業して下さい)。
用途刃物の荒研ぎ、鋳物のバリ取りに最適。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3450 研削砥石寸法(mm)(外径)150 研削砥石寸法(mm)(厚さ)16 研削砥石寸法(mm)(穴径)12.7 電源(V)単相100 電流(A)2.8 定格出力(W)250 コード長さ(m)2 全長(mm)375 付属品研削砥石:150-WA60K(A-47818)、150-GC120H(A-47204)スパナ:8-19/10-13(各1本) 質量(kg)9.4
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)FG-18用砥石
用途研磨機用 外径(Φmm)180 内径(Φmm)70 厚さ(mm)20 適合機種FG-18
1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

30年以上変わらないスタイルは信頼のあかし。職人が熟練の技でひとつひとつ組立てています。長年作り続けられている定番品です。
用途丈夫なバネ・小型で軽量・やさしいキャッチ 対象動物タヌキ、ヌートリア 仕様ソフトタッチ付 付属品タグ 材質鉄(塗装仕上げ)、バネ:焼入れ加工 質量(kg)0.6 作動方式バネタイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×81×235
1個
5,098 税込5,608
当日出荷

6-A 超硬万能刃研ぎ サボテン 動画あり
手軽で使い易く刃が付く!! 超硬エッジを刃にあて、こするだけで簡単に強力刃付けができます。 防錆油つき。
用途家庭用・園芸用鋏全般、キッチン刃物、農作業用刃物などの刃付けに。 全長(mm)120 ブラック 仕様防錆油付き 材質超硬タングステン、ポリカーボネイト
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

用途刈払い用チップソー・鉄工・木工用チップソー・丸鋸・草刈鎌・農業機械刃物・ハサミ・庖丁・ナイフ・超硬タガネ等の研磨 粒度#180 外径(mm)Φ100 穴径(mm)Φ20/Φ15 幅(mm)(ダイヤ部片面)20
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

超軽量、ハイパワーの高速バリカン。人気のニシガキ高速バリカンの能力を継承しつつパワーアップして新登場。モーターはアウトライナモーターを採用。よりパワフルな切れ味を実現。15mmの生木も軽く切断でき、ハサミ式駆動と三面研磨処理により切断面もきれいで樹木を痛めません。またモーターの寿命は驚異の5000時間以上(従来品100時間)。安定した性能を長くご使用いただけます。ボディは軽量化。スリムなストレートデザインに加え、セパレート式バッテリーのため長時間の作業による疲労を軽減します。 刃は従来の10枚刃(330mm)から12枚刃(400mm)に変更。より広範囲の刈込が可能で作業効率もアップ。 ACコードは従来品から耐久性をアップ。使用時に折れや内部段線を防ぎます。さらに接続部分を保護するカバー付きで根元からの断線を防ぎます。(コードは取り外し不可となります)。
付属品充電器付き 刈込み幅(mm)400 バッテリーLi-Ion 14.4V 7.0AH 電源タイプ充電式
1台
56,980 税込62,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高速バリカンminiを発売して10年。超軽量、ハイパワーで人気の高速バリカンの能力を継承しパワーアップ。モーターはアウトライナモーターを採用。よりパワフルな切れ味を実現。15mmの生木も軽く切断でき、ハサミ式駆動と三面研磨処理により切断面もきれいで樹木を痛めません。またモーターの寿命は驚異の5000時間以上(従来品100時間)。安定した性能を長くご使用いただけます。ボディは軽量化。スリムなストレートデザインに加え、セパレート式バッテリーのため長時間の作業による疲労を軽減します。 ACコードは従来品から耐久性をアップ。使用時に折れや内部段線を防ぎます。さらに接続部分を保護するカバー付きで根元からの断線を防ぎます。(コードは取り外し不可となります)
電源タイプ充電式
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速バリカンminiを発売して10年。超軽量、ハイパワーで人気の高速バリカンの能力を継承しパワーアップ。モーターはアウトライナモーターを採用。よりパワフルな切れ味を実現。15mmの生木も軽く切断でき、ハサミ式駆動と三面研磨処理により切断面もきれいで樹木を痛めません。またモーターの寿命は驚異の5000時間以上(従来品100時間)。安定した性能を長くご使用いただけます。ボディは軽量化。スリムなストレートデザインに加え、セパレート式バッテリーのため長時間の作業による疲労を軽減します。 ACコードは従来品から耐久性をアップ。使用時に折れや内部段線を防ぎます。さらに接続部分を保護するカバー付きで根元からの断線を防ぎます。(コードは取り外し不可となります)
電源タイプ充電式
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超軽量、ハイパワーの高速バリカン。人気のニシガキ高速バリカンの能力を継承しつつパワーアップして新登場。モーターはアウトライナモーターを採用。よりパワフルな切れ味を実現。15mmの生木も軽く切断でき、ハサミ式工藤と三面研磨処理により切断面もきれいで樹木を痛めません。またモーターの寿命は驚異の5000時間以上(従来品100時間)。安定した性能を長くご使用いただけます。ボディは軽量化。スリムなストレートデザインに加え、セパレート式バッテリーのため長時間の作業による疲労を軽減します。 刃は従来の10枚刃(330mm)から12枚刃(400mm)に変更。より広範囲の刈込が可能で作業効率もアップ。
刈込み幅(mm)400 電源タイプ充電式
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)