274件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

ハンドル交換でスイッチハーネスの長さが不足する場合に使用します。各車種専用カプラでノーマルの間に接続して簡単に延長出来ます。
ブラック
1本ほか
759 税込835
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

ハンドル交換等で届かなくなった電装系コードをワンタッチで延長可能です。 オートバイでよく使われるハーネスをご用意しました。
1個
499 税込549
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ハンドル交換等で届かなくなった電装系コードをワンタッチで延長可能です。 オートバイでよく使われるハーネスをご用意しました。
仕様H4バルブ用カプラ 300mmロング 1本入
1個
969 税込1,066
当日出荷

ハリケーン延長ハーネス
300mmロング
ブラック 適合車種CB1300SB(14-16)
1セット(4本)
3,998 税込4,398
9日以内出荷

ハリケーン延長ハーネス
300mmロング
ブラック 適合車種SR400(10-16 FI車)
1セット(4本)
5,698 税込6,268
9日以内出荷

1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハーネスジョイントボックスからフロアパネル上に出し、負荷に接続します。 ワンタッチで接続できるハーネスキャップ付。 デスク横などに取り付けやすいマグネット付。
グレー 定格電圧(V)125合計1500Wまで 定格電流(A)15
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

THC本体と車種別専用ハーネスの間を延長するケーブルです。
関連資料適合表
1台
1,298 税込1,428
5日以内出荷

仕様ロングホイールベースkit(HF1012-10)装着に必要、180mmロング ブラック
1個
789 税込868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニックEWエンジニアリングハーネス配線用延長ケーブルセット3m
仕様●長さ(mm):380●幅(mm):270●高さ(mm):250●原産国:日本●コード番号:158-3176 ケーブル長(m)3 アズワン品番67-9192-08
1個
6,098 税込6,708
8日以内出荷

適合電線(mm2)2~5.5(VCTケーブル使用の場合) 適合電線径(Φmm)1.6、2(VVFケーブル使用の場合) 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電圧(V)125 定格電流(A)20 絶縁抵抗(MΩ)100以上/極性を異にする充電金属部間100以上/充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

芯線間ピッチが1.27mmでMILコネクタの圧接に最適。絶縁体の剥離無しにUコンタクトによる一括圧接が可能。配線スペースが小さく実装密度が向上し、配線作業が容易。芯線間に隙間が無い為に障害物に引っ掛かる事がありません。 ブリッジタイプ(全面溶着)・UL2651(105℃・300V)VW-1適合品
用途コンピューター、周辺機器、通信機器等の内部配線用。 ピッチ(mm)1.27(芯線間) 定格電圧(V)300 使用温度(℃)(高温)105、(低温)-20 材質(絶縁体)PVC(ポリ塩化ビニル) 静電容量50PF/m 導体抵抗(Ω/km)(20℃)225 絶縁抵抗(MΩ/km)10 導体構成(本/mm)7/0.127TA 導体外径(Φmm)0.38 絶縁体外径(mm)1 特性インピーダンス(Ω)100 絶縁耐力AC1000V/分 安全電流(A)0.6 ケーブルサイズ(AWG)28
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハリケーン延長ハーネス
300mmロング
ブラック 適合車種CB400SB(14-16)
1セット(2本)
3,898 税込4,288
9日以内出荷

何よりも、誰よりも明るいH.I.D.が欲しい方へ!。「スペックルマンGT」満を持して登場!。2輪用灯具への実用レベルとしては、最強の明るさを放つ究極のH.I.D.システム「SPEC LE MANS GT」。バラスト制御を一新し、「SPEC-05」をベースに150%という脅威的な明るさを実現。BELLOF-DAYTONA H.I.D.渾身の最高峰グレード!。。≪BELLOF/DAYTONA≫。 BELLOFとの共同開発で生まれた。世界特許取得[PAT/No.2600052]の高耐久&安全設計。 BELLOF-DAYTONA H.I.D.は発光部のガラス管を耐震性耐衝撃性絶縁性が高い特殊セラミックを介して組み付け。さらに二重の安全性を確保するため、万一ガラス管に亀裂が入っても感電の心配がないリーク防止機構を装備。不良率20万分の1という驚異的な品質を誇る※パワーユニット。 高度な電圧コントロールにより、初期の点火から光の強さが最高値付近で安定するまでのスピードは業界最速を実現。再点灯時には突入電圧を抑制し、バルブやバッテリーの寿命延長にも一役。バラストは水没試験でも点灯可能の防水性能。※インバータおよびイグナイタ
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

防水コネクター付き 日の当たる場所にパネルのみ取付可能
用途ソーラー製品の、本体とソーラーパネルを分離延長したい時に使用します。 対応機種アトリウム600/アトリウム450分離型/ニコソーラー・ボイス 延長コード(m)5
1本
3,198 税込3,518
4日以内出荷

防水コネクター付き
用途ソーラー製品の、本体とソーラーパネルを分離延長したい時に使用します。 対応機種アトリウム600/アトリウム450分離型/ニコソーラー・ボイス 延長コード(m)1
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

1個
629 税込692
翌々日出荷

TAKIGEN(タキゲン)2m延長ハーネス
鍵(KEY)を挿入して施解錠する操作を省くことができ、荷物の積み下ろし作業効率が向上します。
用途特装車、集配車、現金輸送車等 機能リモコンを携帯し、アンテナの電波受信範囲内でリモコンのボタン操作をすることで施解錠することが出来ます。(無線錠タイプ) 周波数(MHz)429 タキゲンコード50334
1個
4,723 税込5,195
4日以内出荷

アメリカン電機OAタップ(ハーネス)
スリムな外形で通電確認用LEDランプとマグネット,アースターミナルを標準装備
コンセント個数4 コード長さ(m)3 定格接地形2P15A125V 合計1500W コンセント形状抜止形 コンセント仕様差し込み口数:4ケ口 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)239×44×26 プラグ形状ハーネス(他社ジョイントボックスへ差込可能) コード種類ソフトVCT2mm2
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

メーカー名:モートーン。メーカー品番:DDM020。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。サイズ:長さ約120cm。内容量[数量]:1個。使用上の注意:純正テールライトを使用する際はギボシ加工が必要です。関連商品:品番:MMU610,DDM021,DDM016,DDM002,MEL008,MEL520,MEL009,MEL525
仕様関連商品:品番:MMU610,DDM021,DDM016,DDM002,MEL008,MEL520,MEL009,MEL525 サイズ(cm)長さ約120 入数1個
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
799 税込879
翌々日出荷

口数4 仕様パイロットランプ、マグネット標準装備 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 コードVCTケーブル(グリップ、ブッシング付) プラグハーネスプラグ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

何よりも、誰よりも明るいH.I.D.が欲しい方へ!。「スペックルマンGT」満を持して登場!。2輪用灯具への実用レベルとしては、最強の明るさを放つ究極のH.I.D.システム「SPEC LE MANS GT」。バラスト制御を一新し、「SPEC-05」をベースに150%という脅威的な明るさを実現。BELLOF-DAYTONA H.I.D.渾身の最高峰グレード!。。≪BELLOF/DAYTONA≫。 BELLOFとの共同開発で生まれた。世界特許取得[PAT/No.2600052]の高耐久&安全設計。 BELLOF-DAYTONA H.I.D.は発光部のガラス管を耐震性耐衝撃性絶縁性が高い特殊セラミックを介して組み付け。さらに二重の安全性を確保するため、万一ガラス管に亀裂が入っても感電の心配がないリーク防止機構を装備。不良率20万分の1という驚異的な品質を誇る※パワーユニット。 高度な電圧コントロールにより、初期の点火から光の強さが最高値付近で安定するまでのスピードは業界最速を実現。再点灯時には突入電圧を抑制し、バルブやバッテリーの寿命延長にも一役。バラストは水没試験でも点灯可能の防水性能。※インバータおよびイグナイタ
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

ブロック等墜落防止装置を墜落制止用器具フルハーネス型に接続しやすくするためのベルトです。
仕様ハーネス用オプション 質量(g)約80 ベルト長さ(cm)約35
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

1セット
4,998 税込5,498
翌々日出荷

付属 スロットルケーブル_別途 ハーネスの延長 ハンドルの穴開け加工が必要
ブラック 適合車種GB250クラブマン_(90-94 MC10-1300001~1499999)
1セット
13,980 税込15,378
9日以内出荷

付属 スロットルケーブル_別途 ハーネスの延長 ハンドルの穴開け加工が必要
クロームメッキ 適合車種GB250クラブマン_(90-94 MC10-1300001~1499999)
1セット
13,980 税込15,378
9日以内出荷

付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル_別途 ハーネスの延長 ハンドルの穴開け加工が必要
クロームメッキ 適合車種GB250クラブマン_(90-94 MC10-1300001~1499999)
1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷

付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・チョークケーブル_別途 ハーネスの延長 ハンドルの穴開け加工が必要
クロームメッキ 適合車種GB250クラブマン_(90-94 MC10-1300001~1499999)
1セット
18,980 税込20,878
54日以内出荷

付属 クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハーネスの延長 ハンドルの穴開け加工が必要
クロームメッキ 適合車種エストレヤ(14-16 FI車)
1セット
21,980 税込24,178
4日以内出荷

付属 クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハーネスの延長 ハンドルの穴開け加工が必要
クロームメッキ 適合車種エストレヤ(14-16 FI車)
1セット
21,980 税込24,178
9日以内出荷

付属 クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハーネスの延長 ハンドルの穴開け加工が必要
クロームメッキ 適合車種CB1300SB(10-16 ABS車)
1セット
21,980 税込24,178
4日以内出荷

付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハーネスの延長 ハンドルの穴開け加工が必要
クロームメッキ 適合車種CB400SF VTEC Revo(14-16 ABS車)
1セット
19,980 税込21,978
9日以内出荷

付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・チョークケーブル_別途 ハーネスの延長 ハンドルの穴開け加工が必要
クロームメッキ 適合車種GB250クラブマン_(90-94 MC10-1300001~1499999)
1セット
19,980 税込21,978
9日以内出荷

付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・チョークケーブル_別途 ハーネスの延長 ハンドルの穴開け加工が必要
クロームメッキ 適合車種GB250クラブマン_(90-94 MC10-1300001~1499999)
1セット
23,980 税込26,378
9日以内出荷

付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・チョークケーブル_別途 ハーネスの延長 ハンドルの穴開け加工が必要
クロームメッキ 適合車種GB250クラブマン_(90-94 MC10-1300001~1499999)
1セット
26,980 税込29,678
9日以内出荷

付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・チョークケーブル_別途 ハーネスの延長 ハンドルの穴開け加工が必要
クロームメッキ 適合車種GB250クラブマン_(90-94 MC10-1300001~1499999)
1セット
19,980 税込21,978
9日以内出荷