耐熱性、耐寒性、耐酸化性、耐薬品性、電気絶縁性、不燃性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持するフッ素グリースです。
低温から高温まで、広い温度範囲で良好な潤滑性を示します。
高温時に低蒸発なためアウトガスの発生が少なく、高真空機器、クリーンルーム内などでのご使用に適しています。
PFOA規制対応品であり、長期的にご使用可能です。
用途ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)
軸受(すべり軸受、転がり軸受)
編組系パッキン、ゴムモールドパッキン、グランドパッキン、ナフロンモールドパッキン
ゴム・プラスチック部品(家電製品、住宅設備)
高温時の耐久や耐薬品性が求められる機械(製造装置、精密機械、乾燥炉・焼成炉のコンベヤチェーンやローラ、フィルムテンター、オーブン、包装機械、遠心分離機、溶剤洗浄機、化学プラント)
機械類のメンテナンス
計測機器用圧力伝達液、封液
離型剤、非粘着剤、熱媒体
成分フッ素樹脂、フッ素オイル
使用目的メンテナンス、圧力伝達液、封液、熱媒体、離型剤、非粘着剤
滴点(℃)280以上
外観白色ペースト状
危険物の類別非危険物
不混和ちょう度280(25℃)
密着性に優れる結合樹脂に微粉末のフッ素樹脂(PTFE)を配合した、非粘着性を有する白色系乾性被膜潤滑剤です。
金属はもちろん樹脂に対しての適用も可能です。
用途軽荷重下の摺動部での摩擦係数低減。
非粘着を必要とする箇所に。
トラスコ品番335-1670
色白
使用温度範囲250℃以下
主成分フッ素樹脂(PTFE)、溶剤
硬化条件常温
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.42L
特性乾性被膜潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スプレーするだけで優れた潤滑効果が得られます。
速乾性なのでベタつかず、ホコリが付かないため可動部を汚しません。
金属はもちろんゴム・プラスチック・木・紙製の素材にも安心。
有機則規制外商品です。
用途再給油ができない箇所や給油が困難な場所の長期潤滑。
自動車、農具、電動工具の可動部の潤滑。
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)-20~70
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性潤滑
危険物の性状非水溶性
30年以上作り続けられている薄焼きビスケット「ハーベスト」を5年保存用にしました。
水分がなくてもおいしく食べられ、災害時の火や水がない状況で最適な携帯食です。
保存期間(年)5
カロリー(kcal)63/4枚
船山品番7043180
1ケース(10缶)
¥4,198
税込¥4,534
15日以内出荷
スプレーするだけで抜群の潤滑効果を発揮します。
スプレーした後サッと乾いてベタつきが残らないのでホコリなどが付きにくく、また紙や木製部分に使用してもシミになりません。
金属はもちろんゴム・プラスチック・木・紙など、どんな素材にも手軽に安心して使用できます。
用途障子や襖、スライドドア、カーテンレール、アルミサッシ、門や玄関扉の蝶つがい、家具・調度品の引き出し、イスやスーツケースなどのキャスターなど、家庭内のあらゆる可動部の潤滑に。
使用温度範囲(℃)-20~70
容器スプレー缶
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性潤滑
危険物の性状非水溶性
独特の精製方法により、高度に精製したオイル(スルホン化価≒0)を使用していますので、生育期散布での急性的薬害の心配はほとんどありません。
安定した効果が期待できるよう、原料となるオイルの性状、界面活性剤など製剤面での考慮をしています。
薬剤抵抗性出現の心配はありません。
性状淡黄色澄明可乳化油状液体
PRTR法1種ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基のC数が12-15までのものおよびその混合物に限る)1.1%
適合作物かんきつ、なし、りんご、びわ、びわ(葉)、もも、ネクタリン、おうとう、小粒核果類、かき、マンゴー、きゅうり、いちご、茶
農林水産省登録第(号)15180
適合病害虫ミカンハダニ、カイガラムシ類、ハダニ類、ニセナシサビダニ、ビワサビダニ、モモアカアブラムシ、うどんこ病、カンザワハダニ、チャトゲコナジラミ、クワシロカイガラムシ
毒劇区分普通物
剤形乳剤
1本(4L)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
常温硬化タイプの乾性被膜です。
吹き付け後、すぐに乾いた被膜を形成します。
ディッピング及びスプレーで処理します。
耐久性、耐荷重性を発揮します。
用途冷間鍛造、他乾性被膜の補修用、焼付防止用、機器のなじみ用
色灰黒色
硬化条件常温硬化型
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
低摩耗性に優れたPTFE(フッ素樹脂)の微粒子が摺動部のすべりを助けます。油分を含まないほぼ無色透明の半乾燥塗膜タイプで油汚れなどがありません。特殊配合剤が耐圧性と持続性を発揮し、常に高い荷重を支えている摺動部に適します。溶剤タイプのスプレーのため、複雑な形状の摺動部に付着します。長期間の使用においてもABS樹脂・スチロール・ポリカーボネート・ポリアミド・ポリアセタールなどプラスチック成形品やメラミン樹脂・アクリル・ポリエステル・ポリウレタンなどの塗装面に悪影響を与えません。
用途家具・建具・住宅部品・錠前などの摺動部・回転部、文具・OA機器、各種日用品、スポーツ・レジャー用品・玩具など、金属・プラスチック・木部など
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
質量(kg)3.5
色青緑
使用温度範囲(℃)-20~70
危険等級Ⅱ
アズワン品番64-6794-58
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量65mL
特性潤滑
危険物の性状非水溶性
1個(100mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
用途ホンダ汎用機ガソリンエンジン用・発電機・高圧洗浄機・パワーキャリア・芝刈機・あぜ草刈機/草刈機・刈払機・ポンプ・動力噴霧機・エンジン・除雪機・耕うん機・田植機/バインダー/ハーベスタ・船外機など
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。
乾燥時間(時間)夏期/0.5~1冬期/2~3
建築基準法F☆☆☆☆
種別架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
前髪専科バングリメイクペーパーのお得用タイプ。前髪のべたつきやテカリをオフする、前髪専用の皮脂除去ペーパー。透明の皮脂吸着パウダーが気になる前髪の皮脂や汗をカットし、サラふわな前髪に導きます。ポケットサイズなので、持ち運びにも。気になるときにいつでもケアできます。
内側の面に皮脂吸着パウダーが付いていますので二つ折りの内側の面に、前髪をはさんでご使用ください。
ストレートヘアの方はペーパーで前髪をはさみ、根元から毛先に向けてやさしく押さえるようにしてスライドさせてください。
ヘアセットをしている方はペーパーで前髪をはさみ、根元から毛先に向けてポンポンとやさしく押さえてください。
1枚(80枚)
¥839
税込¥923
11日以内出荷
特殊構造を持った筆先で、フラックス内の溶剤の発揮はほとんど有りません。
そのため常に一定の濃度のフラックス塗布が可能です。
用途電子部品の後付けや修正に/後付けはんだ部の部分洗浄に/シリコンオイルなどの塗布に
容量(mL)50
アズワン品番63-3124-68
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
前髪のべたつきやテカリをオフする、前髪専用の皮脂除去ペーパー。透明の皮脂吸着パウダーが気になる前髪の皮脂や汗をカットし、サラふわな前髪に導きます。ポケットサイズなので、持ち運びにも。気になるときにいつでもケアできます。
内側の面に皮脂吸着パウダーが付いていますので二つ折りの内側の面に、前髪をはさんでご使用ください。
ストレートヘアの方はペーパーで前髪をはさみ、根元から毛先に向けてやさしく押さえるようにしてスライドさせてください。
ヘアセットをしている方はペーパーで前髪をはさみ、根元から毛先に向けてポンポンとやさしく押さえてください。
1枚(30枚)
¥419
税込¥461
11日以内出荷
前髪専用の時短マスカラ。NOドライヤー、NOコーム、NOスプレー。コームタイプで使いやすく、たった10秒でなりたい前髪に。形状記憶ポリマー配合・湿気プルーフ処方なので雨・風・汗で崩れず一日中キープ。
細かいアホ毛も塗るだけカバー。毛髪保湿成分ケラチン配合で大切なキューティクルも守ります。ポーチにインできるスマートサイズ。シトラスフローラルの香りで気持ちもハッピーに。
ご使用の際はコームと液を容器の中でよく馴染ませてからご使用ください。
前髪の内側から根本に差し込むようにしてコームを滑らせます。
しっかりキープしたいときには両側から塗布してください。
洗髪の際は、お湯でしっかり流してからシャンプーすることをおすすめします。
コームに汚れが付着したときはふき取ってください。
1本(5.5g)
¥1,090
税込¥1,199
11日以内出荷
レース調
用途ダイニングテーブル
材質塩化ビニル樹脂
幅(cm)120
長さ(cm)150
耐熱温度(℃)60
独特の精製方法により、高度に精製したオイル(スルホン化価≒0)を使用していますので、生育期散布での急性的薬害の心配はほとんどありません。
安定した効果が期待できるよう、原料となるオイルの性状、界面活性剤など製剤面での考慮をしています。
薬剤抵抗性出現の心配はありません。
成分マシン油97.0%
性状淡黄色澄明可乳化油状液体
適合作物かんきつ、なし、りんご、びわ、びわ(葉)、もも、ネクタリン、おうとう、 小粒核果類、かき、マンゴー、きゅうり、いちご、茶
農林水産省登録第(号)15180
適合病害虫ミカンハダニ、カイガラムシ類、ハダニ類、ニセナシサビダニ、ビワサビダニ、モモアカアブラムシ、うどんこ病、カンザワハダニ、チャトゲコナジラミ、クワシロカイガラムシ
毒劇区分普通物
1本(20L)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
普段食べなれたビスコの保存食。
1袋で294kcalを摂取可能です。
1袋毎に配布しやすくなっています。
卵不使用となっております。
賞味期限製造日より63ヶ月
セット内容(ビスコ5枚×3袋)×60袋
質量(kg)4.6
ケース寸法(mm)433×298×180
アレルギー原材料に含まれるアレルギー物質:乳・小麦
栄養成分1袋あたり/(エネルギー)294kcal、(たんぱく質)3.9g、(脂質)11.1g、(炭水化物)44.4g、(ナトリウム)138mg
1ケース(60袋)
¥21,980
税込¥23,738
6日以内出荷
3つの効果
1:簡単混合(作業性)
2:速乾(作業性)
3:傷がつきにくい(供用後)
用途店舗の床、工場、倉庫、内外部廊下、駐車場
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
適応下地内外部モルタル、コンクリート床面、既存塗膜の塗替え
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
一液タイプの速乾性塗料 多彩なカラーバリエーション
用途階段、共用廊下、一般工場、遊歩道、事務所
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
用途SPS-30M、SPS-31M用。
仕様マジック仕様
トラスコ品番391-3554
寸法(mm)125
質量(g)110
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
遠赤焙煎製法で煎った焙煎ゴマと 、アクセントに発酵バターを加えて焼きあげました。より風味豊かなゴマの味わいがお楽しみ頂けます。
1箱(32枚×12個)
¥2,198
税込¥2,374
5日以内出荷
フッ素樹脂(PTFE)を主剤とした乾性被膜潤滑剤です。本製品は環境負荷物質であるフッ素化合物(PFOA)を含まないフッ素系潤滑剤です。
用途紡績機械、食品機械、印刷機械、木工機械、自動車、家具、写真機などの軽荷重潤滑部の摩擦低減。プラスチック、ゴムなどの離型剤。
トラスコ品番429-9817
色白
質量(g)390
使用温度範囲250℃以下
容器スプレー
主成分フッ素樹脂(PTFE)、溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.022L
特性乾性被膜潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(240mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
アクセントにバターオイルを加えて焼きあげた、焦がしバター風味がお楽しみ頂けます。
1箱(8包×12個)
¥1,798
税込¥1,942
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ダイヤモンドドライカップ サーフェイス
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
十字チップにより、研削力をアップと同時に、耐久力もアップ!
用途建材研削
外径(Φmm)100
刃厚(mm)4.5
穴径(Φmm)20
種別ダイヤモンドカッター
チップ幅(mm)6
薬液の付きにくい作物でも、サッと広がり、ひっかりと濡れる。
拡展性が高い。汚れ軽減効果が高い。散布後の乾きが早い。
適合(農薬名)殺菌剤、殺虫剤、MCPP、非選択性 茎葉処理型除草剤
有効成分ポリオキシアルキレンオキシプロピルヘプタメチルトリシロキサン 80.0%、ポリオキシアルキレンプロペニルエーテル 20.0%
性状淡黄色澄明粘稠性液体
適合作物稲、雑穀類、麦類、野菜類、豆類(種実)、いも類、てんさい、花き類・観葉植物、果樹類(ぶどうを除く)、ぶどう、茶、芝
農林水産省登録第(号)22278
毒劇区分普通物
1本(100mL)
¥819
税込¥901
当日出荷
通常の薬剤では駆除の困難な成虫のカイガラムシ類やハダニ類の薬剤です。
害虫を油膜で覆って窒息死させるため、効果的に駆除することができます。
用途カイガラムシ、ハダニの駆除。
成分マシン油
農林水産省登録第(号)19154
毒劇区分普通物
剤形乳剤
1本(500mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
意匠登録済みのフルハーネスの形状に合わせた画期的なデザイン!
ショート丈(着丈40cm)なので腰道具や空調ファンの邪魔になりません。
フルハーネスのX型、Y型の両方に対応またどのメーカーのフルハーネスにも対応しています。
ベスト内側の面ファスナーベルトでフルハーネスと固定することで体とフルハーネスがぴったりフィット!
フルハーネスと同時にベストの着脱も可能です。
種類ベスト型
サイズF
材質メッシュ生地:ポリエステル100%、反射材:PVC(ポリ塩化ビニル)、前側穴開き部分:ターポリン(破れにくいよう丈夫なターポリン生地で補強)
幅(cm)【反射材】7
方式点灯・点滅式
着丈(cm)約40
連続使用時間(時間)約40
使用電池単3電池2個
LED色赤
LEDランプあり
LED使用数(個)15(前6・後ろ9)
丈区分ショート丈
トラック・建機・乗用車等のミッションオイルやディフェレンシャルオイル添加剤として、ロングセラーになっています。
またトラック以外にも、ギヤBOXが高温になってしまう耕運機、ハーベスター、ロータリーなどのギヤBOXの金属摩擦を極限まで減らし、ギヤBOXの温度が下がるとご好評をいただいています。
高温、重荷重、衝突荷重の条件下でギヤやベアリングを摩耗や傷から強力に保護します。優れた耐熱性、耐酸化性能を持ち、泡立ちをおさえ、水分分離性、非腐食性に優れています。
自動車はもちろん産業用機械、農業機械、など広い範囲にわたって使用できます。特に高熱のためにギヤオイルが急速に粘土低下を起こすようなギヤボックスに使用すると、優れた効果を発揮し、しっかりとした油膜を形成します。
また極寒時の流動性にも優れ、GL-5規格のギヤオイルに比べ群を抜く性能を発揮します。
用途ギヤオイルに対し約10%の割合で添加して下さい。
仕様ギヤオイル・デフオイル・ミッションオイル用
関連資料製品資料(0.17MB)
1本(177mL)
特価
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
意匠登録済みのフルハーネスの形状に合わせた画期的なデザイン!
ショート丈(着丈40cm)なので腰道具や空調ファンの邪魔になりません。
フルハーネスのX型、Y型の両方に対応またどのメーカーのフルハーネスにも対応しています。
ベスト内側の面ファスナーベルトでフルハーネスと固定することで体とフルハーネスがぴったりフィット!
フルハーネスと同時にベストの着脱も可能です。
種類ベスト型
サイズF
材質メッシュ生地:ポリエステル100%、反射材:PVC(ポリ塩化ビニル)、前側穴開き部分:ターポリン(破れにくいよう丈夫なターポリン生地で補強)
着丈(cm)約40
丈区分ショート丈
完成品なので、箱から出して取り付けるだけの簡単作業ですぐにお使いいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×155×150
完成品なので、箱から出して取り付けるだけの簡単作業ですぐにお使いいただけます。
用途トイレットペーパーホルダー(ダブル)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×95×115
帯や浴衣はもちろん、洋服掛けにも便利な掛け金具付きの衣桁です。
和室のコーナーハンガーとして大変便利。中段にも掛け金具付きで使いやすさ抜群。
回転式掛け金具8個付きで大変便利です。
用途衣桁(2段タイプ)
材質ラバーウッド(ラッカー塗装)
色紫檀
耐荷重(kg)(フック1つ当り)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)725×25×1720
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
ホテルの客室用に作られた天然木を使用したバゲージラック。
簡単に持ち運べるので、リビング、寝室、玄関など、どこでも使用可能です。
モダンなデザインなので、小物を置いてインテリアラックとしてもお使いいただけます。
用途木製バゲージラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×395×435
材質(フレーム)ラバーウッド(ラッカー塗装、ベルト/ポリエステル)
アクセントにバターオイルを加えて焼きあげた、食べきりサイズのハーベストバタートーストです。焦がしバターの風味がお楽しみ頂けます。
保存環境常温
入数1セット(16個入)
1セット(4枚×16個)
¥479
税込¥517
3日以内出荷
"お買い物を楽に、エコに" 時短をかなえるレジカゴバッグ。いつも通りお買い物をして、お会計の際レジでかごにバッグをセットし、その中に購入品を入れてもらいます。お会計後は詰め替え無しでそのまま持って帰るだけ。レジ袋も不要。トートとしてご使用の際は持ち手の長さが調節出来ます。手提げ~肩掛けまで対応。リュック機能もついているので背負えます。リュックで使えば両手があいて安心便利。背面には帯がついているので、カートにのせられます。保温保冷対応で、内側には保冷材用のメッシュポケットもついています。シンプルなデザインなので男女問わずに使えます。『レジカゴバッグ』は優美社産業株式会社の登録商標です。
材質ポリエステル
縦(cm)32
横(cm)34
マチ(cm)20
口が大きく開くので作業効率がアップします。肩にかけられるため両手が使え、楽に作業ができます。
用途倉庫や店舗でのピッキングや格納作業に。草木の手入れや、農作物の収穫作業に。
仕様内ポケット:0、外ポケット:5
トラスコ品番160-5499
形状ショルダーバッグ
幅(mm)300
材質/仕上本体生地:ポリエステル、裏地:ポリエステル、テープ:ポリプロピレン
色ブラック/内側オレンジ
高さ(mm)200
質量(g)330
奥行(mm)100
ポケット数内0/外5
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
・無味、無臭で食品に影響を与えにくい。・酸化安定性に優れていて、食品の匂い・色調・味、または機械や容器等に与える影響が少なく、安心してお使いいただけます。・凝固点、粘度が低く進展性がよい。・表面張力が小さいので、浸透性、分散性、溶解性に優れています。・ノズル式によりスポット噴射で狙った所に必要な量だけ噴射できるので、無駄がありません。・用途例:潤滑油…あらゆる食品機械の潤滑油として安心してお使い頂けます。・用途例:離型油…和菓子、洋菓子、パン、魚肉練り製品、ばんじゅう、米飯、おにぎり成形、キャンディー等の離型油としてご使用ください。・用途例:刃物油…食品用スライサー、カッター等の防錆にも効果を発揮します。・採用装置例…食品機械類:食品搬送機、食品包装機、飲料品充填機、精米麦機、製粉機、餅つき機、製パン機、製菓機、牛乳加工機、飲料製造機、肉類加工機、各種厨房機器など。・農業機械類:田植機、稲刈機、茶摘機、野菜移植機、野菜収穫機、野菜洗機、野菜皮むき機、野菜選別機、野菜包装機、野菜結束機(テープナー)、果実ブラシ機、里芋根切機、つる切機など。・酪農機械類:飼料製造機、飼料給餌機、モーア、ロールベーラ、フォーレージハーベスタ、ベールラッピングマシンなど。・水産機械類:魚洗機、魚体選別機、魚解体機、貝類選別機、ホタテ加工機械、すり身機、かまぼこ加工機、竹輪製造装置、天ぷら成型機、海苔製造装置、海苔摘機など
危険物の類別非危険物
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
種別ハーベスト
材質未晒クラフト紙
寸法(mm)25×36
メーカー商品コード007063749
1袋(100枚)
¥439
税込¥483
当日出荷
フルハーネス対応モデル。ランヤード取り出し口、ファン脱落防止ネット、D環付き。ファスナーポケット。ミズノデオドラントテープ。Quick Free® 採用。Quick Free® ファスナーは万が一落下の際、一定以上の負荷が掛かるとエレメントが自動開放される機能です。QuickFreeはYKK株式会社の商標登録です。エアリージャケットには、株式会社サンエス製のファン・バッテリーを取り付けることができます。画像はファンを装着した時のイメージです。ファン・バッテリーは別売りになりますので、ご希望の方は別途ご購入願います。
色14:ドレスネイビー
組成本体:ポリエステル100%、バインダー部:ポリエステル96%、ポリウレタン4%
サイズレンジXS、S、M、L、XL、2XL、3XL-8、4XL-8
関連キーワード
1
2
3
次へ