105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
90793-41061 ヤマルーブ 180 チェーンオイル(ドライ) YAMAHA(ヤマハ) 動画あり
二輪メーカーが企画製作したケミカル類。 内容量は、ユーザーの使い勝手を考慮し、常備用、携行用としても便利な180mL。 使用用途が解りやすいカラーピクトグラム&説明を表記。 リーズナブルな価格設定。 シールチェーン、オープンチェーン用ドライタイプのチェーンオイルです。 フッ素樹脂配合により耐摩耗性、耐熱性に優れ高粘度による飛散も少ない2輪車に最適です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

90793-40072 ヤマルーブ スーパーチェーンオイル(ウエットムースタイプ) YAMAHA(ヤマハ) 動画あり
メンテナンスの基本となるプロユースアイテム 「ウェット」は、浸透性が高いチェーンオイルです。 泡状に噴射される液体の高い粘性により油膜をつくり、耐摩耗性が高く、過酷な条件下での使用に適しています。 塗布後余分なオイルをふきとり、30分後の始動をお勧めします。 2WAYノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量108mL 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

合成油を含む特殊オイルを基剤に、防錆添加剤、潤滑添加剤を配合したチェーン専用オイルです。 スプレー塗布後、溶剤が揮発すると付着性に富む粘着オイル状となります。 各パーツにすばやく浸透し、錆の発生を長時間防止、パーツ摩耗を抑制します。シールチェーンOリングなどのシール材を痛めません。
用途オートバイクのドライブチェーン、自転車・農機具チェーンの潤滑、防錆、保護 成分鉱油、合成油、シクロヘキサン、プロパン、ブタン 寸法(mm)143.6×Φ53 質量(g)188.3 使用温度範囲(℃)-10~80 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量90mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
499 税込549
当日出荷

耐水・耐磨耗性にすぐれ、長期間潤滑効果を発揮する、プレミアム性能のチェーン専用潤滑剤。 高純度有機モリブデンとフッ素樹脂(PTFE)配合により、すぐれた潤滑性、耐磨耗性、耐水性を実現。潤滑効果が長時間持続します。 スプレー後の走行でも飛散しません。 シールチェーンにも使用できます。 有機則規制外商品。
用途オートバイ、自転車、農機具用チェーンの潤滑・保護 質量(g)189 使用温度範囲(℃)-10~200 主成分合成油、潤滑添加剤 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(180mL)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素樹を配合で、自転車やバイクをはじめ各種チェーンに求められる性能を高次元で実現した、ハーフウエットタイプのシールチェーン対応チェーン用防錆潤滑剤です。 薄いクリアな被膜なのでカラーチェーンにも使用でき、砂やほこりなどが付着しにくい特性を持っています。 また、水置換性を有しているので金属表面に付着している湿気を追い出し、防錆・潤滑被膜を形成します。
用途浸透性チェーン用防錆潤滑剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.18L 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
2,160 税込2,376
当日出荷

90793-40071 ヤマルーブ スーパーチェーンオイルドライ(ホワイトタイプ) YAMAHA(ヤマハ) 動画あり
メンテナンスの基本となるプロユースアイテム 「ドライ」は、タレ、飛散が少なく、(べとつかない)扱い易いオイルです。 見た目の仕上がりも良いホワイトタイプ。 シールチェーン(Oリング)にも最適です。 2WAYノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量108mL 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

90793-40062 ヤマルーブ 180 チェーンオイル(ウエットムースタイプ) YAMAHA(ヤマハ) 動画あり
二輪メーカーが企画製作したケミカル類。 内容量は、ユーザーの使い勝手を考慮し、常備用、携行用としても便利な180mL。 使用用途が解りやすいカラーピクトグラム&説明を表記。 リーズナブルな価格設定。 シールチェーン、オープンチェーン用ウェットタイプのチェーンオイルです。 フッ素樹脂配合のムース状高粘度で耐摩耗性、耐熱性に優れます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
989 税込1,088
当日出荷

高純度有機モリブデン配合。 ピン・チェーンリングにすばやく浸透し、強力な高粘度極圧潤滑被膜を形成。チェーンの機能を最大限に引き出します。 極圧剤の作用で、重負荷低速回転時でもすぐれた耐摩耗性、潤滑効果を発揮します。 シールチェーンにも使用できます。
用途オートバイ、自転車、農機具用チェーンの潤滑・保護。 使用温度範囲(℃)-20~150 主成分鉱物油、有機モリブデン、防錆剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

潤滑性能向上添付剤配合で各パーツの摩耗を防ぎます。なめらかな駆動によりマシンのレスポンスを体感できます。 防錆添加剤の効果により、長期間サビを防ぐ事ができます。また高度精製油の使用でX-リング、O-リングのシールを傷めません。 有機モリブデンで抜群の潤滑性。更にポリマー配合により飛散しにくい高い粘度力を持っています。 環境に優しいノンフロン・ノンエタンです。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

高品質のフッ素樹脂を主成分にした、浸透性に優れた透明タイプのチェーンオイル。シールチェーンはもとよりあらゆるチェーンに使用可能。ウエットタイプのため、素早く細部に浸透し過酷な条件下でも威力を発揮します。
用途シールチェーン・ノーマルチェーン・カラーチェーン・ワイヤーケーブル・クラッチ、ブレーキレバー/オフロード・カートに効果を発揮します。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.252L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

即効性の浸透力があり、チェーンの細部まで素早く浸透。極めて薄い極圧系潤滑被膜を金属表面に吸着させます。 低粘度なのでワイヤーや変速機などの汚れ付着、べたつきを嫌うパーツの潤滑としても使用できます。
用途チェーン・ベアリング・スプロケットなどの潤滑・保護に。 チェーンやベアリング、ブレーキブルードなど各パーツの脱脂洗浄、各種シールチェーンに対応。 成分合成エステル化合物、フッ素、極圧添加剤、石油系炭化水素、LPG 使用方法缶を立て約5cm~10cm離してスプレーしてください。スプレーボタンを押すだけで中の液体を噴霧状に塗布できます。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.086L 危険物の性状水溶性
1本(300mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

(チェーンルーブ)有機モリブデン配合で抜群の潤滑性、さらにポリマー配合により飛散しにくい高い粘着性を持っています。 優れた防錆性によりチェーンの劣化を防ぎます。 シールを保護する成分で劣化を防ぎ、チェーンを長持ちさせます。 (チェーンクリーナー)強力な洗浄力で汚れに素早く浸透、チェーンの汚れを取り除きます。 シールを傷めない保護成分配合です。 拭き取り作業前に乾いてしまう事なく、じっくり作業が行えます。
仕様ノンフロン・ノンエタン 容量(mL)(チェーンルーブ/チェーンクリーナー)420 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

オイルでもグリースでもない半流動タイプのチェーン用潤滑剤USPミネラル+化学合成油をベースにSyncolon(超微粒子PTFE)を配合する事に薄い膜でも優れた極圧性・耐久性を発揮。半流動タイプで液ダレしにくく耐久性に優れながら、浸透性にも優れ、リンク内部まで潤滑膜を形成。NSF/USDA H1グレードにつき食品・医薬品の製造装置にも安心してご使用頂けます。
用途液ダレを嫌う箇所のチェーン(塗装ライン・めっきライン・蒸着ライン等)。クリーン環境のチェーン(食品製造装置・医薬品製造装置・ボトリングマシーン)。屋外のチェーン(バイク・ジェットコースター等)。印刷機械・織機・編み機。高音部や蒸気のかかる箇所のチェーン
1本(118mL)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボロンナイト+フッソ配合 化学合成チェーンオイル。ボロンナイト+フッソが優れた耐摩耗性と極圧性を発揮。カラーチェーン対応、無色透明タイプ。Oリング OK。飛び散り難く、べた付き難いセミドライタイプ。粘着剤をカットしながらも飛び散りを抑え、チェーンカバー等が汚れ難い。噴霧した直後は低粘度なのでチェーン各部へ浸透し、素早く乾きベタ付き難い。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.076L ベースオイル化学合成油(ボロンナイト+フッソ配合) 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

スズキチェーンオイルRは磨耗抵抗フッ素樹脂微粉末を主成分にしたホワイトグリスです。潤滑力・防錆力にとりチェーンの伸び、ローラー&スプロケットの磨耗、錆を抑えます。たれ、飛び散り、ベタつきが少なく、バイクの足回りは、いつも清潔です。
用途2輪車用チェーンに ワイヤーケーブル、レバー等に 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.168L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,598 税込2,858
4日以内出荷

高純度モリブデン配合により、抜群の潤滑効果。 極圧剤の作用により重負荷低速回転時でも優れた耐摩耗性を発揮。 チェーンやワイヤーを摩耗から保護し、寿命を延ばします。 腐食やサビから保護し、不快なノイズを解消します。
用途チェーン、ワイヤー、ケーブルの潤滑剤 使用温度範囲(℃)-20~150 主成分鉱物油、有機モリブデン、防錆剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(430mL)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた潤滑性・浸透性・サビ止め効果がある、チェーンオイルです。サビからチェーンを強力に保護し、オイル耐性は約600kmの長距離走行が可能です。オイルの付着性が高いので、タレや飛散が少なく汚れにくいオイルです。
用途街乗り自転車から本格ロードバイクまで、水洗い不要だから屋内やベランダ、遠征先でも簡単に洗車できます。 容量(mL)300
1本(300mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

シールチェーン等のOリングに影響がありません。密着性に優れ、飛び散りが極端に少ない。耐食性に優れます。耐水、耐酸、耐アルカリ性に優れます。浸透性があり、細部にグリスが行きわたります。白色固体潤滑剤配合で極めて強い潤滑性をもっている為、極圧性も良く摩擦時の消音効果もあります。水がかかっても性能が低下しません。
用途リフトのチェーン、バイク及び各種のチェーン、ワイヤー ちょう度275 成分リチウム石鹸系グリース白色固体潤滑剤脂肪族系炭化水素LPG 使用温度範囲(℃)-15~120 耐荷重性能(MPa)0.85以上(曽田式四球法200rpm) 塩水噴霧72時間以上 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

エステル系のベースオイルに極圧添加剤+PTFEを配合し、三層構造の強力な皮膜を形成、金属面に化学吸着してチェーン・ベアリング・スプロケットなどのパーツを金属摩擦から保護します。(使用温度 -53℃~+250℃) セミウェットタイプ(低粘度)でありながら極圧試験(皮膜強度)で負荷1,000kgを超え、水噴霧状態においても負荷900kgを超えるなど、様々なシーンで性能を発揮します。 塩素系の極圧添加剤を使用していないため、金属の酸化を防ぎます。 金属摩擦を低減し、発熱・焼き付けを抑制します。 チェーン・ベアリングなどのパーツの寿命延長に効果を発揮します。 エアゾール式のため、ワンタッチで簡単に注油していただくことが可能です。 飛散を最小限に抑え、ボディを汚しません。
用途自転車・バイク・自動車・レーシングカート・ジェットスキーなどのチェーン(Oリングチェーン対応)、ベアリング・ギア・エンジンの組み付け・建設機械・工業機械・金型などの金属摺動部全般に。 ほぼ無色 成分超微粒子PTFE系高級潤滑剤、LPG 使用方法缶を立て、約20~30cm離してスプレーしてください。スプレーボタンを押すだけで中の液体を霧状に塗布できます。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.086L 危険物の性状水溶性
1本(300mL)
2,398 税込2,638
当日出荷

ウェット・バイクルーブは透明でクリーンなオイルで、自転車やオートバイのチェーン用に開発されました。 通常の油よりもチェーンにまとわりつくような特性を持ち、雨が降るウェットコンディションにおいて優れた性能が発揮できるように作られております。 湿気、錆、腐食、摩耗に対して優れた防御力を発揮します。
無色透明 使用温度範囲(℃)-40~232 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量118mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(118mL)
1,998 税込2,198
6日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
9日以内出荷

ストリート走行からレース走行までオンロードバイクに幅広く対応する、強力粘着・スプレータイプの粘着性チェーンオイル(無色)。 高速・高回転時にも優れた粘着力を保ち、オイルの飛散を防止するだけでなく、 潤滑性・防水性・防錆性に優れ、チェーンを長期間良好な状態に保ちます。Oリング・Xリング・Zリングにも対応。
用途スプレー式2輪(オンロード)用、チェーン潤滑用(スポーツ系) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類
1本(150mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
1,798 税込1,978
9日以内出荷

オンロード(一般公道使用)&オフロードを走行するユーザーにおすすめ。オフロードレースにも使用可能。 オイルベースで無色 透明。従来品より耐摩耗性が向上、飛散が劇的に少なくなりました。 また、スプレーノズルを細くし給油のコントロール性も向上!
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.12L 危険物の性状非水溶性
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷




1個
799 税込879
翌々日出荷