28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

TAKIGEN(タキゲン)リングステップ
はしご等の取付けスペースがない所に最適です。
用途消防車・特殊車・鉄道車両 材質黄銅鋳物(YBsC) 表面仕上げクロムめっき(MBCr)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
21日以内出荷

ACTIVE(アクティブ)サブフレーム バフ
Active サブフレームの特徴。車体の剛性バランスを保ち、コーナリングやブレーキング時のオートバイの挙動を安定させるサブフレーム。実際に装着されたバイクを走らせると、コーナリングでブレーキングで車体が引き締められた感覚が得られるはずです。バフ加工された美しい表面と、強度を上げるためにリブを持たせた独特のパイプ形状は、ドレスアップ効果も高めています。シリンダーヘッドを囲む形状は万が一の転倒の際にはエンジンガードとしても役立ちます。・一般的なA6063材に比べ、抗張力・耐力・せん断強度に優れたアルミA7N01(CZ5D)使用。・バフ加工された美しい表面。・ドレスアップ効果も高いリブをもった独自のパイプ形状。・車体側への加工を廃した親切なボルトオン設計
用途車体の剛性アップ/ドレスアップ
1セット
42,900 税込47,190
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

車体を安定させるのに重要なニーグリップ。しかしニーグリップがしにくい車種があるのも事実です。そのような車種のオーナーのためにオートバイを知り尽くしたアクティブでは、ニーグリップをサ ポートする二ーグリッププレートをラインナップしています。 オートバイのタンクサイドに張り出したプレートが二一グリップを容易にし、より緻密なマシンコントロールを可能にします。デザイン、カラー、プレートの材質などタイプも豊富で、愛車のカスタムに合わせてチョイスすることができます。
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
21日以内出荷

フットスペースのドレスアップに。 ○アルミ製 ○左右1SET ○装着用タッピングビス付属
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CB1300SF/ABS('98~'13),X-4/LD CB1300 SUPER BOL D'OR/ABS('05~'13) CB1100('10~'16),CB1300SF エンジンガード(左右セット) ■左右セット アルミ削り出し、メッキ仕上げ。 ※CB1300 SUPER TOURING使用不可。
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

タチゴケ等の軽度なアクシデントからエンジンをガードします。目立たない様、コンパクトに設計しました。
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オリジナル復刻版。初期型仕様の貫通ラバーを忠実に再現。パイプ、マウントホルダーとも、高級感あふれるクロームメッキ仕上げ。左右セット1台分でのデリバリー。
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

便利なサイドスタンド 各車種専用設計になりますので安心してお使いいただけます
1本
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

スタイリッシュで安全(合法)をボルトオンでご提供します。ノーマルフェンダーをカットしてしまうのも1つの方法ですが、テール部分には安全を確保するための法規制が意外にもぎっしりと詰まっています。その中で、ウインカーやナンバーの位置などをセンスよくまとめました。耐久性が高く、剛性感のある素材としてアルミを採用。アルミ地のシルバーとアルマイト処理されたブラックの2色をラインナップ。(※一部車両を除きます。)。フェンダー内部への水の浸入を防ぐためのゴム製シートを付属。これも純正の機能(樹脂製で密閉感がある)を損なわないための配慮です。(※一部車種を除きます。)。ナンバーは後方からはっきりと確認できなければなりません。その条件に沿う限界の角度まで計算されたスタイルを追求しています。ナンバーは白色で適切に照らされる必要があります。そのため、ナンバーとナンバー灯の位置関係が重要となります。(※車検時の検査項目の一つです。)。高輝度白色LEDを使用した軽量・小型・省電力のナンバー灯です。適切な照射ができるよう、角度も設定済みです。純正の機能を犠牲にすることがないように配慮しています。「フェンダーレスにしたら、純正工具が積めなくなった!」「荷掛フックが無くなってしまった!」「小物入れが・・・」というこうとがありません。(※一部車種を除きます。)。後方から見える表面積が重要となるため、ノーマルウインカーを適切な位置に装着するよう設計されています。社外ウインカーへの変更を考慮し、ウインカーステー取り外し可能なタイプも一部設定しています。
1セット
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
21日以内出荷

すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など 成分Si ケイ素0.25Fe 鉄/0.4Cu 銅/0.1Mg マグネシウム/2.2~2.8Mn マンガン/0.1Cr クローム/0.15~0.35Zn 亜鉛/0.1AL アルミ/96.7以上 タイプ縞板 厚さ公差(mm)±0.15 調質F(製造したままのもの) 切断方法シャーリング切断 切断公差-1、+2 参考準拠JIS規格H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金) サービス分類オーダー・加工
1枚
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など 成分Si ケイ素0.25Fe 鉄/0.4Cu 銅/0.1Mg マグネシウム/2.2~2.8Mn マンガン/0.1Cr クローム/0.15~0.35Zn 亜鉛/0.1AL アルミ/96.7以上 タイプ縞板 厚さ公差(mm)±0.18 調質F(製造したままのもの) 切断方法シャーリング切断 切断公差-1、+2 参考準拠JIS規格H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金) サービス分類オーダー・加工
1枚
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

引っ掛けて使用する昇降ステップ! トラックの荷台やアオリに引っ掛けるだけの簡単のセット。 ステップ幅広タイプは両足で立つことが可能。(TS-540DW、TS-840DW、TSW-925型) TSW-925は伸縮式の手がかり棒がついて安心安全。
用途トラックの荷台の昇降時に
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

良質なデザインが車体の品質を向上させます! 純正交換タイプとなります。 左右セット
材質アルミ 適合型式PCX125(JF28) [JF28-11~は取り付け不可]
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄に比べて軽くて加工が簡単にできます。 すべり止めなどに使用されています。 縞板の縞模様は意匠性がすぐれアパレル店舗などでデザインの一部として使用されています。
用途滑り止めに。 車や店舗装飾などに。
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『アタッチメント付き自転車用空気入れ』は、最大充填9気圧で英式・米式・仏式バルブに対応しています。一般自転車からマウンテンバイク、ロードバイクなど、幅広い自転車にご使用できます。なにより、ロードバイクなどの高圧タイヤにも対応している点が特長です。浮き輪・ボール用のアタッチメントを付属しているので、ボールを膨らませることも可能です。フットステップは折りたたみ式で、収納時もコンパクトに収まります。コンパクトで軽量な設計なので、持ち運びが簡単です。また、簡単に使用できるところも魅力的です。
用途自転車のタイヤ、浮き輪やボールに空気を入れる際に。 付属品保証書無、取扱説明書有 セット内容空気入れ×1台、浮き輪用アタッチメント×3種、ボール用アタッチメント×1個 ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)13×4.5×54 適応英式・米式・仏式バルブ対応 充填量9気圧
1台
998 税込1,098
当日出荷

携帯に便利なコンパクト設計のフロア式ミニポンプ。フットステップにより安定したポンピングが可能。回転・伸縮式ホースにより作業性に優れる。米式・仏式に対応したリバーシブルバルブアダプター。力を入れやすいラバー付きTハンドルを採用。MTBに装着可能なサイクルホルダーが付属。
質量(g)153 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)275×50×30 ホース長さ(mm)200~300 空気圧(kPa[psi])最大960[140]
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
材質スチール(SS400) 表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ 適合(荷重側溝)T-2 長さ(mm)600 種類U字溝
1枚
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

はしご等の取付けスペースがない所に最適です。
用途消防車・特殊車・鉄道車両 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げ電解研磨
1個
4,647 税込5,112
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKEGAWA(武川)ステップバーKIT
フットポジションが安定することで操縦性がアップし、快適なライディングを楽しむことが出来ます。ステップエンドにはTAKEGAWA社ロゴのレーザーマーキングを施しました。
1セット
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フットポジションが安定することで操縦性がアップし、快適なライディングを楽しむことが出来ます。ステップエンドにはTAKEGAWA社ロゴのレーザーマーキングを施しました。
主な適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-10000001-1899999)・モンキー(FI/AB27-19000001-)・エイプ50(AC16-1000001-1599999) エイプ50(FI)(AC16-1600001-/AC18-1000001-)・エイプ100(HC07-1000001-/HC13-1000001-)・CD50/90・CL50・ベンリ-50S
1セット
6,498 税込7,148
翌々日出荷

日本人の体型に合わせてフットポジションを手前に持ってくる事で操作性が向上させるステップバックキットに2018yに大幅なモデルチェンジをしたソフテイル用が登場! 約65mmバック/約65mmアップ 内容:左右ブラケット・ブレーキアーム ブラケット:アルミ鍛造ブラック仕上げ/ブレーキアーム:スチール製クロームメッキ仕上げ
適合2018y- FXBR・FXBRS・FXFB・FXDR・FLSB※FXFB・FXDRは純正のペダルカバーが必要になります。
1セット
67,980 税込74,778
5日以内出荷

DRC(ダートフリーク)ワイドフットペグ モタード
モタードライダーの意見をフィードバックして設計された、モタードレーシングフットペグ。ワイド幅50mm仕様で、グリップ力が高くマシンコントロールが容易。フルバンク状態でのロードクリアランス確保の為、ペグ長の見直しやハイステップ化等、モタード走行専用に設計。交換式ペグスライダーはフットペグのプロテクションとして、また車体のアクセントとしても効果絶大。材質は高い強度と耐久性に優れるクロモリ鋼を採用。
1セット
699 税込769
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個ほか
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)