付属の固定ベルト&フックでシートに固定可能。ショルダーベルト付属。容量:60L。サイズ:320×600×350(mm)。ゴムコード:簡単かつ自由度の高い固定が可能なゴムコード付き。防水:高い防水性を持ったバッグ。グリップ:持ち歩きに便利なハンドルグリップ付き。ショルダーベルト:持ち歩きに便利なショルダーベルト付き。
容量(L)60
寸法(mm)320×540×300
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
日本製生地使用
ソフトな風合いのブロークンデニム素材
タフで熱や摩擦にも強い
コットン独自のすぐれた吸汗性と肌ざわり
ブロークンデニムとシルエットとが生む、ワイルド感。しかも天然素材の着心地。
スタンドカラー仕様ファスナーはムシ隠し付
マチ付胸ポケット
袖ペン差し付
袖口アジャスター
裾アジャスター
職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事
種別ライダースジャケット
素材綿100%(ブロークンデニム)
ライダースジャケットを彷彿とさせる、快適機能を重視したスタイル。
立体裁断で、肩、腕の動きがスムーズなメーカー独自のバンザイカット。
吸汗速乾で手入れの簡単な防縮防シワ素材。
立体感のある校倉造り
構造で糸と糸の空間が広くなり、抜群の通気性とさらっとした着心地で「涼しい!」
仕様胸ポケット(幅13.5×深さ17.5cm)、金属ファスナー、金属ボタン
種別長袖ブルゾン
シリーズ8860・8870シリーズ
混率(%)ポリエステル65、綿35
機能清涼
生地ドビークロス
最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を高次元で兼ね備えた最高級のゴアテックス(R)ワークウェアです。
業界初のヘルメット専用インナーフード(標準装備)の採用により、ヘルメット着用時に後頭部分と側面部分の雨の侵入を抑え、視界の確保と音の確保を考えた仕様により、現場での雨天作業時の安全性に配慮した仕様です。
メットインフードは襟ぐりに収納可。通常フード付き。
袖口は水抜き付きの深い二重袖を採用。内袖はネオプレーンで手首に負担をかけません。
防水のダブルフラップで雨の吹込みをシャットアウト。
ゴムシャーリングとマジックテープで調節可能水抜き付。
用途軽作業、デリバリー
耐水性(mm)30000以上
セット内容上下
質量(g)740 (Lサイズ基準)
混率(%)表:ナイロン100(ゴアテックス(R)ラミネート)/裏:ナイロントリコット
機能防水、透湿、防風、3層構造、メットインフード、ダブルフラップ、シームレスヒップ、二重袖、ドット反射、広口収納袋、洗濯機OK
透湿性(g/m2・24hr以上)13500以上
左右の足裏形状を科学し、設計された特殊仕様のハードパイルソックスです。自衛隊の40キロ行軍にオススメしている強度で、ハードワーカー様にも多くご利用いただいております。
用途安全靴、半長靴、ブーツ等にご利用いただけます。
素材の持ち味を活かしつつ、躍動感のあるフォルムでワンランクアップの個性。
ドット釦付雨ブタ胸ポケット
袖ペン差し付
スタンドカラー仕様ファスナーはムシ隠し付
袖口アジャスター
裾アジャスター
混率(%)ポリエステル100(キュービックドビー)
種別ライダースジャケット
お手持ちのジャケットの下にこれを着ればもうライディングジャケットは必要ない
伸縮性と吸汗性に優れるクールマックスを使用したインナーシャツの中に肩・肘・胸・脊椎にプロテクターを内蔵したセーフティジャケットインナーとも言えるプロテクションウエアです。
普段着の下にも着用できるため、わざわざライディングジャケットを買わなくても安全性を高められます。
もちろんレーシングスーツなどの競技用としても最適です。
胸プロテクターはSK-619インナーチェストガードと交換可能です。
材質ポリエステル
軽く、柔らかな高強度エアスルーストレッチ生地を採用し、カジュアルなカーゴスタイルながら、膝にCEプロテクターを備え、ライディングに必要な機能を充実させた高性能ライディングパンツ。
用途ライディングパンツ
材質表地:ポリエステル92/ポリウレタン8
通気性に優れたメッシュ素材を採用。手首の負担を和らげます。マジックテープで圧迫力および固定力調整が可能です。アルミニウムステーにより固定力を強化します。
材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、アルミニウム、スチール、ポリエチレン
適合部位手首
世界最高水準の防水・透質・低結露素材です。本格的レインウエア仕様です。
混率(%)ナイロン100
耐水圧(mmH2O)25000
生地3層ミニリップ
透湿性(g/m2・24hr以上)16000
こんなお得な商品も!

手袋 防水防寒
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
防水防寒手袋です。手袋内部に特殊防水フィルムが入っているので、表面は濡れても中までは浸透しません。(突き刺しにはご注意下さい。)内側にはシンサレートを採用。薄くても暖かく、作業性に優れます。
材質合成皮革、ポリ塩化ビニール、発泡ポリウレタン、アクリルフリース、ネオプレーン、PEフィルム、中綿素材(3Mシンサレート)
入数(双)1
機能防水・防寒
全長(cm)24
作業中の汗の蒸気を外へ放出し、ベタつきやムレを軽減し、身体をドライな状態に保ち、着心地の良いワークスーツを実現しました。フードにレインガーター加工、雨水が横に流れるよう配慮し、襟部分の快適性を求めたメッシュ生地を使用。寒風や冷気等を通しにくい防風性が、着用者に快適さを提供し、肌寒さの中でもワークスーツ内を温かく保ってくれ保温性が作業能率を高めます。吹きつける雨の浸入を防ぐため、フロントはダブルラップ構造となっております。袖口は二重袖で、さらにマジックテープが付いているため調節も簡単で、雨や風の侵入を防ぎます。パンツ裾をマジックテープにて調整可能。縫い目防水加工により雨の侵入を防止。反射材を胸と背中に配置、視認性と安全性を確保。繰り返しの洗濯にも、機能性を保持する洗濯耐久性。
用途ゴアテックスワークスーツ(レインスーツ上下、雨合羽)。
質量(kg)0.75
ゴアテックス(R)ファブリックス3レイヤーの採用により最高度の透湿性・防水性・撥水性・防風性・洗濯耐久性を実現し軽量コンパクト。
左右ダブルの防水フラップで雨の吹込みをガードします。
パンツ裾アジャスターにより靴を履いた状態での脱着が簡単。
シームシーリングの加工により縫い目からの水の侵入を防止。
洗濯性が高く家庭用洗濯機でも洗うことができ、衛生的にご使用頂けます。
用途軽作業、デリバリー
耐水圧(mmH2O)30000以上
仕様防水・透湿・防風・三層構造・ダブルフラップ・アジャスター・袖マジックテープ・裾アジャスター・収納袋・洗濯機・ドライ石油系
セット内容上下セット
質量(g)約700/Lサイズ
混率(%)【表】ポリエステル100(ゴアテックス(R))ラミネート)、【裏】ナイロントリコット
透湿性(g/m2・24hr以上)13500以上
熱を蓄えて、温める。あらゆる手袋の下履きインナーとして使用可能。寒冷地で作業時やスポーツシーンとしても使用可能。
用途ワーキング、スポーツ、アウトドア
材質ポリエステル(蓄熱粉末練りこみ)・ナイロン・ポリウレタン
色ヘザーグレー
入数(双)1
メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBF0047G。販売備考:移動量7mmUP/7mmBACK 純正ウインカ固定用のワッシャー1セット付属。ホンダ純正グリップヒーター装着不可。適合情報:。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] 20。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT。色[カラー]:シャンパンゴールド。重量[グラム]:600。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:7mmUP/7mmBACK。外径:22.2。内径:14。ハンドル径:22.2。幅:742。高さ:161。奥行(引き):135。立ち角:71。絞り角:20。型番:EBF0047。特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。純正ウインカーをハンドルに固定するワッシャーが1セット付属します。ホンダ純正オプショングリップヒーターとの同時装着不可。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。ブレーキホース適合:。スロットルケーブル適合:。クラッチケーブル(ホース)適合:
仕様7mm UP/7mm BACK
適合CT125・ハンターカブ 20
材質アルミ
幅(mm)742
色シャンパンゴールド
質量(g)600
タイプEZ-FIT
内径(Φmm)14
ハンドル径22.2Φ
外径(Φmm)22.2
加工無
穴タイプスイッチ穴加工済み
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
サイズ豊富なミリタリーパンツ。脱ぎ着が楽な前ファスナー開き。
左右に付けた大型カーゴポケット。裏地は温かみのあるオレンジ色をチョイス。
動きやすさとズボン内の温度を上げ過ぎないように、薄めの中わたを使用しています。
裾幅調整式で足首にジャストフィット。風の侵入を防ぎます。
混率(%)(表地・裏地・中わた)ポリエステル100、中綿入り
仕様ベルトループ、カーゴポケット、裾幅調節タブ
種別パンツ
生地ポリエステルツイル
蛇腹プリーツは、パワーネット裏打ちの本格仕様。
すぐれた耐久性とストレッチ性を持つデニム素材。
1Wash加工+ボールBio加工+ブラスト加工。
ビンテージ感のある表面の10オンスデニム。
背身ノーフォークなど、細部もプロ仕様。
色コン
混率(%)綿98、ポリウレタン2
機能耐久性、ストレッチ性
仕様肩ダーツ仕様、大容量胸ポケット、背身ノーフォーク仕様、左袖ブランドネーム付ペン差し、肘部分に蛇腹プリーツ(パワーネット裏使い)、背身ノーフォーク仕様、内ポケット
種別ライダースジャケット
生地ストレッチデニム
色番4
グローブの外側に装着するだけで防寒力がアップする新発想のオーバーグローブ。
走行中に直接風に当たる甲側には防風生地を使用し、冷たい寒風をシャットアウト。
指先部分に滑り止め処理を施し、安全性が向上。
アジャストベルトを長めに設計し、様々な厚みのグローブに対応。
内側にボアを採用し保温力が向上。
色ブラック
サイズフリー
材質ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
1双
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
冷感素材クールマックスを使用したインナーグローブ。
グローブの下に着用し、汗によるべたつきを防ぎます。
材質ポリエステル・クールマックス
色BLACK
機能抗菌・防臭/吸汗・速乾
適合車種【UNIVERSAL】【UNIVERSAL】
耐熱耐寒性に優れた本格派!!。丈夫で長持ち厚手生地(250D)。新工夫、前後がわかりやすい。前後Wロック大口径アイレット(内径42mm)※カギは別売りです。バタツキ、風飛び防止〔フロント(強力ゴム)、センター(ワンタッチバックル)、リヤ(ヒモで絞る+フック付)〕。材質:ポリエステル(シルバーコーティング)※完全防水ではありません。カラー:シルバー。サイズ:5L(フル装備車)160×334cm。適応車種(下記サイズはあくまでも目安です。車種によっては多少フィッテングに差違が生じる場合があります(タイヤが15~30cm出る場合があります)。※特に後部にバスケット等を装着されている場合は、記載のサイズより1サイズ大きなものをお選びください。ホンダ:ワルキュレーツアラー、シャドウクラシックエディションフル装備、フォルツァボックス付、ゴールドウィング1800(1500)。ヤマハ:ロイヤルスターツアークラシック
サイズ5L
材質ポリエステル(シルバーコーティング)
1枚
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
ライダースジャケットテイストのデザインが新鮮。
手帳がすっぽり入る深い胸ポケットなど、ワークウエアとしての機能性も充実。
職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造
混率(%)ポリエステル65、綿35
機能野帳対応
仕様背ネーム、ダブルファスナー、オリジナルデザインボタン、左胸二重ポケット、左袖ペン差し、ワンポイント、脇下メッシュ
種別長袖ジャンパー
材質(フロントファスナー、ポケットファスナー、ボタン)金属
生地サマーグログラン
RoHS指令(10物質対応)対応
サイドビューを魅せるフェンダーレスキット。左右2枚のアルミ削り出しプレートがしっかりとした剛性を確保。そして機能と造形美を両立させたフェンダーレスキットです。専用LEDナンバー灯付属。照射角が広く明るいLEDを採用することにより、夜間でのナンバーの視認性を上げています。コンパクトタイプのナンバー灯で、主張しすぎずカスタムの妨げになりません。国連欧州経済委員会規則(ECE)適合品( Eマーク)。※EマークとはECE加盟国で、保安部品のテストと認定を受けた製品に表示されるマークです。安心の車検対応。全てのフェンダーレスキットは、純正ウィンカーが使えるように設計しており、専用リフレクターも付属しております。道路運送車両の保安基準(H27.6.15 現在)に則って各部反射器、方向指示器、ナンバープレートの角度位置を最適にしているため、安心してお使い頂けます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒーター内蔵で指先の冷えから守る
用途警備や道路整備など・またウインタースポーツ・通勤などに
付属品バッテリー(2個)・充電アダプター・収納ケース
材質ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン・合皮・人工皮革・PVC
質量(g)65(片側)
バッテリー専用充電式リチウムポリマーバッテリー
バッテリー電圧(V)7.4
充電時間(時間)約5(100V~240Vグローバル電圧対応・2個同時充電可能)
温度調整方法押しボタン式3段階
バッテリー容量(mAh)2600
使用時間(時間)強:約4、中:約6、弱:約8
関連キーワード