29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
B-ストラップ リフレクティブ。 昼は、目立たない細い白線が、夜、光が当たると強力に反射。 ストラップ上に2本の白ラインは、単なるデザイン上のアクセントではなく、強力な反射機能を備えています。昼間はあまり目立たないこのラインですが、夜間に自動車のヘッドライトが当たると、くっきりと2本線が浮き上がり、自転車の存在をアピールします。
用途チェーンへの裾巻き込み防止、裾汚れ防止 材質エラスティックバンド 寸法(mm)335×30 質量(g)25(ペア)
1セット(2本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

お気に入りのミニマグライトを自転車に取り付けられるホルダー 着脱がとても簡単なベルクロテープ固定 ゴム製なので、バイク本体に傷が付きません あらゆるところに取り付け可能です
発電方式乾電池 適合単3電池2本(縦配置)のフラッシュライト(ミニマグライト等)用。他のサイズの電池であっても直径25mm程度までの円形断面のライトは使用可能(形状が特殊なもの、重量の重いものを除く) 質量(g)13 取付可能寸法(mm)直径22~35mmの円形パイプ(ハンドルバー等)
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3658 トライスターリア充電式 Bikeguy (バイクガイ) 動画あり
明るい18000mcd LED3個をトライアングルに配置して発光部が大きく見えるリアライト。20gと軽量で、雨でも安心して使える防雨仕様。工具不要でシートポスト(直径17~34mm)に簡単取付・取外し。強力背面クリップでサイクルジャージ・バッグ等薄いものでもしっかり固定。バッテリーインジケーター付き。充電式で経済的。4点灯モード:連続回転30時間→連続点滅約7.5時間→連続点灯約5時間+SOSモールス信号点滅モード(スイッチ長押し)。インジケーター:充電中(赤色点灯) 満充電(緑色点灯) 低電量(消灯約15分前に緑色点滅)付属品(マイクロUSB充電ケーブル・角度調整シリコンパーツ・ベルクロテープ)
用途自転車のシートポストやサドルバッグ・ヘルメット・衣服・ザック・等に取付けるリアライト 仕様(インジケーター)充電中 赤色点灯/ 満充電 緑色点灯/ 低電量 緑色点滅 付属品角度調整用シリコンパーツ、ベルクロストラップ、充電ケーブル 材質ポリカーボネイト(本体)、シリコン(角度調整パーツ、スイッチ、防水パッキン)、ベークライト(基板)、ナイロン(ベルクロテープ)、その他LED等の電子部品など 寸法(mm)39×40×23 (ボディ)クリアレッド 質量(g)17(シリコンパーツ・ベルクロ除く) 発光色レッド 輝度18000mcdのLED3個搭載 電池リチウムイオンポリマー 点灯方式3モード(回転→点滅→連続) 充電時間(時間)約2 アズワン品番64-9545-83 装着可能径(mm)(ベルクロ)14~34 点灯時間(時間)回転約30/点滅約7.5/連続約5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

パンツの裾を守る自転車スポーツの必携品。 今度は幅7cmで強力プロテクト。 スタイルを選ばないシンプルデザイン! 夜間は光に当たると強力反射! チェーンの汚れからパンツの裾を強力にプロテクトするワイドサイズ。 昼間は目立たない白ラインが、夜は光を強力に反射!
用途チェーンへの裾巻き込み防止、裾汚れ防止 材質エラスティックバンド、ベルクロ 寸法(mm)320×70×3
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Bikeguy どこでもケージホルダー(ペットボトルケージ付) Bikeguy (バイクガイ) 動画あり
ホルダーとペットボトルゲージのセット品。 ベルクロで取付るのでダボ穴のないスポーツ自転車やフレームのどこでも、シートポストにも装着可能。 もちろんママちゃりにも取付できます。 PCラックやデスクの足に取付ることも可能ですので、デスク周りを広くお使いいただけます。 ※ペットボトル専用(500mL~600mL及びミニサイズ)
適合飲料用500mLペットボトル、ミニペットボトル(一部不適応品あり) 材質(ホルダー)ナイロン、シリコンラバー/(ケージ)軽合金 寸法(mm)150×75×100 質量(g)約90 適合サイズ(Φmm)直径45までの円形パイプ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

わずか1~2秒でスマホを脱着できる秒速脱着スマホルダー。バネの力でしっかりスマホを固定。工具不要で自転車ハンドルバーへの取付可能。本体は耐衝撃性対候性に優れたPCを使用。適応スマホサイズ(カバー含む):【高さ】138~159mm【幅】65~82mm【厚さ】6.5~9.0mm。 装着可能パイプ径:22~32mm。 特許申請中
用途自転車用スマートフォンホルダー。通勤通学位置情報ゲームに便利 材質(ゴムバンド)シリコンゴム 寸法(mm)145×81×55 材質(本体)ポリカーボネート 質量(g)54
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペットボトル専用ケージ 500mLペットボトルにジャストフィット 取付ボルト2本付属
適合飲料用500mLペットボトル、ミニペットボトル(一部不適合品あり) 質量(g)50
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトボディに十分な明るさと手軽なUSB充電を採用したフロントライト数量限定カラーモデル ハイ、ロー、点滅の3モードを搭載し、ハイモード時は約200ルーメン(約3000カンデラ)の明るさ(※ロー:50ルーメン、点滅:200ルーメン) ダブルクリックで点滅モードへ切り替え 付属のUSBケーブルで手軽に充電可能(充電時間:約3時間) 満充電時、ハイ約2時間、ロー約6時間、点滅約30時間の使用が可能 充電のタイミングがわかるバッテリーインジケータ搭載 モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始 手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット(H-34N)付属 オプションのヘルメット用ブラケットを使用することによりヘルメットにも取り付け可能
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

飲料ボトルをすぐ手に取れるところに装着。 すべての自転車に簡単装着(スポーツ車・一般車・小径車など) フレームのどこへでも、シートポストにも装着(54mm径まで装着可)
材質ナイロン、シリコンラバー 寸法(mm)80×30×30 質量(g)約40 適合サイズ(Φmm)直径45までの円形パイプ
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手持ちのライトが自転車用に! 煩わしいネジ止め不要。くびふり360度回転! しっかり留まるワンタッチベルト製!
材質POM樹脂 寸法(mm)35×51×25 質量(g)16
1個
799 税込879
当日出荷

1個
219 税込241
当日出荷

QR操作だけで簡単に着脱。 これまでスタンドが装着できなかったバイクもOK。 フレームにキズを付けない。 リアサスバイクにも簡単取付可能。 専用QR付属(ロングシャフト仕様) 高強度の鍛造固定パーツ(特許出願中) フレームエンドに合わせて自由に角度調整可能
用途1本足キックスタンド 適合24~28インチ(700C) 質量(g)(本体)約280、(QR)約50 耐荷重(kg)15 適合車種後輪クイックリリースハブ採用車 外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(本体)30×40×315~360
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷


置くだけで自転車をホールド!置くだけスタンドPONTO新登場! ポンッと置くだけで、しっかりホールド 自転車の自重でしっかりホールド 置くだけで自転車をホールド ほとんどのスポーツ自転車に適用可能 スルーアクスル、ディスクブレーキ仕様車もOK!
セット内容フレーム2本、プロテクター2個、脚4本、ネジ小4個、ネジ大2本、ナット2個、管2個、バネ2個、六角レンチ(大・小各1個) 材質スチール(円形パイプ)、ポリエチレン(プロテクター)、ポリプロピレン(本体足) ブラック 幅(cm)31.5 長さ(cm)35~36.5(自転車設置時の最大値) 本体質量(g)1074 高さ(cm)27 適合タイヤサイズタイヤ幅:76mm(3.0インチ)まで、タイヤ外径:510mm(20インチ)以上※但し、HE406規格には対応しておりません。
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

秒速着脱スマホルダーEVO PLUS(エボ・プラス) Bikeguy (バイクガイ) 動画あり
わずか1~2秒、片手でスマホを取り付けられます。カバーも含め、最大で厚み13mmのスマホに対応。振動でもずれません。取り付けに工具不要、ベルクロで自転車ハンドルバーへ取り付けられます。本体は耐衝撃性・対候性に優れたPCを使用。イギリス、ドイツで特許取得。国内特許申請中
用途自転車用スマートフォンホルダー。通勤、通学、サイクリング時のGPS確認、位置情報ゲームに便利 材質本体:ポリカーボネート、ゴムバンド・ゴムパッド:シリコンゴム 寸法(mm)145×81×57 ブラック 質量(g)61 アズワン品番64-9599-18 適合寸法(mm)【スマホ(カバー含む)】高さ:138~159、幅:65~82、厚さ:8~13 適合ハンドル径(Φmm)22~32
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


ライナー入り3重構造のブレーキ用アウターケーブルです。 30メートルのロングタイプ、必要に応じて切って使える1本巻きです。
材質スチール 寸法(Φmm)5 寸法(m)30 ケーブル種類アウターケーブル
1本
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種ボルト1200 (HL-EL1000RC)、ボルト300 (HL-EL460RC)、スタジアム3 (HL-EL930RC)、スタジアム2 (HL-EL920RC)、ナノショットプラス(HL-EL625RC)、ナノショット(HL-EL620RC)、エコノムフォース(HL-EL540RC/HL-EL540)、エコノム(HL-EL340RC/HL-EL340)、ウノ(HL-EL010)、ジドー(HL-AU230)、HL-EL530、HL-EL140、HL-EL135、HL-EL130、イノウ (MSC-GC10 ブラック 適合パイプ径(Φmm)22~32 アズワン品番64-9544-05
1個
499 税込549
当日出荷

ライト 自転車用 防雨 モノタロウ 動画あり
LED3個で210カンデラの明るさ。かばん等に収納しやすいコンパクトサイズです。 ハンドルホルダーから簡単に取り外しできるので、自転車から離れる際は取り外して持ち運びができるので盗難防止になります。また取り外せばライトとしての使用も可能です。 点灯・点滅(早い)・点滅(遅い)・消灯の4段階にボタン1つで調節できるため便利です。 また工具不要で取付可能です。
発電方式乾電池 光度(cd)210 材質本体/ABS樹脂、レンズ/Pアクリル樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂 寸法(mm)33×30×83(ハンドルホルダー取付け時) 質量(g)約57(電池含まず) 保護等級IPX3 光源高輝度白色LED×3個 電池寿命(時間)点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合) 使用電池単4乾電池×3 取付径(Φmm)ハンドル径20~33.4 明るさ(Lm)19 電球の種類LED 点灯時間(時間)24
1個
499 税込549
当日出荷

真空二重構造で抜群の保冷(18時間)・保温(10時間)能力 (※外気温20度) 流量の豊富な広い飲み口 片手で素早い開閉が可能なキャップシステム ほとんどのボトルケージに適合するボディ設計 胴体部のシリコンラバーが走行時のがたつき音・装脱着時の不快な金属摩擦音を軽滅 ロック付きキャップでバッグへの収納も安心 態腐食性に優れた高品質素材SUS304 洗浄しやすく氷も入れやすい広い開口部 オフィスやジムワークでも使用できるハイセンスなデザイン
用途ほとんどのボトルケージに入るスポーツ自転車用ステンレス製サーモボトル シルバー(ボディ)/ネイビー(キャップユニット) 質量(g)332 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×75×265 材質ステンレス(ボトル) 材質(キャップ)ポリプロピレン 材質(すべり止め)シリコンラバー 材質(パッキン)シリコンラバー 容量(mL)500
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

5501 サイズ調整式ボトルホルダー NOBI-RU(のび~る) 自転車用 B.free 動画あり
スポーツ自転車に取り付け可能なボトルホルダーです。 底部裏面にあるボタンを押すだけでサイズ調整可能。 ペットボトル~大きなボトルまで(直径90mm)OK。 通勤や通学の熱中症対策にも。 容器ボトルを取り付けてウィンドブレーカーやお菓子なども持ち運びできます。
用途スポーツ自転車(自転車に取り付け穴がついている)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

修理用ゴムに、2WAY方式(エコ・セメント併用、不使用のどちらでも修理可)の画期的新素材「パワーバルカシール」を採用。これにより、エコ・セメントを併用する修理と、エコ・セメントを使用しない修理の2通りの修理方法を選択することが可能になりました。挿入工具は3ピースに分解・収納でき、ツーリング時の携帯に便利です。弾力ナイロン繊維で構成されているため、スチールラジアルによる挿入時の切れがありません。
用途チューブレスタイヤ(バイク・乗用車)用 セット内容パワーバルカシール/5本エコ・セメント 8cc/2本パーフェクトツール(工具)/1式収納袋(ナイロン)/1個
1セット
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

修理用ゴムに、2WAY方式(エコ・セメント併用、不使用のどちらでも修理可)の画期的新素材「パワーバルカシール」を採用。これにより、エコ・セメントを併用する修理と、エコ・セメントを使用しない修理の2通りの修理方法を選択することが可能になりました。挿入工具は3ピースに分解・収納でき、ツーリング時の携帯に便利です。弾力ナイロン繊維で構成されているため、スチールラジアルによる挿入時の切れがありません。
用途チューブレスタイヤ(バイク・乗用車)用 セット内容パワーバルカシール5本、エコ・セメント(8cc)2本
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ブーツ着用時に裾が出ないようにしっかり止めることができます。
OD色 仕様ストレッチ素材使用 エスコ品番EA983RT-15
1セット(2本)
995 税込1,095
当日出荷

全体がゴム糸混紡製なので適度な伸縮性に優れています。 マジックテープで固定できますので着脱が容易です。
寸法(幅W×長さL)(mm)25×330 材質ラテックス糸混紡、ナイロン、ポリエステル
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USBポート付きスイッチ、前カゴ、泥除け付きカスタムフル装備モデル!街乗り最強モデルに進化!アピールポイント ・27.5インチの幅広タイヤを採用 ・USB充電ポート搭載の手元スイッチ ・クロスバイクにうれしい両立スタンド ・シマノ製の6段変速機を標準装備 ・前後の泥除けと前カゴと独自改良を施した後キャリア 車体全長1880mmx車体全幅590mm 重量23kg 適応身長155cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約42km( バッテリー容量8.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本電産製前モーターを搭載したPELTECHオリジナルのアシストシステム! 新感覚27.5インチアーバンスポーツクロスバイク電動アシスト自転車TDA-712L! 8.0Ahバッテリー標準装備!シマノ製外装7段変速仕様!走行性UP。 充実の装備で実用性を兼ね備える。 クロスバイクでは標準装備されることの少ない、サークル錠やサイドスタンドといった日常使いに便利なパーツを採用。 幅広太タイヤ、電池不要LEDライト、バッテリーとのWロック鍵、スタンド、全て標準装備!
サイズ27.5型 変速段数7 バッテリー容量(Ah)8 走行距離(km)最大約42(1回の充電/メーカー指定パターン) 充電時間(時間)約3.5~4 全長(mm)1810 全幅(mm)560 適応身長(cm)約155以上(目安) バッテリーリチウムイオン 定格出力(W)250 バッテリー電圧(V)AC100~240 総質量(kg)24
1台
95,980 税込105,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USBポート付きスイッチ、前カゴ、泥除け付きカスタムフル装備モデル!街乗り最強モデルに進化!アピールポイント ・27.5インチの幅広タイヤを採用 ・USB充電ポート搭載の手元スイッチ ・クロスバイクにうれしい両立スタンド ・シマノ製の6段変速機を標準装備 ・前後の泥除けと前カゴと独自改良を施した後キャリア 車体全長1880mmx車体全幅590mm 重量23kg 適応身長155cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約57km( バッテリー容量12.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)