レバーに装着してフロントブレーキをロックできます。
用途傾斜地での一時的な停車に。メンテナンス作業に。
材質PP/ABS
色オレンジ
質量(g)10
適合ハンドル径(Φmm)34
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
ブレーキを掛けた状態のままにレバーを固定しておく簡易ツールです。車両運搬時の動揺防止やメンテナンス時の車両の固定等の様々な用途で重宝します。
○1ヶ販売
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
バイクのフロントタイヤを保持しガレージ内で場所を取ることなく車両の保管が可能です。フロントタイヤをクランプに乗せるだけで、ホルダー部分が上がり、簡単にタイヤをロック出来ます。
用途メンテナンス作業に。
質量(kg)9.9
耐荷重(kg)250
本体寸法(mm)610×510×340
適合タイヤサイズ80~150mm/16~18インチ
取扱説明書(1.1MB)
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
タイダウンベルトと併用することで、オートバイを傷つけずに固定できる補助ベルト。直接フックをかけれない場所に使用したり、タイダウンベルトの長さが足りない時に延長することが可能。
入数2本入り
荷台の軽い荷物が滑らないよう、固定するのに便利です。
マジックテープになっているので、長さ調整、どこでも自由に固定ができます。
質量(g)約20
1本
¥659
税込¥725
当日出荷
カムバックル式のオープンフックで素早く・簡単に張り調整が可能です。カムバックル式のためラチェット式以上に素早く簡単に張り調整が可能です。SK11サブベルトHT-45BLとの併用をお勧めします。
用途バイク・農機具・小型機械の運搬時の固定。
仕様最大使用力:0.75kN(76kg)
破断荷重(kN)3(305kg)
幅が130mm以下のタイヤであれば8~21インチまで、一台だけで対応できる斬新なスタイルのホイールチョック。折畳み式でコンパクトになり、ワンボックスカーのセカンドシートを倒した時に干渉しづらい設計(折畳み時の高さ135mm)。また8~21インチホイールなら折畳んだままで使用。折畳んだ状態から不意にアームが起き上がる事を防止するセルフロック機能付き。二箇所のアダプター取付け穴を設置。
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
カムバックル式タイダウン有効長約1700mm×2本、サブベルト長約500mm×2本のセットです。
サブベルト付きのため様々なシチュエーションで使用できます。
用途バイク・農機等の固定に。
使用荷重(kg)(サブベルト)300、(タイダウンベルト)100
セット内容タイダウンベルト(1700mm)×2本,サブベルト(500mm)×2本
取扱説明書(0.8MB)
材質(ベルト)ポリエステル
ベルトの厚みが2mmですので、擦り傷等に強い!
荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。
幅広ハンドルで握りやすい。
安全係数は5倍で設定しています。
用途トラック用
材質(ベルト)ポリエステル
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
こんなお得な商品も!

フロントホイールクランプ
モノタロウ
¥7,898
税込¥8,688
1人でスタンドアップは意外と大変で不安ですよねしかし!!このイージースタンドヘルパーがあればへっちゃら!!1人でできます!しかもフロントアップまでできちゃいます。整備でもトランポでも大活躍すること間違いなし!!
用途フロント用。16インチ~18インチ車に対応。
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
ベルト厚2mm、ベルト幅36mm、掴みやすいハンドルのバックルで使用荷重500kgの強力タイプです。
フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に
寸法(mm)金具通常時:縦約220×横約70×高さ約55、金具折畳時:縦約155×横約70×高さ約57
破断強度(kg)2500
材質(レバー部)スチール
材質(ベルト)ポリエステル
取扱説明書(0.4MB)
一人でリアスタンドアップは慣れていても不安な作業です。
イージースタンドヘルパーはそんな不安を一発で解消してくれます。
ビギナーさんでも一人で簡単にできるようになります。
適合タイヤサイズ3.50-8~100/90-12用
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)360×370×570
1台
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
ミニバイク専用設計「ミニフロントスタンド」ステアリングステムにΦ13mm以上の穴があいている、アメリカン・オフロード以外の車種であればほぼ全機種をリフト可能なフロントスタンドです。
こんなお得な商品も!

タイダウンベルト サブベルト付き
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
オートバイをトランポ等へ積載する際の固定時や、荷物の搬送時の固定にお勧めなタイダウンベルトです。
荷締め方法はカムバックル式なので、簡単な締付、コンパクトとなっております。
引張強度(kg)(フック)1200、(ベルト)625
寸法(mm)25×1800
カムバックル式でベルトを通し引っ張るだけで簡単に荷締めが出来ます。迷彩柄でアウトドアやレジャーにも映えるデザインです。
用途自転車・バイクの固定や引っ越し荷物の荷崩れ防止に。複数の寝袋やテントの運搬、台車に乗せたクーラーボックスの固定に。木材や塩ビパイプなどの運搬時のまとめ結束に
材質バックル:合金 ベルト:ポリエステル
安全荷重(kg)80
最大荷重(kg)280
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。
使用荷重(kg)100
破断荷重(kg)300
材質(止具)亜鉛ダイキャスト
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

カーゴベルト
モノタロウ
¥659
税込¥725
固定力最強。
使い勝手と引張強度を配慮したP.Pベルト採用。
強度の高い亜鉛ダイキャスト製ワンタッチバックル採用。
重い荷物や固い荷物の積載に便利。
寸法(長さL×幅W)(mm)4000×20
色ネイビー
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
国連勧告・運搬容器基準UN規格取得品、消防法適合品。給油ノズル不要式、手が汚れない、ノズルに砂、埃が付着しない。ノズル着脱の煩わしさが無い。ガソリン臭が残らない。ノズルからのエア抜きで圧力調整が安全に行えます。豪華なメタリックレッド特殊塗装(内部コーティングは亜鉛メッキ)
色メタリックレッド
基材亜鉛メッキ鋼板
危険物の類別非危険物
信頼と実績のホワイトウルフブランド!
通常鉄の3倍以上の強度がある4140カスタムスチールを素材にした三段伸縮特殊警棒です。
振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。
グリップは素手でのホールド感も非常によく滑りにくいラバー素材です。
ベルト通しのある専用ホルスター付きです。
(4140カスタムスチールは、Anti-bend test(曲げ加重テスト)約1500 kgと硬いのが特徴です)
材質警棒シャフト:4140カスタムスチール
材質(グリップ)ラバー
ロック機構フリクションロック(摩擦ロック)式
付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)
バイクや荷物運搬時に便利な編み製のネットです。
目合い50mm角かつ伸縮性もあるので、運搬物をしっかり包み込んでくれます。
付属のフックは簡単に取り付け可能です。
用途バイクや自転車の荷台、運搬用台車などの荷物の固定に。
付属品樹脂製フック×6個
材質(ネット)合成ゴム、ポリプロピレン、(フック)樹脂
寸法(mm)500×600
色ブラック
質量(g)約310
線径(Φmm)約4
目合い(mm)50
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
荷物の固定に適した耐荷重100kgのラッシングベルト。小型ラチェット採用で持ち運びに便利。弱い力でも確実な固定が可能です。先端はフックタイプでステップなどに掛けることができ使いやすい。余ったベルト部分をまとめる面ファスナー付属。
寸法(mm)ベルト有効長1500×幅20
タイプフックタイプ
耐荷重(kg)100
入数2本入り
金具の底部分に柔らかいパッドが付いているため、接触部分にきずがつきにくい 。使用後はパッドでまとめて巻いてスッキリ収納
用途車やバイク等で運搬する荷物の固定に 。屋内・倉庫内の荷崩れ防止に 。トランク、カバンなどの開き防止に
ベルト幅(mm)約25
ベルト長さ(m)約5
安全荷重(kg)約100
破断荷重(kg)約700
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
金具の底部分に柔らかいパッドが付いているため、接触部分にきずがつきにくい 。使用後はパッドでまとめて巻いてスッキリ収納
用途車やバイク等で運搬する荷物の固定に 。屋内・倉庫内の荷崩れ防止に 。トランク、カバンなどの開き防止に
ベルト幅(mm)約25
ベルト長さ(m)約5
安全荷重(kg)約100
破断荷重(kg)約700
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
一般的なクーラーボックスと比べ薄型に設計し、持ち運びやすさに特化したソフトクーラーバッグです。メインハンドルに加え、2つのサイドハンドル、取外可能な肩掛け用ベルト、各所のDリングを内蔵し様々な持ち運び方法に対応。バイクに縛りつけてキャンプツーリングに、バッグパックに固定しフェスのドリンク入れに、背中に背負ってBBQの差し入れの運搬に、など持ち運びやすさを活かして多様な使い方をすることができます。
セット内容製品本体、肩掛け用ベルト×1
質量(g)(総質量)約700
最大積載量(kg)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約41×29×13
材質(インナー)PEVA
断熱材発泡ポリエチレン
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36×25×11
材質(アウター)ポリエステル(ラミネートPVC)
関連キーワード