「バイク配線保護」の検索結果
スリットが入っていますので、配線を端から入れる手間を省く事が出来ます
用途配線の保護に。
色黒
材質ポリエステル
使用温度範囲(℃)-40~150
コネクターをまとめて収納するPVC製カバー。
色黒
柔軟性、伸縮性に優れ、摩耗に強い配線・ホース・ワイヤー保護材。伸縮性に優れ、配線やホースをスムーズに挿入しやすい構造。圧縮すると内径が2倍以上に広がる為、内部にコネクタなどがあった際でもフィットします。耐熱-70℃~+125℃。
こんなお得な商品も!

編組チューブ 形状記憶タイプ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。
用途飛行機の配線、コンサート・劇場で使われる音響・照明ケーブルなど。
色黒
関連資料FLM-FRチューブカタログ.pdf(0.32MB) RoHS2証明書(FLM-FRチューブ).pdf(0.12MB) 指定物質含有有無(FLM-FRチューブ).pdf(0.07MB) FLM-FRチューブ耐摩耗試験.pdf(0.18MB)
スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。
仕様スリットタイプ
材質難燃性ポリプロピレン
色ブラック
使用温度範囲(℃)-30~+110
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良い製品です。
用途配線の保護に。
材質ポリエステルモノフィラメント
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+150
特性伸縮性
こんなお得な商品も!

スパイラルチューブ
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。
用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。
長さ(m)10
材質/仕上軟質ポリエチレン
こんなお得な商品も!

編組チューブ ほつれにくいタイプ
モノタロウ
¥929~
税込¥1,022~
NFLチューブは特殊製法で編み組みしていますので、ハサミでキレイにカットできる便利な伸縮チューブ(メッシュチューブ)です。
専用カッターが不要なので、どのような場所においてもスピーディーな保護結束が可能です。 カット部分は熱による溶着をしなくてもほつれることがなく、 カット時のきれいなカット状態を保持いたします。
耐摩耗性、耐薬品性、耐候性に優れ、極めて高い不変性を持っています。
伸縮性は自然径の2倍で、スタンダードタイプよりソフトでフレキシブルのため 光ケーブル等繊細な線材保護にも大変有効です。
材質ポリエステルモノフィラメント
色黒
使用温度範囲(℃)-75~125
特性耐摩耗性、耐薬品性、耐候性、伸縮性
関連資料NFLチューブカタログ.pdf(0.3MB) RoHS2証明書(NFLチューブ).pdf(0.12MB) NFLチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
こんなお得な商品も!

コルゲートチューブ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
強い衝撃にひび割れが生じず形状復元率が高くらくに通電します。軽く切断も容易で運び易く、取扱易い。寒冷地でも強く施工性が良いです。スリット入り。
色黒
材質ポリプロピレン(PP)
電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。従来品と比べピッチが細かくなったので取り回ししやすくなりました。
用途分岐の多い配線束、配線の整理などに。
使用方法端を電線に押さえつけて、時計回りに巻きつけてください。
材質ポリエチレン
使用温度範囲(℃)-10~80
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
寸法(mm)Φ16×Φ37×84
150℃耐熱網組チューブ
米国連邦航空局規格であるFAR25、UL224 VW-1取得品です。
伸縮性に富み裂傷や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。
色は黒地に白色ラインがクロスで入っていますので、 FLスタンダードタイプと一目で区別できるようになっています。
材質クロロトリフルオロエチレン
色黒
使用温度範囲(℃)-75~150
特性耐熱、伸縮性
取付簡単!!メインキーと連動したUSB電源。電源差し込み口を覆う防水樹脂キャップで急な雨でも安心。
仕様●配線長:+側約180mm、-側約800mm、USB側約500mm●1ポート出力2.4A ●ACC接続端子:187型 ●3Aヒューズ付き●保護機能・USB出力過電流保護・出力ショート保護・入力逆接続防止・過温度保護■無加工簡単取付:(+)はブレーキスイッチ、(-)はフレームボルトに共締めするだけの簡単取付。メインキー連動でバッテリー上がりの心配もありません。■防水設計:防水樹脂キャップを閉めれば本体部分を防水。さらに防水樹脂キャップが差込口の根元を傘のように覆い、急な雨から守ります。■1PORT2.4A高出力設計:1ポートMAX5V/2.4Aの高出力。スマートフォンの急速充電にも対応。
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
取付簡単!!メインキーと連動したUSB電源。電源差し込み口を覆う防水樹脂キャップで急な雨でも安心。
仕様●配線長:+側約180mm、-側約800mm、USB側約500mm●1ポート出力2.4A ●ACC接続端子:187型 ●3Aヒューズ付き●保護機能・USB出力過電流保護・出力ショート保護・入力逆接続防止・過温度保護■無加工簡単取付:(+)はブレーキスイッチ、(-)はフレームボルトに共締めするだけの簡単取付。メインキー連動でバッテリー上がりの心配もありません。■防水設計:防水樹脂キャップを閉めれば本体部分を防水。さらに防水樹脂キャップが差込口の根元を傘のように覆い、急な雨から守ります。■1PORT2.4A高出力設計:1ポートMAX5V/2.4Aの高出力。スマートフォンの急速充電にも対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

コルゲートチューブ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。
延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。
適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。
定尺物は箱に梱包してお届けします。
在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー
関連資料RoHS2証明(0.12MB) カタログ(0.28MB) 指定物質含有有無(0.07MB)
【雨でも安心の防水設計】端子部分を大きく覆うキャップがついているので、使っていないときも端子を濡らさないから安全・安心。iPhone・iPad・iPod 急速充電対応。
仕様■本体Lightningコネクター→変圧器:約800mm/変圧器→プラス線:約180mm(ヒューズケース込)/変圧器→マイナス線:約800mm■延長ハーネスプラス線:約1,200mm/マイナス線:約800mm■ブレーキスイッチ:約270mm/分岐ハーネス:分岐後約50mm【入力】入力電圧:DC12V/入力電圧範囲:DC12V~16V/最大入力電流(無負荷):5mA以下【出力】出力定格効率:2.4A
1本
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
【雨でも安心の防水設計】端子部分を大きく覆うキャップがついているので、使っていないときも端子を濡らさないから安全・安心。【急速充電が可能なUSB Power Delivery対応】
仕様最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)出力可能。■本体Type-Cコネクター→変圧器:約800mm変圧器→プラス線:約180mm(ヒューズケース込)変圧器→マイナス線:約800mm■延長ハーネスプラス線:約1,200mm/マイナス線:約800mm■ブレーキスイッチ:約270mm分岐ハーネス:分岐後約50mm【入力】入力電圧:DC12V/入力電圧範囲:DC12V~16V/最大入力電流(無負荷):5mA以下【出力】出力定格効率:18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
取り付け部分の厚みは13.5mmと非常に薄くハンドル周りの小スペースにスッキリと納まります。TYPE-A:QC3.0対応。最大18Wの出力が可能!5V/3A、9V/2A、12V/1.5A (最大18W)USB TYPE-C:最大でUSBパワーデリバリー(USB PD)30Wまでの出力が可能です。USB PDで5V3Aから最大20V1.5Aまでの充電が可能なので幅広い機器の充電に対応します。通電中はインジケーターライトが点灯し夜間での使用をサポート。万が一漏電した場合でも保護ヒューズがしっかり車両を守ります。
用途バイク用
全長(mm)配線長:約1900
出力電圧5VTYPE-A:18W(最大)/5V/3A(最大)TYPE-C:30W(最大)/5V/3A
入力電圧(V)DC12~DC24
入力電圧範囲(V)DC10~30
防水保護等級IP65(防滴仕様)
1個
¥3,498
税込¥3,848
欠品中
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
寸法(mm)Φ8×Φ22×70
エンジン始動時にスマートフォンをホルダーにセットするだけでワイヤレスで充電を開始します。
IP66防水仕様なので急な雨でも安心してご使用頂けます。
スマートフォン横幅サイズ65mm~85mmに対応します。
中間ヒューズ付きで過電流が流れても車両、ホルダーをしっかりと保護します。
材質プラスチック樹脂/アルミダイカスト
配線長約1540mm
防水保護等級IP66
TUV、cULus。エレベータ及びヒーターを含むすべての装置向けSNA 4063Kセーフティリレー。EN 60204-1の停止カテゴリ0に準拠 EN 954-1のカテゴリ4、EN62061のSIL 3、又はEN13849-1のPL eまでの用途 緊急停止及び安全扉モニタとして使用可能 各オン / オフサイクルのセルフモニタリング付き手動リセット クロスモニタリング 1又は2チャンネル配線 外部デバイスモニタリング(EDM) LED表示
仕様●電源電圧:115 → 120V ac●チャンネルの数:2●安全接点:3●機能:緊急停止、ライトビーム / カーテン、安全スイッチ/インターロック●補助接点:1●リセット方法:手動、監視付き●範囲:safeRELAY●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:SNA 4063K●幅:114mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:122-2496
アズワン品番65-8070-79
1個
¥76,980
税込¥84,678
欠品中
12V・24Vの自動車専用ヒューズです。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
全長(mm)30
ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。
全長(mm)30
12V・24Vの自動車専用ヒューズです。アンペア数により商品を色分け。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
12V・24Vの自動車専用ヒューズです。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
全長(mm)25
12V・24Vの自動車専用ヒューズです。アンペア数により商品を色分け。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。
全長(mm)25
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質軟質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。安全のため必ず同形状の規定容量のものをお使いください。
高電圧でイグニション装備の車両の効率的なチューンアップに不可欠。
電機配線コネクション部、イグニション部やワイヤリングを湿気、塩分、ホコリ、腐食から守ります。
最新の車両スパークプラグまたはスパークプラグのワイヤーリプレースを保護します。
用途オートバイの電気系統の接続部、スパークプラグ、バッテリーターミナル
使用方法【スパークプラグブーツ】1.イグニッションシステムが起動していないことを確認してください。2.油分は清潔な布で取り除いてください。3.当商品でスパークプラグブーツと、スパークプラグのセラミック部の内部に薄くコーティングしてください。4.ブーツをプラグに留めて、しっかりと嵌っていること確認してください。【コネクターとバッテリーターミナル】1.イグニッションシステムが起動していないことを確認してください。2.表面を脱脂洗浄剤で清潔にしてください。3.当商品で両端をコーティングしてください。4.金属と金属が合わさるよう組み立て直してください。
液色白
成分ジマチルシロキサン他
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1個(85g)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。安全のため必ず同形状の規定容量のものをお使いください。
12V・24Vの自動車専用ヒューズです。アンペア数により商品を色分け。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
電装品の回路保護に。
仕様ヒューズ20Aまで
1パック(2個)
¥819
税込¥901
当日出荷
12V・24Vの自動車専用ヒューズです。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
セット内容SAF3005、SAF3010、SAF3015、SAF3020、SAF3030 各2本入り
1パック(10本)
¥599
税込¥659
6日以内出荷
1
2
3
次へ