21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリーターミナルクリーナー モノタロウ 動画あり
2種類のブラシ構造がバッテリーターミナルの掃除をする時に大変便利。
用途ターミナル、クランプの清掃に。 仕様外側ブラシ(長さ30mm)、内側ブラシ(15Φ×深さ10mm) 適合太径(D端子) 全長(mm)(大)86、(小)77 質量(g)(大)61.6、(小)58.4 表面処理ニッケルメッキ
1セット(2個)
499 税込549
当日出荷

バッテリー端子の腐食を取り除く、ターミナルクリーナーです。バッテリー端子に被せて回すだけで、手を汚さず簡単にクリーニングできます。差し替えることでブラシになり、車輌側のターミナルのクリーニングに使用します。B端子、D端子のバッテリーに対応します。
トラスコ品番253-7941 材質プラスチック(本体)、スチール(ワイヤー) 適合端子B端子、D端子
1個
589 税込648
当日出荷

1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体は樹脂製の二枚合わせネジ留め機造なので、替ブラシの交換が簡単。 高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫で、パイプの内・外面を奇麗にできる一体型。
用途ろう付け作業前の、パイプ内外面の酸化皮膜、汚れの除去に最適。 適合替ブラシセット(内ブラシ=2、外ブラシ=2)CBB46 トラスコ品番363-4957 全長(mm)129 質量(g)54 適合パイプ1/2(インチ)、3/4(インチ)(内・外)
1個
949 税込1,044
当日出荷

本体は、樹脂製の二枚合わせねじ留め構造なので、替ブラシの交換が簡単です。 高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫で、パイプの内・外面を綺麗にできる一体型です。 ろう付け作業前のパイプ内外面の酸化皮膜、汚れの除去に最適です。
トラスコ品番488-7697 全長(mm)129 質量(g)54 適合パイプ1/2、3/4インチ(内・外)
1本
999 税込1,099
当日出荷

バッテリーターミナル モノタロウ 動画あり
1セット(2個)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様セット時全径(mm):約55内(凹)側ブラシ径(Φmm):17内(凹)側ブラシ深さ(mm):20ポスト穴径:Φ17mm 材質本体:プラスチック 全長(mm)(セット時)約85 質量(g)65 ブラシ長(mm)25(外(凸)側) アズワン品番64-7862-13 ブラシ径(Φmm)15(外(凸)側)
1個
1,550 税込1,705
当日出荷

高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫です。
仕様内ブラシ=2、外ブラシ=2 トラスコ品番363-4965 適合機種CB461/2用内面ブラシ・1/2用外面ブラシ・3/4用内面ブラシ・3/4用外面ブラシ 質量(g)20
1セット
659 税込725
当日出荷


BBKテクノロジーズ銅管クリーニングブラシ
ステンレススチール製ブラシでロウ付け前の銅管の外周、溶接継手の内周が極めて短時間に、しかもおどろくほど綺麗に磨き上がります。
1個
4,098 税込4,508
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腐食防止用のバッテリーグリース。バッテリー交換時などに使用することで、バッテリー端子や電気接続プラグ、コネクタ部の腐食や酸化を防止します。漏電や接触抵抗を防ぎバッテリーの寿命を延ばします。漏電や、酸化、硫化などの腐食の防止 。接触抵抗を低減 。プラスチックにも使用可能
用途バッテリーグリス 使用方法汚れた施工箇所をクリーニングし、バッテリークランプグリースを塗布します。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性
1個(50g)
999 税込1,099
当日出荷

コインドライバー ショート バッテリーメンテナンス用 モノタロウ 動画あり
狭い場所でも作業しやすいショートタイプ(スタービータイプ)です。先端がアール形状なので使いやすくなっています。
用途バッテリー液補充キャップや1部オートバイのオイルフィラーキャップの締付や・緩め作業 材質CR-V 軸径(Φmm)7.8 全長(mm)94 軸長(mm)50 グリップ径(Φmm)32 刃幅(mm)19 刃厚(mm)1.85
1本
479 税込527
当日出荷

外部ブラシはケーブルクランプを清掃し、内部ブラシは端子ポストを清掃に。ケースは耐衝撃性プラスチックでできており、洗浄液で弱くなることはありません。
仕様●材質:耐衝撃性プラスチック●ポスト穴径:Φ14mm●ブラシ長:30mm●収納サイズ:45×95mm アズワン品番65-9261-92
1個
2,350 税込2,585
3日以内出荷

1本
3,340 税込3,674
翌日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

バッテリーの端子や、ターミナル、ケーブルクランプの汚れや腐食を取り除きます。 バッテリーの端子にかぶせて使うカップ型のブラシと、ターミナル、ケーブルクランプなどを掃除する外側ブラシです。 カップ型のブラシは、コンパクトカー、普通車、農機、機械等の細端子に使用可能です。 細端子・B端子(テーパー)に対応しています。 ボディは腐食や衝撃に強いプラスチック製です。 ※カップ型のブラシは太端子には使えません。
仕様●外(凸)側ブラシ長さ(mm):25●外(凸)側ブラシ径(Φmm):15●内(凹)側ブラシ深さ(mm):20●内(凹)側ブラシ径(Φmm):17●セット時全長(mm):約85●セット時全径(mm):約55●質量(g):65 アズワン品番68-0849-29
1本
1,498 税込1,648
6日以内出荷

デリケートな電気・電子部品の汚れを素早く落とす、拭き取りのいらない速乾性洗浄剤。プリント基板やセンサーなど、デリケートな部分に付着した油汚れなどを素早く、安全確実に取り除きます。速乾性で、完全に蒸発。残渣がなく、拭き取りが不要です。プラスチックにも使用できます。有機則規制外商品
用途自動車のコネクター類、ハーネス、バッテリーターミナル、ヒューズボックス、センサー類の洗浄。各種電気・電子機器のプリント基板や電源部、コネクター、各種アッセンブリーパーツ、ピンジャック、ソケット類の洗浄。 特性速乾 使用温度範囲(℃)-20~40 主成分石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(380mL)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリーキルターミナル モノタロウ 動画あり
ワンタッチでバッテリーの電流をカットできます。 ダイヤルを回すだけで、バッテリーからの電流(暗電流)を遮断します。 12V/24V使用可能。
用途長期間放置車両などのバッテリー上がりの緩和に。 高さ(mm)約34 幅(mm)約35 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質無酸素銅・鉛フリー タイプボルト 適合電線(mm2)(ボルト)8Φmm 電圧(V)12~24 ボルト径寸法(Φmm)8
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

便利なアシストパイプ付
用途バッテリーの充電状態をしっかりチェック セット内容比重計本体:1本アシストパイプ:1本収納ケース付き 全長(mm)210 材質(先端)EVA
1個
999 税込1,099
当日出荷