表面が樹脂製でワイヤーブラシのような金属着色もなく、素材を汚さずに効率よく固着したコンパウンドを掻き出せます。
樹脂製のため、デリケートなウールへのダメージが少ない。
エアーブローを併用すると、奥に入り込んだコンパウンドをより効率よく除去できます。
ウレタンバフのサフォームにも使用可能。
用途ウール用バフクリーナー
材質本体:木、クリーナー面:特殊マジック
寸法(mm)60×130
危険物の類別非危険物
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ウールバフに付着したコンパウンドのカスを簡単に除去します。ウールバフを傷めることがなく、取扱いが簡単です。
用途ウールバフのクリーナー
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
コーティング剤・研磨剤・ワックス・シリコンで目詰まりした汚れを分解し浮かして落とす画期的なクリーナー。
用途ウールバフ・スポンジバフ・拭き取りクロス汚れ・目詰まり専用クリーナー
危険物の類別非危険物
・バフ掛け時に頑固に付着した青棒や白棒等の研磨材を強力スピード洗浄します。
・環境ホルモン対策品です。
・水溶性、非引火性の液体です。
・pH値(10%水溶液):11.3(pH)
用途・バフ掛けで頑固に付着したバフカスを溶解・除去します。
材質モノエタノールアミン
トラスコ品番101-9652
質量(kg)21
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
トルネードガン機構を内蔵し、スポンジ・ウールバフを強力に洗浄・脱水するバフ洗浄機
従来の循環式バフ洗浄機とは違い、絶えずきれいな水でバフ洗浄が可能。
さらに、スポンジバフも簡単に強力洗浄・脱水出来ます。
フットスイッチで洗浄エアーをON・OFF出来るのでバフ洗浄作業に専念出来る。
ローラーステンレスバーでダスターでは取れにくい汚れも除去。
セット内容本体・フットスイッチ・接続ホース(エアーカプラー付き)
使用方法トルネードガン機構から「ジェットエアー+水」が混合されて噴射します。「ジェットエアーのみ」の切替は本体前面のスイッチでワンタッチ。
危険物の類別非危険物
取扱説明書(0.32MB)
1セット
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

スクレーパー バフ用
モノタロウ
¥709
税込¥780
幅(mm)74
全長(mm)160
質量(g)95
グリップ長さ(mm)100
1本
¥969
税込¥1,066
当日出荷
タイヤの内面修理時に使用します。バフ作業後の表面掃除に。
用途タイヤ修理に。
幅(mm)74
全長(mm)155
高さ(mm)40
質量(g)85
グリップ長さ(mm)98
1本
¥709
税込¥780
当日出荷
お試しセット バフ・ヘッドライトクリーナー付き
スポンジバフ(中目・細目・極細目)・ウールバフ各1枚入り
持ちやすいピストルグリップ
仕様回転方式:シングルアクション、エアインレット:Rc1/4
全長(mm)130
質量(kg)0.6
ねじ径パッド:5/16”-24UNF
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.5
ディスク径(Φmm)75
オービットダイヤ(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
研磨力やや強めのウレタンバフです。研磨パワーのある研磨剤と組み合わせれば簡単にポリッシング出来ます。ダブルアクションでの使用も可能です。
用途磨き用
外径(Φmm)180
タイプ中目
内径(Φmm)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
研削力弱めの最終仕上げ用ウレタンバフです。微粒子研磨剤と組み合わせてご使用いただく他、空バフ仕上げにも適している鏡面仕上げ用バフです。
用途磨き用
外径(Φmm)180
タイプ細目
取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
リキットバッファー液としてタイヤ内面やチューブのクリーニングに使用。
二シール剤の長期保管で粘度が上がったり、固まってしまったときに少量加えるとで溶かせる事が出来ます。
危険物の類別非危険物
1本(400mL)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ポリシャー(Φ130)用スポンジバフ。
用途磨き用
外径(Φmm)150
厚さ(mm)30
内径(Φmm)30
取付け方法マジック式
固着した青棒・白棒等研磨剤・油脂カスの除去、脱脂洗浄に効果があります。水溶性アルカリ性洗剤。容器サイズ:底面90Φx高さ240mm
用途汚れに応じて10倍~20倍に希釈してご使用下さい。超音波洗浄器と併用するとより効果があります。
内容量(L)1
関連資料(0.39MB)
1本(1L)
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
固着した青棒・白棒等研磨剤・油脂カスの除去、脱脂洗浄に効果があります。水溶性アルカリ性洗剤。
用途汚れに応じて10倍~20倍に希釈してご使用下さい。超音波洗浄器と併用するとより効果があります。
内容量(kg)1
関連資料(0.39MB)
1個(10kg)
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。
柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。
専用パットとクリーナースポンジ(#500)がセットになっていて、すぐに使える。
クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。
チャックで滑りにくい六角軸。
用途水回りの水アカや薄さびや汚れ落としに。
ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、蛇口やシンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。
各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがしに。
セット内容専用パット(No.4620H)×1、クリーナースポンジ#500(No.4623)×1
外径(Φmm)75
軸の形状六角軸
アズワン品番64-7734-38
最大許容回転数(s-1[r.p.m])4500
1セット
¥939
税込¥1,033
当日出荷
電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。
柔軟なスポンジに2種の繊維を植え込み、細かいスキマの汚れを掻き出します。クッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。専用パット(No.4620H別売り)に取り付けて使用します。クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。
用途タイルの目地や凹凸のある個所の、水アカや汚れ落としに。
材質ウレタン・ナイロン
厚さ(mm)15
外径(Φmm)75
許容回転数(min-1[r.p.m])4500
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
光沢のでる特殊カットのスポンジバフです。
タテヨコ交互に刻まれた研磨面が、抜群の光沢を発揮します。
凸凹加工により熱の発生を抑え、すぐれた研磨力を発揮します。
外径(Φmm)185
厚さ(mm)35
タイプ細目
内径(Φmm)20
取付け方法マジック式(約Φ145mm~150mmのバフパッド)
危険物の類別非危険物
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

スクレーパー バフ用
モノタロウ
¥709
税込¥780
幅(mm)75
全長(mm)155
質量(g)90
グリップ長さ(mm)100
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
必要な物がすべてセットになった内面修理のお徳用セットです!
セット内容プラグパッチ L12(PP-L12) プラグパッチ S14(PP-S14) ニシールのうすめ液 兼 バフクリーナー(SB-1) スクレーパー(NB-1) ハンドローラー(NR-1) ガイドパイプ L (フラット)(SG-L) ガイドパイプ S (フラット)(SG-S)
1セット
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
関連キーワード