36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最近外しにくいバルブキャップがあって、お困りではありませんか 細口キャップ対応ドライバー【きゃぷとーるくん】にお任せ下さい! 丸型や六角タイプにも対応可能です。
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


従来のダブルタイヤやアルミホイールにも使用できます。 ホルダー部は、樹脂製で多種のキャップを強固に保持し、内部で空回り(スリップ)する事なく、確実な作業ができます。 キャップホルダー部スリット加工。
用途大型車新ISOホイールに対応 全長(mm)460 (持ち手部分)黒 質量(g)130
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

長めの全長で手の届かない箇所のキャップ外しに便利なキャップ廻し
全長(mm)295 (持ち手部分)緑色 質量(g)100 タイプ乗用車・トラックバス用
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1袋(100個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(3本)
2,998 税込3,298
当日出荷


ホイールリムとホイールキャップの間に入れやすく、傷を付けにくい薄型。作業しやすい角度付き。手にフィットする樹脂製グリップの採用。
用途自動車用ホイールキャップの取り外し トラスコ品番821-7798 質量(g)200 寸法L(mm)350 寸法a(mm)1.3 寸法D(mm)40 寸法l(mm)215 寸法b(mm)20
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

インサートツール タイヤバルブ用 ネジ込タイプ モノタロウ 動画あり
スナップインバルブの装着には欠かせない専用インサートツールです。先端はロック加工付で伸ばした状態でロックが可能です。支点部分は樹脂製なのでホイールを傷つけにくくなっています。
用途スナップインバルブの取付 全長(mm)310(先端折曲時)・330(先端ストレート時) グリップ径(Φmm)12
1個
599 税込659
当日出荷

虫回し モノタロウ 動画あり
バルブコアの取付、取り外しに。 作業箇所に合わせて大:OR(建設車両用タイヤ)用、小:乗用車・トラック用とサイズ使い分けが出来ます。一部の原付スクーターにもサイズが合えば使用できます。
用途建設車両用タイヤ(Off the road)、乗用車、トラック、スクーターなどのバルブコアの取り付け・取り外しに 全長(mm)125 質量(g)20 先端径(mm)(大)約6、(小)約4
1個
149 税込164
当日出荷

バルブキャップの取り付け取り外しにダブルタイヤにも対応しています。
全長(mm)298 質量(kg)0.04
1本
2,940 税込3,234
翌日出荷

1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸長が長いためホイールに工具があたらず作業性が向上します。(軸長165mm)。グリップはまわしやすくするため細径にしています。
用途軽自動車・乗用車・トラック・バス等のタイヤのバルブコアの取付け、取外しに使用。 (除く二輪車・建設車両、車上でのダブルタイヤ外側) 全長(mm)235 軸長(mm)165 柄径(Φmm)17 質量(g)40 トラスコ品番395-7781
1本
549 税込604
当日出荷

用途バルブコアの脱着用、ホイールキャップの塗装車に最適 材質(金属部)S45C+ニッケルメッキ、(グリップ)PVC 全長(mm)210
1本
649 税込714
7日以内出荷

軽量なアルミ製ムシ回し付きエアバルブキャップ。パンクなどの緊急時も工具なしでムシの取り外しが可能。普段から装着しておけば、いざと言う時に便利。カラーアルマイト仕上げ。ドレスアップにも最適。(2個入り)
1箱(2個)
879 税込967
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
849 税込934
6日以内出荷

1個
849 税込934
6日以内出荷

【取付方法】(1)装着されているバルブキャップを左に回して外します。(2)取り外した純正のバルブキャップは、大切に保管してください。(3)本製品(バルブキャップ)を右に回してゆるみが無いように固定してください。この時、キャップの中のパッキンが正しく装着されているか確認してください。
用途バルブキャップ 材質真鍮 シルバー
1個
469 税込516
5日以内出荷

メーカー名:ディーアールシー。メーカー品番:F7464
1個
849 税込934
6日以内出荷

1個
849 税込934
6日以内出荷

先端部は薄型、コンパクトで傷を付けにくく、切欠き部に入れやすい。作業しやすい2段階の角度付き。手にフィットする樹脂製グリップの採用。
用途自動車用アルミホイールセンターキャップの取り外し。 トラスコ品番823-0805 質量(g)90 寸法L(mm)235 寸法a(mm)0.7 寸法D(mm)34 寸法l(mm)115 寸法b(mm)7
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

米式バルブ(タイヤチューブ用)のバルブコアの着脱に便利な専用ドライバーです。ハンドルは早回しがしやすい六角仕様です。
用途バルブコアの着脱に。 トラスコ品番407-3878 全長(mm)75 質量(g)20 軸長(mm)25 ハンドル径(Φmm)10
1本
439 税込483
当日出荷

ホイールにゴムバルブを取り付ける専用工具
用途ゴムバルブ組付け 仕様ゴム付 材質ゴム部分:天然ゴム 全長(mm)約255
1個
899 税込989
当日出荷

【取付方法】(1)装着されているバルブキャップを左に回して外します。(2)取り外した純正のバルブキャップは、大切に保管してください。(3)本製品(バルブキャップ)を右に回してゆるみが無いように固定してください。この時、キャップの中のパッキンが正しく装着されているか確認してください。
用途バルブキャップ 材質真鍮 シルバー タイプロング
1個
469 税込516
5日以内出荷

【取付方法】(1)装着されているバルブキャップを左に回して外します。(2)取り外した純正のバルブキャップは、大切に保管してください。(3)本製品(バルブキャップ)を右に回してゆるみが無いように固定してください。この時、キャップの中のパッキンが正しく装着されているか確認してください。
用途バルブキャップ 材質アルミ、プラスチック レッド
1個
979 税込1,077
25日以内出荷

【取付方法】(1)装着されているバルブキャップを左に回して外します。(2)取り外した純正のバルブキャップは、大切に保管してください。(3)本製品(バルブキャップ)を右に回してゆるみが無いように固定してください。この時、キャップの中のパッキンが正しく装着されているか確認してください。
用途バルブキャップ 材質アルミ、プラスチック ブルー
1個
989 税込1,088
5日以内出荷

【取付方法】(1)装着されているバルブキャップを左に回して外します。(2)取り外した純正のバルブキャップは、大切に保管してください。(3)本製品(バルブキャップ)を右に回してゆるみが無いように固定してください。この時、キャップの中のパッキンが正しく装着されているか確認してください。
用途バルブキャップ 材質アルミ、プラスチック ブラック
1個
989 税込1,088
欠品中

サンフラッグ(新亀製作所)バルブツール
エコ商品
タイヤチューブのバブル取り外し工具。
用途車両整備等に。 軸径(Φmm)4 全長(mm)235 質量(g)36 軸長(mm)165 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
369 税込406
3日以内出荷

【取付方法】(1)装着されているバルブキャップを左に回して外します。(2)取り外した純正のバルブキャップは、大切に保管してください。(3)本製品(バルブキャップ)を右に回してゆるみが無いように固定してください。この時、キャップの中のパッキンが正しく装着されているか確認してください。
用途窒素ガス用バルブキャップ 材質プラスチック シルバー タイプ窒素ガス用
1個
469 税込516
5日以内出荷

バルブを回し、適温に調整する水栓です。補修も簡単にできます。 触れても熱くない断熱キャップ付きなので安心してお使い頂けます。
用途キッチンの水栓として 適合場所キッチン 取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200 パイプ長(mm)170 取付ねじサイズPJ1/2 吐水口長さ(mm)170
1台
11,980 税込13,178
翌日出荷

【取付方法】(1)装着されているバルブキャップを左に回して外します。(2)取り外した純正のバルブキャップは、大切に保管してください。(3)本製品(バルブキャップ)を右に回してゆるみが無いように固定してください。この時、キャップの中のパッキンが正しく装着されているか確認してください。
用途窒素ガス用バルブキャップ 材質真鍮 ブルー タイプ窒素ガス用
1個
939 税込1,033
5日以内出荷


虫回し コア保持機能付 モノタロウ 動画あり
コア保持機能付きなので着脱中のバルブコアをしっかり保持します。そのためコアの脱着中にはずれたりや飛んだりする事が少なく大変便利です。
用途乗用車・トラック・バス用 グリップ径(Φmm)14
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量なアルミ製ムシ回し付きエアバルブキャップ。パンクなどの緊急時も工具なしでムシの取り外しが可能。普段から装着しておけば、いざと言う時に便利。カラーアルマイト仕上げ。ドレスアップにも最適。(2個入り)
RED
1箱(2個)
879 税込967
当日出荷

簡単な車両整備に役立つメンテナンスキットです。 パーツの保管に便利なホルダー付です。
用途内張り外し、バッテリーキャップの取り外し、ガスケット類の汚れ落とし、タイヤチューブの虫回しに トラスコ品番765-2402 セット内容バルブツール・汚れ落とし・キャップ廻し・内張り外し・プラスマイナスビット・ハンドル 商品構成セット品
1セット
1,598 税込1,758
翌日出荷

酒井医療パテサイズ
パテを使ったエクササイズにバリエーションを。 5種類のバーと収納ケースで構成されています。 付属のエクササイズガイドにはアメリカの作業療法士が考案したシミュレーションプログラムが紹介されています。
使用例ペグターン/ボルト・ナット回し・ボタン押しなどキャップターン/ペットボトルの開閉などLバー/バイクのスロットル操作、掃除機をかけるなどキーターン/鍵回し、洗濯ばさみをつまむなどノブターン/ドアをあける、バルブを閉める、コップを持つなど
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷