ムシ4個入。
用途R22、R12、R502用
全長(mm)46
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1セット(6個)
¥848
税込¥933
当日出荷
JTC1105A、JTC1105AH、JTC1105A-2、JTC1105B、JTC1105BH用エアーパージ用バルブ
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
冷凍・空調用のバルブコアです。
PTFEパッキン付、HFC使用可能。
エスコ品番EA400-2
1袋(6個)
¥655
税込¥721
当日出荷
1セット(6個)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
中空シャフト使用
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブコアはタイヤバルブの心臓とも言える精密部品で、タイヤ、チューブへの空気注入時には弁がスムーズな流通を確保し、通常時には空気を外へ漏らさない重要な働きをします。
材質ステンレス
ねじ5V1
締付トルク適正29(N・cm)
最大使用圧力(MPa)1.5
材質(パッキン)胴/PTFE、弁/シリコンゴム
システム内のガスを抜かずにバルブコアが交換できます。
対応冷媒種別R12・R134a
仕様R134A・R12兼用
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
バルブコアを冷媒を漏らすことなく交換することができます。
フロン回収時に障害になるバルブコアをホースにつなげたまま取り除くことができます。
全長(mm)115(最大175)
接続ポート径1/4Fメス×1/4Fオス
自動車やバイクの劣化したバルブコアの交換に。アルミホイール/スチールホイールの両方に対応
使用圧力範囲0~15kgf/cm3g
使用可能温度範囲-20~100度
1セット
¥268
税込¥295
当日出荷
エスコ品番EA400-5
1セット
¥17,700
税込¥19,470
当日出荷
仕様ムシ付
トラスコ品番494-8378
質量(g)15
1パック(5個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
バルブ内部に装着されたバルブコアは弁の役目をはたしており、エアーの出し入れができます。
中空シャフト使用
R12・R134a・R1234Yf 低圧・高圧用
バルブコアR12/R134a各2個入り
対応冷媒種別R12・R134a・R1234Yf
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
新ガスHFO-1234yf専用 計量法対応 PAGオイル(ND12)用マニホールドゲージ【JTC4949】とPOEオイル(ND11)用マニホールドゲージ【JTC4949H】とR1234yf用バルブコアリムーバーセット【JTC1139SETB】の特別価格セット
付属品ホース3本、低圧・高圧クイックカプラー、R1234yf用サービス缶バルブ、真空ポンプ(TW-05ASN)接続アダプター(7/16-20UNF)、収納ケース入り
接続口径(inch)7/16-20UNF
ホース長さ(mm)1500
対応冷媒種別R-1234yf
取扱説明書jtc4949setb-p.pdf(4.39MB)
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
ねじ5V1
締付トルク適正29(N・cm)
材質ステンレス
コアはバルブの心臓部、タイヤのエア漏れの原因はほとんどコアにあります。
ドイツ製。ISO16949認証。
締付トルク(N・cm)25-30
エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!。ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。
適合R12
セット内容RO1(6.5Φmm):949140-2670、RO3(14Φmm):949140-2880、RO4(11Φmm):949140-2690、RO6(4.5Φmm):949140-3160(各5個)ZN2(6Φmm):596193-5500、ZN5(8Φmm):596193-8100(各5個)SVP-R12:サービス缶用パッキン(2個)VC-R12:バルブコアー(3個)
タイプ汎用
1セット(35個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1/4”フレアポート仕様のボールバルブ式R1234yf用ゲージマニホールド。R1234yf飽和温度目盛付き
取付ねじゲージ取付ネジ(NPT):1/8″
バルブボール弁開閉バルブ
ゲージ径(Φmm)80
接続ポートホース接続ポート(フレア):1/4″
圧力(MPa)低圧側:-0.1~1.8(TA141YF)、高圧側:-0.1~3.8(TA140YF)
1/4”フレアポート仕様のボールバルブ式R1234yf用ゲージマニホールド。R1234yf飽和温度目盛付き
取付ねじゲージ取付ネジ(NPT):1/8″
バルブボール弁開閉バルブ
ゲージ径(Φmm)80
接続ポートホース接続ポート(フレア):1/4″
圧力(MPa)低圧側:-0.1~1.8(TA141YF)、高圧側:-0.1~3.8(TA140YF)
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
用途R22、R12、R502用
材質NBR
1パック(6個)
¥359
税込¥395
当日出荷
ADK12のメンテナンス部品、プランジャ・ダイアフラム組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に
その他【属性】部品
構成7コア組立、8プランジャ、9ブッシュロッド、10固定鉄心組立、11Oリング、12アウターばね、13ばね受け、14Oリング、15NO弁ダイアフラム組立、16Oリング×1
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング機構の板状になっていますのでホースの金具の内面をしっかり押さえます。頭の部分が平面状でしかもムシ当たり部がクボミ加工してあるので、ムシを確実に押えます。スリムでムダのないつくりのため、真空引き・ガスチャージ時に抵抗がありません。チャージホースをバルブコア内蔵のサービスポートにねじ込む事で虫押しがサービスポート内部にあるバルブコアのピンを押して、流体を通します。
適合R12、R22、R410A、R404A、R407C(1/4inchホース用)
エスコ品番EA104Q-6
1個
¥655
税込¥721
当日出荷
フラット&テーパ方式により、高圧時のシール性にも優れており、パッキンの耐久性も向上します。
適合R12、R22、R502用(3/8inchホース用)
エスコ品番EA104PA-3
使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。
入数3個
1袋(3個)
特価
¥969
税込¥1,066
当日出荷
特許技術:「帯電分離(電解集塵)技術PAT.」は小型装置ながら大型蒸留装置並みに油分やコンタミを強力に除去する
冷媒の水分とオイルを取り除く:大型
オイルセパレータ、フィルタドライヤ内蔵
高純度再生(99.9%)
R410Aの再生にも対応:全11種類(R12、R22、R32、R500、R502、R134a、R404A、R410A、R507A、R509A、R1234yf)に対応
R410A液回収・再生:220g/分、R22液回収・再生:220g/分、高圧フロン回収、高圧フロン再生、フロン排出抑制法適合商品、地域再生コンソーシアム研究開発事業
使用済み冷媒の高純度再生(99.9%)(R410Aの再生も可能)、高速回収・高純度再生・冷媒配管洗浄・高速充填と1台で4役。
フロン排出抑制法の再生業用簡易再生装置に最適。
新開発の帯電分離技術により、 冷媒を新品同様に高純度再生
アワーメータ付き(リセット不可)で、 AR水分吸着剤の交換時期の管理が可能。
帯電分離装置の原理フロン中の水分とオイルを取り除きます
冷媒中に含まれている不純物を、ニードルバルブとの摩擦により帯電させ、その帯電された不純物を電界集塵装置で取り除き、高純度にフロンを再生する技術で、不純物が取り除かれた冷媒中の水分は、高性能フィルタドライヤにより除去し、新品同様の純度に再生が行なわれます。(PAT.)
小型ながら蒸留方式並みの再生純度
軽量・小型ながら、 帯電分離方式 (新開発) を採用することで、 蒸留方式の再生装置並みの高再生純度を確保。
新開発帯電分離技術
アサダが新開発した「帯電分離(電界集塵)技術PAT.」は、小型装置ながら大型蒸留装置並みに油分やコンタミを強力に除去するとともに、 内蔵された大型フィルタドライヤによって水分や酸分を強力に除去。
混合冷媒の再生に対応:液状冷媒を直接吸引し、 液状でボンベに充填するため、R410A等の混合冷媒において組成の変化を最小限に抑えることが可能。※R407Cの再生は組成変化が発生します。
仕様オイルセパレータ:熱交換型/容量2L
付属品1/4"ボールバルブ付チャージングホースプラスⅡ152cm(赤・青)×1本、ARフィルタコアE、フィルタ
質量(kg)60
使用温度範囲(℃)5~35
電源(V)100(50/60Hz)15A以上を推奨
方式回収:液回収方式(ガス回収も可能)、再生:帯電分離再生方式
冷媒【回収】R115、R12、R1234yf、R125、R134a、R218、R22、R32、R401A、R401B、R402A、R402B、R403B、R404A、R407A、R407B、R407C、R407D、R407E、R410A、R410B、R410JA、R422A、R422D、R500、R502、R507A、R509A、R900JA、R901JA
適合ボンベフロート検知式:フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L)、質量計量式:質量検知式過充填防止デジタルスケール使用時 一般ボンベ(12L・21L・24L・120L)
コンプレッサー(kW)0.75(オイルレス式)
1個
¥799,800
税込¥879,780
当日出荷
空調・冷凍機器類からのバックプレッシャーが掛からず、冷媒の吹き出しがないため、安全に着脱ができます。指先で軽く開閉が行えます。センターポート機構により適確に中心を捕らえます。
接続口径UNF7/16-20×UNF7/16-20(1/4inch×1/4inch)
冷媒R12、R22、R502
エスコ品番EA104AD-24
使用方法時計方向に回すとバルブコアが押され同時にバルブが開きます。反時計方向に回すとバルブコアが開放され同時にバルブが閉じます。
全長(mm)57~62
1個
¥4,330
税込¥4,763
当日出荷
切り溝加工により、手元側にフロンが吹出さない安全機構になってます。柔軟で使いやすく、外層にはフロンが蓄積しないようにピンクリップ加工が施されています。
適合R12、R22、R502用
接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)
全長(m)10
色黒
エスコ品番EA104EB-10
使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。
使用圧力(MPa)4.1
破壊圧力(MPa)14
耐圧(MPa)4.1
1個
¥27,700
税込¥30,470
翌日出荷
適合R12、R22、R502用
接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)
全長(cm)100
色赤
エスコ品番EA104AK-1
使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。
使用圧力(MPa)3.45
破壊圧力(MPa)14
アズワン品番64-7815-61
1個
¥3,980
税込¥4,378
翌日出荷
切り溝加工により、手元側にフロンが吹出さない安全機構になってます。柔軟で使いやすく、外層にはフロンが蓄積しないようにピンクリップ加工が施されています。
適合R12、R22、R502用
接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)
全長(m)5
色黒
エスコ品番EA104EB-5
使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。
使用圧力(MPa)4.1
破壊圧力(MPa)14
耐圧(MPa)4.1
1個
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
適合R12、R22、R502用
接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)
全長(cm)100
色黄
エスコ品番EA104AK-3
使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。
使用圧力(MPa)3.45
破壊圧力(MPa)14
アズワン品番64-7815-63
1個
¥3,980
税込¥4,378
翌日出荷
切り溝加工により、手元側にフロンが吹出さない安全機構になってます。柔軟で使いやすく、外層にはフロンが蓄積しないようにピンクリップ加工が施されています。
適合R12、R22、R502用
接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)
全長(m)20
色黒
エスコ品番EA104EB-20
使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。
使用圧力(MPa)4.1
破壊圧力(MPa)14
耐圧(MPa)4.1
1個
¥54,300
税込¥59,730
8日以内出荷
適合R12、R22、R502用
接続口径UNF7/16-20(1/4inchフレア)
全長(cm)150
色青
エスコ品番EA104BK-2
使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。
使用圧力(MPa)3.45
破壊圧力(MPa)14
アズワン品番64-7815-66
1個
¥5,090
税込¥5,599
翌日出荷
適合R12、R22、R502用
接続口径UNF7/16-20(1/4inchフレア)
全長(cm)150
色黄
エスコ品番EA104BK-3
使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。
使用圧力(MPa)3.45
破壊圧力(MPa)14
アズワン品番64-7815-67
1個
¥5,090
税込¥5,599
翌日出荷
関連キーワード