ノンアスベスト
グラファイト、COPPERタイプはSTDより耐久性が優れています。
用途排気管を断熱することにより、排気管に排出された際の排気温度の降下を極力おさえ、排気ガスの排出スピードを維持し、排気効率の向上を実現。
ノンアスベスト
グラファイト、COPPERタイプはSTDより耐久性が優れています。
用途排気管を断熱することにより、排気管に排出された際の排気温度の降下を極力おさえ、排気ガスの排出スピードを維持し、排気効率の向上を実現。
ノンアスベスト
グラファイト、COPPERタイプはSTDより耐久性が優れています。
用途排気管を断熱することにより、排気管に排出された際の排気温度の降下を極力おさえ、排気ガスの排出スピードを維持し、排気効率の向上を実現。
包帯状のマフラー補修剤で、大きな穴から小さな穴まで、マフラーが簡単に補修できます。
用途マフラーの穴・亀裂の補修。(穴の場合、直径3cm以内)(亀裂の場合、幅0.5cm以内)(タイコ部の外周76cmまで)
仕様アイドリング加熱の場合30分(80℃)
材質特殊耐熱素材
テープ幅(mm)40
テープ長さ(m)1.1
耐熱温度(℃)700
硬化時間(時間)8(20℃)
危険物の類別非危険物
作業温度範囲(℃)10~30
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ゴムと綿の混紡伸縮包帯。サポーターとして、またR.I.C.E.処理の圧迫やアイスパックの固定などに。
長さ(m)4.5
テープ種類バンデージ
排気管に巻き付けることで排気管表面からの熱流出を防止。エンジンヘッド温度を適温に保ち、排気効率を高め、エンジンパワーを向上させる。
耐熱温度(℃)1100
関節、筋肉部位の固定や、アイシングの固定など様々な活用ができます。洗濯して繰り返し使用でき経済的です。
テープ長さ(m)1.48(実寸サイズ)
種別伸縮包帯
色ベージュ
テープ種類バンデージ
マフラーの穴や排気漏れを防ぐ商材です。
寸法(mm)50×1000
形式透明テープ
耐熱温度(℃)426
危険物の類別非危険物
ノンアスベスト
グラファイト、COPPERタイプはSTDより耐久性が優れています。
用途排気管を断熱することにより、排気管に排出された際の排気温度の降下を極力おさえ、排気ガスの排出スピードを維持し、排気効率の向上を実現。
エキゾーストパイプの断熱対策に。
用途エキゾーストパイプに巻きつけることで放熱を70%カット!熱の影響による各種センサーの誤作動を防止
厚さ(mm)0.7
色白
材質グラスファイバー
対応排気音:950℃
こんなお得な商品も!

断熱ガラステープ (サーモプロテクター)
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
仕様裏面粘着タイプ
寸法38mm×2.3m
耐熱温度(℃)550
患部の固定・治療器具の固定などに。どんな部位でも片手で簡単に着脱することができ、患部の圧迫・固定・支持力を自由に変えることができます。両面がマジック受けになっており、どこでもマジックテープで留められます。
材質ナイロン・ポリエステルウーリー・PU(ポリウレタン)混
洗濯方法洗濯可(手洗い)
肌につかないのでカブレにくい。適度な伸縮性。薄い素材でゴワゴワしない。巻き直しができる。手できれいに切れるので、スピーディに巻ける。
テープ長さ(m)4
仕様粘着性なし、伸縮性あり、はくり紙なし、手切れ性あり
色ベージュ
テープ種類バンデージ
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
タイプロールタイプ
耐熱温度(℃)350(アルミ部/200)
むき出しのマフラー等に巻きつけることでライダーを熱から保護します。
両面・軽量感 ソフト感・伸縮力・耐久性 抜群!
プラスチック環を支持ステイに使用し、患部の固定が確実にできます。
バンテージの片側にプラスチックの環を、反対側に面ファスナー(オス)を取り付けてあります。
これにより、どんな部位でも片手で着脱することができ、患部の圧迫・固定・支持力を自由に調整することができます。
耐久性も抜群で洗濯して繰り返し使用できます。
仕様●素材:ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、ポリエチレン●色:ベージュ●種類:S-1●規格(cm):7×14●使用部位(例):指●ベルト特長:特許製品
アズワン品番68-4062-48
1本
¥899
税込¥989
6日以内出荷
カラーが豊富でコーディネートに最適。意外に目立ってしまうバーエンド。 。絶妙な丸みを帯びたアルミ削り出しのエンドキャップはバーテープの巻き込みにフィットし、 外径の丸みは感触も良い。 。他のバンテージシリーズとの組み合わせに最適。
材質固定部:シリコン
厚さ(mm)5
質量(g)27×2
外径(mm)26
ハンドル内径(Φmm)15~22.2
いろいろな部位に使えて気になる部分の動きを抑制!。くるっと巻くだけ簡単サポート。約1.5倍まで伸びる優れた伸縮性で様々な部位に装着可能。スポーツ後のアイシング時など、氷のうやアイスバッグを固定するベルトとして使用可能。テープかぶれを気にせず使用できるので、テーピングの代用としても大活躍。左右兼用でお使いいただけます。
仕様技術:メタックス
材質本体生地:ナイロン92%、ポリウレタン8%・面ファスナー:ポリエステル100%・ロゴ部:合成皮革
縦幅(mm)約80
超軽量 ソフト感・伸縮力 抜群!片面がマジック受けになっており、どこでも自由に止められます。伸縮性に優れたバンテージの両サイドに面ファスナー(オス)を取り付けてあります。これにより、どんな部位でも簡単にワンタッチで着脱することができ、患部の圧迫・固定・支持力を自由に調整することができます。ソフトな肌ざわりで、スポーツのテーピングにも使用できます。耐久性も抜群で洗濯して繰り返し使用できます。
超軽量 ソフト感・伸縮力 抜群!片面がマジック受けになっており、どこでも自由に止められます。伸縮性に優れたバンテージに面ファスナー(オス)を取り付けてあります。これにより、どんな部位でも簡単にワンタッチで着脱することができ、患部の圧迫・固定・支持力を自由に調整することができます。ソフトな肌ざわりで、スポーツのテーピングにも使用できます。ソフト感が高く、通気性の良い超軽量素材を使用しています。耐久性も抜群で、洗濯して繰り返し使用できます。
超軽量 ソフト感・伸縮力 抜群!片面がマジック受けになっており、どこでも自由に止められます。伸縮性に優れたバンテージに面ファスナー(オス)を取り付けてありますので、どんな部位でも簡単にワンタッチで着脱することができ、患部の圧迫・固定・支持力を自由に調整することができます。ソフトな肌ざわりで、スポーツのテーピングにも使用できます。ソフト感が高く、通気性の良い超軽量素材を使用しています。耐久性も抜群で洗濯して繰り返し使用できます。
超軽量 ソフト感・伸縮性・耐久性 抜群!片面がマジック受けになっており、どこでも自由に止められます。伸縮性に優れたバンテージの両サイドに面ファスナー(オス)を取り付けてあります。これにより、どんな部位でも簡単にワンタッチで着脱することができ、患部の圧迫・固定・支持力を自由に調整することができます。耐久性も抜群で洗濯して繰り返し使用できます。
超軽量 ソフト感・伸縮力 抜群!片面がマジック受けになっており、どこでも自由に止められます。伸縮性に優れたバンテージに面ファスナー(オス)を取り付けてあります。これにより、どんな部位でも簡単にワンタッチで着脱することができ、患部の圧迫・固定・支持力を自由に調整することができます。ソフトな肌ざわりで、スポーツのテーピングにも使用できます。ソフト感が高く、通気性の良い超軽量素材を使用しています。耐久性も抜群で、洗濯して繰り返し使用できます。
伸縮性、弾力性にすぐれたバンテージで圧迫力および固定力調整が可能です。
足首の負担を和らげます。
かさばらないので着用して靴を履くことができます。
サイズフリー
材質ナイロン、ポリエステル, ポリウレタン、天然ゴム
適合部位足首
アズワン品番8-5591-01
適合寸法(cm)(靴)19~30
1個
¥879
税込¥967
翌々日出荷
カラーが豊富でコーディネートに最適。独特の丸みを帯びたキュートなアルミCNCのトップキャップ 帽子のような柔らかなラインは手肌触りも良く、 ステムの頭を握って移動する時も気持ちいい。 。他のバンテージシリーズとの組み合わせに最適。ロゴは敢えて内側に配置。
付属品ボルト
厚さ(mm)5
質量(g)16
適合ヘッド1-1/8"
外径(mm)32
テープ長さ(m)(伸長)9.1
テープ種類バンデージ
適合部位腰・肩・そけい部
カラーサイズ豊富でコーディネートに最適。ステムのフォークコラム取付け部分の外径にフィットする 32.5mmのスペーサー。 。スマートに取付けられ、 2.5mmのカラーモデルは、ワンポイントで自転車を楽しくお洒落に演出してくれる
材質アルミ
内径(Φmm)28.6(1-1/8")
外径(mm)32.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
創傷保護用ドレッシング。
EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90001000002
医薬品医療機器等法一般医療機器
バンテージシリーズでカラーコーディネート。バンテージハンガーに対応させたアップデートバージョン。 。DIXNAのロゴは小さく上部に入る。
材質アルミ
高さ(mm)14
質量(g)23
風向、風速、屋外気温、屋外湿度、雨量の測定が可能。
ISSで観測した気象データーを標準付属ケーブルによって、屋内のコンソールまで送って表示します。コンソールは大型液晶表示が採用され、観測データーの表示や気圧傾向、簡単な天気予報の表示も行えるようになっています。日射と紫外線も計測できるヴァンテージプロプラスもあります。
仕様【風】風向き、風速【気温・湿度】屋内・屋外【気圧】気圧、気圧傾向(3時間)【雨量】雨量【日時】12/24時間表示、日の出、日の入り表示、月齢【露点】露点【日射】日射量【紫外線】最少紅斑量、紫外線指数
セット内容本体ディスプレイ(コンソール/単2電池×3)、ACアダプター、雨量収集器、風向風速計(取付けベース付き)、ウィンドウカップ、4芯コード(30m)、ゴミフィルター、Uボルト×2(Φ6)、ワッシャー・スプリングワッシャー・ナット×4(Φ6)、バックプレート、六角レンチ、タッピングネジ(Φ6×75mm)×4、USBケーブル、USBデータロガー、通信ソフト(ウェザーリンク)、収納ケース(コンソール、設置マニュアル、コンソールの初期設定、クイックリファレンスガイド、ウェザーリンク)、ウェザーリンクインストール解説書
ビンテージ・クラシックバイクにフィットするバンテージリムシリーズ。素材「スーパーアロイ」にはハイエンドな、マンガン・ニオブ含有のアルミニウム合金を使用しており、キメの細かい表面形状を実現し、非常に伸び率の高い(従来合金比2倍)タフなリムに仕上がっている。表面の仕上がりも美しい光沢があり、現代バイクにも新鮮で精悍な風合いをもたらしてくれる。
仕様スーパーアロイ、アイレット付、622-15C ERD:598
色ポリッシュSL
サイズ700C
高さ(mm)リム:21
質量(g)435
タイプW/O
リム幅(mm)内幅:15.0、外幅:19.6
ホール数32H
1個
¥7,698
税込¥8,468
6日以内出荷
ビンテージ・クラシックバイクにフィットするバンテージリムシリーズ。素材「スーパーアロイ」にはハイエンドな、マンガン・ニオブ含有のアルミニウム合金を使用しており、キメの細かい表面形状を実現し、非常に伸び率の高い(従来合金比2倍)タフなリムに仕上がっている。表面の仕上がりも美しい光沢があり、現代バイクにも新鮮で精悍な風合いをもたらしてくれる。
仕様スーパーアロイ、チューブレスレディ、622-19C ERD:586.5TR
サイズ700C
高さ(mm)リム:26
質量(g)455
リム幅(mm)内幅:19.0、外幅:23.8
ホール数32H
ビンテージ・クラシックバイクにフィットするバンテージリムシリーズ。素材「スーパーアロイ」にはハイエンドな、マンガン・ニオブ含有のアルミニウム合金を使用しており、キメの細かい表面形状を実現し、非常に伸び率の高い(従来合金比2倍)タフなリムに仕上がっている。表面の仕上がりも美しい光沢があり、現代バイクにも新鮮で精悍な風合いをもたらしてくれる。
仕様スーパーアロイ、チューブレスレディ、622-21C ERD:588.5TR
サイズ700C
高さ(mm)リム:25
質量(g)510
リム幅(mm)内幅:21.0、外幅:26.0
ホール数32H
7900 対応のパワフルな制動力のForged工作による軽量ブレーキ。従来製品より20%のパワーアップを実現した設計は、ライダーのブレーキングテクニックをサポートする。
付属品カートリッジブレーキシュー・トルクスアーレンキー・リア取付アルミナット 25mm・フロント取付アルミナット18mm
寸法(mm)ブレーキシューディメンション:31~51
ISSで観測した気象データーを標準付属ケーブル(30m)によって、屋内のコンソールまで送って表示します。コンソールは大型液晶表示が採用され、観測データーの表示や気圧傾向、簡単な天気予報の表示も行えるようになっています。
コンソールには屋外気温(温度)、屋外湿度、気圧センサーが内蔵。
IISS(集積屋外センサー)は屋外に設置し、風向、風速、屋外気温(温度)、屋外湿度、雨量の測定が可能。
パソコンと接続し、気象データーの管理、分析。
セット内容コンソール、接続ケーブル(30m)、風力センサー、温度湿度センサー、雨量計、ACアダプター、ウェザーリンク(ソフトウェア)、取扱説明書、収納ケース
測定項目(測定可能)風/風向、風速気温(温度)/屋外、屋内湿度/屋内、屋外気圧/気圧、気圧傾向、簡易天気予報雨量/雨量日時/12/24時間表示、日の出、日の入り表示、月齢体感温度/風冷指数、熱指数露点/露点(表示機には表示されませんが、パソコンで測定が可能)体感温度/THW指数、THSW指数露点/露点日射/ソーラーエネルギー農業/度日
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
ケーブルハンガーをセットしたシートクランプ。上下にスイングするケーブルガイドアームにライナー付きアウターストッパーを装着し、ブレーキケーブルへの抵抗を軽減。
長さ(mm)30
寸法(mm)28.6
色BK
高さ(mm)14
質量(g)36
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
手のひら部を革でコーティングしており、油の付着したものに対しても高いグリップ力を発揮し、摩耗にも強くなっています。
用途プレス作業。重量物や油の付着した物の取り扱い。金属加工。
厚さ(mm)1.25
機能耐切創、耐熱、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂
材質(すべり止め)レザー
コーティング掌部
材質(繊維部)アクリル、ナイロン、アラミド
ゲージ数10
2018年トラスコ掲載ページ6 0796
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ