17,515件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)


1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)


1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)



1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)



1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)3.0 全長(mm)38 材質オール超硬合金 形状タイプ1
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

紋枯を切る。 発病初期から後期まで幅広く使えます。 優れた抗菌活性。 優れた作用特性。 優れた実用場面での特性。 広い散布適期幅。 省力的な防除が可能。
有効期限(年)5 有効成分フラメトピル・・・1.5% 性状淡灰色細粒 農林水産省登録第(号)19366 毒劇区分普通物
1袋(3kg)
3,598 税込3,958
5日以内出荷

鉄道の場面で長年にわたり実績を重ねている定評のある除草剤。空地や墓地・駐車場など、緑地管理場面で活躍しています。 緑地管理場面に優占する広葉やイネ科の雑草に対して一年生、多年生を問わず効果を発揮します。 雑草の発生前~生育期まで、いつの時期でも効果があります。 土壌中で4ヶ月以上有効に作用し、長期間雑草を抑えます。
成分ブロマシル(PRTR・1種)5.0% 性状類白色細粒 適合作物樹木等(駐車場、道路、運動場、宅地、工場敷地等、鉄道線路など 農林水産省登録第(号)15620 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(1kg)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アメリカ製高品質商品。 先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


電気、配管、空調工事などに便利な穴あきフラットバーです。
用途架台や配管支持、各種補強材 材質炭素鋼 表面処理亜鉛メッキ 穴ピッチ(mm)25
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TS接合の標準接着剤としてご使用ください。小口径から中口径管まで幅広くカバーします。
用途硬質ポリ塩化ビニル管専用接着剤 仕様低粘度速乾性/A筆付 規格日本水道協会規格準拠 粘度(mPa・s)500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)3 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

各種食中毒菌をはじめ、腐敗の原因となる酵母、カビ、バクテリアなどの増殖を抑制する効果に優れています。 フレーバー臭や蒸発残分の少ないアルコール製剤ですので安心してご使用する事ができます。 食品製造ラインの流れに沿ったより汎用性の高いアルコール製剤です 厨房や店舗、施設の衛生管理にご活用いただけます。 食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みといった使い方もできます。
用途食品全般、各種機器・器具類の除菌洗浄 エタノール濃度(v/v%)75 成分エタノール67%、精製水32%、乳酸ナトリウム1%以下 規格食品添加物規格製品 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 効果除菌
1本(1L)ほか
849 税込917
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

世界中で長い実績をもつ温州みかん・緑地管理用の除草剤です。日本や欧米の柑橘園をはじめ、鉄道や工場敷地、公共用地などで広く実用されています。 温州みかん園および緑地管理場面に優占する広葉やイネ科の雑草に対して、一年生、多年生を問わず効果を発揮します。
剤形水和剤 適合場所公園、庭・植木周り、堤とう、駐車場、道路、家周り、公園・運動場、鉄道 成分ブロマシル(PRTR・1種・383)80.0% 性状類白色水和性粉末 適合作物樹木等 農林水産省登録第(号)9563 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地非農耕地用
1袋(100g)
1,998 税込2,198
当日出荷

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
1本
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1個
559 税込615
当日出荷

ディスポタイプで衛生的です。肌触りの良い、吸汗・速乾素材です。効果的な3ヶ所にひもがあるので、動いてもはだけません。
材質ポリエステル サイズフリー アズワン品番7-6923-01
1袋(1枚)
2,898 税込3,188
翌々日出荷


毛材砥粒入ナイロン#500 全長(mm)150 軸径(Φmm)6 ブラシ長(mm)50 質量(g)24 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200 線径(mm)0.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

丸和バイオケミカルシンバー水和剤
温州みかんに限らず、あらゆるかんきつに使用できます。 雑草の発生前から生育期まで、幅広い処理時期で使用可能です。 長期間にわたり雑草の発生をおさえるので、労力とコストが軽減できます。 近年、かんきつ園で問題となっているマルバツユクサの発生前から生育期において、すぐれた除草効果を発揮します。
適合場所農耕地 剤形水和剤 適合雑草一年生雑草 成分ターバシル80.0% 性状類白色水和性粉末63μm以下 適合作物かんきつ 農林水産省登録第(号)22573 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1袋(200g)
3,500 税込3,850
5日以内出荷

【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー ノーブランド カスタマイズ可
1mm単位で指定できるミガキ材。切断面も綺麗です。
材質SS400D RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
959 税込1,055
5日以内出荷

エバーフレッシュQJは無酸素の密封空間を容易に作る鉄系の脱酸素剤。 今までの真空包装や窒素ガス充填包装では実現できなかった、長期の無酸素パックが可能になりました。 従来のQ・Lシリーズから本体サイズを30%サイズダウン!酸素吸入能力は変えずに、小さいパッケージにも封入しやすくなりました。 初期の酸素吸収速度を抑え、作業性の良さを実現しています。 湿気やカビ、腐敗から商品を守り、新鮮な風味や、栄養素、自然な色を保ちます。 空気に接するとすぐに酸素の吸収を始めますが、このタイプは酸素の吸収がはやく、特に水分量の多い傷み易い食品の保存に適します。 使用方法:100個入りの製品を開封して必要数を取り出したら、商品に封入する前に残りの製品が入った袋をなるべく空気を追い出して熱シールして下さい。 残りの製品が入った袋のシール(リパック)をされてから、ご商品にエバーフレッシュを封入する作業を始めて下さい。
用途食品の鮮度維持に。
1袋(100個)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

塩ビタイルや長尺シートなど薄手の見切りに最適です。
材質金具:ステンレス(SUS304)
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

超硬バー ニューレジストン 動画あり
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。鋭い研削力を備えた一番人気のカット形状。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。 適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金 カット形状d
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

マニュアルトランスミッション・ギアボックス・ディファレンシャル専用に配合された特別な添加剤で、ギアオイルの耐用寿命を延ばし、ギアオイルの性能を強化し保護被膜を形成して摩耗を減少させます。 シールコンディショナーとしての効果も備えており、オイルの漏れを防止します。 新車時またはオイル交換後にMTミッションまたはデフオイル2~3Lに対し本剤を注入してください。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.237L 危険物の性状非水溶性
1本(237mL)
2,798 税込3,078
当日出荷

既存枠の上からそのまま取付けできる、リフォーム用の部材です。
関連資料(0.92MB)
1箱
4,998 税込5,498
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

塩ビタイルや長尺シートなど薄手の見切りに最適です。
材質金具:アルミ
1本
919 税込1,011
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

現場でカットして長さを調節できます。
用途空調ダクト、電気配線などの支持材に。 材質/仕上スチール 全長H(mm)400 仕上ユニクロ仕上げ
1箱(5本)
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)