使いやすいサイズがセットになった貫通タイプのプライバーセットです。
ラバーグリップなので握る際は力も入れやすく、更に貫通タイプなのでハンマーで叩くこともできます。
また、コジリ作業等や大きなトルクを要する作業でも十分対応出来る様に、ボディーはスクエアタイプになっています。
用途オイルシール、ギア、ベアリング等の取外し作業に
全長(mm)210、300、460、610
質量(g)140、320、520、680
軸長(mm)95、180、320、475
先端幅(mm)10、15、17、18
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(4本)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
貫通タイプです。
用途こじる:Vベルト、平ベルトの張り調整。拡げる:エンジンからミッションを取外す作業。/ストラットとロアアームの分離作業。抜く:ミッション(デフ)からドライブシャフトを抜き取る作業。オイルシール、ギア、ベアリング等の取外し作業。
トラスコ品番383-7653
質量(g)635
寸法L(mm)420
寸法T(mm)10
寸法W(mm)19
1本
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
こんなお得な商品も!

プライバーセット 非貫通タイプ
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
こじる、拡げる、抜く作業に便利。4種類のサイズが入ったコストパフォーマンス抜群のセット。
こじる、拡げる、抜く作業に便利。
本数1
商品構成単品
穴の芯出し、こじる、拡げる、たたく等ができる便利なバーです。
トラスコ品番807-0203
軸径(Φmm)16
質量(g)685
寸法L(mm)410
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ドアベルトモール(水切りモール)の取り外しにこの1本!。小さなすき間にも差込みやすく、スライドしやすい先端爪形状を採用。柄部は、しなりにくく、ドアベルトモール(水切りモール)を引き上げやすい立ち上り角度を採用。握りやすく手が痛くなりにくい樹脂グリップを採用。
用途軽自動車・普通車(国産車に限る)にしようされているドアベルトモール(水切りモール)の取り外し。
質量(g)120
全長L(mm)220
寸法B(mm)22
ハンドル径D(Φmm)34
刃先角度(°)20
軸長さl(mm)100
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ベルトの調整やミッション脱着時こじる等の大きな力が必要な際に使用できます。
また先端角度付なので、たたく・おこす・広げる等の様々な用途で使用ができるプライバーのセットです。
用途ベルトの調整やミッション脱着時に
材質カーボンスチール(炭素鋼)
全長(mm)200、300、450、600
軸長(mm)103、182、315、467
先端幅(mm)9.8、15、18、18.5
1セット(4本)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
長さと角度の両方を調整できる便利なプライバーです。
狭い箇所でも使用でき、広げたりこじったりの作業が様々な状況で可能です。
用途自動車修理や金属板加工、機械修理などに。
全長(mm)335~465
質量(g)790
刃幅(mm)14.5
頭部幅(mm)25.5
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
使用箇所に合わせて14箇所の角度でヘッドが固定できます。押すと角度が変わります。
メーカー指定トルク別専用設定で精度の高いトルク管理が可能。 メーカー指定トルク別専用設定で精度の高いトルク管理が可能。 首元カバーの色で設定トルクが判別可能です。 ラチェットヘッド(36枚ギア)の採用で作業時間が短縮。
用途自動車用ホイールナット専用の単能型トルクレンチ。右回転の締め方向のみに適応。(逆ねじには適応しません。)
種類単能形
ヘッド形状ラチェット形
全長L(mm)423
差込角(mm)12.7
負荷方向右
主な用途車両整備や各種機械
ギヤ歯数36
質量(kg)1.1
21世紀バージョンツール
差込角(sq.)9.5
寸法D2(mm)17
21世紀バージョンツール
差込角(sq.)12.7
寸法D1(mm)17
寸法D2(mm)22
使用箇所に合わせ14箇所でアングルヘッドの位置を固定することが出来ます。狭い箇所でもプライバーが使用でき、広げたり・持ち上げたりの作業が格段と楽になります。
用途自動車整備の使用箇所
ベアリングシール箇所・マニフォールド・オイルパン・ドライブシャフト・燃料装置などの整備箇所で。
同時に2本の使用でプーリの取り外し・ベルトの取り外し。
セット内容120B-VI-250、120B-VI-300、120B-VI-380
材質(ハンドル部)クロームバナジューム鋼(アングルヘッド部)クロームモリブデン鋼
幅(mm)(エッジ)14
全長(mm)245
質量(g)360
許容負荷荷重(kg)(作業時最大)30
1セット(3本組)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
トレイはさびに強いステンレス製、ラバーマウントされたマグネットは約1000ガウスの磁力でホールドします。
トラスコ品番373-9368
材質SUS430
寸法(mm)Φ150×41
質量(g)370
板厚(mm)0.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
マグネットで取り付けができるT形レンチ用ホルダーです。 使用しないときはアーム部を折りたたむことができます。 ラバーモール採用で滑り落ちを防止します。
耐荷重(kg)3
トラスコ品番373-9325
質量(g)370
高さH(mm)180
奥行D(mm)155
幅W(mm)110
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
トレイはさびに強いステンレス製、ラバーマウントされたマグネットは約1000ガウスの磁力でホールドします。
トラスコ品番373-9341
材質SUS430
寸法(mm)294×275×42
質量(g)1430
板厚(mm)0.6
21世紀バージョンツール
差込角(sq.)6.3
寸法D2(mm)12
キャビネットの側面やツールワゴンなどに貼り付け可能なバータイプのマグネットパッド。強力なネオジム磁石で重い工具などもしっかり吸着。コンパクトサイズながら強力な磁石を8個使用することで強い吸着力を広範囲で使用可能。長尺の工具やスプレー缶などの収納スペースが必要な物の整理や作業中の工具の仮置きに最適。複数枚合わせて使用することで、重くて長い工具もキャビネットに貼付け可能。表面はカーボン調、裏面はレザー調の両面使えるリバーシブル仕様。しなやかな素材で対象物が傷つきにくい。
質量(g)178
サイズ(mm)W60×L300
クリップクランププライヤ:各種クリップ・クランプ類の取外し、ゴム類の脱着。ハンディリムーバー:内装外装部品の取外し。
トラスコ品番821-7827
セット内容・クリップクランププライヤ(CCP-190)・ハンディリムーバー(AP201-10A)
全長(mm)クリップクランププライヤ:190ハンディリムーバー:180
質量(g)クリップクランププライヤ:140ハンディリムーバー:30
1セット
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
フェンダーコーナー部に面ファスナー付V字折込形状を採用、車幅調整機構で軽自動車にジャストフィット。折込部を展開することでコンパクトカーからミニバンにフィットします。
ナンバープレート部にスリットを採用したことにより、フロントカバーを取り付けたままでも、サービスホールからの作業が可能。(軽自動車)
ボンネットロック部分に開口部を設け、フロントカバーを車両に取り付けたままボンネットフードを閉めることが可能。
表生地は耐油性に優れた材質でオイル等が染みこまずウエス等での拭き取りが容易で、裏生地はボディが傷付きにくい素材を採用。
用途整備作業での車両保護用カバ-
質量(kg)1.1
アズワン品番65-2490-40
1枚
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
全長30mmでせまい場所で使用できます。(マッドガード、コンソールボックス、インストルメントパネル脱着)。Φ40のグリップで大きな力が加えられます。
トラスコ品番373-7888
全長(mm)30
質量(g)20
種類スタビードライバー
寸法L(mm)30
グリップ径(Φmm)40
寸法D(mm)40
材質(軸)SWRH62A
材質(グリップ)アセテート樹脂
寸法l(mm)15
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1本
¥679
税込¥747
当日出荷
ファイバー入りの樹脂を使用、オーディオパネルの取り外しやサービスホールのキャップ取り外しに対応、ナロウタイプやフラットタイプで浮かしたパネルをスプーンタイプでこじあけて取り外します。
用途自動車の内装の取り外しに。
トラスコ品番821-7829
セット内容フラットタイプヘラAP201-HF、ナロウタイプヘラAP201-HN、スプーンタイプヘラAP201-HS
質量(g)70
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
レバーを握るだけの操作でブレーキピストンが簡単に戻せます。ハンドルが回転し、様々な姿勢で作業できます。キャリパーからの取り外しも片手操作で簡単にできます。平行移動でピストンに傷を付けずまっすぐ押し戻す事ができます。ハンドルタイプと比べ、グリップを握るだけの作業なのでツールセットからピストン戻し完了までわずか12秒(ピストン突出量:20~0mm[作業時間には個人差があります。])メーカー従来品より、作業時間が60%短縮。
用途ディスクブレーキのパッド交換時、オーバーホール時に、ブレーキキャリパーのピストン(シングルピストンタイプ)を押し戻す専用工具。
適合軽自動車から中型自動車(2tクラス)までのシングルピストンブレーキ。(駐車ブレーキ一体型ブレーキキャリパーには使用できません。)
トラスコ品番823-0798
質量(g)750
寸法L(mm)145~195
寸法H(mm)214
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
グリップエンドのサイズ表示で先端形状の区別ができます。
商品構成単品
機能性とゆとりの収納力をコンパクトに設計しました。スムーズな開閉ができるベアリングレールを採用しました。トップカバーを閉じると引き出しが飛び出さないロック機構です。引き出しの奥行きがあり、プライヤー類をタテ方向で収納することができます。3段目を深くすることで、ケミカル類を収納できます。サイドカバーを立ち上げ、小物を置く台として使用か可能です。
用途自動車整備用・機械整備に最適。
仕様南京錠(別売):取付可(Φ4.7mm、フトコロ21~40mm)
付属品トップマット×1、引出しマット×3、仕切板×3
トラスコ品番460-5447
セット内容チェストケースのみ
材質本体:スチール、取手:アルミ合金
色シルバー×レッド×ブラック
引出し数3
引出し寸法(mm)高さ:75、トップ部 445、奥行:225(1、2段目)420×225×45(3段目)420×215×75
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×275×325
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トップ部:445×225×75、サイドテーブル:150×178×16
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×215×45(1~2段目)、420×215×75(3段目)
中皿仕様(個)なし
外寸法・高さ(mm)325
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)275
外寸法・間口(mm)510
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
ATP7014テールランプ取り外しツールセットの補給部品
ピン・クリップ止めされているテールランプユニットを、吸盤の力を利用して引っ張って取り外します。
片手/両手でも握りやすいハンドル形状
吸盤は交換や追加も可能。レール内でスライドさせたり向きの変更もできます。
用途ATP7014補給部品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×26×98
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ATP7014テールランプ取り外しツールセットの補給部品
2個の深い吸盤が曲面にもしっかり吸着。
吸盤はスライド&向き変えが可能です。
2個セットです。
テールランプリムーバーの吸盤数を増やして吸着力を強めたり、傷んだ際の交換用として使用できます。
用途ATP7014補給部品
寸法(Φmm)55
1個
¥939
税込¥1,033
5日以内出荷
ピン・クリップ止めされているテールランプユニットを、吸盤の力を利用して引っ張って 取り外します。
2本のテールランプリムーバーを用いて、様々な形状・サイズのテールランプに対応可能です。
握りやすさにこだわった形状の樹脂製グリップで、作業時の滑りを予防します。
2個の深い吸盤が曲面にもしっかり吸着。吸盤はスライド&向き変えが可能です。
替吸盤を2個付属。テールランプリムーバーの吸盤数を増やして吸着力を強めたり、傷んだ際の交換用として使用できます。
吸盤の劣化を防ぐ専用樹脂ケース付き。
セット内容テールランプリムーバーAP701×2,テールランプリムーバー用替吸盤2個セットAP701-1×1,専用樹脂ケース×1
径(Φmm)55(吸盤AP701-1)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:363×312×95、テールランプリムーバーAP701:244×26×98
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×305×84
1セット
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
自動車整備・機械整備に最適です。スムーズな開閉ができるベアリングレールを採用しています。トップカバーを閉じると引き出しが飛び出さないロック機構です。9.5sq.ラチェットハンドルは、BR390(90枚ギア)を採用しています。
用途自動車整備・機械整備に最適。
トラスコ品番682-8936
セット内容66(点)
材質本体:スチール
高さ(mm)ケース:300
奥行(mm)ケース:215
差込角(mm)9.5
間口(mm)ケース:520
ケース色ブラック
引出し寸法(mm)3段:455×190×45
ケースSKX0213BK
1セット
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
小型・中型・大型自動車のヘッドライトの光軸調整作業専用レンチです。
先端形状はカムアウトしにくく、周辺の樹脂パーツを傷つけにくい専用設計です。
軸を長くすることで、エーミング機構の奥まった車種に対応。
日野自動車可変配光型LEDヘッドランプ装備車(プロフィア/レンジャー)の光軸調整におすすめです。
先端軸はΦ6mmでエーミング挿入口損傷防止カバー付きの車種にも対応します。
中間軸はΦ7mmでサービスホール内での軸のガタつきを抑え作業性を向上。
ラチェット機構採用で作業負担を軽減しました。
保管時用の先端保護キャップ付きです。
軸径(Φmm)【中間】7、【先端】6
全長(mm)455
質量(g)200
軸長(mm)373
グリップ径(Φmm)36
先端サイズ(#)No.2
ギア数10
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
トルク設定が不要な120N・mのホイール取付専用のトルクレンチ。
カバーの色で設定トルクを簡単に判別することができます。
締付け規定トルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音で 締付け完了が確認できます。
プッシュボタンを押さない限りトルクレンチからソケットが外れないユニオン機構を採用。
測定精度は±3%でISO基準をクリア。
用途高い締付トルク値を必要とするホイールボルトに対応した専用トルクレンチ。
全長(mm)517
質量(kg)1.3
ヘッド形状ラチェット型
主な用途車両整備
差込角(sq.)12.7
設定トルク(Nm)120
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
引出しはスムーズな開閉が可能なベアリングレール採用。
トップ部が開き、工具等の収納が可能。
引出しのロックはトップ部内側にあるレバーで操作でき、トップ部はカギで施錠できます。
トップ部内側の両サイドにはドライバ等が収まるホルダー付き。
付属品トップマット×1、引出しマット×2、トレイマット×1
トラスコ品番852-1396
質量(kg)48
本体寸法(mm)W775×D515×H880
引出し寸法(mm)w630×d445×h65×2
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
自動車整備・機械整備に最適です。スムーズな開閉ができるベアリングレールを採用しています。トップカバーを閉じると引き出しが飛び出さないロック機構です。9.5sq.ラチェットハンドルは、BR390(90枚ギア)を採用しています。
用途自動車整備・機械整備に最適。
仕様チェストケースタイプ
トラスコ品番682-8929
セット内容66点
材質本体:スチール
差込角(mm)9.5
ケース色ブラック/シルバー/レッド
ケース寸法(mm)奥行:275、間口:510、高さ:325
引出し寸法(mm)1・2段目:420×215×45 3段目:420×215×75
ラチェットハンドルBR390
ケースEKR-103A
1セット
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
簡易タイプなので、設置工事不要。小型・軽量で移動が簡単。様々な車幅の車輌に対応できるセパレートタイプ。全長が短く小スペースでの据え置きが可能。本体高さが低く(28mm)スロープ付で乗り入れがスムーズ。表示値が最大値で残る置針方式。0点調整は、指で針を戻すだけ。表示範囲はIN・OUTとも0~20mm/mと広く、輸入車にも対応。
用途サイドスリップボード上を自動車の前輪を通過させるだけで、走行によって生じる車輪の横滑り量(サイドスリップ)を表示し、自動車前輪のトーインとキャンバーのつり合いを確認する簡単テスターです。
付属品本体×1、サイドスリップボード用スロープ×2
適合軽自動車から2tクラス貨物車タイヤ幅280mm以下のタイヤ装着車
トラスコ品番117-3949
質量(kg)21.5
許容荷重(kg)片輪:750両輪:1500
タイプ左右セパレート
表示方式アナログ、置針式(1針)
表示範囲IN・OUTとも0~20(mm/m)(最小目盛1mm/m)
1個
¥71,980
税込¥79,178
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ