アルミで作られたコンテナです。耐熱温度は約600度です。オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接のせることができます。製菓やグラタンの容器として、鉄板料理の容器としてご使用できます。
パカッとベイカーシリーズノンオイルでも!パカッ!ととれちゃう!?不思議なアルミケース
アルミケースに、特殊なKELCACOAT(シリコーン樹脂コーティング)を施している為、ノンオイルでも食材が焦げ付きにくく、綺麗に焼き上がります。
材質アルミ箔/シリコン樹脂コーティング
容量(mL)160
内径(Φmm)158
深さ(mm)21
底内径(Φmm)130
耐熱温度(℃)230
TKG品番9-1098-0301
TKG品番(2017)6-0975-1501
1セット(10個)
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
アルミで作られたコンテナです。耐熱温度は約600度です。オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接のせることができます。製菓やグラタンの容器として、鉄板料理の容器としてご使用できます。
材質アルミ
タイプ深型
サイズ(cm)18
内径(Φmm)167
外径(Φmm)181
深さ(mm)38
底径(Φmm)143
1パック(50枚)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
材質:アルミニウム・フッ素樹脂2コート
材質アルミニウム/フッ素樹脂2コート
材質アルミ
材質18-0ステンレス
材質:アルミフッ素樹脂2コート
材質アルミニウム・フッ素樹脂加工
板厚(mm)2
アルミで作られたコンテナです。耐熱温度は約600度です。オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接のせることができます。製菓やグラタンの容器として、鉄板料理の容器としてご使用できます。
外径×内径×高さH(mm)(96×67)×(86×57)×29.5
底径(Φmm)73×44
材質ブリキ
1セット(50枚)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
パイやタルト生地を空焼きする時に。
容量(g)300
品名・タイプパイ皿・重石
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
食品に使用できます。
形状丸皿
食器の種類給食用食器
仕様フッ素樹脂2コート加工
板厚(mm)2
シンプルは上品かつ美しいQueen。
形状丸皿
材質18-8ステンレス
電子レンジ×
食器洗浄機〇
1個
¥769
税込¥846
9日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
熱伝導の良いアルミにフッ素樹脂加工を施したパイ皿です。
型離れが良くお手入れが簡単です。
使用する際は型に軽く油脂を塗って使用すると、コーティングが長持ちします。
材質アルミフッ素樹脂2コート
寸法(mm)上径190、底径155、H20
外寸(mm)上径214
板厚(mm)2
1枚(1枚)
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
材質アルミメッキ鋼板に内面フッ素樹脂加工
板厚(mm)0.5
アルミで作られたコンテナです。耐熱温度は約600度です。
オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接のせることができます。
製菓やグラタンの容器として、鉄板料理の容器としてご使用できます。
軽くて扱いやすく積み重ねれば少ないスペースで何種類も保管できます。
材質アルミ
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
きれいに生地を空焼きします。
パイやタルトをそのまま焼くと、ふくらみ過ぎてしまいます。
この重石をのせて焼くと皿型などがきれいにできます。
何度でも使えますし、アルミニウムですから、末永くご使用できます。
品名・タイプパイ皿・重石
1個(330g)
¥919
税込¥1,011
5日以内出荷
レトルトも残り物もパイでごちそうに!誰でも簡単に作れるパイメーカー
仕様●サイズ:幅250×奥行220×高さ120(mm)●重量:約1.5kg●材質:本体/フェノール樹脂・PP、 プレート/アルミ、抜き型/ABS●電圧:AC100V 50/60Hz●定格消費電力:900W●安全装置:サーモスタット(145℃)、温度ヒューズ(216℃)●ケーブル長:約105cm●内容品:本体、抜き型( 直径16cm)、日本語取扱説明書●保証期間:購入日より12ヶ月●発売日:2021/12/21
アズワン品番67-5757-05
1個
¥4,898
税込¥5,388
11日以内出荷
きれいに生地を空焼きできます。タルトやパイを皿型に焼く時にふくらみを押さえる重石です。パイやタルトをそのまま焼くと、ふくらみ過ぎてしまいます。この重石をのせて焼くと、皿型などがきれいにできます。何度でも使えますし、アルミニウムですから、末永くご使用いただけます。
仕様オーブン使用可
材質アルミニウム 袋:塩化ビニル樹脂
質量(g)330
寸法(cm)径0.9(※1粒)
品名・タイプタルトストーン
1袋(300g)
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で!
天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。
壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線!
丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。
本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。
お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。
インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。
洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。
丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど
付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×4本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×4本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×8本
材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ)
タイプU型ショートサイズ
種類室内天井吊型(スポット型)
寸法(幅W×高さH)(mm)1450×640(通常施工時:1455×653、壁付け施工時:1432×653)
耐荷重(kg)15
取付座(mm)30×75スチールプレート
パイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ
ビスの皿取り、埋め込みの下穴あけが一度にできる。業界初、オールハイス鋼の皿取りドリルなので永持ち、チタンコーティングで更に永持ち。先端ドリルの長さは、3段階調整できます。
用途アルミ、鉄、木材、合板、ステンレスに。
寸法(mm)3×9
コード219510
アズワン品番64-9644-32
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で!
天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。
壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線!
丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。
本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。
お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。
インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。
洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。
丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど
材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ)
パイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ
取付座(mm)30×75スチールプレート
寸法(幅W×高さH)(mm)2900×640(通常施工時:2885×653、壁付け施工時:2862×653)
耐荷重(kg)15
タイプE型ショートサイズ
付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×6本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×6本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×14本
種類室内天井吊型(スポット型)
部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で!
天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。
壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線!
丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。
本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。
お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。
インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。
洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。
丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど
付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×4本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×4本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×8本
材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ)
タイプU型ロングサイズ
種類室内天井吊型(スポット型)
寸法(幅W×高さH)(mm)1450×940(通常施工時:1455×935、壁付け施工時:1432×953)
耐荷重(kg)15
取付座(mm)30×75スチールプレート
パイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ
部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で!
天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。
壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線!
丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。
本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。
お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。
インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。
洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。
丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど
付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×6本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×6本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×14本
材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ)
タイプE型ロングサイズ
種類室内天井吊型(スポット型)
寸法(幅W×高さH)(mm)2900×940(通常施工時:2885×935、壁付け施工時:2862×953)
耐荷重(kg)15
取付座(mm)30×75スチールプレート
パイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ
用途タルト型に生地を敷き空焼きする場合、生地が浮かないように生地の上にのせて使用します。
品名・タイプパイ皿・重石
アルミで作られたコンテナです。耐熱温度は約600度です。オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接のせることができます。製菓やグラタンの容器として、鉄板料理の容器としてご使用できます。
材質アルミ
サイズ(cm)10
内径(Φmm)89×89
外径(Φmm)100×100
深さ(mm)36
底径(Φmm)73×73
1パック(100枚)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
セット内容ADT-08:1個、皿ボルトCM0515:1個、スプリングナットSN405:1個
材質アルミニウム、ボルト/ナット:スチール
質量(g)16
1セット
¥245
税込¥270
3日以内出荷
軽いアルミ製のグリップとシャフトに丈夫な鉄製皿部!! ハイブリッド軽量ショベル。しっかりと足で踏み込める幅広ステップ。皿部には長い補強リブ付で丈夫です。アルミパイプシャフトを採用!! 約30%軽量化 。メーカー比
用途穴掘り作業に。
種別剣型
全長(mm)985
質量(g)1250
材質(柄部)アルミ
材質(頭)スチール
1本
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
アルミ蒸着フィルムのエッジ効果で汚れを「ズバッ」とかきおとします。従来の金属たわしとちがい、キズをつけにくいクリーナーです。皿・食器洗いに最適です。自由に曲げて洗えるネットタイプで、お皿もグラスも洗いやすいです。
用途食器洗い
材質ネット:ポリエステル(アルミ蒸着)、ポリプロピレン、スポンジ:ポリウレタン
色ブルー
幅(cm)9
高さ(cm)14.5
奥行き(cm)2
1個
¥149
税込¥164
4日以内出荷
Tスロットパイプの溝を埋め、Φ43アルミジョイントを連結する際に使用します。スプリングナットは、Tスロットパイプの任意の場所から挿入可能です。
セット内容ADT-5043A×1コ、皿ボルトCM0520×2コ、スプリングナットSN405×2コ
材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)
質量(g)42
1セット
¥518
税込¥570
3日以内出荷
フタ付きのため、異物混入の低減が可能です。
形状丸皿
材質18-8ステンレス
外径(Φmm)300
TKG品番9-1737-0601
TKG品番(2017)6-1539-0601
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
木ネジ締付け時の皿取り・パイプの面取り用
木材、アルミ・銅などの軽金属、焼入れしていない軟鋼材にもご使用いただけます。
材質高級炭素工具鋼
軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)
切刃形状その他
関連キーワード
1
2
次へ