アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。
取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
材質/仕上ポリエチレン(つや消し黒)
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質樹脂
形状キャップ
接着剤で固定してください。
材質/仕上TPE(熱可塑性エラストマー)
グラブバーキャリア(73155/75504/96917/93918)共通エンドキャップ。
※Φ15.9mmパイプ用。
用途グラブバーキャリア補修品
1個
¥199
税込¥219
3日以内出荷
パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプTMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ
質量(g)3
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質樹脂
形状キャップ
グラブバーキャリア用エンドキャップの2個セット。
適合径(Φmm)25.4(スチールパイプ)用
1セット(2個)
¥299
税込¥329
当日出荷
用途パイプの切断面に取り付ける為のキャップ
種別丸パイプ用
材質樹脂
材質/仕上ABS/ベロアニッケル
形状キャップ
材質ゴム
適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
ステンレス製パイプ・パイプのエンドキャップ
材質ステンレスSUS304
仕上#400研磨
1袋(2個)
¥799
税込¥879
翌日出荷
エンドキャップ内の空洞がテーパー形状になっている為、パイプにエンドキャップを挿入することでパイプ内壁に圧がかかり、ナットの締付けによりエンドキャップが抜けにくくなります。
使用温度範囲(℃)-30~100
許容荷重(N)3000
色(本体)つや消しブラック
表面処理(ナット)亜鉛メッキ
スチール、アルミパイプを使用した家具、ラックの他、パイプ切断面のけが防止や防じん対策に適しています。
抗菌エンドキャップです。
仕様抗菌
付属品A3.5×16×D6
材質亜鉛合金
使用温度範囲(℃)-30~100
色(本体)つや消しブラック
ボトル形状六角
材質SUS316
高さ(mm)27.9
内径(Φmm)18.5
アズワン品番65-2285-80
適合パイプ外径(Φmm)25
1個
¥1,130
税込¥1,243
当日出荷
抜けやすい場合にはビニルテープなどを巻いてはめ込んでください
用途規格(mm)
材質プラスチック(PC)
材質SUS304
高さ(mm)17
アズワン品番65-2285-81
適合パイプ外径(Φmm)25
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
用途トラックのサイドバンパー部(角パイプ用)に装着する為のキャップ
材質樹脂
250Zシリーズ用のAパイプエンドキャップです。
適合品番250Z-4-3/250Z-5-3/250Z-6-3
部品番号(対応品番):250Z-4-3/19、250Z-5-3/19、250Z-6-3/19
1個
¥349
税込¥384
3日以内出荷
250Zシリーズ用のBパイプエンドキャップです。
適合品番250Z-4-3/250Z-5-3/250Z-6-3
部品番号(対応品番):250Z-4-3/21、250Z-5-3/21、250Z-6-3/21
1個
¥349
税込¥384
3日以内出荷
エスコ品番EA940CT-51
1個
¥375
税込¥413
当日出荷
250Zシリーズ用のBパイプクッションゴムです。
適合品番250Z-4-3/250Z-5-3/250Z-6-3
部品番号(対応品番):250Z-4-3/22、250Z-5-3/22、250Z-6-3/22
1個
¥349
税込¥384
3日以内出荷
エスコ品番EA940CT-52
1個
¥680
税込¥748
当日出荷
エスコ品番EA940CT-53
1個
¥1,560
税込¥1,716
当日出荷
バリアフリー推奨品、らくらく取付け、らくらく取替えが可能です。
用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。
トラスコ品番183-3913
材質亜鉛合金
全長(mm)40
色アンティークゴールド
適合パイプ径(Φmm)35
径(mm)35
1個
¥389
税込¥428
翌日出荷
手すり棒に合わせた木製キャップです
お好みのデザインでお選びください
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品エンドキャップ本体のみ 1個
材質本体:天然木
径(Φmm)手すり径35
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:PP、変換アダプター薄:PP
適合径(Φmm)32・35
付属品取り付けネジ3×12:2本、変換アダプター薄:1個
形状ブラケットエンド
サイズ32Φ・35Φ兼用
化粧キャップとして手すり端部に使用します
お好みのデザインでお選びください
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本
材質本体:亜鉛合金
径(Φmm)手すり径35
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ