41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 ブラック 材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 ホワイト 材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等 材質スチール+SUS304 外径(Φmm)32 仕様養生袋無し 厚さ(mm)1.2 仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途 材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼 仕上#400鏡面研磨(横目) 仕様養生袋有り
1本ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリルパイプです
厚さ(mm)約2
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。 材質アルミ(A6063) 表面処理B2アルマイト
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 長さ(mm)1000 厚さ(mm)1 材質硬質ABS 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

オイレス#600は、青銅鋳物に特殊な元素を添加し、潤滑油の保持性を向上させた耐磨耗性に優れる軸受です。 給油条件下で優れた耐磨耗性、耐焼付性をしめします。給油回数を減らすことができます。とくになじみ性に優れています。機械加工用素材を用意しています。
長さ(mm)202 種別オイレス♯600パイプ材 使用温度範囲(℃)-40~150
1個
8,598 税込9,458
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

耐久性、耐食性に優れるステンレスのパイプです。研摩仕上げをしているため装飾や構造用としても使用いただけます。
材質SUS304 仕上#400研磨
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール 仕上ユニクロ
1個ほか
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

岡安ゴムスポンジパイプ
エコ商品
独立気泡スポンジパイプ。水は吸いません。被膜付き。 長尺品の為、刃物等で任意のサイズにカット可能。 巻きぐせや巻き皺がつく可能性があります。背割りはしておりません。 薄めた界面活性剤等でスムーズな挿入可能です。
用途クッション材・断熱材として利用可能 材質EPDM RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
639 税込703
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。・砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。・油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。・摺動面や運動形態に制限がありません。・含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。・各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。
1個
1,988 税込2,187
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

パイプ溶接用の開先加工機は小型軽量、強力です。 パイプ内径チャッキング機構の採用により作業性がよく、パイプを開先加工します。 反力受を内臓しておりますので切削時の反動はありません。
用途パイプの開先(平面、外面、内面)用として使用します 排気方向後方 タイプ反力受内蔵型 使用空気圧力(MPa)0.63
1台
399,800 税込439,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ストレートパイプコネクタはフレキを電線管に接続するためのコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。
1個
439 税込483
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
1本
739 税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

「エクリカ」は透明性に優れ、耐候性や表面特性に高い機能を有した 三菱ケミカル株式会社製「デュラビオ(R)」で押出成形されたメーカーの製品名です。 「デュラビオ(R)」は透明性・耐傷付性・耐熱性・耐候性に優れた樹脂です。 透明樹脂としては、アクリルや近年ではポリカーボネートが主流ですが、 本製品はアクリルの大きな特長である耐候性・光学特性・表面硬度に近い特性を持ち、 且つアクリルには無いポリカーボネートの大きな特長である 耐衝撃性・耐熱性・難燃性に近い特性を持ち合せています。 また、植物由来であるため、環境にも優しい製品の作成が可能であり、 且つ生分解性ポリマーでは無いため耐久性に優れます。
用途ポリカパイプを使用して黄変にお困りの方や、アクリルパイプを使用して割れてしまうことにお困りの方にお勧めします。 材質エンジニアリングプラスチック(外装) 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質SUS304 外径公差(mm)±0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途丸型支柱や手摺、パイプの保護に。 長さ(m)0.9 材質ニトリルゴム(NBR) 形状パイプ 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイロットベアリングプーラーセット モノタロウ 動画あり
内掛けタイプのベアリングのインナーカラーに本体の爪を掛けて引き抜くパイロットベアリングプーラーのセットです。ベアリングの内径サイズに合うアタッチメントを装着し本体へ接続 ・そのあとセンターボルトを締めるだけでベアリングを引き抜くことが可能です。付属のチャックを交換する事で8・10.・12・15・17・20・25Φmmのベアリングに対応。 先端のチャックが摩耗してきたら別売のチャック単体の購入も可能です。
用途ベアリングの引き抜きに 適合(スライドハンマーねじ径)大:M8-1.25×1/2-12T×L35mm小:M8-1.25×5/8-11T×L35mm セット内容本体×1、チャック(8 ・10 ・12 ・15 ・17 ・20 ・25Φmm)×各1個、プッシュボルト:大(63mm)×1個、プッシュボルト:小(54mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター小:(M8-1.25×1/2-12T×L35mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター大:(M8-1.25×5/8-11T×L35mm)×1個 足幅約26~66mm(内寸) 適合ベアリング内径(Φmm)8~29
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

取付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。震動のあるパイプにでも使用できます。使用温度範囲は、-30~80℃です。何回でも使用出来ます。継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
形状ソケット 種類メカニカル継手 使用温度範囲-30~80 使用流体水・湯・オイル・蒸気 耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK) 耐圧力(MPa)1 材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤 材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435) 材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アップタイプのフルエキを低価格で!! エキパイ:ステンレス 外径(約31mm) サイレンサー:ステンレス エンド部を含む全長(約270mm) エンド内径(約29mm)
適合車種グロム(MSX125)
1本
21,980 税込24,178
4日以内出荷


パイプの内側と外側の面取りが同時にでき、それぞれ別々に設定できます。 KOPAL面取りユニットは本体・ブレード・ガイドの組み合わせでできています。 スプリングにより高さ調整ができる円錐状のガイドがワークの芯出しの役目をします。 ハイス鋼のブレードはナットでロックされブレードの突出しを設定できます。
用途内外径の面取り加工。 パイプの内側と外側の同時面取り。 面取角度90° 材質ブレード(刃):ハイス鋼 切刃形状その他
1本
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ。内径 = 19mm。外径 = 29mm。材質 = NBR。ホースパイプの動作 = 移送。最大使用圧力 = 20バール。使用流体/用途 = 圧縮空気。代表規格 = ISO 2398。動作温度 Min = -40℃。最高作動温度 = +90℃。色 = 黒。長さ = 25m。。RS Pro空気用ゴムホース. RS Proのゴム製エアホースシリーズは、繊維補強NBR / SBR合成ゴムで製造されています。耐候性及び耐オゾン性を備え、建設業や自動車産業、一般的な作業場で使用される空気圧工具及びコンプレッサなどのミディアムデューティの用途に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 耐摩耗性、耐オゾン性、耐候性 滑らかなNBR / SBRゴム構造 EN ISO2398に適合 幅広い動作温度範囲: -40 → +90℃ 安全係数: 3:1. エアホースとは何ですか.. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサ、その他の空圧工具から空気やガスを送るチューブです。安定したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。このRS Proホースは、十分にその要求に応えます。素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。. これらのホースの用途は何ですか.. 適切な継手とともに、バーベキューやフットポンプでゴム製エアホースが一般的に使用されます。このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所で使用されます。たとえば、次のような用途があります。 ローリー、バス、その他のHGVのエアブレーキ 作業場のエアコンプレッサーやペイントスプレー 燃料ポンプ 削岩機やその他のヘビーデューティ建築工具 タイヤ空気入れポンプ - 両端にコネクタ装着
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

RS PROホース RS PRO 20m
エコ商品
このデータは18 ℃での性能を示しています。 温度の変化は、性能データに影響グレーも用意. レイフラットホース. 価格に見合う価値を提供する汎用ホースです。排水灌漑用の送水ポンプの排出側での使用や、非溶媒ベースの液体の搬送にも適しています。液体肥料、農薬、マイルドな研磨粉の散布にも適しています。特長と利点. 推奨される動作温度: -20+60 ℃. 保管と輸送が簡単. 長さ10 m及び20 mを用意. PVCと合成ファイバで製造. 優れた耐薬品性. 製品用途の情報. 排水、送水ポンプ、給水、灌漑. スプリンクラーシステム. 農薬の散布. 建設、道路工事、産業. 液体肥料などの化学薬品の搬送
仕様ホースパイプフレキシブルチューブホースパイプ、内径26mm、外径29mm、材質PVC、ホースパイプの動作移送、最大使用圧力7バール、使用流体/用途フラットロールアップ、動作温度 Min-25℃、最高作動温度+60℃、色青、長さ20m、補強あり RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(20m)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

RS PROホース RS PRO 10m
エコ商品
このデータは18 ℃での性能を示しています。 温度の変化は、性能データに影響グレーも用意. レイフラットホース. 価格に見合う価値を提供する汎用ホースです。排水灌漑用の送水ポンプの排出側での使用や、非溶媒ベースの液体の搬送にも適しています。液体肥料、農薬、マイルドな研磨粉の散布にも適しています。特長と利点. 推奨される動作温度: -20+60 ℃. 保管と輸送が簡単. 長さ10 m及び20 mを用意. PVCと合成ファイバで製造. 優れた耐薬品性. 製品用途の情報. 排水、送水ポンプ、給水、灌漑. スプリンクラーシステム. 農薬の散布. 建設、道路工事、産業. 液体肥料などの化学薬品の搬送
仕様ホースパイプフレキシブルチューブホースパイプ、内径26mm、外径29mm、材質PVC、ホースパイプの動作移送、最大使用圧力7バール、使用流体/用途フラットロールアップ、動作温度 Min-25℃、最高作動温度+60℃、色青、長さ10m、補強あり RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
8,398 税込9,238
7日以内出荷

RS PROホース RS PRO 30m
エコ商品
TPEはラバーとPVCの利点を組み合わせ、ラバーPVC合成物(TPE)を生成. PVC / ラバー合成空気ホース. ゴム製ホースの代替となるコスト効果の高い高性能TPEホースです。見た目や感触はゴムのようですが、長寿命を含む多くの優れた点があります。この経済的に優しく非常に柔軟性に優れた製品は、摩耗し難いPVCニトリル配合で、多くの産業環境で大活躍します。. 特長と利点. 多くの薬品、溶剤、燃料、オイル、グリース、圧縮空気、水の搬送に適した汎用製品. 摩耗と経年劣化に強いPVCニトリル配合 . ゴムより優秀. 清潔、柔軟、ユーザーフレンドリ. 可塑剤移染の軽減. 高視認性トリプルストライプ. UV / オゾンに対する優れた耐性. シリコーン及びカドミウム不使用. 難燃性等級: COI 25 %酸素. サービス温度範囲: -15 → +60 ℃. 安全係数: 3:1. 製品用途の情報. 一般的な作業場環境で圧縮空気工具(ミディアム → ヘビーデューティ)及びスプレーガン用途に人気. ロックドリルなど土木産業での使用. 産業一般 . オイル、グリース溶剤、空気、水などの用途
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 19mm外径 = 29mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 20バール使用流体/用途 = 圧縮空気代表規格 = ISO 5774動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +60℃色 = 黄長さ = 30m RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(30m)
44,980 税込49,478
7日以内出荷

標準ハンドル用のグリップラバーです。
全長L(mm)122 セット内容1セット(左右1組) 適合内径(Φmm)22.2(スロットルパイプ29迄) 最大径(Φmm)38 寸法N(mm)118 内寸N(mm)118
1セット
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央部を膨らました樽型形状で手になじむ形状。細身のスリムは手の小さな人も安心のサイズです。
全長L(mm)127 セット内容1セット(左右1組) 寸法N(mm)123 内寸N(mm)123
1セットほか
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

可愛いハローキティの杖。握りやすいスリムネック構造。オリジナルストラップ付き。
全長(cm)78~88 付属品ストラップ付き、折りたたみホルダー付き パイプ径(Φmm)【手元】上径:19、【杖先】内径:16、底径:29 材質(シャフト)アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応 収納時寸法(cm)26
1本
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ケイホスピア愛杖 Sシリーズ 折りたたみタイプ
エコ商品
高級感漂う彫刻仕上げ。キラキラ輝くシャイニーステッキ。
全長(cm)75~83 付属品ストラップ付き、折りたたみホルダー付き 質量(g)330 タイプ折りたたみタイプ、スリムネック 材質(グリップ)アクリル樹脂 パイプ径(Φmm)【手元】上径:19、【杖先】内径:16、底径:29 材質(シャフト)アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応 収納時寸法(cm)26
1本
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)