31.8~48.6パイプレールの走行用として使用可能です。
軸部にベアリングを設けているため、走行がスムーズです。
パイプレール用固定キャスターとして走行可能です。
用途パイプレール走行用車輪
材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(g)428
材質(車輪)ポリアミド(PA)
許容荷重(N)1000
適合径(Φmm)31.8~48.6
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31893
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
31.8~48.6パイプレールの走行用として使用可能です。
軸部にベアリングを設けているため、走行がスムーズです。
パイプレール用自在キャスターとして走行可能です。
用途パイプレール走行用車輪
材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(g)548
材質(車輪)ポリアミド(PA)
許容荷重(N)1000
適合径(Φmm)31.8~48.6
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31894
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
溝R車は丸パイプのように角のないレールに対して回転がスムーズで軽くご使用になれます。
用途各種門扉・重量扉
タイプ溝R型
仕様ボルト・ナット付
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。
鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc
RoHS指令(10物質対応)対応
シャックルに取り付け、ワイヤロープの屈曲を低減します。
ガイドローラーとして使用できます。
用途ワイヤロープの保護。
材質(金具)FC250
形状固定
ブレーキナシ
材質(車輪)鋳鉄(V溝)
金具仕上有色クロメートメッキ
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
溝R車は丸パイプのように角のないレールに対して回転がスムーズで軽くご使用になれます。
用途各種門扉・重量扉
タイプ溝R車
仕様溝R車・鉄枠(車は鉄鋳物)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
重荷重仕様です。
種類ローラー
仕様重荷重
材質止め輪/スチール
材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ
材質(ベアリング)スチール
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。
焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。
対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。
仕様中荷重
種類ローラー
重い戸などに最適。サッシ建具にも使用できます。
用途厨房・船舶その他、水を多く使用する所に最適です。玄関・浴室・トイレ・外部の戸etc.
タイプ丸型
材質ステンレス(SUS304)
寸法e(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単取り付け。パイプは35mm~60mm径まで使用可能。樹脂製の車輪で走行が静か
使用荷重(kg)250
トラスコ品番375-1058
全長(mm)180
質量(g)700
1台
¥8,098
税込¥8,908
欠品中
・ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。車材質はS45Cです。
RoHS指令(10物質対応)対応
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
重荷重仕様です。
外輪にU字加工を施したため、コンパクトです。
複列アンギュラベアリング仕様です。
シールドは、両面仕様です。
仕様重荷重
材質外輪/SUJ2・HRC60~66、内輪/SUJ2・HRC60~66
使用温度範囲(℃)-20~85
材質(ボール)SUJ2・HRC60~66
材質(シールド)SPCC
材質(保持器)ポリアミド(ガラス繊維強化)
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。
材質[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理)
使用温度範囲-20~80℃
精度等級JIS B 1514 0級
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.
タイプV溝型
RoHS指令(10物質対応)対応
バッグやバスケットをワンタッチ装着(Easy Fix / KLICKfix)
スポーツ自転車にマッチするスイス製高品質キャリア
KLICKfix・Easy Fixの両方に対応し、アクセサリーを簡単に装着可能
パニアバッグ取り付け用パイプ装備
サイズ調節エンドプレート付(車輪径26~28インチに対応)
もちろん、スタンドとしての基本性能も充実しており、耐荷重25kgのタフ仕様。本体はアルミ合金製で、車体取付用ステーやエンドプレートはステンレス製。いずれも錆びにくい素材です。エンドプレートやステーは装着位置を調整できるので、幅広いサイズ、車種に適合します。パニア(サイド)バッグ装着用パイプも装備しているので、長期ツーリングにも最適。オプションのディスクブレーキ用エンドプレートを使用すれば、ディスクブレーキ搭載車にも装着可能です。
小物を簡単に固定できるスプリングクリップや、Easy Fix / KLICKfixアクセサリーの盗難を防止するロック機構、リフレクター等を装着できるバックプレート(着脱式)も付属しています。
仕様[装着可能EasyFix商品]ショッピングバスケット、ラックパックスタンダード、アスコナ[装着可能KLICKfix商品]KLICKfixリアキャリア用のアクセサリー(バッグ、バスケット等)
質量(g)1050
耐荷重(kg)25
適合車種車輪径26~28インチリアエンド及びシートステイ基部付近にキャリア装着用ダボ(ネジ穴)があることリアサスペンションや障害物がないこと
1個
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
シンク下が奥まで無駄なく使えます。大型トレーでたっぷり収納。3段階の高さ調整が出来ます。
使用場所シンク下
仕様2段
材質トレー・キャップ:PP/車輪:ポリアセタール/レール・上下枠フレーム:ABS樹脂/パイプ:スチール(PPコーティング)
寸法(mm)296×450×380/405/430
耐荷重(kg)上段:3・下段5
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
スライドラックで取り出しラクラク。シンク下をすっきり収納できます。スライドラック付きで、取り出しやすく使いやすいです。シンク下が奥まで無駄なく使えます。
材質トレー・キャップ:ポリプロピレン、車輪:ポリアセタール、レール・上下枠フレーム:ABS樹脂、パイプ:PPコーティングスチールパイプ
色ホワイト
質量(g)約1260
耐荷重(kg)【上段】約3、【下段】約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×450×380・405・430
1個
¥2,698
税込¥2,968
11日以内出荷
関連キーワード