鉄製パエリアパンで調理された料理は、貧血防止に効果のある鉄分を多く含んでいます。使い込むほど油なじみがよく、強火の料理に最適です。
板厚(mm)1.2
錆に強く油なじみが良いブルーテンパー材を使用。ブルーテンパー材はフライパン等を作るために開発された材料で他の鉄板製品材料と比べ錆びにくく、加工性に優れています。
材質鉄ブルーテンパー
板厚(mm)1.2
<スーパーエンボス加工>金属表面に無数の凹凸を浮き立たせた特殊加工金属です。素材と鋼板の間に絶えず油分と水分が回るうえ、素材と鋼板がじかに接触する面積が減るため、こげつきやこびりつきの発生する恐れが格段に減ります。
材質鉄
適合電磁調理器100V
家庭からプロユースまで豊富なサイズ展開。
中華鍋などと同じ材質の鉄製で使い込むほど油なじみも良くなりカリッとおいしく仕上がります。
材質鉄
モービル カパーイノックス(卓上用)。熱伝導の良い銅と、耐蝕性に優れたステンレスを特殊な技法でコンビネーションさせてできたカパーイノックス。上品なブロンズハンドルでテーブルサービスには最適です。本体とハンドルはステンレスのリベットでかしめてあるので、ゆるみも無く大変丈夫です。また内側がステンレスのサテン仕上なので、タワシ等で強くこすっても問題なく、掃除も簡単です。
材質銅+ステンレス
材質(本体)鉄
表面処理シリコン樹脂塗装
板厚(mm)(約)1.2
仕様電磁調理器対応
材質(本体)アルミニウム合金
表面処理(内面)フッ素樹脂加工、(外面)焼付塗装
板厚(mm)2.6
材質(底部)18-0ステンレス
材質(取手)18-8ステンレス
錆に強く油なじみが良いブルーテンパー材を使用。渕が滑らかで食材が取りやすい加工。
板厚(mm)1.6
オーブンよりも短時間で調理が可能!グリルで本格調理。グリルだから高温でムラなく火が通り素材の旨みを凝縮。遠赤外線で中からふっくら対流熱で焼き上げる。オール熱源対応。かんたんレシピ付。
サイズ(cm)20
材質(本体)鉄
質量(g)540
表面処理シリコーン樹脂塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×205×45
関連資料レシピ(1.38MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
錆に強く油なじみが良いブルーテンパー材を使用。表面錆止加工
板厚(mm)1.2
ご自宅で手軽に簡単パエリア作りならコレ!軽量アルミ&洗い物に便利なフッ素樹脂加工仕様。自宅にいながら地中海を味わいましょう♪
材質アルミニウム(ハンドル部分はステンレス)
表面処理フッ素樹脂加工
パエリア料理が手軽に楽しめる。
材質鉄(板厚1.6mm、ラッカー塗装)
質量(g)950
外径(Φmm)280
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
耐久性抜群!!重厚なアルミ製のフライパンを高品質のフッ素樹脂(スターフロン)でコーティング。本格業務用のパエリア作りはコレ。
材質アルミニウム(ハンドル部分はステンレス)
表面処理フッ素樹脂加工
錆に強く油なじみが良いブルーテンパー材を使用
材質南陽楼(アガチス材)
板厚(mm)木台:19
ビュッフェやお客様の元へ直接届ける際にテーブルをお洒落に飾る。
板厚(mm)3
cotta無水調理鍋の浅型タイプです。
直径26cmの大きめサイズでお鍋やパエリアなどにおすすめです。
女性が片手でも持てる軽い素材でできています。
PFOS・PFOA不使用。
仕様食洗機可、電子レンジ不可、オーブン可、ガスコンロ可、IH調理器具可
材質アルミダイキャスト、内側:2層フッ素樹脂、外側:ブラック耐熱塗装
質量(kg)1.6
サイズ(cm)浅型26
外形寸法(mm)約335×270×H135(取っ手込み)
内寸法(mm)直径260×H70
耐熱温度(℃)260
耐冷温度(℃)-30
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
調理や取り分けがしやすいスマートなデザイン、どんなスタイリングにも馴染む存在感。薄型・幅広で、耐荷重性も備え、これまで難しかった大きなサイズの鍋も扱うことが可能です。Table Stoveは、テーブルで楽しむ料理の可能性を広げる、現代の食卓に最適なカセットコンロです。ゆとりのある幅広設計で、直径30cmまでの鍋やフライパンなどが使用可能。4人前のパエリア、6人前の鍋料理など、毎日の食事からおもてなしまで、さまざま活躍します。わずか73mmの超薄型。座ったままでも料理が見やすく、取り分けが容易です。さらに、シンプルでフラットな作りが、お気に入りの鍋や料理を美しく引き立てます。弱火の火力調整がスムーズにできる「弱火ノッチ機構」搭載。とろ火による調理や、できあがった料理の保温に便利です。いつでもアツアツのおいしさをお楽しみください。アルミダイキャスト製。アルミ合金に高い圧力をかけて成形する鋳造技術により、優れた強度に加え、高い耐久性と耐食性を実現。さらに上質な質感に仕上げました。内部の熱を効率的に放出する独自の放熱機構。ボンベの過熱時に自動でガス供給を停止する安全装置など、高い安全性能も備えています。
セット内容本体、取扱説明書(保証書付)
本体質量(kg)約2.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×274×92
保証期間お買い上げ日から1年間
発熱量(kW[kcal/h])3.1[2700]
RoHS指令(10物質対応)対応
安全機能ヒートパネル方式、圧力感知安全装置、容器装着安全機構
外径(Φcm)使用可能鍋:30以下(土鍋10号相当)
お家でのホームパーティーにぴったり。見た目もおしゃれなホットプレートです。蓋付きだから、パエリアにも挑戦できます。
レシピ
材質ふっ素樹脂加工
定格AC100V-800W
寸法(cm)約33×25.5×13
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:外径Φ700×深さ43×底径Φ640mm●板厚:1.2mm●材質:鉄●コード番号:AJ0116
アズワン品番67-8130-13
1個
¥63,980
税込¥70,378
46日以内出荷
関連キーワード